絞り込み
呼び径(A)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
材質
  • スチール(7)
  • ステンレス(1)
ブランド
  • イハラサイエンス
  • モノタロウ(191)
  • エスコ(3,470)
  • カクダイ(3,219)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,087)
  • INAX(LIXIL)(2,467)
  • TOTO(2,309)
  • KVK(2,265)
  • ミヤコ(1,667)
  • RS PRO(1,133)
  • KITZ(キッツ)(919)
  • GAONA(ガオナ)(912)
  • セキスイ(855)
  • オンダ製作所(813)
  • 未来工業(613)
  • ベン(576)
  • 日栄インテック(557)
  • アカギ(515)
  • SUGICO(スギコ)(513)
  • リケン(495)
  • テクノフレックス(420)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス) イハラサイエンス

    NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス)

    イハラサイエンス(3件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
    材質炭素鋼形状テーパー種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
  • NE形鋼管用くい込み継手 ユニオン イハラサイエンス

    NE形鋼管用くい込み継手 ユニオン

    イハラサイエンス(2件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
    材質炭素鋼形状ユニオン種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~250
  • NE形鋼管用くい込み継手 スリーブ イハラサイエンス

    NE形鋼管用くい込み継手 スリーブ

    イハラサイエンス(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
    材質炭素鋼形状スリーブ温度範囲(℃)-20~+250RoHS指令(10物質対応)対応
  • NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンス

    NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル

    イハラサイエンス(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
    材質炭素鋼形状ニップル種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
  • NE形鋼管用くい込み継手 ナット イハラサイエンス

    NE形鋼管用くい込み継手 ナット

    イハラサイエンス(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
    材質炭素鋼形状ナット温度範囲(℃)-20~+250RoHS指令(10物質対応)対応
  • NE形鋼管用くい込み継手 エルボ イハラサイエンス

    NE形鋼管用くい込み継手 エルボ

    イハラサイエンス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
    材質炭素鋼形状エルボ種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
  • NE形鋼管用くい込み継手 ティー イハラサイエンス

    NE形鋼管用くい込み継手 ティー

    イハラサイエンス(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
    材質炭素鋼形状チーズ種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
  • 樹脂チューブ用ステンレス継手 イハラサイエンス

    樹脂チューブ用ステンレス継手

    イハラサイエンス
    1,498税込1,648
    1個
    18日以内出荷
    Ep-Fit。シンプルな2点部品で、ナットが継手本体に当たるまで締め切る「締切タイプ」なので、作業者によるバラツキがなく、誰でも簡単に施工できます。
    材質(本体及びナットアッセンブリ)SUS316最高使用圧力(MPa)1.5(流体、使用チューブの仕様による)使用温度(℃)-10~80(流体、使用チューブの仕様による)使用流体空気、水、窒素、ガス、他(使用チューブの仕様による)
  • 鋼管用くい込み継手(NE形) イハラサイエンス

    鋼管用くい込み継手(NE形)

    イハラサイエンス
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷
    くいこみ継手の特長。・配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。・ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。・分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。・Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。・使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。。。エンベロープ付きスリーブの特長。・スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。・スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。・NS形くい込み継手と本体との互換性がありますので、既設配管の改造・補修も容易です。
    適合KSS形状隔壁締付ソケットTRc1/8寸法(mm)手締めL:42.5質量(kg)0.095タイプスリーブ:エンベロープ付シリーズNE形鋼管用くい込み継手定格圧力(MPa)50寸法S(mm)max.13寸法E(mm)6寸法l(mm)18NM14×1.5寸法I(mm)7寸法l1(mm)32六角対辺H(mm)17六角対辺H1(mm)19六角対辺H2(mm)19適用管外径(Φmm)8

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材