配管・水廻り設備部材 :「水タンク」の検索結果

特価
本日7月29日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合LF-J345SYU、LF-A345SYXU,LF-E345SYC、SF-815T、SF-810SYU
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷


様々な機種に取付可能。品番確認の手間が省け、在庫管理も容易です。密結タンク、隅付タンク、平付タンクなど、ほとんどのタンクに取り付けられます。 手洗付・手洗なしもOK。手洗ジャバラ管を取り外し、同梱のキャップを用いることで、手洗なしのタンクにも取付可能です。 一般地・寒冷地(水抜・流動)もOK。一般地はもちろん、凍結防止対策の必要な寒冷地でも、これ1台で対応できます。 あらゆる洗浄方式にもこれ1台でOK。補給水なしの洗落し式、補給水付のサイホン式、サイホンゼット式など、便器の洗浄方式に関係なく対応できます。
仕様タンク用取替用ボールタップ 使用地区一般地・寒冷地
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ハンドシャワー付ミネラル浄水栓 グリーンタップ INAX(LIXIL) 動画あり
蛇口をひねればいつでも、冷たいミネラルinウォーター!。Greentapのミネラルinウォーターは、浄水カートリッジを通した水道水に、ヤシ殻活性炭から抽出した植物ミネラルエキスをプラスしたものです。蛇口と専用ユニットを設置することで、好きなだけお楽しみいただけます。
長さ(mm)ホース引出:200 寸法(mm)配管:13 タイプ整流/スポット微細シャワー/ミネラルinウォーター整流 取付穴Φ37±2 対象地域一般地 吐水口長さ(mm)自在244
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチン用ミネラル浄水栓 Greentap(グリーンタップ) INAX(LIXIL) 動画あり
浄水から冷たいミネラルinウォーター!
長さ(mm)ホース引出:200 寸法(mm)配管:13 タイプ整流/スポット微細シャワー/ミネラルinウォーター整流 取付穴Φ37±2 対象地域一般地 吐水口長さ(mm)自在244
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(エコセンサーなし) 電源式 A5タイプ INAX(LIXIL) 動画あり
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150° 呼び径(mm)13 弁仕様逆止弁 適合場所キッチン 機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(mm)350 関連資料(4.3MB) 吐水口長さ(mm)239 吐水口高さ(mm)155 給電方式電源式
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ B5タイプ INAX(LIXIL) 動画あり
吐水も止水も手をかざすだけ。
仕様吐水口回転規制範囲:150° 呼び径(mm)13 弁仕様逆止弁 適合場所キッチン 機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(mm)350 関連資料(4.3MB) 吐水口長さ(mm)239 吐水口高さ(mm)145
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(エコセンサー付) 電源式 H7タイプ INAX(LIXIL) 動画あり
吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。
仕様吐水口回転規制範囲:100° 呼び径(mm)13 弁仕様逆止弁 適合場所キッチン 機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、エコセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(mm)350 関連資料(4.3MB) 吐水口長さ(mm)232 吐水口高さ(mm)155 給電方式電源式
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(エコセンサーなし) 電源式 H5タイプ INAX(LIXIL) 動画あり
吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。
仕様吐水口回転規制範囲:100° 呼び径(mm)13 弁仕様逆止弁 適合場所キッチン 機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(mm)350 関連資料(4.3MB) 吐水口長さ(mm)232 吐水口高さ(mm)155 給電方式電源式
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(エコセンサー付) 電源式 A7タイプ INAX(LIXIL) 動画あり
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150° 呼び径(mm)13 弁仕様逆止弁 適合場所キッチン 機能先端タッチレスセンサー、エコセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(mm)350 関連資料(4.3MB) 吐水口長さ(mm)239 吐水口高さ(mm)155 給電方式電源式
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JF-NAA466SY(JW) キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(浄水器ビルトイン型)電源式 A6タイプ INAX(LIXIL) 動画あり
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150° 付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか 呼び径(mm)13 弁仕様逆止弁 適合場所キッチン 機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント 取付穴径(Φmm)37±2 使用地区一般地 ホース長さ(mm)350 関連資料(4.3MB) 吐水口長さ(mm)239 吐水口高さ(mm)155 給電方式電源式
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(浄水器ビルトイン型) 電源式 H6タイプ INAX(LIXIL) 動画あり
吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。
仕様吐水口回転規制範囲:100° 付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか 呼び径(mm)13 弁仕様逆止弁 適合場所キッチン 機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(mm)350 関連資料(4.3MB) 吐水口長さ(mm)232 吐水口高さ(mm)155 給電方式電源式
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ 乾電池式B5タイプ INAX(LIXIL) 動画あり
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°、寒冷地:手動弁、水抜栓、逆止弁開放により対応 付属品乾電池単1形2本 呼び径(mm)13 弁仕様逆止弁 適合場所キッチン 機能先端タッチレスセンサー、乾電池式、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント 電池アルカリ乾電池単1形×2本(DC 3V) 取付穴径(Φmm)37±2 使用環境温度(℃)1~40 ホース長さ(mm)350 タイマー止水:約10分で自動止水 関連資料(4.3MB) 吐水口長さ(mm)239 吐水口高さ(mm)145 停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。) 給電方式乾電池式 給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時) 電池寿命(年)約1
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JF-NAB464SYX(JW) キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型)乾電池式B6タイプ INAX(LIXIL) 動画あり
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150° 付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグ、アルカリ乾電池単1形2本 ほか 呼び径(mm)13 弁仕様逆止弁 適合場所キッチン 機能先端タッチレスセンサー、乾電池式、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント 電池アルカリ乾電池単1形×2本(DC 3V) 取付穴径(Φmm)37±2 使用環境温度(℃)1~40 使用地区一般地 ホース長さ(mm)350 タイマー止水:約10分で自動止水 関連資料(4.3MB) 吐水口長さ(mm)239 吐水口高さ(mm)145 停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。) 給電方式乾電池式 給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時) 電池寿命(年)約1
1個
98,980 税込108,878
6日以内出荷

JF-NAB466SYX(JW) キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型) B6タイプ INAX(LIXIL) 動画あり
吐水も止水も手をかざすだけ。快適操作のナビッシュでシンク作業がスイスイはかどる!
仕様吐水口回転規制範囲:150° 付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか 呼び径(mm)13 弁仕様逆止弁 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)常時:0.8以下、作動時:1.6以下 適合場所キッチン 機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント 取付穴径(Φmm)37±2 使用環境温度(℃)1~40 使用地区一般地 ホース長さ(mm)350 タイマー止水:約10分で自動止水 関連資料(4.3MB) 吐水口長さ(mm)239 吐水口高さ(mm)145 停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。) 給電方式乾電池式 給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります