配管・水廻り設備部材 :「寒冷地」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
蒸気配管、高温用。耐熱温度は214℃前後。(実施用では95℃前後)
水、油、蒸気(寒冷地等、-40℃から)等でご使用頂けます。
材質ノンアスベストT#1120
使用温度範囲(℃)150以下
最高使用温度(℃)150
水栓に使用するフレキサプライ管です。ステンパイプをラセン状に加工しているため、屈曲できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。寒冷地では、ご使用できない場合があります。
仕様●材質:SUS304
バルブの点検の開閉に取付される金具。(寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。)
点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。
材質/仕上黄銅(クロムメッキ)/梨地仕上げ
寸法VP・VU100/125
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
バルブの点検の開閉に取付される金具です。
(寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。)
点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。
フタの形状はサイズにより異なります。
材質黄銅(クロムメッキ)
バルブの点検の開閉に取付される金具です。
寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。
点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。
蓋の開閉が指一本で簡単にでき大変便利です。
材質/仕上黄銅(クロムメッキ)/梨地仕上げ
寸法VP・VU100/125
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
バルブの点検の開閉に取付される金具です。(寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。)、点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。フタの形状はサイズにより異なります。《ご注意》点検口のため気密性、止水性能はありません。他の用途での使用はしないでください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。