オーバーフロー付洗面器用の樹脂製排水金具です。
陶器用排水栓(M6VAS、M7VAS、M6V2用)
材質ABS
寸法32
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
特殊形状で、洗面化粧台と壁との隙間にぴったりフィットして埃や物の落下を防ぎます。
材質はエラストマーですのでハサミやカッター等で切断でき、長さ調節も可能です。
材質TPO
長さ(mm)500
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
洗面器を固定するためのビス付バックハンガー壁止金具です。
材質鋼板亜鉛メッキ
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
洗面器を固定するためのビス付バックハンガーです。
材質鋼板亜鉛メッキ
1個
¥769
税込¥846
3日以内出荷
オーバーフロー無し手洗器用の排水金具です。
材質ゴム栓:SBR、ヒートン:C2700W、ボールチェーン:NSS305M1、十字アダプタ:C2700T他
材質(ナット)締ナット:C3771BE、ナット:SUSXM7
材質(ブッシュ)C2700W
材質(座金)SUS304
材質(リング)リング:SUSXM7、カップリング:C2680R
洗面器用トラップの排水口に使用する化粧カバーです。
排水口をきれいにカバーできます。
適応排水金具はM1、M2用です。
材質黄銅管クロームメッキ
Sトラップ(ビニール)用のアフレナシ金具部品です。
ホーロー用排水栓(M6VANS、M6VN用)。
材質ABS
寸法32
外径(Φmm)(排水栓)55.5
最大寸法(mm)(挟み込み)7
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
洗面器などへの取付に適した石けん水容器です。
材質本体:ABS(クロムメッキ)、容器:PE
寸法(mm)238×65×78
容量(mL)約350
タンク容量(mL)350
取付穴径(Φmm)21~26
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
コンクリート壁・床等に器具、金具を固定する時に使用します。
用途TOTO用
材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS
使用ドリル11
リフォーム等で洗面化粧台を取替えた時に既設の排水位置を変えずに取替えできます。
洗面化粧台の化粧板下120mm以下で配管が可能です。
厨房のシンク等に使用するオーバーフローホースの。アフレ金具です。25・30は接着でM25AFに、G11/4はねじ込みで。M25WUAに使用出来ます。
コンクリート壁・床等に器具、金具を固定する時に使用します。
用途INAX用
材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS
寸法6×65
使用ドリル11
コンクリート壁・床等に器具、金具を固定する時に使用します。
用途INAX用
材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS
使用ドリル11
大便器を取付けるビスです。
用途TOTO用
材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS
寸法6×65
使用ドリル11
立水栓に取付タイプの石けん水容器です。
材質本体:ZDC2クロムメッキ、容器:PE
寸法(mm)(挟み込み)Φ20~25
容量(mL)約350
タンク容量(mL)350
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
前から押して使用する石けん水容器です。
付属品ビス
材質本体:ABS、容器:PE
寸法(mm)180×62×120
色アイボリー
容量(mL)約350
タンク容量(mL)350
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
コンクリート壁・床等に器具、金具を固定する時に使用します。
材質(ボルト)SUS304
大便器を取付けるビスです。
用途INAX用
材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS
寸法6.2×63
下から押し上げて使用する石けん水容器です。
付属品ビス
材質本体:ABS(クロムメッキ)、容器:PE
寸法(mm)189×62.5×80.5
容量(mL)約350
タンク容量(mL)350
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
大便器を取付けるビスです。
用途TOTO用
寸法6.2×63
材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS
コンクリート壁・床等に器具、金具を固定する時に使用します。
材質(ボルト)SUS304
前から押して使用する石けん水容器です。
付属品ビス
材質本体:ABS(クロムメッキ)、容器:PE
寸法(mm)196×60×121
容量(mL)約350
タンク容量(mL)350
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
器具・金具を固定するビスです。
用途INAX用
材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS
寸法5.8×50
器具・金具を固定するビスです。
用途INAX用
材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS
寸法5.8×63
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するツバ付直管です。
各種サイズを取り揃えております。
材質黄銅管クロームメッキ
材質(パイプ)黄銅管クロームメッキ
パイプ形状直管
ポップアップ用の長さ調節に使用する直管です。
T社製品に使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
1
2
3
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。