255件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。
材質SUS304、POM 仕様K×フィルター 外径(Φmm)82.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用です。
材質黄銅製クロームメッキ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。
材質青銅製クロームメッキ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するパッキンです。
材質EPDM
1個
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

排水金具38を洗浄管32に変換が可能!。排水金具38のオネジ(G11/2)を部品バリエーションが豊富な32洗浄管(W38山16)と接続できるので現場の対応もしやすくなります!。。ネジ先端にパッキンあたりを設けているので平パッキンでも接続が可能です。
材質黄銅製クロームメッキ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ツインホース・グッドホースの両端に使用する金具です。
寸法15 材質黄銅
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 壁面、床面を貫通する取出し金具です。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス 材質(ビス)SUS304
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Sトラップ(ビニール)用のアフレナシ金具部品です。 ホーロー用排水栓(M6VANS、M6VN用)。
材質ABS 寸法32 外径(Φmm)(排水栓)55.5 最大寸法(mm)(挟み込み)7
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

排水金具のないPトラップのセットです。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法32
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。ダボ付。
材質ステンレス
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厨房のシンク等に使用するオーバーフローホースの。アフレ金具です。25・30は接着でM25AFに、G11/4はねじ込みで。M25WUAに使用出来ます。
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

ミヤコ止メ金具
洗浄管支持金具の止め金具です。
材質ZDCクロームメッキ
1個
719 税込791
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

貫通金具を補強する場合に使用します。
材質SUS430
1個
839 税込923
3日以内出荷

ミヤコ泡沫金具
泡沫式水栓パイプに取付ける泡沫金具です。 ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
材質黄銅(クロムメッキ)、アミ部:POM(樹脂)、パッキン:NBR 寸法13・20
1個
719 税込791
3日以内出荷

洗濯機排水金具VP・VU40用です。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。洗濯機ホースはバンドでしっかり固定できます。
材質本体/ABS・CAC203、エルボ/TPO 適合配管VP・VU40用 商品タイプ床直結
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

オーバーフロー無し手洗器用の排水金具です。
材質ゴム栓:SBR、ヒートン:C2700W、ボールチェーン:NSS305M1、十字アダプタ:C2700T他 材質(ナット)締ナット:C3771BE、ナット:SUSXM7 材質(ブッシュ)C2700W 材質(座金)SUS304 材質(リング)リング:SUSXM7、カップリング:C2680R
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートホースM246SH-10×16×20M用外ネジ両端金具です。
材質黄銅 寸法10
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミヤコC型金具
C型金具の塩ビ管用です。 排水の有効面積が広く、排水の吸入がスムーズです。
寸法50
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ツインホース・グッドホースの両端に使用する金具です。
仕様4個入り 材質本体/PPS、ナット/黄銅 寸法15 使用温度範囲(℃)80以下
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

ツインホース・グッドホース用外ネジ両端金具セットです。
材質黄銅 寸法15
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 挟み込み厚は30mm以下になります。 開口寸法はΦ30~40になります。
付属品ビス 材質黄銅製クロームメッキ 寸法13
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 ツバ下が76あり、床下の断熱材を貫通しますので床下作業が楽にできます。 ツバ系はΦ58ですので床穴をΦ36まで開ける事ができ、水栓ソケットやジョイント等もねじ込んで床上から挿入できます。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス(3本) 材質青銅製クロームメッキ 寸法13×58
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

1個
90 税込99
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗浄管支持金具の止め金具です。サイズをご確認の上、使用管名(径)を指示してください。
仕様●材質:ZDCクロームメッキ
1個
939 税込1,033
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

横自在水栓の付け替え用パイプです。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、内部パッキン/PVC、ホース/SPVC 寸法20×250 パイプ長(mm)250 パイプ外径(Φmm)20
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

横自在水栓の付け替え用パイプです。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ アズワン品番67-7281-88
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷

オーバーフロー付洗面器用の樹脂製排水金具です。 陶器用排水栓(M6VAS、M7VAS、M6V2用)
材質ABS 寸法32 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

一口循環金具金具専用取付金具です。
寸法(mm)70×Φ38×Φ37.5
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

貫通金具を補強する場合に使用します。
仕様●材質:SUS430 アズワン品番67-7252-81
1個
959 税込1,055
8日以内出荷

給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 挟み込み厚は30mm以下になります。 開口寸法はΦ30~40になります。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ●※パッキン付 アズワン品番67-7270-85
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

バス用接続金具のバンドです。 1組4個入り。
材質
1個
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場で配管方向を自由に調整できる! 。追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1個
639 税込703
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質黄銅製
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります