絞り込み
呼び径(A)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 40(2)
  • 50(4)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
材質
  • その他(1)
  • アルミ(1)
  • スチール(3)
  • ステンレス(20)
  • 亜鉛合金(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(4)
  • 青銅(9)
  • 黄銅(真鍮)(22)
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(10)
  • コンサス(1,074)
  • KVK(694)
  • INAX(LIXIL)(625)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(516)
  • エスコ(509)
  • TOTO(454)
  • KITZ(キッツ)(442)
  • テクノフレックス(355)
  • 東洋バルヴ(313)
  • ミヤコ(279)
  • リケン(263)
  • RS PRO(233)
  • ベン(205)
  • ヨシタケ(185)
  • 桑名金属工業(181)
  • ハウステック(139)
  • 三菱ケミカルインフラテック(138)
  • 武蔵オイルシール工業(127)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(24)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
801件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複式ボールタップ(ポリ玉) カクダイ複式ボールタップ(ポリ玉)カクダイ(14件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
材質(玉)PE種類複式材質(本体)青銅規格日本水道協会品質認証センター認証登録使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅
ガスソフトコード(都市ガス用) カクダイガスソフトコード(都市ガス用)カクダイ(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
都市ガス用ホース内径呼称9.5ミリ
排水ジャバラ カクダイ排水ジャバラカクダイ(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
材質PVCホース寸法(内径×外径)(mm)30×34ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
ヘルールストレーナー カクダイヘルールストレーナーカクダイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管途中に取付できるゴミ除去用のストレーナーです。
材質Si、SUS304、SUS316L形状ヘルール
VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式) カクダイVP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)カクダイ(6件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質黄銅
VU管用目皿 カクダイVU管用目皿カクダイ(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
ヘルール内ネジソケット カクダイヘルール内ネジソケットカクダイ(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
サニタリー継手
形状ソケット材質SUS304
ヘルール外ネジアダプター カクダイヘルール外ネジアダプターカクダイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手
ヘルールホースアダプター カクダイヘルールホースアダプターカクダイ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
サニタリー継手
種類サニタリー継手
ポップアップ排水金具ユニット カクダイポップアップ排水金具ユニットカクダイ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ステンレスタンク取付金具 カクダイステンレスタンク取付金具カクダイ(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用仕様タボ付き、最小挟み込み厚 2mm材質ステンレス
ステンレス玉 カクダイステンレス玉カクダイ(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
材質SUS316最高使用温度(℃)100
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様逆止給湯制限機能付規格JIS規格接続部ねじW26山20取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
減圧弁 カクダイ減圧弁カクダイ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
二次側圧力を減圧し、器具を保護。
材質青銅、黄銅材質(本体)青銅、黄銅使用圧力(MPa)1.0以下接続方式ねじ込み式主な用途二次側圧力を減圧し、器具を保護最高許容圧力(MPa)1設定圧力範囲(MPa)0.15~0.4(初期設定圧力0.2Mpa)
ゲートバルブ カクダイゲートバルブカクダイ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質芯軸:耐脱亜鉛黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.0 飽和蒸気:0.8接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
VP・VU兼用目皿(接着式) カクダイVP・VU兼用目皿(接着式)カクダイ(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
巣はネジ止め式
材質黄銅商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
複式ボールタップ 耐熱ポリ玉 カクダイ複式ボールタップ 耐熱ポリ玉カクダイ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質青銅/黄銅/PE最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
ボールバルブ(フルボア) カクダイボールバルブ(フルボア)カクダイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体水・油・エアー最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98ハンドル形状レバー式材質(ハンドル)ステンレスボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
タンク取付金具 カクダイタンク取付金具カクダイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
受水槽や高架タンクと給水管の接続用。タボ(まわり止め)付き。
材質黄銅(呼65~100は青銅)、NR、PE
ペアホース(ネジ) 15A カクダイペアホース(ネジ) 15Aカクダイ(7件のレビュー)
12,880税込14,168
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用付属品ニップル、パッキン材質EPDM、TPE、黄銅呼び径15A接続方法ねじ込み式
洗濯機用混合栓(ストッパーつき) カクダイ洗濯機用混合栓(ストッパーつき)カクダイ
16,880税込18,568
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動閉止機構付き(緊急止水弁)
規格JIS規格呼び径13呼び13口数1ストッパーありハンドル形状レバーハンドル入数10/箱
VP・VU兼用防虫目皿(接着式) カクダイVP・VU兼用防虫目皿(接着式)カクダイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
VP・VU管に接着。 アミはネジ止め式。
仕様アミはネジ止め式材質黄銅、ステンレス(アミ)線径(Φmm)0.4(アミ)メッシュ16線径(mm)0.4商品タイプ防虫目皿/接続部あり
泡沫立形スワン水栓 マットブラック カクダイ泡沫立形スワン水栓 マットブラックカクダイ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
欠品中
カラー単水栓。
用途水栓本体仕様泡沫吐水、塗装仕上げ、(上部部品)070-000厚さ(mm)5~35取付ねじ(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ)関連資料(0.04MB)取付穴径(mm)22~27
浴室用排水ユニット カクダイ浴室用排水ユニットカクダイ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
防虫、防臭のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用150mm角タイル用
付属品締金具、フタ付材質ステンレス、ABS寸法H(mm)100寸法F(mm)11寸法D(mm)7寸法E(mm)165.5寸法B(mm)148寸法G(mm)11
砲金チーズ カクダイ砲金チーズカクダイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質青銅種類ねじ込み継手
ボールバルブ カクダイボールバルブカクダイ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)黄銅材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
フレキパイプつば出し工具(ハンマータイプ) カクダイフレキパイプつば出し工具(ハンマータイプ)カクダイ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
フレキパイプを取出さなくても、つば加工の完了が確認できます。
用途カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用(呼25を除く) 呼13:16・16.8ミリ、呼13/20:16・16.8・20ミリ用、呼25:25ミリ用入数5/箱
内ネジツバヒロ掃除口 カクダイ内ネジツバヒロ掃除口カクダイ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質黄銅
便器洗浄管(継手) さしこみソケット カクダイ便器洗浄管(継手) さしこみソケットカクダイ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
大便器用洗浄部品です。
洗濯機用双口水栓 カクダイ洗濯機用双口水栓カクダイ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
自動閉止機構付き洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます
仕様上部(品番):104-010
複式ボールタップ ステンレス玉 カクダイ複式ボールタップ ステンレス玉カクダイ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
電食(異種金属接触腐食)を防ぐため、銅製のアームを使用しています
材質青銅/銅/SUS316最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
複式ボールタップ カクダイ複式ボールタップカクダイ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
圧力バランス型で止水時のバイブレーションや水撃を防止する効果があります。レンチで水位調整用コネクタをまわすことで止水位置を調整できます。
用途配管部材最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60
外ネジツバヒロ掃除口 カクダイ外ネジツバヒロ掃除口カクダイ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質黄銅
洗濯機用水栓 ストッパーつき カクダイ洗濯機用水栓 ストッパーつきカクダイ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
仕様自動閉止機構付き呼び径13口数1ストッパーありハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地
巻フレキパイプ カクダイ巻フレキパイプカクダイ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304
センサー水栓 カクダイセンサー水栓カクダイ(2件のレビュー)
48,980税込53,878
1個
当日出荷
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50電源(V)AC100(50/60Hz)電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.1~0.7適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~28使用地区一般地電池寿命約2年流量約9.5L/分適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30吐水口長さ(mm)123吐水口高さ(mm)56検知距離(mm)吐水口より約30~170給電方式電池式電池寿命(年)約2水栓タイプ単水栓
横形ステンレスボールタップ カクダイ横形ステンレスボールタップカクダイ
49,980税込54,978
1個
当日出荷
材質[本体]SCS14(SUS316相当)、[アーム・玉]SUS316材質(本体)SCS14(SUS316相当)種類単式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6最高使用圧力(MPa)0.6最高使用温度(℃)100材質(アーム)SUS316材質(玉)SUS316
角巣 カクダイ角巣カクダイ(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
材質黄銅材質(本体)黄銅
2ハンドル混合栓 カクダイ2ハンドル混合栓カクダイ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
吐水口長さ(mm)170規格JIS規格
双口横形スワン水栓 カクダイ双口横形スワン水栓カクダイ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)泡沫吐水(下吐水側除く)上向きパイプの操作は右側ハンドル
仕様固定コマ取付ねじ上向き回転パイプ:W26山20使用地区一般地・寒冷地共用
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材