配管・水廻り設備部材 :「ストレーナ付止水栓」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
シャワーフックは左右どちら側にも取付できます。洗髪ストレーナー付き
取付ねじW26山20
取付穴径(Φmm)22~26
部品番号切替部:0153-3
シャワーエルボは樹脂製。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。ストレーナー本体内蔵。本体水抜
厚さ(mm)5~35
シャワーエルボは樹脂製。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。ストレーナー本体内蔵
厚さ(mm)5~35
水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120ミリに対応できます。
取付穴径(Φmm)23~26
取付穴径(Φmm)23~26
仕様ストレーナー:本体内蔵、カートリッジ:9184 切替部:0153-3、パイプ取付ネジW26山20、シャワーホース接続部ネジG1/2、ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き、逆流防止機能が付き、JIS規格
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。