用途水栓金具用
材質黄銅、POM(弁体)
仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
用途水栓金具の二次側にご使用ください。
付属品パッキン(1枚)付
材質黄銅
規格JWWA適合品
機能逆流防止機能付き
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
水、エアー用
材質黄銅、POM、Si(弁体)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)1~80
仕様逆流防止機能が付き、水、エアー用
入数10/箱、200/梱
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質黄銅
仕様逆流防止機能が付き、ワンタッチ着脱式ハンドル
タイプ首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
入数5/箱、50/梱
適合メタカポリ呼16用
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)1~80
接続G
使用流体水
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
仕様クリップ式混合栓用、逆流防止機能付き
材質黄銅、POM(弁体)
アズワン品番64-6492-66
1セット
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
1セット
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル。
ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル
ノンアスベストパッキン付き
材質黄銅
アズワン品番64-6495-10
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、ノンアスベストパッキン付き
材質黄銅
ワンタッチ着脱式ハンドル。送り座仕様。日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)
材質黄銅
HIシュモクユニオン接続で配管長さ調整が容易に行えます。
仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、ノンアスベストパッキン付き、逆流防止機能が付き
材質黄銅、PVC
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。ワンタッチ着脱式ハンドル。ノンアスベストパッキン付き
材質黄銅
給水管下部に取付けることで逆流を防ぎ、使用前の呼び水の頻度を緩和します。
用途734-031-32、734-043-32用逆止弁
材質(本体)PVC
呼び30
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
逆止弁付き
用途118-038、118-220以外のメーカー分岐口付混合栓用
材質黄銅、POM
1個
¥1,099
税込¥1,209
当日出荷
用途逆止弁がセットされていない混合栓に、一時止水機能付きシャワーヘッドを取付ける際に使用。水栓本体とクランクの間の取付用
材質黄銅、POM
取付ねじG3/4
1袋(2個)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
逆止弁付きですので、アフレ位置より低い場所に設置できます
材質ABS、PP
寸法B(mm)132
接続管 呼20、25兼用(アダプター付き) 呼30のDV継手にも接続できます。業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及び逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。縦引き専用
用途業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用
材質本体、アダプター:ABS/球:PP
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
洗面の器具下排水Sトラップの排水管に設置できます。
逆止弁付きですので、排水が逆流しても止水できます。
用途Sトラップ用
形状Sトラップ
呼び25・32兼用
材質PVC
アズワン品番64-6503-97
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
洗面の器具下排水Pトラップの排水管に設置できます。
逆止弁付きですので、排水が逆流しても止水できます。
用途Pトラップ用
形状Pトラップ
呼び25・32兼用
材質PVC
アズワン品番64-6503-98
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
用途水栓本体
仕様塗装仕上げ
取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20
カートリッジ101-999
関連資料(0.05MB)
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
用途水栓本体
取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20
カートリッジ101-999
関連資料(0.06MB)
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
分岐付きで食洗機などへの接続に便利。蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓。一般地・寒冷地共用。分岐側の接続器具に合わせて逆止弁(0336-13)と組合わせてご使用ください。
用途水栓本体
仕様節水固定コマ仕様
厚さ(mm)5~35
取付穴径(mm)25~30
VP管呼20・25兼用(アダプター付き)
業務用エアコンおよび、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用
封水および逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。
カセットケース付きで直射日光から本体を守り、点検・清掃が容易にできます。
縦引き専用
材質本体、アダプター:ABS 球:PP ケース:PVC
呼び25
アズワン品番64-6507-94
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓。キャップナット付き。泡沫吐水。分岐付きで食洗機などへの接続に便利。分岐側の接続器具に合わせて逆止弁(0336-13)と組合わせてご使用ください
厚さ(mm)5~30
一般的な排水継手(DV継手・VU継手)の受口部へ直接設置可能なので、床下などの狭いスペースに最適です。逆止弁付きですので、あふれ縁より低い場所に設置できます。取付けはカプラー式で接着が必要ありません。
仕様取付けはカプラー式で接着が必要ありません。
付属品逆止弁付きのため
呼び径50
アズワン品番64-6507-11
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
水受容器をご使用ください。
仕様●取付穴径:35~37mm●厚さ:5~35mm●カートリッジ:101-999●給湯制限シングルレバー混合栓●逆止弁付き
アズワン品番67-9138-94
1個
¥56,980
税込¥62,678
8日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。