くさり玉径4.5ミリ、丸環付き
付属品丸環付
材質ステンレス
仕様パッケージ品
径(Φmm)4.5(くさり玉径)
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
仕様クサリ長さ650ミリ
付属品くさり取付金具
材質NBR
くさりの有無あり
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ユニットバスの排水トラップに使用する目皿です。
適合ユニットバス排水トラップ用
材質ABS
材質(本体)ABS
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR、POM
寸法H(mm)-
規格JIS1号に合う規格品です。
寸法A(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
くさりの有無あり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
パイプ先端取付けタイプ。外径16~23ミリのパイプおよび水栓に使用できます。ダイヤルの目盛りを合わせると設定量給水して自動的に止水。
材質ABS、POM
アズワン品番64-6508-84
使用温度1~50℃
水量(L)最大設定:450
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
くさり取付金具が外れてしまった場合の補修用ヒートンで、ポリ、ホーロー、ステンレスの各浴槽に使用できます。
仕様取付穴は8mm~10mmです。
材質黄銅
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR
くさりの有無あり
用途VP・VU管兼用
材質黄銅、NR
寸法H(mm)24/25
くさりの有無なし
1セット(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
同梱されているゴム栓A・B・C・Dの中から、寸法に適合するのもをお選び下さい。ほとんどのユニットバス用ゴム栓として、使用することができます。
材質NBR
寸法H(mm)(ゴム栓A)10.0、(ゴム栓B)10.0、(ゴム栓C)11.0、(ゴム栓D)14.0
寸法A(mm)(ゴム栓A)29.0、(ゴム栓B)35.0、(ゴム栓C)40.0、(ゴム栓D)45.0
寸法B(mm)(ゴム栓A)23.5、(ゴム栓B)27.0、(ゴム栓C)33.0、(ゴム栓D)39.0
適合寸法(mm)(ゴム栓A)28~32、(ゴム栓B)33~37、(ゴム栓C)38~42、(ゴム栓D)43~47
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
仕様ワントラップ付き
適合呼50・75VU管兼用
材質ステンレス、ABS
入数10/箱
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
小さな力で栓を抜くことが出来ます。くさり玉径4.5mm
材質NBR、ステンレス、POM
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
浴槽内の給湯口側に取付けるもので、足を差込むだけです。
フリーサイズのため、ほとんどのバス接続金具に合います。
材質ステンレス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
既存のリモコンとの大きさの違いで、クロスのめくれや配線用の開口部が隠れない時に使用する化粧カバーです。金属製でノーリツ、リンナイ、パロマ、パーパスなどの主要メーカーに適合します。
材質鋼
アズワン品番64-6509-70
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質PPS、ステンレス
適合15Aペアホース用、取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用
厚さ(mm)15(浴槽最大)
入数10/箱
材質黄銅、ステンレス
適合15Aペアホース用
厚さ(mm)15(浴槽最大)
入数10/箱
タケノコ部分が可動式の為配管を自由に調整できます。
材質PPS、ステンレス
アズワン品番64-6509-46
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
浴槽の穴あけで表面が欠けたときや大きな穴をあけたときに使用します。各2枚1組
材質ステンレス、EPDM
セット内容外ネジタケノコ、ホースバンド(各1個×2セット)
材質黄銅
取付ねじR1/2
1袋(2セット)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1袋(2セット)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
用途厚さ20mm以下の浴槽用
材質ステンレス
取付穴径(Φmm)50
接続パイプ(Φmm)45
用途100・150mm角タイル用
材質ステンレス
寸法F(mm)9
寸法D(mm)30
寸法E(mm)9
寸法C(mm)6
防虫、防臭のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用。150mm角タイル用
付属品締金具、フタ付
材質ステンレス、ABS
寸法B(mm)148
1組(2個)
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
1袋(2本)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。