水廻り部材 (7) バルブ (9) ブランド: 兼工業価格: 50,000~100,000円すべて解除
圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業 (12件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。
弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。
FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。
圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類 複式 材質(本体) CAC406 使用温度(℃) 不凍0~60 使用流体 上水 最高使用温度(℃) 60 材質(玉) ポリエチレン 材質(ストレーナ) SUS304(40メッシュ) 材質(弁棒) C3604
圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉) 兼工業 (4件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。
弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。
FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。
圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類 複式 材質(本体) CAC406 使用温度(℃) 不凍0~60 使用流体 上水 最高使用温度(℃) 60 材質(玉) 銅 材質(ストレーナ) SUS304(40メッシュ) 材質(弁棒) C3604
定水位弁セット(ストレート型) 兼工業 4日以内出荷 から 9日以内出荷
ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。
流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、
流量調節することができ便利です。
ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、
主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。
バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、
真空を破壊します。
主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
材質 カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂 適合流体 上水 使用圧力(MPa) 0.03~1.0 仕様 FW13DSR付 材質(本体) CAC406 使用温度(℃) 不凍0~60
水用減圧弁アダプター付 兼工業 4日以内出荷 から 18日以内出荷
主要接水部材料は、全てCAC406又はステンレス材を採用しており赤水の発生、
錆による機能部の作動不良を回避するよう配慮されています。
KRYAはフランジ仕様1.6MPa仕様も対応可能です。
材質 弁箱:CAC406、弁棒:CAC406/耐脱亜鉛黄銅棒、ダイアフラム:NBR(KRY)/FKM(KRYA)、弁ゴム:NBR(KRY)/FKM(KRYA)、バネカバー:CAC406、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)/樹脂、(呼び径:13・20・25)、SUS304(60メッシュ)(呼び径:30・40・50) 使用温度(℃) 不凍0~60(KRY)、不凍0~90(KRYA) 寸法D(mm) Φ90 設定圧力(MPa) 1 取付方向 水平・垂直 適合流体 上水
複式ボールタップ(SUS316製・ステンレス製玉付) 兼工業 4日以内出荷 から 8日以内出荷
圧力バランス型腹式タイプで、ストレーナーを内蔵しています。
これらの機構は、ウォーターハンマとバイブレーション防止に機構を発揮します。
吐水口部を広くすることで、波浪を最小限にとどめました。
種類 複式 材質(本体) SCS14 材質(ストレーナ) SUS316 材質(弁棒) SCS14
圧力バランス型複式ボールタップ(ステンレス玉) 兼工業 4日以内出荷 から 5日以内出荷
圧力バランス型FWと同じ性能を有する事により、全長の長さをできるかぎり短くし、
継ギサオのアジャスト機構にて、現場で止水位置-S:300~600mm、-L:600~1000mmの
微調整が可能です。
種類 複式 使用圧力(MPa) 0~0.75 最高使用圧力(MPa) 0.75 使用温度(℃) 不凍0~60 使用流体 上水 最高使用温度(℃) 60 ボール径(Φmm) 150 材質(玉) ステンレス
ステンレス製単式ボールタップ(ステンレス玉) 兼工業 当日出荷 から 翌々日出荷
本体及び部品はすべてステンレス製であり、一部の流体を除きあらゆる流体に使用できます。
(※強酸、強アルカリ等腐食性の高い流体及び粘度の高い流体)
ロストワックス製法は薄肉化が可能な為、鋳物品に比べ軽く、取り扱いが容易です。
単式タイプで非常に簡単な構造であり、現場でのメンテナンスが容易です。
種類 単式 材質 案内羽根:SCS14、弁ゴム:合成ゴム、継ギサオ:SUS316、浮子玉:SUS316 材質(本体) SCS14 使用圧力(MPa) 0~0.75 最高使用圧力(MPa) 0.75 使用温度(℃) 不凍0~100 使用流体 上水・精製水等 最高使用温度(℃) 100 材質(玉) ステンレス 材質(ストレーナ) SUS316 材質(弁棒) SCS14
圧力バランス型複式ボールタップ フランジ仕様(ステンレス玉) 兼工業 21日以内出荷 から 22日以内出荷
圧力バランス型FWと同じ性能を有する事により、全長の長さをできるかぎり短くし、
継ギサオのアジャスト機構にて、現場で止水位置-S:300~600mm、-L:600~1000mmの
微調整が可能です。
材質 本体・フランジ:CAC406、SUS304、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁パッキン:合成ゴム、継ギボルト:SUS304、継ギサオ:C3604、浮子玉:SUS316、ガイドアーム:SUS304 使用圧力(MPa) 0~0.75 使用温度(℃) 不凍0~60 使用流体 上水
電磁弁(定水位弁子弁専用)PML 兼工業 4日以内出荷
開弁吐水位の水位差は電極棒を任意の長さにセットすることにより調整が可能です。
バイパス機能付で、手動で通水できます。
材質 ソレノイド:-、手動プラグ:耐脱亜鉛黄銅棒 電圧(V) AC24、100、200V、DC24 使用圧力(MPa) 0~1.0 最高使用圧力(MPa) 0~1.0 接続 Rc1/2、3/4 取付姿勢 水平 適合流体 水 作動 通電開 材質(弁箱) CAC406
寒冷地向定水位弁セット(ストレート型) 兼工業 4日以内出荷
ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。
流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、
流量調節することができ便利です。
ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、
主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。
バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、
真空を破壊します。(DBのみ)
寒冷地用のため、水抜きユニットを給水配管側、子弁配管に装備しています。
ストレーナ型には、製品二次側の下部に、水抜栓がついています。
主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
材質(本体) CAC406 使用温度(℃) 不凍0~60 材質 カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ハンドル:CAC406、ストレーナキャップ:C3604、案内羽根:CAC406、水抜栓:C3604、ストレーナ:SUS304、手動レバー:SUS430、オリフィス案内羽根A:CAC406/合成ゴム、オリフィス案内羽根B:CAC406/合成ゴム、弁座:SUS304、バキュームブレーカ:C3604 適合流体 上水 使用圧力(MPa) 0.03~1.0 適合JIS規格 JIS B 0203
定水位弁セット(アングル型) 兼工業 4日以内出荷 から 7日以内出荷
ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。
流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には
流量調節することができ便利です。
ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、
主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。
バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。
主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
材質(本体) CAC406 使用温度(℃) 不凍0~60 材質 カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406C、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂、弁座:CAC406/SUS304 適合流体 上水 使用圧力(MPa) 0.03~1.0 適合JIS規格 JIS B 0203
減圧式逆流防止器 兼工業 4日以内出荷 から 7日以内出荷
BX、CXの両間は、従来品の約半分であり、設置スペースが約半分になると同時に設置手間も大幅に節約できます。
CX型の圧力損失は、メーカーのBX型や世界各国を含めた他社品の約半分であり、ポンプアップの際に省エネルギー効果を発揮します。
両サイドの袋ナットは、簡単に脱着できる形状ですので、取付・取外しの時間と費用を押さえることができます。
配管したままで機能部全体が簡単に脱着できます。また、有償によりメンテナンスが可能です。
用途 ブースターポンプ、化学プラント、病院、メッキ工場の上流側 材質 本体A:CAC406、本体B:CAC406、弁体:CAC406C・合成ゴム、ディスクホルダー:CAC406C・合成ゴム、ダイヤフラム:合成ゴム、テストコック:CAC406etc 使用圧力(MPa) BX20~75:0.75以下※開弁には最小差圧0.1MPa必要です。 使用温度(℃) 不凍0~60 使用流体 上水 取付姿勢 水平配管 適合JIS規格 JIS B 0203
減圧式逆流防止器 兼工業 4日以内出荷 から 6日以内出荷
BX、CXの面間は、従来品の約半分であり、設置スペースが
約半分になると同時に設置手間も大幅に節約できます。
CX型の圧力損失は、メーカーのBX型や世界各国を含めた
他社品の約半分であり、ポンプアップの際に省エネルギー
効果を発揮します。
両サイドの袋ナットは、簡単に脱着できる形状ですので、
取付・取外しの時間と費用を押さえることができます。
配管したままで機能部全体が簡単に脱着できます。
また、有償によりメンテナンスが可能です。
形状 ストレート 材質(本体) A・B:CAC406 使用圧力(MPa) 1※開弁には最小0.05Mpa必要です 接続方式 ねじ込み形 材質(コック) テスト:CAC406etc 使用流体 上水 取付姿勢 水平配管 材質(弁体) CAC406C・合成ゴム/合成樹脂・合成ゴム 材質(ホルダー) ディスク:CAC406C・合成ゴム/C3771・合成ゴム 材質(ダイアフラム) 合成ゴム
定水位弁(専用子弁ボールタップ付) DS型 兼工業 4日以内出荷 から 9日以内出荷
ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。
流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に、渇水時には、
流量調節することができ便利です。
ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、
主弁閉弁時のウォーターハンマを低減しています。
バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。
主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
使用流体 上水 タイプ FW20DSR付 材質 カバー・案内羽根:CAC406、ダイヤフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え・スプリング・レジスターキャップ・ストレーナ:SUS304、流量調節棒・ストレージキャップ・バキュームブレーカ:C3604、レジスターA・B・C:合成樹脂、オリフィス:CAC406C 材質(本体) CAC406 使用圧力(MPa) 0.03~1.0 使用温度(℃) 0~60
DS定水位弁 兼工業 翌々日出荷
ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。
流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。
特に、渇水時には、流量調節することができ便利です。
ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、バイロット回路をオリフィス制御することで、主弁閉弁時のウォーターハンマを低減しています。
バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。
主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
使用流体 上水 材質 カバー:CAC406/ダイアフラム:合成ゴム/ダイアフラム押え:SUS304/スプリング:SUS304/流量調節棒:C3604/ストレーナーキャップ:C3604/レジスターA:合成樹脂/レジスターB:合成樹脂/レジスターキャップ:C3604/オリフィス:C3604/案内羽根CAC406/ストレーナ:SUS304/バキュームホルダー:C3604/レジスターC:合成樹脂 材質(本体) CAC406 使用圧力(MPa) 0.03~1.0 使用温度(℃) 0~60
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります 配管・水廻り設備部材 の新着商品 ページ: 1/ 3
分岐止水栓 KVK 税込 ¥ 10,998 ¥ 9,998 バスケットへ
U字管 KVK 税込 ¥ 3,465 ¥ 3,150 バスケットへ