14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類複式 使用温度(℃)0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式 材質(本体)CAC406 使用温度(℃)不凍0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン 材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ) 材質(弁棒)C3604
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類単式 材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ) 使用圧力(MPa)0~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。 種類複式 使用温度(℃)0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式 材質(本体)CAC406 使用温度(℃)不凍0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉) 材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ) 材質(弁棒)C3604
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。 種類単式 材質(本体)CAC406 使用圧力(MPa)0~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)不凍0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自開発による開弁水位と閉弁水位の水位差を設け、受水槽への給水回数の軽減とポンプの省エネ効果を発揮します。 水位差動式ですので、一度止水すると所定の水位変化までは弁は開弁しない為、バルブの耐久性は大幅に向上します。 ゴミ噛みなど、止水不良によるオーバーフロー防止に有効なステンレス製ストレーナを内蔵しています。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を使用しています。 定水位弁専用子弁であり、単独では使用できません。
材質弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ 材質(本体)CAC406 使用圧力(MPa)0.05~1.0 使用温度(℃)不凍0~60 寸法D(mm)47.5 寸法C(mm)33 寸法d(Φmm)120(灰) 使用流体上水 寸法H1(mm)水位調整最小時:120±30、水位調整最大時(工場出荷時):280±30 寸法H2(mm)水位調整最小時:100、水位調整最大時(工場出荷時):60 寸法G1(mm)水位調整最小時:217、水位調整最大時(工場出荷時):377 適合流体上水 材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ) 材質(弁棒)C3604 寸法G2(mm)水位調整最小時:207、水位調整最大時(工場出荷時):121
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体及び部品はすべてステンレス製であり、一部の流体を除きあらゆる流体に使用できます。 (※強酸、強アルカリ等腐食性の高い流体及び粘度の高い流体) ロストワックス製法は薄肉化が可能な為、鋳物品に比べ軽く、取り扱いが容易です。 単式タイプで非常に簡単な構造であり、現場でのメンテナンスが容易です。
種類単式 材質案内羽根:SCS14、弁ゴム:合成ゴム、継ギサオ:SUS316、浮子玉:SUS316 材質(本体)SCS14 使用圧力(MPa)0~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)不凍0~100 使用流体上水・精製水等 最高使用温度(℃)100 材質(玉)ステンレス 材質(ストレーナ)SUS316 材質(弁棒)SCS14
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力バランス型FWと同じ性能を有する事により、全長の長さをできるかぎり短くし、 継ギサオのアジャスト機構にて、現場で止水位置-S:300~600mm、-L:600~1000mmの 微調整が可能です。
種類複式 使用圧力(MPa)0~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)不凍0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 ボール径(Φmm)150 材質(玉)ステンレス
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧力バランス型腹式タイプで、ストレーナーを内蔵しています。 これらの機構は、ウォーターハンマとバイブレーション防止に機構を発揮します。 吐水口部を広くすることで、波浪を最小限にとどめました。
種類複式 材質(本体)SCS14 材質(ストレーナ)SUS316 材質(弁棒)SCS14
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が60~100mmあり、ボルトの調節により 止水位を120~280mmの範囲で容易に調整可能です。
材質本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ 使用圧力(MPa)0.25~0.75 使用温度(℃)不凍0~60 適合流体上水
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が60mmあり、鎖の長さを変えることにより、 止水位置を90~560mmの範囲で容易に調整可能です。
材質本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ 使用圧力(MPa)0.05~1.0 使用温度(℃)不凍0~60 適合流体上水
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が100mmとれます。 圧力バランス型を取り入れた水位差動式のため、開弁時のウォーターハンマ防止にも優れています。
材質本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁パッキン:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:SUS316、浮子玉:ポリ 使用温度(℃)不凍0~60 使用流体上水
1個
35,980 税込39,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧力バランス型FWと同じ性能を有する事により、全長の長さをできるかぎり短くし、 継ギサオのアジャスト機構にて、現場で止水位置-S:300~600mm、-L:600~1000mmの 微調整が可能です。
材質本体・フランジ:CAC406、SUS304、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁パッキン:合成ゴム、継ギボルト:SUS304、継ギサオ:C3604、浮子玉:SUS316、ガイドアーム:SUS304 使用圧力(MPa)0~0.75 使用温度(℃)不凍0~60 使用流体上水
1個
72,980 税込80,278
21日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング