カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(141)
    • 配管用ワンタッチ管継手(93)
    • SUSワンタッチ管継手(20)
    • くい込み管継手・インサート管継手(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
    • 高圧用ユニオン(9)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
    • 継手(11)
さらに商品を絞り込む

「隔壁用ユニオン」の検索結果

全てのカテゴリより「隔壁用ユニオン」を検索した結果を表示しています。
187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
隔壁用ユニオン KQG2E SMC隔壁用ユニオン KQG2ESMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
隔壁用ユニオン (KGE~) SMC隔壁用ユニオン (KGE~)SMC
7,598税込8,358
1袋(2個)
当日出荷から10日以内出荷
・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。
PT隔壁めすユニオン エスコPT隔壁めすユニオン空気エスコ
305税込336
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。<br />外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。<br />配管スペースを大幅に縮少<br />容易な配管作業
形状ユニオン使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)ねじピッチ1使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
隔壁フレアユニオン TASCO(タスコ)隔壁フレアユニオンTASCO(タスコ)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
新冷媒2種対応ナット
隔壁ハーフユニオン アオイ隔壁ハーフユニオンアオイ
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
隔壁メスユニオン アオイ隔壁メスユニオンアオイ
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
隔壁用ユニオン KGE SMC隔壁用ユニオン KGESMC
7,698税込8,468
1袋(2個)
当日出荷から10日以内出荷
・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途パネル取付等の チューブ同士の中 継接続に使用。
隔壁用ユニオン (KRE~) SMC隔壁用ユニオン (KRE~)SMC
3,698税込4,068
1袋(5個)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途パネル取付等のチュ ーブ同士の中継接続 に使用。形状隔壁ユニオン
隔壁用ユニオン KRE10 SMC隔壁用ユニオン KRE10SMC
3,898税込4,288
1袋(5個)
10日以内出荷
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途パネル取付等のチュ ーブ同士の中継接続 に使用。形状隔壁用ユニオン
隔壁用ユニオン KRE12 SMC隔壁用ユニオン KRE12SMC
5,498税込6,048
1袋(5個)
10日以内出荷
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途パネル取付等のチュ ーブ同士の中継接続 に使用。形状隔壁用ユニオン
黄銅製隔壁メスユニオン アオイ黄銅製隔壁メスユニオンアオイ
839税込923
1個
6日以内出荷
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
フレアジョイント(隔壁型ユニオン) コーヨーフレアジョイント(隔壁型ユニオン)コーヨー
989税込1,088
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
KQG2E - 隔壁用ユニオン SMCKQG2E - 隔壁用ユニオンSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
リングジョイント(隔壁型ユニオン) コーヨーリングジョイント(隔壁型ユニオン)コーヨー(1件のレビュー)
689税込758
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
隔壁用ユニオン KFG2E SMC隔壁用ユニオン KFG2ESMC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から10日以内出荷
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状隔壁用ユニオン
隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズ SMC隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズSMC
3,798税込4,178
1袋(5個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。形状隔壁用ユニオン
KQG2E(インチ) - 隔壁用ユニオン SMCKQG2E(インチ) - 隔壁用ユニオンSMC
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
型式KQG2E07-00
隔壁用ユニオン KQ2E インチサイズ SMC隔壁用ユニオン KQ2E インチサイズSMC
6,698税込7,368
1袋(10個)
4日以内出荷から10日以内出荷
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。形状隔壁用ユニオン
8mmx1/4インチ 隔壁用ユニオン エスコ8mmx1/4インチ 隔壁用ユニオン材質SUS316エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。<br />高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316形状ユニオン寸法H(mm)49寸法A(mm)56.8寸法F(mm)17寸法D(mm)16.8寸法E(mm)6寸法B(mm)13チューブ外径(Φmm)8寸法G(mm)15.87取付穴径(Φmm)13.2取付板厚(mm)13.5
くい込み管継手 隔壁用ユニオン SMCくい込み管継手 隔壁用ユニオンSMC
2,298税込2,528
1袋(10個)
4日以内出荷から10日以内出荷
形状隔壁用ユニオン
ジュンロン黄銅製継手 隔壁メスユニオン 潤工社ジュンロン黄銅製継手 隔壁メスユニオンミリ系列 Rc潤工社(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から6日以内出荷
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
用途空気圧配管・水圧・油圧寸法P(mm)1形状隔壁ユニオン使用流体空気、水、油最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠接続ねじ種類Rc仕様ミリ系列材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60
6mmx1/4インチ 隔壁用ユニオン エスコ6mmx1/4インチ 隔壁用ユニオン材質SUS316エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。<br />高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316形状ユニオン寸法F(mm)17寸法D(mm)15.4寸法E(mm)5寸法B(mm)13チューブ外径(Φmm)6寸法G(mm)14取付穴径(Φmm)11.5
黄銅製継手(ミリ系列) 隔壁メスユニオン 潤工社黄銅製継手(ミリ系列) 隔壁メスユニオン潤工社
599税込659
1個
当日出荷
黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。<br />チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。<br />チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。<br />R(PT) ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管用<br />水圧配管用<br />油圧配管用トラスコ品番383-0492材質黄銅接続口径Rc3/8使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤)六角対辺(mm)22【取付けナット】19【本体】22使用流体空気、水、油、有機溶剤適合チューブ内径(Φmm)6.5適合チューブ外径D(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
KQ2E - 隔壁用ユニオン(KQ2E) SMCKQ2E - 隔壁用ユニオン(KQ2E)SMC
5,998税込6,598
1袋(10個)
4日以内出荷から10日以内出荷
形状隔壁用ユニオン
ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン 潤工社ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオンねじの種類R(PT)潤工社
679税込747
1個
当日出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。<br />R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。<br />チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。<br />エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。<br />また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。<br />チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
用途一般空気圧・水圧用配管用<br />ロボット・省力化機器用トラスコ品番383-8343材質本体(金属部):黄銅(ニッケルメッキ付)接続口径PT1/4使用温度範囲(℃)空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)六角対辺(mm)27ねじの種類R(PT)使用流体空気、水適合チューブ外径D(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)隔壁ユニオン標準タイプPISCO(ピスコ)(6件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオン使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
KQ2E - 隔壁用ユニオン(KQ2E06) SMCKQ2E - 隔壁用ユニオン(KQ2E06)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
形状隔壁用ユニオン
隔壁用ユニオン KQ2E (KJ互換タイプ) ミリサイズ SMC隔壁用ユニオン KQ2E (KJ互換タイプ) ミリサイズSMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。
KQ2E-G - 隔壁用ユニオン(KQ互換タイプ) SMCKQ2E-G - 隔壁用ユニオン(KQ互換タイプ)SMC
4,298税込4,728
1袋(2個)
10日以内出荷
黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ 潤工社黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ潤工社
339税込373
1個
5日以内出荷
黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。<br />チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。<br />チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。<br />R(PT) ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。<br />空気圧配管用<br />水圧配管用<br />油圧配管用
黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ 潤工社黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ潤工社
689税込758
1個
5日以内出荷
黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。<br />チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。<br />チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。<br />R(PT) ネジサイズ別のカラーネ
仕様●適合チューブ外径D(mm):12●六角対辺(mm):22●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤)●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●適合チューブ内径(mm):9●六角対辺(mm)本体:22●接続口径:Rc3/8●六角対辺(mm)取付けナット:22●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●流体温度:-20~60℃(空気)、0~60℃(水)、-20~60℃(油)、-20~60℃(有機溶剤)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ( US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が油の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が有機溶剤の場合):マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●材質/仕上:黄銅●注意:使用流体が空気の場合+80℃まで水・油の場合は+70℃までご使用頂けますが、別売の金属スリーブをご使用下さい。●注意:凍結させないで下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-0499アズワン品番67-2256-07
隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) インチサイズ SMC隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) インチサイズSMC
5,998税込6,598
1袋(10個)
4日以内出荷から10日以内出荷
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。形状隔壁用ユニオン
隔壁用ユニオン KQ2E (KJ互換タイプ) インチサイズ SMC隔壁用ユニオン KQ2E (KJ互換タイプ) インチサイズSMC
5,498税込6,048
1袋(10個)
4日以内出荷から10日以内出荷
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。形状隔壁用ユニオン
ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ潤工社
319税込351
1個
当日出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。<br />R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。<br />チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。<br />エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。<br />また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。<br />チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。<br />
黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ 潤工社黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ潤工社
649税込714
1個
5日以内出荷
黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。<br />チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。<br />チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。<br />R(PT) ネジサイズ別のカラーネ
仕様●適合チューブ外径D(mm):10●六角対辺(mm):22●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤)●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●適合チューブ内径(mm):7.5●六角対辺(mm)本体:22●接続口径:Rc3/8●六角対辺(mm)取付けナット:19●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●流体温度:-20~60℃(空気)、0~60℃(水)、-20~60℃(油)、-20~60℃(有機溶剤)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ( US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が油の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が有機溶剤の場合):マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●材質/仕上:黄銅●注意:使用流体が空気の場合+80℃まで水・油の場合は+70℃までご使用頂けますが、別売の金属スリーブをご使用下さい。●注意:凍結させないで下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-0494アズワン品番67-2256-86
黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ 潤工社黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ潤工社
369税込406
1個
5日以内出荷
黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。<br />チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。<br />チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。<br />R(PT) ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。<br />空気圧配管用<br />水圧配管用<br />油圧配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):6●六角対辺(mm):17●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤)●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●適合チューブ内径(mm):4●六角対辺(mm)本体:17●接続口径:Rc1/4●六角対辺(mm)取付けナット:14●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●流体温度:-20~60℃(空気)、0~60℃(水)、-20~60℃(油)、-20~60℃(有機溶剤)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.0アズワン品番67-2258-06
ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ潤工社
409税込450
1個
当日出荷
<br />金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。<br />R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。<br />チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。<br />エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。<br />また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。<br />チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。<br />一般空気圧・水圧用配管用<br />ロボット・省力化機器用
黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ 潤工社黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ潤工社
449税込494
1個
5日以内出荷
黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。<br />チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。<br />チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。<br />R(PT) ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。<br />空気圧配管用<br />水圧配管用<br />油圧配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):8●六角対辺(mm):17●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤)●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●適合チューブ内径(mm):5●六角対辺(mm)本体:17●接続口径:Rc1/4●六角対辺(mm)取付けナット:17●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●流体温度:-20~60℃(空気)、0~60℃(水)、-20~60℃(油)、-20~60℃(有機溶剤)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ( US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が油の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が有機溶剤の場合):マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●材質/仕上:黄銅●注意:使用流体が空気の場合+80℃まで水・油の場合は+70℃までご使用頂けますが、別売の金属スリーブをご使用下さい。●注意:凍結させないで下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-0498アズワン品番67-2257-60
ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ潤工社
489税込538
1個
当日出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。<br />R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。<br />チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。<br />エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結
仕様●適合チューブ外径D(mm):8●六角対辺(mm):22●使用温度範囲(℃):空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●接続口径:PT3/8●使用流体:空気、水●流体温度:空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:空気:0.97MPa、水:0.19MPa●使用真空圧力(使用流体が空気の場合):1.4kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF )●材質/仕上:本体(金属部)/黄銅(ニッケルメッキ付)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-8349アズワン品番67-2258-26
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら