絞り込み
材質
- アルミ(1)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(1)
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
- モノタロウ(160)
- カクダイ(3,200)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,047)
- TOTO(2,290)
- KVK(2,249)
- INAX(LIXIL)(2,089)
- エスコ(1,756)
- ミヤコ(1,258)
- GAONA(ガオナ)(899)
- セキスイ(839)
- オンダ製作所(802)
- ベン(574)
- 日栄インテック(556)
- アカギ(516)
- リケン(495)
- KITZ(キッツ)(491)
- SUGICO(スギコ)(474)
- 日本継手(旧:JFE継手)(457)
- AWJ(412)
- 前澤化成工業(382)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

硬質ダクトPP
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥18,980~税込¥20,878~1本翌日出荷から翌々日出荷自在に曲げる事ができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。接続後、結合部をビニールテープなどで巻きつけてください。用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設・電気配管・農業用。材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応
難燃異種接続材料N型
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/80、ライニング鋼管/82、厚鋼/82、VP/75、VE/82寸法L(mm)130寸法d(mm)114.7内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)寸法D(mm)117素材難燃性
TACダクトEE
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥41,980~税込¥46,178~1本翌々日出荷から9日以内出荷曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。用途室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水に。材質軟質・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応許容減圧力(KPa[mmHg])【常温】-66.0[-495]
TACダクトアルミ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)用途住宅・アパート・店舗などの換気扇用ダクト。ビルなどの建築物の空調用。※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。トラスコ品番388-8260材質アルミ箔・硬鋼線長さ(m)5呼び径(mm)150呼び径6インチ使用温度範囲-20~80℃許容曲げ半径(mm)105許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.1外径(mm)155.7内径(mm)150許容圧力(MPa)(常温)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
難燃異種接続材料N型
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/25、ライニング鋼管/28、厚鋼/28、薄鋼/31、VP/25、VE/28寸法L(mm)85寸法d(mm)114.7内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)寸法D(mm)52素材難燃性
難燃異種接続材料N型
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/65、ライニング鋼管/70、厚鋼/70、薄鋼/75、VP/65、VE/70寸法d(mm)114.7内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)素材難燃性
難燃異種接続材料N型
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/50、ライニング鋼管/54、厚鋼/54、VP/50、VE/54寸法d(mm)114.7内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)素材難燃性
難燃異種接続材料N型
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/100、ライニング鋼管/104、厚鋼/104、VP/100寸法L(mm)200寸法d(mm)114.7内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)寸法D(mm)143素材難燃性
難燃異種接続材料N型
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/32、ライニング鋼管/36、厚鋼/36、VE/36寸法L(mm)95寸法d(mm)114.7内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)寸法D(mm)65.5素材難燃性
TAC異種管継手
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/90、ライニング鋼管/92、厚鋼/92、防水鋳鉄管/75内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
TAC異種管継手
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)VP/150内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
TAC異種管継手
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)VP/30。※施工上市販の塩ビ管用接着剤を塩ビ管側に使用してください。内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
TAC異種管継手
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/100、ライニング鋼管/104、厚鋼/104、VP/100内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
TAC異種管継手
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/32、ライニング鋼管/36、厚鋼/36、VE/36内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
TAC異種管継手
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/40、ライニング鋼管/42、厚鋼/42、VP/40、VE/42内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
TAC異種管継手
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)薄鋼/39内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
TAC異種管継手
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/50、ライニング鋼管/54、厚鋼/54、VP/50、VE/54内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
TAC異種管継手
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)薄鋼/63内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
TAC異種管継手
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/20、ライニング鋼管/22、厚鋼/22、薄鋼/25、VP/20、VE/22内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
TAC異種管継手
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/25、ライニング鋼管/28、厚鋼/28、薄鋼/31、VP/25、VE/28内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
TAC異種管継手
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/80、ライニング鋼管/82、厚鋼/82、VP/75、VE/82内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
TAC異種管継手
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/65、ライニング鋼管/70、厚鋼/70、薄鋼/75、VP/65、VE/70内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース