2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チヨフレックス 千代田精機 動画あり
千代田精機チヨフレックス
フレキシブルで取付け・取り外し作業が簡単です。ハンドル式・スパナ式は締付け工具が不要です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0です。特殊樹脂で高圧に耐えます。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。最小曲げ半径45mmで取付けスペースが小さくてもOKです。
ホース:グレー 使用温度範囲(℃)-10~+70 温度範囲(℃)雰囲気:ー40~70 使用圧力(MPa)16.2以下 最小曲げ半径(mm)内側45 ホース径(Φmm)12.9×6.3 補強層2P
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高圧チヨフレックス 千代田精機 動画あり
フレキシブルで取り付け、取り外し作業が簡単です。ハンドル式・スパナ式は締付工具が不要です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0。特殊樹脂で高圧に耐える。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。
【ホース】ステンレスブレード 使用圧力(MPa)21以下 最小曲げ半径(mm)内側60 ホース寸法(mm)9.2×6.0(コアチューブ:PFA8×6) 補強層1WB 適合温度(℃)【使用温度】-10~70【雰囲気温度】-40~70 関連資料(1.15MB) 圧力(MPa)【水圧】30【破壊圧力】90以上
1本
23,980 税込26,378
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります