商品豆知識
蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。
バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。
弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。
用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。
蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど
タイプディスク式
使用温度範囲(℃)220以下
接続方式ねじ込みRc(PT)
使用流体蒸気
最高使用温度(℃)220
最高使用圧力(MPa・G)1.6
スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打抜板(目の大きさは18メッシュ相当)
最低使用圧力(MPaG)0.03
蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。
バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。
弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。
用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。
蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど
材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)
タイプディスク式
使用温度範囲(℃)220以下
接続方式フランジ
使用流体蒸気
最高使用温度(℃)220
最高使用圧力(MPa・G)1.6
最低使用圧力(MPaG)0.03
ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック
小型・軽量
用途スチームトラップの作動チェック
水・温水・エア・蒸気の流れをチェック
材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)220
最高使用圧力(MPa)1.6
接続方式ねじ込み形
接続ねじ込みRc(PT)
使用流体水、温水、エア、蒸気
最高使用温度(℃)220
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック
上方、水平方向からも観察可能
小型・軽量
用途水・温水・エア・蒸気の流れをチェック
材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)120
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
接続ねじ込みRc(PT)
使用流体水、温水、エア、蒸気
最高使用温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
ノーヒンジ・ノーレバーのフリーフロートを採用したシンプル構造
動く部品はフロートのみで、故障が少ない
研磨フロートとゴム弁座で高シール性を発揮
入口真空時には大気を吸い込み、真空破壊機能を発揮
用途通常運転圧力下でエアの自動排気を要求される用途
水・温水の送水管、冷暖房機器などからの通常運転中の排気
接続ねじ込みRc(PT)
使用流体水、温水
最高使用温度(℃)90
適合流体水、温水
材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)
ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック
小型・軽量
用途スチームトラップの作動チェック
水・温水・エア・蒸気の流れをチェック
材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)220
最高使用圧力(MPa)1.6
接続方式フランジ形
接続フランジ
使用流体水、温水、エア、蒸気
最高使用温度(℃)220
RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。