36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GA-QA011 ガオナ ネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 蛇口ニップル G3/4) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドをワンタッチで接続できます。
適合呼20のカップリング付水栓 材質ポリプロピレン 呼び径20 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじG3/4 アズワン品番64-5155-88 流路内径(Φmm)9
1個
409 税込450
当日出荷

GA-QA032 ガオナ メタルネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 金属製 蛇口ニップル G3/4) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼20のカップリング付水栓 材質黄銅 呼び径20 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじG3/4 アズワン品番64-5156-10 流路内径(Φmm)9
1個
889 税込978
当日出荷

GA-QA028 ガオナ ホーセンド 大口径 (大きめの蛇口用 ワンタッチ接続用 太めのホース ジョイント 簡単取外し) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 内径18ミリ、外径24~25ミリのホースに取付けできます。 大口径用の口金やニップルに、ワンタッチで接続ができます。 口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
適合内径18ミリ、外径24~25ミリのホース 材質ポリプロピレン、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-06 流路内径(Φmm)9
1個
959 税込1,055
当日出荷

GA-QA012 ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5155-89 流路内径(Φmm)9
1セット
799 税込879
当日出荷

GA-QA034 ガオナ メタル万能口金 ワンタッチ接続用 (金属製 蛇口ニップル ビス止め 呼13の蛇口用) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 ビス止め式で、外径15~23ミリの吐水口に取付できます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-12 流路内径(Φmm)9
1個
1,798 税込1,978
欠品中

GA-QA029 ガオナ メタルネジ口金 ワンタッチ接続用 (金属製 蛇口ニップル G1/2) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼13のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G1/2) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-07 流路内径(Φmm)9
1個
809 税込890
当日出荷

専用カギがないとカバーを開くことができないので、盗水・いたずらから蛇口を強固に守り、安心です。 呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。 専用キー付き
用途蛇口のハンドル部分を覆う黄銅製のカバーです。 付属品専用キー 材質黄銅
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

GA-QA031 ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 メタルネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼13のカップリング付水栓。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース 材質黄銅 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじG1/2 アズワン品番64-5156-09 流路内径(Φmm)9
1セット
2,198 税込2,418
欠品中

GA-QA019 ガオナ 万能口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 蛇口にホース取付け ニップル ビス止め式) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 万能口金はビス止め式で、外径18~23ミリの吐水口や角型の吐水口に取付できます。 ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質(万能口金)ポリアセタール、(ホーセンド)ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5155-96 流路内径(Φmm)9
1セット
999 税込1,099
当日出荷

固くて取外せない単水栓に最適です。 単水栓に引っ掛けて回すだけで簡単に着脱できます。 引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。
用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具です。 材質鋼、ポリプロピレン アズワン品番64-5156-91
1個
1,998 税込2,198
欠品中

GA-QA035 ガオナ 万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 メタル万能口金はビス止め式で、外径15~23ミリの吐水口に取付できます。 メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合外径15~23ミリの吐水口、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-13 流路内径(Φmm)9
1セット
2,898 税込3,188
欠品中

GA-QA033 ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 メタルネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合外径15~23ミリの吐水口、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース 材質黄銅 呼び径20 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじG3/4 アズワン品番64-5156-11 流路内径(Φmm)9
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルから締付け部分までが長いので、シンクが深く狭い場所でも締付けが簡単です
用途対辺38・47ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。 材質 対辺(mm)38・47 アズワン品番64-5156-89
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

GA-QA023 ガオナ ゴム口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル バンド固定) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ゴム口金は呼13の横水栓、外径16ミリのパイプに取付できます。 ゴム部分をバンド固定するので、蛇口に傷がつきません。 ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質(ゴム口金)ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム、黄銅、ステンレス、(ホーセンド)ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-01 流路内径(Φmm)9
1セット
1,598 税込1,758
欠品中

立水栓やツーホール(二つ穴)混合栓用です。 レンチ部を取替えることで4サイズの水栓ナットを締付けできます。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺13・23・24・25ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。 材質鋳鉄 対辺(mm)13・23・24・25 アズワン品番64-5156-82
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単) GAONA(ガオナ) 動画あり
屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。 寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
仕様固定コマ仕様 材質黄銅、エチレンプロピレンゴム 呼び径(mm)13 使用圧力(MPa)0.04~0.75 使用温度(℃)-15~80 色(キャップ)黄色
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA-QA022 ガオナ ゴム口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル 呼13の横水栓 16ミリパイプ バンド固定) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 ゴム部分をバンド固定するので、蛇口に傷がつきません。 呼13の横水栓、外径16ミリのパイプに取付できます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム、黄銅、ステンレス 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5155-99 流路内径(Φmm)9
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

固くて取外せない単水栓に最適です。 単水栓に引っ掛けて回すだけで着脱できます。 引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。 水栓の取付けに必須のシールテープ5mつき(テープ幅13mm)。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 テープは幅広い温度範囲(使用温度範囲(目安)-100~260℃)で使用できます。
用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具とシールテープのセットです。 材質水栓取外しレンチ:鋼、ポリプロピレンシールテープ:ふっ素樹脂 アズワン品番64-5156-92
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
用途対辺13ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。 材質 対辺(mm)13 アズワン品番64-5156-90
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

立水栓やツーホール(二つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルから締付け部分までが長いので、シンクが深く狭い場所でも締付けが簡単です。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺23・25ミリのロックナット、フクロナットに対応した狭所向けのしめつけ工具です。 材質鋳鉄 対辺(mm)23・25 アズワン品番64-5156-85
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

これ一つあれば蛇口の修理は安心です。 レンチ部は対辺23・25・26・28・30・32ミリのナットに使用できます。 同梱のケレップで吐水口からの水もれを補修できます。 同梱のシールテープ(1m)で水栓と壁の間からの水もれを補修できます。 レンチ中央の六角穴でケレップパッキンを取外しできます。 ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。 レンチ下部を止水栓キーとして使用できます。
用途水栓を分解するレンチと、吐水口および水栓と壁の間からの水もれを補修できる部材のセットです。 材質レンチ:鋼コマケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅節水コマ:エチレンプロピレンゴム、黄銅パッキン:エチレンプロピレンゴムシールテープ:ふっ素樹脂 アズワン品番64-5156-94
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

レンチ部は対辺24・26・28・30・32ミリのナットに使用できます 同梱のケレップで吐水口からの水もれを補修できます。 ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。
用途蛇口修理に便利なレンチセットです。 付属品単水栓用 混合栓用 コマ付き 材質レンチ:鋼コマケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅ピンセット:ステンレス アズワン品番64-5156-95
1セット
499 税込549
欠品中

用途GAONAおよびKAKUDAIの閉栓キャップ専用カギです。 材質黄銅 適合品番649-830、649-821、GA-KW026
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺45ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。 材質鋳鉄 対辺(mm)45 アズワン品番64-5156-83
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

◆古くなったツーバルブ混合栓のハンドル交換におすすめです。◆ハンドル下のナットまで隠すことができる樹脂製のハンドルです。◆汎用性のあるハンドルのため、蛇口のDIYをやったことのない方でも簡単に取付けできます。◆洗面台やキッチン、浴室の蛇口ハンドルの交換によく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆お湯側用の赤ポイント付き
用途2ハンドル混合栓の交換用樹脂ハンドルです。 付属品インサート樹脂(4個)、ワッシャつきビス(3個)、赤ポイント(2個) 材質アクリル樹脂 寸法(mm)46(上部)×48(下部)×50(高さ) 適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
1セット
1,698 税込1,868
6日以内出荷

立水栓、ツーホール(二つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺23・25ミリのロックナット、フクロナットに対応したしめつけ工具です。 材質鋳鉄 対辺(mm)23・25 アズワン品番64-5156-84
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷

ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺30ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。 材質鋳鉄 対辺(mm)30 アズワン品番64-5156-80
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

◆取付ネジW22山20の泡まつ金具がついたカクダイの水栓に使用できます。◆水ハネ防止や節水に使用される泡沫器の補修部材です。◆台所によく使用されているシングルレバー混合栓の補修によく使用されています。◆集合住宅などでの複数取替えに便利です。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途蛇口先端についている、泡沫キャップの隙間からの水もれを補修するパッキンです。吐水時に泡沫金具接続部から水もれする際に交換してください。 適合取付ネジW22山20の泡まつ金具付水栓(カクダイ製) 材質ニトリルゴム 使用温度(℃)1~80 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)20.5×15×1.5 入数10個
1セット
339 税込373
6日以内出荷

ワンホール(一つ穴)混合栓、立水栓取付用です。 ナットの対辺13、18、23、24、24(深)、25、28、30、32、36、37、38、46、47ミリ用。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 延長アダプター付きなので、シンクが深く狭い場所でも締付可能。 持ち運びに便利なケースつき。
用途8つのアダプターで14サイズの台付き水栓ナットに対応した便利なしめつけ工具セットです。 材質ステンレス アズワン品番64-5156-79
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷

寒波対策の必需品です。 SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 約6℃で閉弁します。 呼13の水栓に取付できます。 固定コマ仕様になります。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
用途外にある蛇口などの凍結を防止する水栓上部です。 材質黄銅、エチレンプロピレンゴム 使用温度範囲(℃)-15~80 呼び径(mm)13 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.75 本体形状三角 色(キャップ)黄色
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ナットを締付ける、パイプをつかむなどさまざまな用途に使用できます。 加え幅は5段階調整、Φ43ミリの径まで対応可能。 柄が長いので作業時に力を込めやすいです。 ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。
用途水まわりの修理に最適なプライヤーです。 付属品ピンセット 材質本体:鋼ピンセット:ステンレス アズワン品番64-5156-97
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

◆レトロなクロスハンドルで海外風の水栓にドレスアップします。◆上部ごと交換するので、ハンドル下ナットにメッキが施されていない場合にもきれいに交換できます。◆ハンドル下からの水漏れ補修用としてもおすすめです。◆洗面台やキッチン、浴室の2ハンドル(ツーバルブ)混合栓のプチDIYでよく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆節水固定コマ仕様。◆お湯側用にH(HOT)表記に変更できるビス付き
用途既存の蛇口に取付けるだけでおしゃれにグレードアップできる十字ハンドルです。 仕様節水固定コマ仕様 付属品H表示ビス 適合JIS規格水栓呼13 材質黄銅 高さ(mm)60.5 適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

これ一つあれば呼13の蛇口の修理は安心です。 吐水口からの水もれはゴムつきケレップまたは水栓パッキンで補修できます。 パイプの根元からの水もれは自在パイプ取付パッキンで補修できます。 ハンドル下ナットからの水もれは水栓ハンドル内パッキンで補修できます。 水栓と壁の間からの水もれはシールテープ(1m)で補修できます。 シールテープ(1m)使用時に水栓の角度が合わせやすい調整パッキンつき。
用途自在水栓の修理に必要な部材のセットです。 材質ゴムつきケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅水栓パッキン:エチレンプロピレンゴム自在パイプ取付パッキン:ニトリルゴム水栓ハンドル内パッキン:ニトリルゴム調整パッキン:ニトリルゴムシールテープ:ふっ素樹脂 呼び25・32・38 アズワン品番64-5156-99
1セット
509 税込560
当日出荷

ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺38ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。 材質鋳鉄 対辺(mm)38 アズワン品番64-5156-81
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

GA-KE018 これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単 カギ式) GAONA(ガオナ) 動画あり
屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。 寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。 盗水を防止するためのカギ式です。カギ1個付。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
仕様固定コマ仕様 付属品共用栓カギ 材質水栓上部:黄銅・エチレンプロピレンゴム、カギ:亜鉛 使用温度範囲(℃)-15~80 呼び径(mm)13 使用圧力(MPa)0.04~0.75 本体形状共用栓 アズワン品番64-5153-84
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

◆洗濯機ニップル接続部から水漏れした際の交換用です。◆洗濯機ニップル付きの万能ホーム水栓補修用Oリングです。◆パイプ径16ミリの万能ホーム水栓を修理する際に使用します。◆カクダイやSANEIなど様々なメーカーの水栓に使用できます。
用途洗濯機ニップル根元からの水漏れ補修用Oリングです。 適合パイプ径16mmの万能ホーム水栓 材質ニトリルゴム 寸法(mm)15.5(外径)×3(太さ) 適合メーカーカクダイ、SANEI(一例)
1個
119 税込131
6日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります