回転しにくいシャワーホースの悩みを解消するためのシャワーアダプターです。
取付けるだけでくるくる回るシャワーになり、フックにかけた状態でも簡単に思い通りの位置に水流を向けられます。
GAONA・KAKUDAI・TOTO・INAX(LIXIL)・SAN-EIなどに使用できます。
用途浴室用・バス用
材質黄銅
取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
アズワン品番64-5154-20
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質ポリアセタール、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
ストッパーあり
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5150-59
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5150-57
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ボールバルブと一体になっているコンパクトな継手なので、狭いスペースでの接続に最適です。
コックを90°回転させて、通水・止水します。
コックはワンタッチで着脱できるので、接続箇所などに合わせて向きを変えることができます。
20型のエアソケットとワンタッチで接続可能です。
エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途エア機器を接続するための継手です。
材質(本体)黄銅、鋼
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
バルブ種類ミニボールバルブ
接続方向ストレート
ボールバルブと一体になっているコンパクトな継手なので、狭いスペースでの接続に最適です。
コックを90°回転させて、通水・止水します。
コックはワンタッチで着脱できるので、接続箇所などに合わせて向きを変えることができます。
20型のエアソケットとワンタッチで接続可能です。
エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。
用途エア機器を接続するための継手です。
材質(本体)黄銅、鋼
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
バルブ種類ミニボールバルブ
接続方向ストレート
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)
材質黄銅、ポリカーボネート
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20
アズワン品番64-5150-58
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
外径34ミリのジャバラホースと呼40・50のVP・VU塩ビ管を接続し、悪臭のもれを防ぎます。
ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
アダプター内部の部材を取外し、変換アダプター用パッキン(カクダイ品番:458-416)を取付けることで呼40塩ビ管を接続できます。
ジャバラホースの接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。
材質ABS樹脂
使用温度範囲(℃)1~60
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
材質ポリアセタール、黄銅
使用温度範囲(℃)1~50
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ねじ対応:W26山20・G1/2
1セット(10個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~50
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ねじ対応:W26山20・G1/2
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ホワイトのシャワーホースです。
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱しています。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用・G1/2ネジ用の5種類を同梱しています。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
付属品アダプター7個
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
色ホワイト
材質(本体)塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
◆光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。◆マイクロバブルシャワーヘッドなどを購入した際、既存のホースと色味が合わない場合の交換にもおすすめです。◆シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。◆シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ剤入りです。◆工具不要で取付簡単です。◆アラミック、SANEI、タカギ、サイエンス、MTG、田中金属製作所などのシャワーヘッドを取付けできます。◆混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。◆アダプターの色はグレーのため美観を損ねません。◆長さ違いで豊富なバリエーションを取り揃えているため、用途によって最適な長さを選べます。1.5M以下:一般的なシャワーホースより短く、ユニットバスや洗髪シャワー付き混合栓などに最適です。1.6M:一般的なシャワーホースの長さなので、自宅の浴室、銭湯、ホテルなど様々な場所での交換に最適です。1.7M以上:一般的なシャワーホースより長く、お風呂掃除や介護浴槽、洗濯機に温水を入れたい時などに最適です。スライドバー式シャワーフックでの使用にもおすすめです。
用途◆破れたりカビで汚くなったりしたホースの交換におすすめです。
材質塩化ビニル樹脂、黄銅
色マットブラック
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品Oリング (1コ)
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
アズワン品番64-5155-65
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。取付けが簡単な回転クランクです。
吐水位置が上がっているので、浄水器などを取付けても干渉しにくくなります。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
仕様回転クランク
付属品シールテープ5m、六角レンチ
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続部ねじW26山20
保証期間2年間
アズワン品番64-5153-67
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
グリーン購入法適合
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。取付けが簡単な回転クランクです。
吐水位置が上がっているので、浄水器などを取付けても干渉しにくくなります。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
仕様回転クランク
付属品シールテープ5m、六角レンチ
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続部ねじW26山20
保証期間2年間
アズワン品番64-5149-74
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
グリーン購入法適合
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。