配管・水廻り設備部材 :「白ストレート」の検索結果
パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。
先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付けできます。
ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。
温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
材質塩化ビニル樹脂
色ホワイト
使用温度範囲(℃)1~60
最高使用温度(℃)60
アズワン品番64-5158-49
1個
¥519
税込¥571
6日以内出荷
◆シャワーホースとシャワーヘッドを工具なしで簡単にまとめて交換できます。◆経年劣化での破損や黒カビが生えて汚くなったシャワーホースとシャワーヘッドの交換にオススメです。◆低水圧対応シャワーヘッドのため、水の勢いが弱いバランス釜でも快適なシャワーが使用できます。◆バランス釜の設置が多い、公営や公団などの賃貸住宅の原状回復に最適です。◆従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。◆シャワーホースとバランス釜本体を接続するアダプター付きです。◆心地よい肌あたりで、リラックス効果も期待できる癒しのシャワーです。髪の根元までしっかりと届く極細ストレート水流で、効率よく洗い流すことができます。◆外周噴射口:外周配列された等間隔1列の穴で、レースカーテンのようなやさしい肌あたり。中央噴射口:9つの束に配置した穴より、勢いのあるしっかりした浴び心地のシャワーに。
用途大阪ガス、リンナイ(一部)バランス釜用の交換用シャワーホースセットです。
材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレスホース:塩化ビニル樹脂、黄銅アダプター:黄銅
色ホワイト
使用温度(℃)1~60
使用圧力0.05~0.3MPa
穴数261個(中央:171個、外周:90個)
取付ねじバランス釜側(M23×1.5)×シャワーホース側(G1/2)
穴径(mm)Φ0.3
1セット
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
◆シャワーホースとシャワーヘッドを工具なしで簡単にまとめて交換できます。◆経年劣化での破損や黒カビが生えて汚くなったシャワーホースとシャワーヘッドの交換にオススメです。◆低水圧対応シャワーヘッドのため、水の勢いが弱いバランス釜でも快適なシャワーが使用できます。◆バランス釜の設置が多い、公営や公団などの賃貸住宅の原状回復に最適です。◆従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。◆シャワーホースとバランス釜本体を接続するアダプター付きです。◆心地よい肌あたりで、リラックス効果も期待できる癒しのシャワーです。髪の根元までしっかりと届く極細ストレート水流で、効率よく洗い流すことができます。◆外周噴射口:外周配列された等間隔1列の穴で、レースカーテンのようなやさしい肌あたり。中央噴射口:9つの束に配置した穴より、勢いのあるしっかりした浴び心地のシャワーに。
用途東京ガス、INAX、リンナイ(一部)バランス釜用の交換用シャワーホースセットです。
材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレスホース:塩化ビニル樹脂、黄銅アダプター:黄銅
色ホワイト
使用温度(℃)1~60
使用圧力0.05~0.3MPa
穴数261個(中央:171個、外周:90個)
取付ねじバランス釜側(M22×1.5)×シャワーホース側(G1/2)
穴径(mm)Φ0.3
1セット
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。