29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5150-57
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
使用温度(℃)1~50 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓 取付ねじW26山20
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。 通常の水栓と比べて水栓位置を100ミリアップし、洗濯機本体との干渉を解消します。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ・シールテープ1m、呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 口数1 ストッパーあり ハンドル形状グリップハンドル アズワン品番64-5155-60
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質ポリアセタール、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 ストッパーあり 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5150-59
1個
999 税込1,099
当日出荷

全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール オフホワイト 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。 ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。 使用中でも設定の解除や一時止水ができます。 ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。 外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。 付属品補助リング、ビス 材質ABS樹脂、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.1~0.3 使用温度(℃)1~50 取扱説明書(0.56MB) 水量(L)450
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20 アズワン品番64-5155-62
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ) 適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ) 適合呼び13のカップリング付水栓 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじG1/2
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 吐水口は回転式のため、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質青銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 アズワン品番64-5155-52
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースを接続するビス止めタイプのアダプターです。 吐水口の外径14~23ミリ用です。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合横水栓(呼13)、万能ホーム水栓(呼13)、自在水栓(呼13) 材質亜鉛、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 アズワン品番64-5150-56
1個
559 税込615
当日出荷

全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なワンタッチ給水ホースです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール オフホワイト 使用温度範囲(℃)1~50 使用圧力(MPa)0.05~0.75 ホース内径(Φmm)13 ホース長さ(m)0.8 取付ねじ洗濯機側:G3/4 ホース外径(Φmm)18.6
1セット(20個)
14,980 税込16,478
欠品中

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 材質ポリアセタール、黄銅 使用温度範囲(℃)1~50 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ねじ対応:W26山20・G1/2
1セット(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~50 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ねじ対応:W26山20・G1/2
1セット(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷

洗濯機給水ホースをそのまま接続できる水栓上部です。 洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。 給水位置を高くすることで、洗濯機本体との干渉や給水高さの不足を解消します。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの呼び13のJIS水栓に取付可能です。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品キャップナット 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 アズワン品番64-5155-61
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ) 適合内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20 アズワン品番64-5155-68
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

◆ドラム式洗濯機への買い替えや嵩上げなどで蛇口の高さが足りない場合に便利です。◆出幅が少ないスリムな形状のため、壁との距離が狭い場合でも取付け可能です。◆縦型洗濯機のフタが蛇口とぶつかるのを回避できます。◆給水位置が低く、給水ホースが接続できない場合によく使用されています。◆ほとんどのメーカーの給水ホースにワンタッチで取付可能です。◆ハンドルからサドルバンドまで全てメッキ仕様のため、設置後の見栄えがいいです。◆自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。◆引っ越し時に水栓が邪魔でお使いの洗濯機が設置できず、お困りの方にオススメです。◆洗濯機スペースが狭い賃貸マンションやアパートなどでよく使用されています。
用途蛇口の位置を高くすることで、ドラム式洗濯機や全自動洗濯機本体との干渉を防げる単水栓です。 付属品サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ・シールテープ1m 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトなので洗濯機の取付けに最適です。 送り座付きのため、水栓と壁のすきまを小さくすることができます。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
仕様固定コマ仕様 付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二槽式洗濯機給水ホースを洗濯機用水栓や洗濯機ニップルなどに接続するためのアダプターです。 内径15ミリのホースに取付できます。 ワンタッチでニップルなどに接続できます。 ホースの抜けを防止するバンド付きです。
付属品バンド 適合内径15ミリのホース 材質ポリアセタール、ステンレス 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 アズワン品番64-5152-65
1個
999 税込1,099
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合カップリング付横水栓(呼13) 材質ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじG1/2 アズワン品番64-5152-64
1個
999 税込1,099
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ) 適合呼び13のカップリング付水栓 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 ストッパーあり 取付ねじG1/2 アズワン品番64-5155-71
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品Oリング (1コ) 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 アズワン品番64-5155-65
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13) 材質黄銅、ポリカーボネート 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20 アズワン品番64-5150-58
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 水栓をねじ込んで、止まったところでハンドルを真上に移動できます。取付けの所要時間を大幅に短縮可能です。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質青銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二槽式洗濯機用の給水ホースと洗濯機用水栓や洗濯機ニップルなどに接続するためのアダプターのセットです。 好きな長さにカットして使用できます。 ワンタッチで洗濯機ニップルなどに接続できます。 ホースの抜けを防止するバンド付きです。
付属品ワンタッチ給水ジョイント、バンド 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ステンレス ブルー ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるビス止めタイプのニップルです。 吐水口の外径14~23ミリ用です。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
材質ポリアセタール、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 アズワン品番64-5155-72
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

自動閉止機構(ストッパー)付きの洗濯機用ニップルがセットされた全自動洗濯機用給水ホースです。 給水ホースをワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 ニップルは、呼び13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーに取付可能。
付属品安心ストッパー付き給水ジョイント 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、黄銅 オフホワイト 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。 水撃防止器がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。 ほとんどのメーカーのJIS水栓に取付可能です。 水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。 全自動洗濯機の止水時に発生する水撃などにも効果的です。
用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。 材質ステンレス、黄銅 使用温度(℃)1~85 使用圧力(MPa)0.1~0.75 呼び径13
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。 ケース付きなので持ち運びに便利です。 明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。
用途水回りの修理に必要な補修部材セットです。 セット内容ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。 材質ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります