これエエやん 立形スワン水栓 おしゃれGAONA(ガオナ)5日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
通常のパイプと比べて吐水位置が高いので洗面台を広く使えます。
オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。
パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。
節水固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな立形スワン水栓です。材質青銅、AES樹脂呼び径13取付穴径(Φmm)22~27使用地区一般地・寒冷地取付厚(mm)5~35
これエエやん 立形自在水栓 おしゃれGAONA(ガオナ)4日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。
パイプの長さは170ミリです。
節水固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな立形自在水栓です。材質青銅、AES樹脂呼び径13取付穴径(Φmm)22~27取付厚(mm)5~35
これエエやん 化粧座金 (呼13用 蛇口用 給水ザガネ カバー ワン 座金)GAONA(ガオナ)6日以内出荷
呼13水栓の付け根に生じる壁のスキマや穴をカバーする化粧座金です。壁から飛び出たザルボ(持出しソケット)を隠し、見た目をキレイにすることができます。リフォームで新しく洗濯機水栓やガーデン水栓を取付ける際に便利です。
用途壁仕上面より出すぎた配管や、壁と水栓(呼13)の間にできた隙間を覆い隠すザガネ材質ステンレス穴径(mm)22
これエエやん 立水栓 (単水栓 手洗用 おしゃれ)GAONA(ガオナ)6日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
カフェなどのお手洗いのプチリフォームに最適です。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな立水栓(単水栓)です。材質青銅、AES樹脂呼び径(mm)13呼び径13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状クロスハンドル取付厚(mm)5~35
これエエやん 2つ穴混合栓取付補強板 (薄いシンク 両面テープ接着 耐水合板)GAONA(ガオナ)6日以内出荷
厚さが5ミリ未満の薄いシンクに2ハンドル混合栓を取付ける際の補強板です。両面テープが付いてるので、シンクに仮止めして固定できます。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途厚みが足りないシンクに2つ穴混合栓を設置するための補強板材質耐水合板取付穴径(mm)22~25
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3