配管・水廻り設備部材 :「止めねじ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
169 税込186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ストレートにパイプを固定する為のジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2847 形状ストリート 全長(mm)60 材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ クロームメッキ仕上げ 質量(g)110 寸法A(mm)31.5 寸法B(mm)60 適合パイプ径(Φmm)25
1個
889 税込978
当日出荷

ストレートにパイプを固定する為のジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2833 形状ストリート 全長(mm)70 材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ クロームメッキ仕上げ 質量(g)150 寸法A(mm)38 寸法B(mm)70 適合パイプ径(Φmm)32
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

四方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2862 形状クロス 全長(mm)70 材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ クロームメッキ仕上げ 質量(g)220 寸法A(mm)38 寸法B(mm)70 適合パイプ径(Φmm)32
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

四方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2848 形状クロス 全長(mm)58.5 材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ クロームメッキ仕上げ 質量(g)160 寸法A(mm)31.5 寸法B(mm)58.5 適合パイプ径(Φmm)25
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

三方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-1352 形状チーズ 材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ クロームメッキ仕上げ 質量(g)110 寸法A(mm)31.5 寸法B(mm)42 寸法C(mm)52.5 適合パイプ径(Φmm)25
1個
899 税込989
当日出荷

三方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2830 形状チーズ 材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ クロームメッキ仕上げ 質量(g)170 寸法A(mm)38 寸法B(mm)51 寸法C(mm)67.0 適合パイプ径(Φmm)32
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

四方向用のパイプジョイント金具です。 止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
形状エルボ 材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ クロームメッキ仕上げ
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

変換や各種スペーサーにも活用できる1/4インチのオスオス止ネジ。
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。《ご注意》キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。長期間の貯水には適しておりません。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR(40・65)、EPDM(50・75・100)
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆び難いオールステンレス製です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
1個
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
仕様●材質:本体/SCS、親栓/シリコン、子栓/SCS
1個
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテックアルミソケット
止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
材質/仕上アルミダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ クロームメッキ仕上げ 寸法D(mm)17
1個
358 税込394
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワー掛具にシャワーヘッドを差し込んだ状態で、角度を10°刻みで5段階に調整可能です。お好みの角度に合わせて使えます。 止めねじの取付位置は13~23mmの範囲で調整できます。※プラグは付属されていません。タイル・コンクリート壁には、同梱の止めねじ4.5X40に対応する市販のタイル・コンクリート用プラグ(別売)をはめて取付けてください。
用途シャワーヘッドの掛具として メッキ 取付方式ビス止め 取付け方法1.パッキンを壁面固定プレートの裏側に貼り、止めねじで固定します。止めねじは確実に締め付けてください。締め付けないとガタツキの原因になります。2.本体を壁面固定プレートの上からスライドさせ、パチッと音がするまで確実に押し込みます。本体と壁面固定プレートは一度組み付けると外れません。 角度調節
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。 継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~130 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)2 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具)(カバー)/ダクタイル鋳鉄(FCD450) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)黄銅 寸法H(mm)ショート:51、ロング:63 接続ねじRc×G(おねじ) 寸法D1(mm)40 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3771BE 寸法d(Φmm)10 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状Tハンドル 端接続入口側:テーパめねじ、出口側:平行おねじ クラス10K バルブ種類ボールバルブ
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)黄銅 寸法H(mm)ショート:51、ロング:63 接続ねじR×G(おねじ) 寸法D1(mm)40 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3771BE 寸法d(Φmm)10 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状Tハンドル 端接続入口側:テーパめねじ、出口側:平行おねじ クラス10K バルブ種類ボールバルブ
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)黄銅 寸法H(mm)ショート:51、ロング:63 接続ねじRc 寸法D1(mm)40 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3771BE 寸法d(Φmm)10 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状Tハンドル 端接続入口側:テーパめねじ、出口側:テーパめねじ クラス10K バルブ種類ボールバルブ
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 何回でも使用出来ます。
用途銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~80 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)1 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質黄銅
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ アソー CADデータあり
チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
タイプニップル 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)2 クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体水・エアー 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(スプリング)SUS316 バルブ種類チェックバルブ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蛇口のハンドルに触れず、蛇口に取り付けてセンサーで水を出したり止めたりする便利なアイテム。W22外ネジ対応。 ボトムセンサーにより手をかざしている間だけ水が出ます。手をどけると水が止まります。(最長20秒で自動停止します。)。サイドセンサーにより一度手をかざすと水が出ます。もう一度手をかざすと水が止まります。(最長3分で自動停止します。)。フル充電で約6ヶ月連続使用。泡沫水栓のキャップがついた蛇口に取り付けが可能です。サイズにあった接続アダプターを専用工具で取り付け、本体を取り付けます。
電源(V)リチウム電池、充電式 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×52×60 質量(g)105 バッテリーLi-ion蓄電池 3.7V 550mAh 消費電力(mW)0.2以下 吐水圧力(MPa)0.05~0.8 温度(℃)吐水温度制限:約70以下 保護等級IPX6 センサー感知範囲サイドセンサー約0~5cm、ボトムセンサー約0~10cm 付属品接続アダプター ×7種類/防水シールリング ×3種類/専用工具 ×1個/充電用USBケーブル(1m)×1本 吐水口長さ(mm)60 吐水口高さ(mm)52
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

VP・VU管に接着。 アミはネジ止め式。
仕様アミはネジ止め式 材質黄銅、ステンレス(アミ) 線径(Φmm)0.4(アミ) メッシュ16 線径(mm)0.4 商品タイプ防虫目皿/接続部あり
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。
材質黄銅
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質黄銅
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質黄銅
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

巣はネジ止め式。
材質黄銅 商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着 材質ステンレス
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着 材質ステンレス
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

巣はネジ止め式。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着 材質ステンレス
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アミはネジ止め式
適合VP・VU管兼用(接着式) 材質黄銅、ステンレス(アミ) 線径(Φmm)0.4 メッシュ16
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カクダイ山型目皿
巣はネジ止め式
適合VP・VU管兼用(接着式) 材質黄銅
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く) VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
用途VP・VU管に接着 材質黄銅
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アミはネジ止め式。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着。 材質ステンレス 網目線径0.43mm、16メッシュ
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カクダイ山型目皿
巣はネジ止め式
適合VP・VU管兼用(接着式) 材質黄銅 ΦA77/83 寸法B(mm)91 寸法C(mm)73 アズワン品番64-6507-65
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります