カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(106)
        • 継手・パイプ(44)
        • バルブ(67)
        • 吊・支持金具(2)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(3)
        • ガス配管部材(4)
さらに商品を絞り込む

配管・水廻り設備部材 :「表示」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
  • 表示プレート
  • 配管表示
  • 蛇口 表示
226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ウォーターフィルター ロバートショウウォーターフィルターロバートショウ
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
1710シリーズ交換用ボディは、TS自動安全バルブの用途で1720シリーズ交換用マグネットヘッドとともに使用されます。矢印はガスの流れの方向を示しています。重要なお知らせ:新しい1710交換用ボディを注文する場合は、新しい1720安全マグネットも使用する必要があります。別途注文してください。マグネットヘッドを参照してください。最大流量:.75GPM 最大圧力:125PSI 最高温度:100°F
用途シリーズ:1710(TSボディ)ガスキャリア仕様入口と出口のサイズ(インチ):1/2インチパイプ容量210000(BTU/時 @ 1インチW.C.P.D.)天然ガス|340000(BTU/時 @ 1インチW.C.P.D.)LPガス用機器
これエエやん 水栓ハンドル上部 クロス おしゃれ 交換 レトロ かわいい 十字 蛇口 GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓ハンドル上部 クロス おしゃれ 交換 レトロ かわいい 十字 蛇口GAONA(ガオナ)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
◆レトロなクロスハンドルで海外風の水栓にドレスアップします。◆上部ごと交換するので、ハンドル下ナットにメッキが施されていない場合にもきれいに交換できます。◆ハンドル下からの水漏れ補修用としてもおすすめです。◆洗面台やキッチン、浴室の2ハンドル(ツーバルブ)混合栓のプチDIYでよく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆節水固定コマ仕様◆お湯側用にH(HOT)表記に変更できるビス付き
用途既存の蛇口に取付けるだけでおしゃれにグレードアップできる十字ハンドルです。仕様節水固定コマ仕様付属品H表示ビス適合JIS規格水栓呼13材質黄銅高さ(mm)60.5適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御(低流量タイプ) PISCO(ピスコ)スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御(低流量タイプ)PISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ダイヤル表示による流量確認が可能です。回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。
トラスコ品番260-3306材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR形状エルボ接続口径R3/8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)制御方式メーターイン使用圧力(MPa)0.1~1.0目盛方向:側面、上面接続口径シリンダ側:R3/8使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)8逆止弁作動圧力(MPa)0.05
逆止弁つきアングルボール止水栓(送り座つき) カクダイ逆止弁つきアングルボール止水栓(送り座つき)カクダイ
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ワンタッチ着脱式ハンドル送り座仕様日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)
材質黄銅
フィルムシート洗面戸棚下マグネットタンブラー タワー ブラック 山崎実業フィルムシート洗面戸棚下マグネットタンブラー タワー ブラック山崎実業
1,000税込1,100
1個
9日以内出荷
ブラック質量(g)60備考使える面 フィルムシート:光沢のある平らな油染みしない面でフィルムシートの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石 タンブラー:マグネットがつく平らな面・スチール壁面内容量(mL)200表示タンブラー:ABS樹脂 マグネット フィルムシート:PET樹脂・ポリウレタン・スチール(ユニクロメッキ)・シリコーン寸法(cm)タンブラー:W7×D7×H9.5耐熱温度(℃)タンブラー:90 フィルムシート:60
フィルムフックサニタリーマルチフック タワー 2個組 ホワイト 山崎実業フィルムフックサニタリーマルチフック タワー 2個組 ホワイト山崎実業
900税込990
1個
9日以内出荷
ホワイト質量(g)17(1つあたり)備考使える面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石表示本体:シリコーン フィルムフック:ポリカーボネート・PET樹脂・ポリウレタン寸法(cm)W4.5×D1.8×H4.5(1つあたり・フィルムフック含む)耐熱温度(℃)フィルムフック:60耐荷重(g)750(1つあたり)
フィルムシート洗面戸棚下マグネットタンブラー タワー ホワイト 山崎実業フィルムシート洗面戸棚下マグネットタンブラー タワー ホワイト山崎実業
1,000税込1,100
1個
7日以内出荷
ホワイト質量(g)60備考使える面 フィルムシート:光沢のある平らな油染みしない面でフィルムシートの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石 タンブラー:マグネットがつく平らな面・スチール壁面内容量(mL)200表示タンブラー:ABS樹脂 マグネット フィルムシート:PET樹脂・ポリウレタン・スチール(ユニクロメッキ)・シリコーン寸法(cm)タンブラー:W7×D7×H9.5耐熱温度(℃)タンブラー:90 フィルムシート:60
フィルムフックサニタリーマルチフック タワー 2個組 ブラック 山崎実業フィルムフックサニタリーマルチフック タワー 2個組 ブラック山崎実業
900税込990
1個
9日以内出荷
ブラック質量(g)17(1つあたり)備考使える面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石表示本体:シリコーン フィルムフック:ポリカーボネート・PET樹脂・ポリウレタン寸法(cm)W4.5×D1.8×H4.5(1つあたり・フィルムフック含む)耐熱温度(℃)フィルムフック:60耐荷重(g)750(1つあたり)
フィルムフックサニタリーラック タワー 2段 ブラック 山崎実業フィルムフックサニタリーラック タワー 2段 ブラック山崎実業
2,600税込2,860
1個
9日以内出荷
付属品クッション×2ブラック質量(g)550備考使える面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・金属塗装面・人工大理石耐荷重(kg)2(1段あたり:1 静止荷重)表示本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) フィルムフック:ポリカーボネート・PET樹脂・ポリウレタン寸法(cm)本体:W30×D9×H8(フィルムフック含まず)耐熱温度(℃)フィルムフック:60内寸(cm)上段:W29.3×D7.5×H0.5 下段:W29.3×D7.5×H6.8
フィルムフックサニタリーラック タワー 2段 ホワイト 山崎実業フィルムフックサニタリーラック タワー 2段 ホワイト山崎実業
2,600税込2,860
1個
9日以内出荷
付属品クッション×2ホワイト質量(g)550備考使える面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・金属塗装面・人工大理石耐荷重(kg)2(1段あたり:1 静止荷重)表示本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) フィルムフック:ポリカーボネート・PET樹脂・ポリウレタン寸法(cm)本体:W30×D9×H8(フィルムフック含まず)耐熱温度(℃)フィルムフック:60内寸(cm)上段:W29.3×D7.5×H0.5 下段:W29.3×D7.5×H6.8
フィルムフックフェイシャルグッズ収納ラック タワー ホワイト 山崎実業フィルムフックフェイシャルグッズ収納ラック タワー ホワイト山崎実業
1,500税込1,650
1個
9日以内出荷
付属品フックホワイト質量(g)150備考取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)サイズ(cm)使用可能な充電ケーブル 差し込む端子側が1.4以内の充電ケーブル ※収納する物の充電の仕様によってはご使用いただけません。表示本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) クッション:シリコーン フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン寸法(cm)本体:W6×D6.5×H9(フィルムフック含まず)耐熱温度(℃)フィルムフック:60耐荷重(g)本体:500 フック:250内寸(cm)トレー部:W5.6×D5.6
フィルムフックフェイシャルグッズ収納ラック タワー ブラック 山崎実業フィルムフックフェイシャルグッズ収納ラック タワー ブラック山崎実業
1,500税込1,650
1個
9日以内出荷
付属品フックブラック質量(g)150備考取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)サイズ(cm)使用可能な充電ケーブル 差し込む端子側が1.4以内の充電ケーブル ※収納する物の充電の仕様によってはご使用いただけません。表示本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) クッション:シリコーン フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン寸法(cm)本体:W6×D6.5×H9(フィルムフック含まず)耐熱温度(℃)フィルムフック:60耐荷重(g)本体:500 フック:250内寸(cm)トレー部:W5.6×D5.6
洗面戸棚下マグネットタンブラー タワー ホワイト 山崎実業洗面戸棚下マグネットタンブラー タワー ホワイト山崎実業
1,350税込1,485
1個
9日以内出荷
ホワイト質量(g)115備考■取り付け可能な洗面所の吊り戸棚 棚板の厚さ:1.3~3cm以内 洗面台と吊り戸棚の高さ:17cm以上 ■取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面内容量(mL)200表示タンブラー:ABS樹脂 マグネット ホルダー:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)寸法(cm)収納時全体:W7×D7×H17耐熱温度(℃)タンブラー:90
洗面戸棚下マグネットタンブラー タワー ブラック 山崎実業洗面戸棚下マグネットタンブラー タワー ブラック山崎実業
1,350税込1,485
1個
9日以内出荷
ブラック質量(g)115備考■取り付け可能な洗面所の吊り戸棚 棚板の厚さ:1.3~3cm以内 洗面台と吊り戸棚の高さ:17cm以上 ■取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面内容量(mL)200表示タンブラー:ABS樹脂 マグネット ホルダー:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)寸法(cm)収納時全体:W7×D7×H17耐熱温度(℃)タンブラー:90
リモコン(354-1010C) INAX(LIXIL)リモコン(354-1010C)INAX(LIXIL)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
流せるもん用リモコン本体(大小洗浄)【統一ピクト表示】
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
全ネジマーカー W1/2 AWJ全ネジマーカー W1/2AWJ
1,998税込2,198
1セット(25個)
4日以内出荷
配管の流体をひと目で識別する為の識別マーカーです。施工開始と同時に配管識別が可能に。全ネジに取付ける為、保温材施工時も再度識別表示をする必要がなくなります。11色のカラー展開で用途に合わせて使用できます。
用途配管識別マーカー材質ポリエチレン(PE)質量(g)1.9呼び1/2外寸(mm)【D】12【H2】40内寸(mm)【A】2.5【H1】38厚さt(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
全ネジマーカー W3/8 AWJ全ネジマーカー W3/8AWJ
1,998税込2,198
1セット(50個)
4日以内出荷
配管の流体をひと目で識別する為の識別マーカーです。施工開始と同時に配管識別が可能に。全ネジに取付ける為、保温材施工時も再度識別表示をする必要がなくなります。11色のカラー展開で用途に合わせて使用できます。
用途配管識別マーカー材質ポリエチレン(PE)質量(g)1.2呼び3/8外寸(mm)【H2】40内寸(mm)【A】2.5【D】8.8【H1】38厚さt(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
手動グローブタイプ開度表示付き3方メタルダイヤフラムバルブ フジキン手動グローブタイプ開度表示付き3方メタルダイヤフラムバルブフジキン
26,980税込29,678
1個
当日出荷
メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用材質(本体)SUS316L呼び径(B)6.35温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1接続方式UJR継手呼び径(A)6.35RoHS指令(10物質対応)対応呼び径(C)6.35
ベビーシート コンビベビーシートコンビ
209,800税込230,780
1個
5日以内出荷
蹴り上げ・横ずれがしにくい3方向立上り形状コンパクト設計で、狭いスペースでも設置可能メーカー旧製品「ベビーシートα」「ベビーシートMP」と床アンカー穴位置が同じなので差し替えが可能マット部分は、設置場所にあわせて左右に取り付け・交換が可能ロック付リトラクターベルト正面ステッカーには点字表示4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
材質本体/鋼(防錆処理)、アルミニウム、ABS樹脂張り材/TPOレザー寸法(mm)(閉時)W660×D120×H1,177、(開時)W660×D460×H883質量(kg)13.3クリアホワイト対象使用対象月齢:生後1か月~1才半(18か月)まで
自在水栓 INAX(LIXIL)自在水栓INAX(LIXIL)
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
適合一般地/寒冷地 共用(固定コマ)関連資料(0.83MB)
横形自在水栓(湯用) INAX(LIXIL)横形自在水栓(湯用)INAX(LIXIL)
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
仕様お湯仕様(表示ビス赤)、ハンドル左側適合一般地タイプ【吐水】整流関連資料(0.83MB)吐水口長さ(mm)自在170mm
金属製ハンドル立水栓(固定コマ式・湯用) INAX(LIXIL)金属製ハンドル立水栓(固定コマ式・湯用)INAX(LIXIL)
3,798税込4,178
1個
17日以内出荷
仕様お湯仕様(表示ビス赤)適合一般地/寒冷地 共用(固定コマ)関連資料(1.27MB)吐水口長さ(mm)固定75mm
取付用玉クサリステンレス ミヤコ取付用玉クサリステンレスミヤコ
379税込417
1個
8日以内出荷
バルブ表示板用取付ステンレス製玉クサリです。
仕様●材質:SUS305アズワン品番67-7253-11
被覆カポリパイプW 10mm被覆付10m巻 オンダ製作所被覆カポリパイプW 10mm被覆付10m巻オンダ製作所
3,798税込4,178
1巻(10m)
4日以内出荷から6日以内出荷
架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。 ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。 樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。 パイプの長さが10mなので、少量使いに便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
材質PEX長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
被覆カポリパイプW 5mm被覆付10m巻 オンダ製作所被覆カポリパイプW 5mm被覆付10m巻オンダ製作所
2,798税込3,078
1巻(10m)
4日以内出荷から6日以内出荷
架橋ポリエチレン管の5mm被覆付き。 ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。 樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。 パイプの長さが10mなので、少量使いに便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
材質PEX長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
カポリエコパック(エコキュート配管パック) オンダ製作所カポリエコパック(エコキュート配管パック)オンダ製作所
14,980税込16,478
1セット(2m)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
カポリエコパイプ 2本、ナット付きアダプター 4個、継手用保温材 4個、配管表示シール 1枚のセットになります。 パイプ被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。 継手はRoHS指令相当品。カポリエコパイプ(銅二層管)は優れた耐熱性・耐食性により長期使用も安心です。
用途エコキュート、ヒートポンプ-貯湯タンク配管材質継手:青銅使用温度範囲(℃)0~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75RoHS指令(10物質対応)対応被覆厚さ(mm)10
塩ビ製格子蓋 ライト 雨水 東栄管機塩ビ製格子蓋 ライト 雨水東栄管機
1,498税込1,648
1個
当日出荷
雨水を効率的に吸収出来ます。
用途宅内マス用格子蓋です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)呼び径150寸法H(mm)20寸法t(mm)9表示うすい寸法D1(mm)165寸法D2(mm)146.8寸法l(mm)40寸法D3(mm)154.8寸法D4(mm)152.5関連資料図面(0.08MB)
フートバルブ  SG-A イシザキフートバルブ SG-Aイシザキ
1個
欠品中
ステンレス製 アングル
仕様減圧口:3/8Rcネジ最高使用圧力(MPa)0.49以下接続JIS10Kフランジ使用流体液体流体温度(℃)0~80バルブ種類フートバルブ
フートバルブ  SG-F 消防評定仕様 イシザキフートバルブ SG-F 消防評定仕様イシザキ
1個
欠品中
ステンレス製 アングル 消防評定仕様
仕様減圧口:3/8Rcネジ付属品【センサー GP-M001】定格圧力範囲 -100~100KPa、表示分解能 0.1KPa【専用ケーブル OP-85502】長さ10m【専用アダプターOP-87280】R3/8オス【専用アダプター用OリングS-20】FKM70【コントロールユニット CU-21A】電源電圧:AC100~240V±10% 50/60Hz【フート弁ろ過装置】各サイズ用最高使用圧力(MPa)0.49以下接続JIS10Kフランジ使用流体液体流体温度(℃)0~80バルブ種類フートバルブ
トイレの音消し  水の音センサーサウンドミニ リーベックストイレの音消し 水の音センサーサウンドミニリーベックス(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
手をかざすと癒し流水音が約40秒間流れ、トイレ使用時の音を消します。 音の途中でもう一度手をかざすと止まります。 音は流水音に鳥のさえずりが重なります。
用途無駄な流水を少なくし、節水できます。質量(g)約86使用温度範囲(℃)-10~45電源単3形アルカリ乾電池2本(別売)表示動作中に電池切れ表示ランプ赤点滅音量大(約80dB/1m)、小(約70dB/1m)切換式電池寿命約3000回(音量大、新品アルカリ電池使用時)動作センサーから約5cmの所で手をかざすと約40秒間流水音が流れる。再度センサーに手をかざすと途中で止めることができる。関連資料(1.09MB)
シャワートイレ用リモコン INAX(LIXIL)シャワートイレ用リモコンINAX(LIXIL)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
使用頻度の高いスイッチを大きく配置しました。また、使い方に応じて画面が切り替わり、ナビゲーションのように必要な操作が表示されます。
ホワイト適合品番DV-S728型,DV-S718型,DV-S726型,DV-S716型,DV-S628型,DV-S618型,DV-S626型,DV-S616型,DV-G218型,DV-G216型関連資料(0.18MB) (0.03MB)
シャワートイレ用リモコン INAX(LIXIL)シャワートイレ用リモコンINAX(LIXIL)
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
使用頻度の高いスイッチを大きく配置しました。また、使い方に応じて画面が切り替わり、ナビゲーションのように必要な操作が表示されます。
ブラック適合品番DV-G218型、DV-G216型関連資料(0.18MB) (0.03MB)
シャワートイレ用リモコン INAX(LIXIL)シャワートイレ用リモコンINAX(LIXIL)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
使用頻度の高いスイッチを大きく配置しました。また、使い方に応じて画面が切り替わり、ナビゲーションのように必要な操作が表示されます。
特厚カポリ エコキュート配管パック オンダ製作所特厚カポリ エコキュート配管パックオンダ製作所
13,900税込15,290
1セット(2m)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
コキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管部材一式です。 特厚カポリパイプW2本、専用継手(ナット付アダプターG1/2×T10:4個)、継手用保温材4個、結束バンド8本、配管行先表示シール1枚のセットです。 品番:PQSK1-10-20は、特厚カポリパイプW1本、専用継手(8個)、継手用保温材8個、結束バンド16本、配管行先表示シール2枚のセットです。 架橋ポリエチレン管はJIS規格より特厚(肉厚設計3.6mm)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。 専用継手は実績のあるダブルロックジョイント構造で、ワンタッチ接続です。 被覆厚10mmと、屋外使用でも安全な耐候性仕様です。
用途エコキュート用材質PEX使用温度範囲(℃)0~95呼び径T10肉厚(mm)3.6外径(Φmm)17最小曲げ半径(mm)150最高許容圧力(MPa)0.65継手G1/2
給水化粧フタ オンダ製作所給水化粧フタオンダ製作所
799税込879
1個
5日以内出荷
給水栓ねじ(PJねじ)。不要となった既設管を塞ぎます。給水化粧フタ1個に、水湯の表示シールが各1個同梱包されています。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120寸法L(mm)18.5呼び径PJ1/2使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
燃焼器接続用ホース Φ10 UTIC-10シリーズ タカハシ産業燃焼器接続用ホース Φ10 UTIC-10シリーズタカハシ産業
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
屋内・屋外共通で使用できます。家庭用・業務用燃焼機器の接続に使用してください。TUねじとはRc1/2でパッキンシールする継手のねじのことであり、継手の六角部にTUと刻印表示しています。注意接続するには資格が必要です。液化石油ガス設備士等
めねじサイズRc1/2TU(パッキン付)
バルブハンドルキャップLサイズ 緑常時閉 ユニットバルブハンドルキャップLサイズ 緑常時閉ユニット
5,498税込6,048
1組(5枚)
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。トラスコ品番434-5330材質ネオプレンゴム質量(g)55内径(Φmm)約70外径(Φmm)170文字色適合バルブハンドル径(Φinch)約140~200表示内容常時閉
バルブハンドルキャップLサイズ 赤常時閉 ユニットバルブハンドルキャップLサイズ 赤常時閉ユニット
5,498税込6,048
1組(5枚)
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。トラスコ品番434-3821材質ネオプレンゴム質量(g)55内径(Φmm)約70外径(Φmm)170文字色適合バルブハンドル径(Φinch)約140~200表示内容常時閉
バルブハンドルキャップLサイズ 青常時閉 ユニットバルブハンドルキャップLサイズ 青常時閉ユニット
5,498税込6,048
1組(5枚)
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。トラスコ品番434-2234材質ネオプレンゴム質量(g)55内径(Φmm)約70外径(Φmm)170文字色適合バルブハンドル径(Φinch)約140~200表示内容常時閉
バルブハンドルキャップLサイズ 緑常時開 ユニットバルブハンドルキャップLサイズ 緑常時開ユニット
5,498税込6,048
1組(5枚)
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。トラスコ品番434-0487材質ネオプレンゴム質量(g)55内径(Φmm)約70外径(Φmm)170文字色適合バルブハンドル径(Φinch)約140~200表示内容常時開

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら