カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(157)
        • 継手・パイプ(31)
        • バルブ(12)
        • 吊・支持金具(2)
絞り込み

配管・水廻り設備部材 :「POM」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗濯機用ニップル(POM/ストッパー付) エスコ

    洗濯機用ニップル(POM/ストッパー付)

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    翌日出荷
    適合呼13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓エスコ品番EA468CF-14B
  • Oリング付プラグ並行ねじ PTPO アイグネップ

    Oリング付プラグ並行ねじ PTPO

    アイグネップ
    969税込1,066
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
    用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
  • メーター閉栓プラグ アウス

    メーター閉栓プラグ

    アウス
    139税込153
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂製で金属製に比べ安価です。メーター本体の長さに関係なく取り付けができ、困難な現場でも回しやすい大きめのバルブハンドル形状にしました。POM材質により樹脂としての強度を増しました。
    寸法H(mm)34寸法W(mm)21寸法H1(mm)15
  • パイプホルダー 因幡電工

    パイプホルダー

    因幡電工(16件のレビュー)
    529税込582
    1パック(10個)
    当日出荷
    材質POM種類支持金具
  • 自在パイプ取付パッキン(小) カクダイ

    自在パイプ取付パッキン(小)

    カクダイ(8件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    回転パイプ部品(W26山20)
    トラスコ品番322-9581材質NBR、POM質量(g)4適合パイプ径(Φmm)16・18適合パイプ外径(Φmm)16
  • 逆止弁 カクダイ

    逆止弁

    カクダイ(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途水栓金具用仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用材質黄銅、POM(弁体)使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • 泡沫内芯 カクダイ

    泡沫内芯

    カクダイ(14件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質POM
  • チェックバルブ PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ

    PISCO(ピスコ)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。出力側の圧力を変化させずに保つことが可能。真空保持、低圧での配管にも使用可能。弁体材質には金属タイプ(アルミニウム)と安価な樹脂タイプ(POM)の2種類を用意。
    トラスコ品番559-9987材質金属本体:アルミニウム適合チューブ外径(Φmm)Φ6.35使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 全自動洗濯機給水ホース 水空間

    全自動洗濯機給水ホース

    水空間(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    給水ホースの水漏れ、洗濯機の移動による交換に最適です。 各メーカーの全自動洗濯機に適合します。 給水ホースがワンタッチで着脱できます。 ロックレバーで脱落を防止してくれます。 耐水圧・耐寒・耐熱性に優れた安心設計です。
    材質(ホース)PVC樹脂材質(ジョイント)POM樹脂材質(パッキン)塩化ブチルゴム
  • 自在パイプ取付パッキン(大) カクダイ

    自在パイプ取付パッキン(大)

    カクダイ(3件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質NBR、POM適合パイプ径(Φmm)19適合パイプ外径(Φmm)19(W30山20)
  • 泡沫金具 カクダイ

    泡沫金具

    カクダイ(2件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番161-0464材質黄銅、POM質量(g)16接続ねじW22山20
  • 洗濯機用ニップル カクダイ

    洗濯機用ニップル

    カクダイ(17件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
    適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用トラスコ品番419-0696材質POM、黄銅呼び径13取付ねじW26山20
  • 洗濯機用ホース接手 カクダイ

    洗濯機用ホース接手

    カクダイ(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    内径15mmホースを洗濯機用ニップル、ビス止め口金に接続できます。
    付属品バンド付き適合二槽式洗濯機用ホースを洗濯機用ニップル。内径15ミリホース用材質POM
  • 19ミリストレーナー カクダイ

    19ミリストレーナー

    カクダイ(2件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷
    材質POM高さ(mm)2質量(g)0.5線径(Φmm)0.18外径(Φmm)19メッシュ50
  • バス用ゴム栓くさりつき カクダイ

    バス用ゴム栓くさりつき

    カクダイ(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様クサリ長さ650ミリ材質NBR、POM寸法H(mm)-規格JIS1号に合う規格品です。寸法A(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-くさりの有無あり
  • 給水栓用エルボカバー 因幡電工

    給水栓用エルボカバー

    因幡電工(3件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    VP管用エルボ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。
    材質PVC(本体)、POM(付属品)種類エルボ
  • 洗濯機給水接続ワンタッチジョイント 十川産業

    洗濯機給水接続ワンタッチジョイント

    十川産業(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    吐水口径14~23mmの3点ビス止め式のジョイントです。
    適合パイプ径14~23mm材質亜鉛ダイキャスト、POM
  • シャワーニップル タカギ

    シャワーニップル

    タカギ
    549税込604
    1個
    当日出荷
    お風呂でお使いの浴室用シャワーホースに取り付け、散水用ホースをワンタッチで接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。
    用途浴室用シャワーホースとホースの接続に。ベランダ菜園やベランダ園芸の水やりやベランダのお掃除などに。トラスコ品番223-8002材質ABS、POM、EPDM、NBR高さ(mm)43質量(g)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×36×120適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
  • パイプホルダ マグネット付 ラクテム

    パイプホルダ マグネット付

    ラクテム
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    樹脂製のホルダーに強力なネオジキャップ磁石が取り付いています。
    用途取り付けたい円形状のサイズ、また磁力の強弱に応じて製品をお選びいただけます。材質パイプホルダ:POM(白)、座金・六角ボルト・六角ナット:SUS304相当材質(磁石)本体:ネオジム磁石/ニッケルメッキ、キャップ:SPCC/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ用ハンドル カクダイ

    ボールバルブ用ハンドル

    カクダイ(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    仕様呼13、20、25兼用材質POM主な用途ボールバルブ用
  • シンクシャワ出湯管 カクダイ

    シンクシャワ出湯管

    カクダイ(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
    付属品(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5材質ステンレス、PE、黄銅、ABS、POMパイプ形状フレキパイプ
  • 逆止弁 カクダイ

    逆止弁

    カクダイ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水、エアー用
    仕様逆流防止機能が付き、水、エアー用材質黄銅、POM、Si(弁体)最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80入数10/箱、200/梱
  • クビフリキッチンシャワ カクダイ

    クビフリキッチンシャワ

    カクダイ(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
    用途泡沫とシャワーの切替え仕様先端が回転材質ABS、POM取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60首振り対応対応水栓W22山20水流切替対応
  • マルチボールタップ カクダイ

    マルチボールタップ

    カクダイ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    手洗管、補助給水管の有無にかかわらず対応。
    用途トイレ材質POM、黄銅ねじ径G1/2
  • 自動接手アダプター カクダイ

    自動接手アダプター

    カクダイ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    呼13・20の自動接手に接続してG1/2ネジが取出せます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。
    材質POM
  • 自在パイプ切替弁 カクダイ

    自在パイプ切替弁

    カクダイ(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    水栓本体とパイプの間に取付け、分水することが出来ます。 同時通水できません。
    材質黄銅、POM
  • 銅管用スリーブ(樹脂製) カクダイ

    銅管用スリーブ(樹脂製)

    カクダイ(3件のレビュー)
    43税込47
    1個
    当日出荷
    リング式の継手やバルブに使用します。
    材質POM
  • 洗濯機給水ホース(口金付) 十川産業

    洗濯機給水ホース(口金付)

    十川産業(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    各メーカーの自動洗濯機に対応 ジョイント部抜け防止機能付 ワンタッチで簡単交換 抗菌仕様
    用途全自動洗濯機用材質PVC、POM使用温度(℃)60以内耐圧(MPa)1.72/5分
  • 循環金具用フィルター ミヤコ

    循環金具用フィルター

    ミヤコ(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。
    仕様K×フィルター材質SUS304、POM外径(Φmm)82.5
  • 洗濯機用ニップル カクダイ

    洗濯機用ニップル

    カクダイ(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    呼13のカップリング付き横水栓に合います。
    適合呼13のカップリング付横水栓用材質POM、黄銅呼び径13
  • キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    キッチンシャワー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    【首ふり自在で掃除に便利】首ふり角度45°で自在に水の方向を調整できます。シンクの広範囲に水が届いてお掃除に便利です。 【節水率】シャワー吐水:節水率約50% ストレート吐水:約40% ※メーカー従来型整流器(PM280)との比較 全長約5.8cmのコンパクトボディなので背の高い鍋やケトルにお水を入れるときにも邪魔になりません。 【外ネジ/内ネジ 両タイプに対応】キッチンシャワーネジ径:M22X1.25(外ネジ) M24X1(内ネジ)にも接続可能なアダプター付
    用途キッチンの水栓用のシャワーヘッドとして付属品M24×1めねじ用アダプター付材質黄銅(シャワー、泡沫部:POM)シルバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×30(パックサイズ)最高使用温度(℃)60使用場所シャワー・泡沫に切り替え・シャワーは回転式・パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。対応水栓パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ水流切替対応
  • エコ泡沫金具(外ネジ) カクダイ

    エコ泡沫金具(外ネジ)

    カクダイ(5件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    整流器に比べて約50%の節水効果があります。水ハネ防止と節水効果に優れています。
    仕様パッキン付き材質黄銅、POM接続ねじM24×1
  • 定流量パッキン カクダイ

    定流量パッキン

    カクダイ(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    呼13の平パッキンと互換できます。シャワーホース、カップリングなど呼13用二次側接続の流量調整用としてご使用ください。使用水圧により、最大30%の流量公差があります。
    用途シャワーホース、カップリングなど呼13用二次側接続の流量調整用としてご使用ください。材質シリコンゴム、POM水圧最低必要水圧:0.15MPa
  • 洗濯機用ニップル(ストッパーつき) カクダイ

    洗濯機用ニップル(ストッパーつき)

    カクダイ(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。
    呼び径13ストッパーあり取付ねじW26山20・G1/2
  • 横穴つきSトラップ カクダイ

    横穴つきSトラップ

    カクダイ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途オーバーフロー付き洗面器用材質ABS、PP、POM、ステンレス形状Sトラップ呼び径32呼び32使用温度(℃)1~50材質(パイプ)ABS、PP、POM、ステンレスパイプ形状Sトラップ
  • 新案ボールタップ カクダイ

    新案ボールタップ

    カクダイ(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    一定水面に達するまでは全開で通水し、止水は浮力、圧力室、カムの作用で大きなトルクにより瞬時に止水するため、給水時間が大幅に短縮されます。
    材質変形PPO、青銅、POM、黄銅、PEねじ径13呼び13最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60ボール径(Φmm)95材質(玉)PE
  • ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(10DJシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(10DJシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)FCD450使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032材質(ベアリング)POMハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)FCD450+ENP材質(ステム)SUS403/SUS410材質(プラグ)ZDC2(クロメート処理)クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • シャワーホース シルバー 1.6m カクダイ

    シャワーホース シルバー 1.6m

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
    用途バス用品仕様アダプター付き材質材質PVC、黄銅、POシルバー材質(本体)PVC/黄銅/POMホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)1.6
  • 泡沫内芯(小々) カクダイ

    泡沫内芯(小々)

    カクダイ(5件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質POM
  • ノンライジング上部 カクダイ

    ノンライジング上部

    カクダイ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質黄銅、POM

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材
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
配管・水廻り設備部材 "POM" 【通販モノタロウ】