カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(72)
        • 継手・パイプ(569)
        • バルブ(271)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(26)
        • ガス配管部材(49)
絞り込み
呼び径(A)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

配管・水廻り設備部材 :「rc1/2」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
関連キーワード
  • rc1/2 ニップル
987件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Rc1/2" 砲金キャップ エスコ

    Rc1/2" 砲金キャップ

    エスコ
    ¥990税込¥1,089
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NM-13形状キャップ
  • Rc1/2"x R  3/4"  砲金ブッシング エスコ

    Rc1/2"x R 3/4" 砲金ブッシング

    エスコ
    ¥1,130税込¥1,243
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432NH-20形状ブッシング
  • Rc1/2"xRc3/4" 砲金ソケット エスコ

    Rc1/2"xRc3/4" 砲金ソケット

    エスコ
    ¥1,410税込¥1,551
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NA-20B形状ソケット
  • Rc1/2" 給水管キャップ(クロムメッキ) エスコ

    Rc1/2" 給水管キャップ(クロムメッキ)

    エスコ
    ¥1,540税込¥1,694
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432MM-13形状キャップ
  • Rc1/2"xR 1 " 給水管用ブッシング(クロムメッキ) エスコ

    Rc1/2"xR 1 " 給水管用ブッシング(クロムメッキ)

    エスコ
    ¥2,500税込¥2,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432MH-25形状ブッシング
  • Rc1/2” 三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc1/2” 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    ¥5,030税込¥5,533
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470GE-4材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
  • Rc1/2"xR3/4" 給水管ブッシング(クロムメッキ) エスコ

    Rc1/2"xR3/4" 給水管ブッシング(クロムメッキ)

    エスコ
    ¥1,550税込¥1,705
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432MH-20形状ブッシング
  • Rc1/2"xRc3/4" 給水管ソケット(クロムメッキ) エスコ

    Rc1/2"xRc3/4" 給水管ソケット(クロムメッキ)

    エスコ
    ¥2,010税込¥2,211
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432MA-20B形状ソケット
  • Rc1/2"xRc1/2" 給水管ソケット(クロムメッキ) エスコ

    Rc1/2"xRc1/2" 給水管ソケット(クロムメッキ)

    エスコ
    ¥1,750税込¥1,925
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432MA-13形状ソケット
  • Rc1/2” アングル型止水栓 エスコ

    Rc1/2” アングル型止水栓

    エスコ
    ¥3,530税込¥3,883
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BN-34形状アングルねじ径Rc1/2
  • PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/2 バイトン フロンケミカル

    PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/2 バイトン

    フロンケミカル
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-1372形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • Rc1/2"xG1/2" 耐熱ボールバルブ エスコ

    Rc1/2"xG1/2" 耐熱ボールバルブ

    エスコ
    ¥3,940税込¥4,334
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AB-113バルブ種類ボールバルブ
  • Rc1/2” ストレート型分岐金具 エスコ

    Rc1/2” ストレート型分岐金具

    エスコ
    ¥5,000税込¥5,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BN-41形状ストレートねじ径Rc1/2
  • 耐熱ボールバルブRc1/2めねじ×Rc1/2めねじ KVK

    耐熱ボールバルブRc1/2めねじ×Rc1/2めねじ

    KVK
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続Rc×RcJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • Rc1/2"x 50 mm ユニット取出し金具 エスコ

    Rc1/2"x 50 mm ユニット取出し金具

    エスコ
    ¥2,250税込¥2,475
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432ST-11
  • Rc1/2"x 65 mm ユニット取出し金具 エスコ

    Rc1/2"x 65 mm ユニット取出し金具

    エスコ
    ¥3,900税込¥4,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432ST-12
  • Rc1/2”x14mm ボールバルブ(ステンレス製・タケノコ型) エスコ

    Rc1/2”x14mm ボールバルブ(ステンレス製・タケノコ型)

    エスコ
    ¥10,500税込¥11,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470AM-4材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • PTFE 二方ボールバルブ RC1/2 バイトン フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC1/2 バイトン

    フロンケミカル
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-3922形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-13バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE 三方ボールバルブ RC1/2 バイトン フロンケミカル

    PTFE 三方ボールバルブ RC1/2 バイトン

    フロンケミカル
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4007形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)110接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-21バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE メス三方バルブ圧入型 RC1/2 フロンケミカル

    PTFE メス三方バルブ圧入型 RC1/2

    フロンケミカル
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4180形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)42オリフィス径(Φmm)9寸法B(mm)48接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)15ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-43
  • PTFE 二方ボールバルブ RC1/2 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC1/2 パーフロ

    フロンケミカル
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    欠品中
    トラスコ品番734-3965形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-17バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/2 パーフロ フロンケミカル

    PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/2 パーフロ

    フロンケミカル
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番735-1488形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)110接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)10バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC1/2 フロンケミカル

    PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC1/2

    フロンケミカル
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4309形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)38オリフィス径(Φmm)9寸法B(mm)57.5接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)15ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-55
  • SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2 オンダ製作所

    SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2

    オンダ製作所
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    5日以内出荷
    ・ヘッダーの分岐口は、Rcねじです。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2 オンダ製作所

    SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2

    オンダ製作所
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    5日以内出荷
    ・ヘッダーの分岐口は、Rcねじです。・日本水道協会認証登録品
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/2 パーフロ フロンケミカル

    PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/2 パーフロ

    フロンケミカル
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番735-1411形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • PTFE 三方ボールバルブ RC1/2 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 三方ボールバルブ RC1/2 パーフロ

    フロンケミカル
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番734-4031形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)110接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-24バルブ種類ボールバルブ
  • 耐熱ボールバルブRc1/2めねじ×G1/2おねじ K241 KVK

    耐熱ボールバルブRc1/2めねじ×G1/2おねじ K241

    KVK
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続Rc×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • 耐熱ボールバルブRc1/2めねじ×G1/2おねじ K243 KVK

    耐熱ボールバルブRc1/2めねじ×G1/2おねじ K243

    KVK
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    6日以内出荷
    仕様逆止弁なし形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続Rc×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 1/2”  クロス継手(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/2” クロス継手(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,030税込¥2,233
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA469AR-4A形状クロス
  • Rc  1/2”xR 1” ブッシング エスコ

    Rc 1/2”xR 1” ブッシング

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-110A形状ブッシング
  • ガスコンセント埋込壁丸穴 Rc1/2 光陽産業

    ガスコンセント埋込壁丸穴 Rc1/2

    光陽産業
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    9日以内出荷
  • Rc 1/2”  クロス継手 エスコ

    Rc 1/2” クロス継手

    エスコ
    ¥2,220税込¥2,442
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BE-104形状クロス
  • Rc 1/2”  ねじ込みフランジ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/2” ねじ込みフランジ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,210税込¥3,531
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AK-4A材質ステンレス形状フランジ規格JIS B 2220ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力10K
  • Rc 1/2”xR 1/2” ストリート エルボ エスコ

    Rc 1/2”xR 1/2” ストリート エルボ

    エスコ
    ¥710税込¥781
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BC-204形状ストリートエルボ
  • Rc 1/2”xR 3/4” ブッシング エスコ

    Rc 1/2”xR 3/4” ブッシング

    エスコ
    ¥650税込¥715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-106B形状ブッシング
  • Rc3/8"x Rc 1/2"  砲金ブッシング エスコ

    Rc3/8"x Rc 1/2" 砲金ブッシング

    エスコ
    ¥820税込¥902
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432NH-13形状ブッシング
  • Rc 2・1/2” エンドキャップ エスコ

    Rc 2・1/2” エンドキャップ

    エスコ
    ¥3,730税込¥4,103
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BJ-25形状エンドキャップ
  • Rc 1/2” ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/2” ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥32,500税込¥35,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470CN-4材質(本体)ステンレスバルブ種類ニードルバルブ
  • Rc 1/2” ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/2” ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥26,100税込¥28,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470CM-4材質(本体)ステンレスバルブ種類ニードルバルブ
...

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材