バーコードリーダー (7) カテゴリ: 梱包用品ブランド: アイメックスすべて解除
組込用二次元コードリーダー/USB アイメックス 当日出荷
装置等への組込に最適な小型軽量二次元スキャナ組込用の固定ネジ穴付きで容易に設置可能外部からの制御機能有り一般的なバーコード/二次元コード読取に対応スマートフォン等の液晶画面に表示したQRコード/バーコード読取に対応最小分解能0.1016mm(バーコード)/0.1778mm(二次元コード)の細かいバーコード読取に対応QRコードの日本語文字(漢字/ひらがな/カタカナ/半角カタカナ)読取出力対応(Windows IME使用時)目に優しい白色照明用 LED に見やすい赤色エイマー LED を採用GS1 Databar,GS1-128,GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)読取に対応USB仮想シリアル通信対応先頭または末尾の文字を指定文字数削除設定可能RoHS 10物質対応
用途 物流業(入出荷/ピッキング/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理)、流通小売業(会員管理/レンタル管理/KIOSK端末/セルフレジ(POS))等 仕様 【PCS値】0.2以上【通知】電源LED/読取LED/データLED【センサ】CMOSイメージセンサ(640×480ピクセル)【読取コード】(1D)JAN/EAN/UPC、 Interleaved 2of5(ITF)、 Codabar(NW7)、 Code39、 Code93、 Code128、Matrix2of5、GS1-DataBar、 GS1-128(2D)PDF417、 MicroPDF417、Data Matrix、QRコード、MicroQRコード、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C) 質量(g) 86(USBケーブル含む) 電圧(V) DC5±5% 温度範囲(℃) 動作時:0~40/保存時:-40~70 角度(°) 読取視野:水平38/垂直25、ピッチ角:±60(前後方向)、スキュー角:±60(左右方向) 光源 照明:白色LED/エイマー:赤色LEDバー 消費電流(mA) 動作時:110±5%/最大値:210±5%/待機時:45±5% 分解能(mm) (1D)0.1016/(2D)0.1778 インターフェース USB HIDキーボード、仮想COM 照度(Lx) (周囲光)蛍光灯:8,600以下/太陽光:100,000以下 保証期間 1年間 USBケーブル(m) Type-A:1.5 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 43.5×49×25.5 安全規格 CE/RoHS(10物質)準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) 360(回転方向) 読取深度(mm) 35~140(Code39 0.127mm時)/55~300(JAN 0.33mm時)/45~190(QR 0.381mm時) 湿度範囲(%) 動作時:5~95(非結露)/保存時:5~95(非結露)
二次元コードリーダー/USB アイメックス 当日出荷
手軽な価格帯の二次元コードリーダー一般的なバーコード/二次元コード読取に対応PCに繋げてすぐに使用可能なUSBモデルスマートフォン等の液晶画面に表示したQRコード読取に対応最小分解能0.1016mm(バーコード)/0.1778mm(二次元コード)の細かいバーコード読取に対応運用に合わせてトリガ、自動検知、連続の読取モードから選択可能目に優しい白色照明用 LED に見やすい赤色エイマー LED を採用GS1 Databar,GS1-128,GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)読取に対応QRコードの日本語文字(漢字/ひらがな/カタカナ/半角カタカナ)読取出力対応(Windows IME使用時)USB仮想シリアル通信対応先頭または末尾の文字を指定文字数削除設定可能/RoHS 10物質対応
用途 物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)等 仕様 【PCS値】0.2以上【通知】LED/ブザー【センサ】CMOSイメージセンサ(640×480ピクセル)【読取コード】(1D)JAN/EAN/UPC、 Interleaved 2of5(ITF)、 Codabar(NW7)、 Code39、 Code93、 Code128、Matrix2of5、GS1-DataBar、 GS1-128(2D)PDF417、 MicroPDF417、Data Matrix、QRコード、MicroQRコード、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C) 付属品 USBケーブル 質量(g) 186(USBケーブル含む) 電圧(V) DC5±5% 温度範囲(℃) 動作時:0~40/保存時:-40~70 角度(°) 読取視野:水平38/垂直25、ピッチ角:±60(前後方向)、スキュー角:±60(左右方向) 光源 照明:白色LED/エイマー:赤色LEDバー 消費電流(mA) 動作時:110±5%/最大値:210±5%/待機時:45±5% 分解能(mm) (1D)0.1016/(2D)0.1778 インターフェース USB HIDキーボード、仮想COM 照度(Lx) (周囲光)蛍光灯:8,600以下/太陽光:100,000以下 保証期間 1年間 USBケーブル(m) Type-A:1.7 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 66×166×86 安全規格 CE/FCC/RoHS(10物質)準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) 360(回転方向) 読取深度(mm) 20~120(Code39 0.127mm時)/50~280(JAN 0.33mm時)/30~170(QR 0.381mm時) 湿度範囲(%) 動作時:5~95(非結露)/保存時:5~95(非結露)
CCDリニアイメージャー アイメックス 当日出荷
小型・軽量のスマート設計。
最新32bitデコードエンジン・高性能ミドルレンジ。
CCDエンジン搭載で圧倒的な読み取り力のBW-9000。
主要の1次元バーコードに加え、GS1データバーにも対応した多機能ハンドスキャナです。
病院や医療現場にも最適。
小型・軽量に加え、衛生面にも配慮した抗菌仕様のボディが特長。病院や医療現場でも安心してご利用いただけるよう、ブザー音の変わりに、ブルッと震えるバイブレーション機能を標準搭載しています。
液晶表示バーコードも読み取りOK!
液晶ディスプレイやタブレット、スマートフォンなどの液晶画面に表示されたバーコードもスピーディに読み取ることが可能です。
仕様 PCS値/0.45以上(JAN100%) 使用温度範囲(℃) 0~50 規格 CE&FCC、RoHS 保護等級 IP42準拠 機能 正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション 読取(mm) 40~530 使用CPU 32bit 光源(nm) (可視光 LED)617 操作角度(°) (スキュー角)±70、(ピッチ角)±38、(チルト角)±14 読み取り速度 330スキャン/秒 使用湿度範囲(%RH) 20~85(非結露)
USBバーコードリーダー アイメックス 6日以内出荷
小型軽量安価モデルのUSBバーコードリーダー
最新32bitデコードエンジン/高性能ミドルレンジCCDモジュール搭載により抜群の読取性能
スリムで握り易いボディ
ケーブル交換可能により修理コストを削減できます
読取時のバイブレータ機能搭載、騒音の大きい現場でも読取確認が可能
タブレットやスマートフォンなどの液晶に表示されたバーコードを読取可能
用途 店舗POS、メディカル・ヘルスケア、入出荷・在庫管理、工程管理、受付管理、出席(出欠)管理、図書館業務、入退室管理、オフィスユースにも。 仕様 【PCS値】0.45以上(JAN100%)、【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション 使用温度範囲(℃) 0~50 規格 CE & FCC、RoHS 保護等級 IP42準拠 光源 可視光LED 617nm 使用CPU 32bit ケーブル 日本製耐屈曲ストレートケーブル1.5m 操作角度(°) スキュー角±70°、ピッチ角±38°、チルト角±14° 走査方式 330スキャン/秒 読取深度(mm) 40~530 使用湿度範囲(%RH) 20~85(非結露)
モバイルバーコードリーダーアダプタセット アイメックス 5日以内出荷
BW-130BT3-UKは小型軽量のBluetooth通信対応のモバイルバーコードリーダーです。
ZEBRA社製スキャナモジュール搭載により抜群の読取性能を誇ります。
ペアリング済みのUSBドングルが標準付属のため、WindowsPCに挿すだけで簡単に使用可能です。
BluetoothVer2.1Class2(VCOM/HID)対応
単4アルカリ乾電池2本で動作(エネループ対応)
連続読取回数15000回
標準付属のシリコンカバーによる高い堅固性
抗菌対応
防塵防滴IP54
用途 物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)等 セット内容 本体、USBドングル(BTR-UK4)、シリコンカバー、単4乾電池2本 保護等級 IP54 光源 赤色LED(630nm) 読取 15000回(SPP通信時) 保証期間 1年 動作温度(℃) -10~40(乾電池の使用条件に準ずる) 無線通信方式 Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 SPP / HID 通信距離(m) 約10 シンボル JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7), Code39,Code93,Code128, ITF, GS1-128, GS1-DataBar 落下耐久(m) 1.2 コンクリート面
USBバーコードリーダー(シリコンカバー付き) アイメックス 5日以内出荷
小型軽量安価モデルのUSBバーコードリーダー
シリコンカバー標準付属により耐久性能が向上
落下や投げ置きに対応、工場や物流センター等過酷な現場でも使用可能
最新32bitデコードエンジン/高性能ミドルレンジCCDモジュール搭載により抜群の読取性能
スリムで握り易いボディ
ケーブル交換可能により修理コストを削減できます
読取時のバイブレータ機能搭載、騒音の大きい現場でも読取確認が可能
タブレットやスマートフォンなどの液晶に表示されたバーコードを読取可能
用途 物流業→入出荷管理/ピッキング/検品
製造業→工程管理/トレース管理/部品管理
小売・流通業→発注/棚卸/店舗管理/入荷検品 仕様 【PCS値】0.45以上(JAN100%)、【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション 使用温度範囲(℃) 0~50 規格 CE & FCC、RoHS 保護等級 IP42準拠 光源 可視光LED 617nm 使用CPU 32bit ケーブル 日本製耐屈曲ストレートケーブル1.5m 操作角度(°) スキュー角±70°、ピッチ角±38°、チルト角±14° 走査方式 330スキャン/秒 読取深度(mm) 40~530 使用湿度範囲(%RH) 20~85(非結露)
モバイルバーコードリーダー アイメックス 6日以内出荷
BW-130BT3は小型軽量のBluetooth通信対応のモバイルバーコードリーダーです。ZEBRA社製スキャナモジュール搭載により抜群の読取性能を誇ります。
BluetoothVer2.1Class2(SPP/HID)対応
Android/Windows/iOS対応 (iOSはHID接続のみ)
単4アルカリ乾電池2本で動作(エネループ対応)
連続読取回数15000回(SPP接続時)
標準付属のシリコンカバーによる高い堅固性
抗菌対応
防塵防滴IP54
SPPドライバソフト有り
用途 物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)等 セット内容 本体、シリコンカバー、単4乾電池2本 保護等級 IP54 光源 赤色LED(630nm) 読取 15000回(SPP通信時) 動作温度(℃) -10~40(乾電池の使用条件に準ずる) 無線通信方式 Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 SPP / HID 通信距離(m) 約10 シンボル JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7), Code39,Code93,Code128, ITF, GS1-128, GS1-DataBar 落下耐久(m) 1.2 コンクリート面
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります 自動梱包機 ストラパック 税込 ¥ 1,099,780 ¥ 999,800 バスケットへ