梱包用品 :「卓上」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。
瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。
高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。
手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。
堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。
豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。
使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚
適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
シュリンクフィルムに最適な溶断式卓上シーラー。
熱溶着と使い心地を追求した、長く使える「ワンランク上のシーラー」。
予熱のいらないインパルス式です。
卓上タイプは設置場所を選ばず、サイズラインナップも豊富。
レバーを押し下げて数秒間保持するだけで誰でも簡単にシール作業ができます。
シール幅も用途に合わせて選択できます。
付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ定寸×2枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト付)×1枚
色白
加熱方式瞬間通電
機能溶断
時間(溶断)約0.3秒~1秒
定格消費電力AC100V-470W 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ袋などの軽包装が簡単にできる、卓上の(瞬間通電)シーラーです。
セット内容ヒーター2本、PTFEシート2枚、PTFE粘着テープ2個
電源100V
シール幅(mm)3
機能溶着
適合厚さ(mm)0.6(シール最大)
適合NL-202JC-10-W、NL-202JC-5-W、NL-302JC-5-W
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
欠品中
シールするときに通電しヒーターが発熱することで袋を溶かし圧着することでお互いを溶着いたします。
フリーハンドシーラーという名称でございますが、機械自体に手を触れず動作するという意味ではなく、他の卓上シーラーのように手でレバーを操作することでスイッチが入るのでは無いという意味でフリーハンドシーラーとしております。
動作時はシールする袋を保持した状態でテーブル部分全体を押し下げることでスイッチが入ります。
外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。
スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。
両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。
シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に
仕様溶着、瞬間通電式
トラスコ品番859-0887
セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚
材質ステンレス
質量(kg)7.7
電源(V)100
消費電力(W)750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×310×150
シール長さ(mm)245
シール幅(mm)2.5・5
機能溶着
接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250
シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×245・5×245
適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。
シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。
外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。
スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に
仕様溶着、瞬間通電式
トラスコ品番859-3904
セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚
材質本体ケース:ステンレス
質量(kg)8.3
電源(V)100
消費電力(W)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×310×150
シール長さ(mm)300
シール幅(mm)2.5・5
機能溶着
接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250
シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×300・5×300
適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
1台
¥85,980
税込¥94,578
欠品中
高性能ヒーターを上下に搭載しています。
お茶やコーヒーなどのアルミラミネートガゼット袋をシールできます。
上下ヒーター発熱/下側ヒーターのみ発熱を切替えることができます。
厚手だけではなく薄手のフィルムもきれいにシールできます。
シール面がきれいに安定して圧着できる冷却タイマーを搭載しています。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に
トラスコ品番859-0886
セット内容交換ヒーター2本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚
材質本体ケース:アルミダイキャスト、圧着レバーノブ:フェノール樹脂
質量(kg)10.5
電源(V)100
消費電力(W)1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×370×240
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)10
機能溶着
接着部の温度(℃)250
適合厚さ(mm)最大0.6(ポリエチレン)、最大0.4(ポリプロピレン)、最大0.5(その他ラミネート)
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
PTFEシート
適合機種NL-452K 48×125mm
種別交換用PTFEシート
アズワン品番61-3775-52
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。
種別替フッ素樹脂絶縁シート
シール幅(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。
種別替フッ素樹脂絶縁シート
付属品ヒーター線×2、フッ素樹脂絶縁シート×1、フッ素樹脂絶縁粘着テープ×1
質量(kg)5
温度(℃)溶着部:約250
シール時間(sec)約0.5~2.0
シール長さ(mm)300
シール幅(mm)5
加熱方式瞬間通電
定格消費電力AC100V-840W 50/60Hz
適合厚さ(mm)ポリエチレン(PE):0.6以下、ポリプロピレン(PP):0.4以下
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
従来の基盤制御から、マイコン制御に切り替わりました。温度、シール時間、冷却時間、サイクル時間をきめ細かく設定できます。シール力、ヒーター能力を向上させた事で、従来より作業効率に優れます。
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。