カテゴリ
絞り込み
ブランド
- もりや産業
- モノタロウ(124)
- 富士インパルス(1,920)
- エスコ(736)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
- ユタカメイク(589)
- unitech(214)
- TRUSCO(209)
- 福助工業(173)
- 三友(158)
- エム・デー・エス(153)
- まつうら工業(146)
- HEIKO(138)
- cotta(133)
- 宮島化学工業(117)
- セイニチ(生産日本社)(114)
- SURE(石崎電機製作所)(99)
- 中央化学(99)
- WURTH ELEKTRONIK(90)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](79)
- IGO(75)
- ブランドをもっと見る

ペーパークッション
もりや産業(16件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(500g)当日出荷従来の紙パッキンに比べ、ウェーブをかけた方法で作られているので、使用する際にくしゃくしゃにする必要がなく、すぐに使えてクッション材として使用した場合にも商品が安定します。用途クッション材、ギフト・プレゼントのラッピング、フラワーアレンジメント、ガーデニングの鉢の土隠しなどに。
ダンボールストッパー
もりや産業(3件のレビュー)¥719税込¥7911パック(4本)当日出荷ダンボールの四隅に差し込むことで作業の邪魔になる上部フラップを固定できます。 また、そのまま段ボールを段積みできるようになっています。用途ピッキング作業、引っ越しなどに最適です。材質ポリプロピレン質量(g)68
ボーガスペーパーディスペンサー
もりや産業(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷最後まで使いやすい親切設計 押さえ棒がロールの空転を防止。ロールの最後まで使いやすくなりました。 刃物を使わない安全設計 カッターなどの刃物を使わずにカットできるのでとても安全です。 シンプルパーツで組立簡単設計 誰でも組立できるように部品はシンプルかつ最小限に。ドライバー1本で組立可能です。 ※ボーガスペーパー専用のカット台です。(対応ロールサイズ:550幅x350m巻以下)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×600×345
手動式圧縮減容機 パワープレスカーゴ
もりや産業¥599,800税込¥659,7801台5日以内出荷・手動でも約400kgの圧力をかけ、かさばるゴミを圧縮減容。・電源やエアー源が不要な為、エネルギー源が無いゴミ集積所にも最適。・シンプルな構造で誰にでも使い易いカンタン、ラクラク操作。・ごみ投入カゴが分離する為、種類ごとのごみ分別をされている場合、分別しながら圧縮保管ができる手動ごみ圧縮機ではオンリーワン構造。・圧縮ユニット本体にも移動用キャスターが付いている為、使いたい場所への移動も簡単に。用途効果(こんなニーズにお勧め)。・ごみを出す回数を減らすことでのコストダウン。・ごみの保管スペースの削減による省スペース化。・ごみ分別によるリサイクル活動の啓蒙及び促進。・ごみ回収車の収集回数の削減によるCO2削減に貢献。・廃棄物排出回数削減によるCSRやSDGsの取組みに寄与。・ゴミ回収業者の人手不足にも貢献。ゴミを引取る側、出す側、双方のWin-Win関係の構築にも寄与質量(kg)圧縮ユニット本体側:55、カゴ:80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:714×775×791、機械:714×884×1820(1323)最大荷重(kg)圧縮力400
手動圧縮減容機 パワープレスミニ
もりや産業¥569,800税込¥626,7801台7日以内出荷手動でも約400kgの圧力でかさばるごみを圧縮減容。 パワープレスミニはシンプル&コンパクトな小型手動式ゴミ圧縮機です。 誰にでもカンタンに扱える操作性、メンテナンスを考慮したシンプルな構造、狭い店舗のバックヤードにも設置できるコンパクトなサイズです。 これまでに無い、シンプル・コンパクト・低価格を実現した小型ゴミ圧縮機の決定版です。用途各種工場仕様圧縮力/約400kg質量(kg)74本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×635×1352(MAX1971)ゴミ袋サイズ70L
小型圧縮減容機 パワープレス
もりや産業¥1,270,000税込¥1,397,0001台10日以内出荷設置スペースはごくわずかで、お悩み解消。しっかり圧縮で、しっかりヒモかけ。 持ち運びラクラク圧縮サイズ。小型ゴミ圧縮機の決定版です。用途各種工場仕様(圧縮力)4t寸法(mm)【本体】920×750×1845、【梱包物(圧縮物)寸法】約600×400×200~600、【圧縮槽内寸法】600×400×750質量(kg)【本体質量】320、【梱包物(圧縮物)フィルム類】約5~20(比重による)電源(V)三相200モーター出力(kW)1.2投入口寸法(幅W×高さH)(mm)610×360結束本数梱包(ヒモかけ)4本/縦3本×横1本サイクルタイム約30秒
ミシン目入り発泡シート
もりや産業¥29,980~税込¥32,978~1セット(400枚)ほか13日以内出荷・発泡倍率が多様に富んだ独立発泡の集合体により、空気ばね的な緩衝特性があります。・適度の滑り性と伸び、なじみがあり、高い作業性が得られます。・断熱性や保湿、防水性に優れており、保温・保冷用途としてもご使用いただけます。用途・ガラス製品、電子機器、精密部品などの梱包時の緩衝材・保護材として。・段ボール梱包時の箱内緩衝材、底敷き、仕切り材として。・輸送時の製品のキズ防止、層間保護材として。・家具、家電、建材などの表面保護・養生材として





























![オーバンド サンリオ缶 共和[輪ゴム・ゴムバンド] オーバンド サンリオ缶 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)