絞り込み
ブランド
  • KoamTac
  • モノタロウ(122)
  • 富士インパルス(1,929)
  • エスコ(807)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(714)
  • ユタカメイク(597)
  • 中央化学(254)
  • TRUSCO(218)
  • unitech(206)
  • 福助工業(185)
  • エム・デー・エス(153)
  • まつうら工業(147)
  • IGO(144)
  • メイワパックス(141)
  • 三友(139)
  • HEIKO(138)
  • cotta(135)
  • セイニチ(生産日本社)(127)
  • 宮島化学工業(124)
  • 司化成(114)
  • SURE(石崎電機製作所)(99)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データコレクター KoamTacデータコレクターKoamTac
75,980税込83,578
1式
当日出荷
高性能2次元ポケットスキャナ、Bluetoothドングル、充電器がセットになったオールインワンモデル KOAMTACのKDC280は「わずらわしい」ワイヤレス設定をなくしました。付属のドングルをUSBポートに挿し込むだけで使用できます。
仕様リアルタイムクロック:Quartz RTC for timestamp、ソフトウェア(無償):KTSyncソフトウェア(KDC 設定機能、同期、照合機能など)※ダウンロードにより使用可能、SDK(Android、iOS、Windows 用)付属品通信ドングル(KBLED41)、シングル充電ベース、ネックストラップ、ペアリングシート、充電ケーブル、通信ケーブル、ACアダプタ読取(mm)46~246(Code39)バッテリーリチウムイオン(3.7V DC、650mAh)湿度範囲5%~95%(結露なきこと)メモリーRAM:64KB、 FLASH ROM:256KB(データエリア)、8MB(ユーザーデータエリア UPCコード相当で400,000件以上保存可能)保証期間1年間(ケーブルを除く)使用CPUARM7、32bits防塵・防滴IP65安全規格(規格)UL 60950-1;EN/IEC 60950-1;EN/IEC 60825-1、EMI/RFI;R&TTE、FCC、KC、TELEC、RoHS、(安全) LEDの安全性:IEC62471:2006動作温度(℃)-10~50OS専用OS保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v4.1+EDR、SPP対応、HID対応

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品