絞り込み
ブランド
  • パーカーコーポレーション
  • モノタロウ(107)
  • ユタカメイク(523)
  • 三友(407)
  • エスコ(319)
  • TRUSCO(206)
  • unitech(198)
  • 福助工業(170)
  • まつうら工業(142)
  • HEIKO(135)
  • 宮島化学工業(114)
  • セイニチ(生産日本社)(97)
  • SURE(石崎電機製作所)(81)
  • IGO(75)
  • HEADS(ヘッズ)(68)
  • ウェルコムデザイン(63)
  • WAKI(和気産業)(57)
  • 紺屋商事(56)
  • アイメックス(54)
  • HAKKO(白光)(52)
  • honeywell(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル熱風機 PHS9型 パーカーコーポレーション

    ポータブル熱風機 PHS9型

    パーカーコーポレーション
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    最大温度650℃まで温度調節が可能です。温度ディスプレイ付です。風量調節が可能です。24時間運転が可能です。
    用途ラインでの各種加熱、各種シュリンク包装の熱源。水溶性インクの乾燥、接着剤の活性化や乾燥。加温乾燥炉の熱源。トラスコ品番362-2738容量(kW)2.845(200V)/3.645(230V)質量(kg)2.5コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×345×130騒音値(dB)50定格使用時間連続運転可能(24時間以上可)最高風圧(Pa)350風量(L/min)155~570
  • 平型ノズル パーカーコーポレーション

    平型ノズル

    パーカーコーポレーション
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    熱風を広く吹出せる様になります。
    材質SUS304
  • 据付型熱風ヒーター PHS50 パーカーコーポレーション

    据付型熱風ヒーター PHS50

    パーカーコーポレーション
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減
    仕様温度調節機能無質量(kg)1.8
  • 据付型熱風ヒーター PHS30 パーカーコーポレーション

    据付型熱風ヒーター PHS30

    パーカーコーポレーション
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。風量調節可能
    質量(kg)0.8
  • 熱風機 パーカーコーポレーション

    熱風機

    パーカーコーポレーション
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。 二重絶縁仕様です。 CE規格品です。 PSEマーク取得品です。
    用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック溶接。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。質量(kg)0.8温度範囲(℃)常温~650電源コード(m)3運転音(dB)60径(Φ)×全長(mm)250×40風圧[50/60Hz](Pa)3000風量(L/min)230
  • パークヒート ハンディ熱風機 パーカーコーポレーション

    パークヒート ハンディ熱風機

    パーカーコーポレーション
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。 二重絶縁仕様です。 CE規格品です。 PSEマーク取得品です。
    用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック溶接。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。温度範囲(℃)常温~650
  • 熱風溶接機 PHW7-7B型 パーカーコーポレーション

    熱風溶接機 PHW7-7B型

    パーカーコーポレーション(1件のレビュー)
    219,800税込241,780
    1台
    当日出荷
    カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。無段階温調内蔵です。(常温~650℃)。各種溶接用ノズルを取り揃えています。
    用途熱可塑性プラスチックの溶接に。トラスコ品番686-7079材質ステンレス(SUS304)、セラミック、ポリアミド樹脂、PTFE樹脂、電子部品、硝子エポキシ基板、銅線、雲母、PE製ホース電源(V)単相100電源コード(m)3容量(W)1370運転音(dB)60熱風温度(℃)常温~650吹出口径(Φmm)32
  • 平型ノズル パーカーコーポレーション

    平型ノズル

    パーカーコーポレーション
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    防水シート、テントシートの溶接に最適です。
    用途パークヒートPHW1用。材質SUS304
  • 据付型熱風ヒーター PHS100 パーカーコーポレーション

    据付型熱風ヒーター PHS100

    パーカーコーポレーション
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減
    仕様温度調節機能無質量(kg)2.6
  • 熱風機用オプション パーカーコーポレーション

    熱風機用オプション

    パーカーコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    スピード溶接ノズル 3mmシングル溶接棒用
    用途熱可塑性プラスチック溶接用。工場の薬品タンク製作やパイプ接合、ライニング、補修などトラスコ品番331-8222適合機種PHW1型・PHW7型質量(g)25
  • 仮止め溶接ノズル パーカーコーポレーション

    仮止め溶接ノズル

    パーカーコーポレーション
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    用途熱可塑性プラスチックの仮止め溶接にトラスコ品番331-8257適合機種PHW1型・PHW7型質量(g)15
  • パークヒート 据付型熱風ヒーター パーカーコーポレーション

    パークヒート 据付型熱風ヒーター

    パーカーコーポレーション(1件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    小型かつ軽量です。 スポット加熱に最適です。 RoHS指令準拠品です。 CE規格品です。
    用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック加工。 ラミネート。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。適合PHB201H温度範囲(℃)常温~650
  • パークヒート スタンダードノズル パーカーコーポレーション

    パークヒート スタンダードノズル

    パーカーコーポレーション
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番331-8249質量(g)40

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品