カテゴリ
絞り込み
熱風温度(℃)
- 600~700未満(8)
電源(V)
- 100(3)
- 200(7)
- 230(5)
最大風量(m3/min)
- 0.15(1)
- 0.23(2)
- 0.24(1)
- 0.25(1)
- 0.32(1)
- 0.5(1)
- 0.56(2)
- 0.57(2)
- 0.7(1)
- 0.93(1)
消費電力(W)
- 1300~1400未満(2)
- 2000以上(2)
ブランド
- パーカーコーポレーション
- SURE(石崎電機製作所)(47)
- HAKKO(白光)(22)
- エスコ(18)
- マキタ(12)
- BOSCH(ボッシュ)(9)
- RELIEF(6)
- goot(太洋電機産業)(3)
- イチネンTASCO(3)
- EARTH MAN(2)
- スイデン(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- マツデン(2)
- ヤヨイ化学(2)
- 坂口電熱(2)
- TRUSCO(1)
- 大化工業(1)
- パオック(1)
- EVOLUTION(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

ポータブル熱風機 PHS9型
パーカーコーポレーション¥169,800税込¥186,7801台当日出荷最大温度650℃まで温度調節が可能です。温度ディスプレイ付です。風量調節が可能です。24時間運転が可能です。用途ラインでの各種加熱、各種シュリンク包装の熱源。水溶性インクの乾燥、接着剤の活性化や乾燥。加温乾燥炉の熱源。トラスコ品番362-2738容量(kW)2.845(200V)/3.645(230V)質量(kg)2.5コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×345×130騒音値(dB)50定格使用時間連続運転可能(24時間以上可)最高風圧(Pa)350風量(L/min)155~570
据付型熱風ヒーター PHS50
パーカーコーポレーション¥159,800税込¥175,7801台当日出荷から翌日出荷熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減仕様温度調節機能無質量(kg)1.8
据付型熱風ヒーター PHS30
パーカーコーポレーション¥85,980~税込¥94,578~1台当日出荷から翌日出荷熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。風量調節可能質量(kg)0.8
熱風機
パーカーコーポレーション¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。 二重絶縁仕様です。 CE規格品です。 PSEマーク取得品です。用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック溶接。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。質量(kg)0.8温度範囲(℃)常温~650電源コード(m)3運転音(dB)60径(Φ)×全長(mm)250×40風圧[50/60Hz](Pa)3000風量(L/min)230
パークヒート ハンディ熱風機
パーカーコーポレーション¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から9日以内出荷カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。 二重絶縁仕様です。 CE規格品です。 PSEマーク取得品です。用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック溶接。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。温度範囲(℃)常温~650
熱風溶接機 PHW7-7B型
パーカーコーポレーション(1件のレビュー)¥219,800税込¥241,7801台当日出荷カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。無段階温調内蔵です。(常温~650℃)。各種溶接用ノズルを取り揃えています。用途熱可塑性プラスチックの溶接に。トラスコ品番686-7079材質ステンレス(SUS304)、セラミック、ポリアミド樹脂、PTFE樹脂、電子部品、硝子エポキシ基板、銅線、雲母、PE製ホース電源(V)単相100電源コード(m)3容量(W)1370運転音(dB)60熱風温度(℃)常温~650吹出口径(Φmm)32
据付型熱風ヒーター PHS100
パーカーコーポレーション¥179,800~税込¥197,780~1台翌日出荷熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減仕様温度調節機能無質量(kg)2.6
熱風機用オプション
パーカーコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個当日出荷スピード溶接ノズル 3mmシングル溶接棒用用途熱可塑性プラスチック溶接用。工場の薬品タンク製作やパイプ接合、ライニング、補修などトラスコ品番331-8222適合機種PHW1型・PHW7型質量(g)25
パークヒート 据付型熱風ヒーター
パーカーコーポレーション(1件のレビュー)¥72,980~税込¥80,278~1台当日出荷小型かつ軽量です。 スポット加熱に最適です。 RoHS指令準拠品です。 CE規格品です。用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック加工。 ラミネート。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。適合PHB201H温度範囲(℃)常温~650