絞り込み
ブランド
- スイデン
- モノタロウ(124)
- 富士インパルス(1,920)
- エスコ(736)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
- ユタカメイク(589)
- unitech(214)
- TRUSCO(209)
- 福助工業(173)
- 三友(158)
- エム・デー・エス(153)
- まつうら工業(146)
- HEIKO(138)
- cotta(133)
- 宮島化学工業(117)
- セイニチ(生産日本社)(114)
- SURE(石崎電機製作所)(99)
- 中央化学(99)
- WURTH ELEKTRONIK(90)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](79)
- IGO(75)
- ブランドをもっと見る

熱風機用オプション リモコンコード
スイデン¥7,898~税込¥8,688~1巻翌々日出荷から5日以内出荷別売リモコンBOX-Jと熱風機SHD-Jシリーズ本体を接続するのに必要です。用途SHD-Jシリーズ用
熱風機用オプション リモコンボックス-J
スイデン¥71,980税込¥79,1781個9日以内出荷本体をご購入後でも追加で後付けセッティングが可能です。リモコンBOX-Jを使用した場合でも熱風機本体のヒーターリミット機能により異常温度上昇による過熱を防止し本体を安全に保護します。用途SHD-Jシリーズ本体と接続する場合は、別途リモコンコードJが必要です。トラスコ品番325-5612セット内容本体のみ
熱風機”ホットドライヤー”
スイデン¥1,898,000~税込¥2,087,800~1台4日以内出荷火を使わず電気により高い温度の熱風を発生させることが出来る業務用のドライヤーです。空気を汚さないクリーンな熱風です。用途濡れたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房代わり。魚介類の干し物や、海藻類など食品の乾燥に最適。材質本体:鉄高さ(mm)695電源(V)三相200吸入口径(Φmm)148吐出口径(Φmm)148
熱風機(デジタル電子温度制御タイプ) インバーター制御付
スイデン¥359,800~税込¥395,780~1台4日以内出荷から9日以内出荷空気を汚さないクリーンな熱風です。電気ヒーター式なので燃焼ガスがなく空気を汚しません。ステンレス製シーズヒーターの採用により耐久性に優れ長寿命を実現しました。24時間連続運転が可能な上、オン・オフタイマーを標準装備して、安全性の高い加熱防止装置を内蔵しています。風量調整は従来のダンパー式に加え、インバーター制御機能も追加。外部端子をを本体に標準装備。設定温度に対し適切な風量に自動に設定し運転します。インバーターにより60Hz~30Hzの風量調節が可能です。ステップ数、各ステップの温度、時間などを設定する事でプログラムに応じた運転が可能です。プログラムに応じて、温度や時間をステップごとに設定できます。用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み。様々な乾燥、除湿、加熱に。電源(V)三相200温度範囲(℃)常温~350

















![オーバンド サンリオ缶 共和[輪ゴム・ゴムバンド] オーバンド サンリオ缶 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)