絞り込み
ブランド
  • KUNIMORI
  • モノタロウ(123)
  • 富士インパルス(1,930)
  • エスコ(810)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(714)
  • ユタカメイク(597)
  • 中央化学(254)
  • TRUSCO(220)
  • unitech(206)
  • 福助工業(187)
  • エム・デー・エス(154)
  • まつうら工業(147)
  • IGO(145)
  • HEIKO(143)
  • メイワパックス(141)
  • 三友(139)
  • cotta(135)
  • セイニチ(生産日本社)(127)
  • 宮島化学工業(124)
  • 司化成(116)
  • SURE(石崎電機製作所)(99)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラダン NSコンテナ KUNIMORIプラダン NSコンテナKUNIMORI(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。 すき間のないスタッキングでホコリの侵入を防止します。 シンプルながら高い耐久性があり丈夫で軽量です。
用途社内およびお客様との通函用や保管箱として仕様コーナーリブ有り(高さ15mm)材質ポリプロピレン(PP)形状プラダンタイプ取手付(穴あき)フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
コーナークリップ(3-4mm用) KUNIMORIコーナークリップ(3-4mm用)KUNIMORI
1,998税込2,198
1セット(50個)
当日出荷
梱包・組仕切りの収納スペースが効率よく使えます。 ヒンジ構造になっており用途に応じた使用が可能です。 設備や機械を使用せず、手作業で簡単に取り外せます。
用途仕切りなどの留め具として、シート・板材の固定や繋ぎ部材として、板材をスライドさせたり、ヒンジ機能をもたせたい時に全長(mm)60高さ(mm)26質量(g)185下穴径(Φmm)10±0.5全高(mm)26適合板厚(mm)3~4
スクリューアンカー KUNIMORIスクリューアンカーKUNIMORI
2,798税込3,078
1袋(100個)
当日出荷
独自の螺旋形状とすることで緩衝材とより強固に固定できます。プラダン、低発砲PPシート、厚物シートの他、強化段ボールにも使用できます。用途に合わせてPP素材とナイロン素材をラインアップしています。
用途発泡緩衝材とプラダン、段ボールの接続固定に使用。形状プラダン質量(g)149フランジ外径(Φmm)19
ピンクリップ(3-4mm用) KUNIMORIピンクリップ(3-4mm用)KUNIMORI
2,598税込2,858
1セット(100個)
当日出荷から3日以内出荷
梱包・組仕切りの収納スペースが効率よく使えます。 設備や機械を使用せず、手作業で簡単に取り外せます。
用途仕切りなどの留め具として、シート・板材の固定や繋ぎ部材として、板材をスライドさせたり、ヒンジ機能をもたせたい時に寸法(mm)28×28全長(mm)28質量(g)100下穴径(Φmm)10±0.5適合板厚(mm)3~4フランジ外径(Φmm)15適合ナット径(Φmm)3~4
パンロック KUNIMORIパンロックKUNIMORI(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
プラダンなど、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に。密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに。プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として。質量(g)20穴径(Φmm)6下穴径(Φmm)6フランジ外径(Φmm)10引抜強度(N[kgf])6
プラダン ブロックコンテナ(TPタイプ) KUNIMORIプラダン ブロックコンテナ(TPタイプ)KUNIMORI
14,980税込16,478
1個
当日出荷
オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。 寸法安定性に優れ、耐圧縮強度やスタッキング性にも優れています。 底面に嵌合ブロックを採用し既存のTP規格コンテナと積み合せも可能です。
用途社内およびお客様との通函用や保管箱として材質ポリプロピレン(PP)タイプ取手付(穴あき)フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品