絞り込み
形状

B式(2)
高さ(mm)
- 60mm以内(2)
色
- グリーン(1)
- ブラック(2)
- ブルー(2)
- ホワイト(3)
ブランド
- KUNIMORI
- モノタロウ(12)
- エスコ(113)
- cotta(53)
- タマパック(40)
- プラダンのヤマコー(36)
- HEIKO(16)
- プライタ(16)
- TRUSCO(15)
- サンコー(三甲)(10)
- ヤマニパッケージ(10)
- アイリスオーヤマ(7)
- 銀鳥産業(7)
- セキソー(6)
- ストア・エキスプレス(6)
- 紺屋商事(6)
- 山田紙器(5)
- 菅公工業(4)
- ホワイトバリーン(4)
- アズワン(3)
- ブランドをもっと見る

コーナークリップ(3-4mm用)
KUNIMORI¥2,498税込¥2,7481セット(50個)当日出荷梱包・組仕切りの収納スペースが効率よく使えます。 ヒンジ構造になっており用途に応じた使用が可能です。 設備や機械を使用せず、手作業で簡単に取り外せます。用途仕切りなどの留め具として、シート・板材の固定や繋ぎ部材として、板材をスライドさせたり、ヒンジ機能をもたせたい時に全長(mm)60高さ(mm)26質量(g)185下穴径(Φmm)10±0.5全高(mm)26適合板厚(mm)3~4
プラダン NSコンテナ
KUNIMORI(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。 すき間のないスタッキングでホコリの侵入を防止します。 シンプルながら高い耐久性があり丈夫で軽量です。用途社内およびお客様との通函用や保管箱として仕様コーナーリブ有り(高さ15mm)材質ポリプロピレン(PP)形状プラダンタイプ取手付(穴あき)フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング可
スクリューアンカー
KUNIMORI¥3,398税込¥3,7381袋(100個)当日出荷独自の螺旋形状とすることで緩衝材とより強固に固定できます。プラダン、低発砲PPシート、厚物シートの他、強化段ボールにも使用できます。用途に合わせてPP素材とナイロン素材をラインアップしています。用途発泡緩衝材とプラダン、段ボールの接続固定に使用。形状プラダン質量(g)149フランジ外径(Φmm)19
ピンクリップ(3-4mm用)
KUNIMORI¥3,198~税込¥3,518~1セット(100個)当日出荷から4日以内出荷梱包・組仕切りの収納スペースが効率よく使えます。 設備や機械を使用せず、手作業で簡単に取り外せます。用途仕切りなどの留め具として、シート・板材の固定や繋ぎ部材として、板材をスライドさせたり、ヒンジ機能をもたせたい時に寸法(mm)28×28全長(mm)28質量(g)100下穴径(Φmm)10±0.5適合板厚(mm)3~4フランジ外径(Φmm)15適合ナット径(Φmm)3~4
パンロック
KUNIMORI(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(100個)当日出荷プラダンなど、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に。密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに。プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として。質量(g)20穴径(Φmm)6下穴径(Φmm)6フランジ外径(Φmm)10引抜強度(N[kgf])6