25ページ目: 梱包用品

特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
9,893件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テッシュタイプポリ袋 メガティッシュ ジャパックス

    テッシュタイプポリ袋 メガティッシュ

    ジャパックス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(1000枚)
    当日出荷
    1枚ずつ簡単に取り出せるティッシュタイプのポリ袋。コンパクトな箱入りだから狭い場所にもスッキリ収納。
    半透明種類ポリ袋入数(枚)1000
  • 規格袋 KSシリーズ ジャパックス

    規格袋 KSシリーズ

    ジャパックス
    289税込318
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    1枚ずつ取り出せる便利なパッケージ。強度、透明度、開口性に優れ使い易さ抜群。
    透明種類ポリ袋入数(枚)100
  • OPPパートコート袋 #50 HEIKO

    OPPパートコート袋 #50

    HEIKO(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    シリカゲル対応
    用途乾燥食品用袋種類OPP袋入数(枚)100
  • ザ・紐 中丸紐 10m ユタカメイク

    ザ・紐 中丸紐 10m

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PEカラーロープドラム巻 ユタカメイク

    PEカラーロープドラム巻

    ユタカメイク
    8,398税込9,238
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 積層品緩衝材 TRUSCO

    積層品緩衝材

    TRUSCO(19件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷
    ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
    用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
  • ショップシーラー 富士インパルス

    ショップシーラー

    富士インパルス(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。 店頭での個包装に最適です。
    電源100V機能溶着適合厚さ(mm)シール(最大)/0.2
  • ラミジップ(気体遮断袋) セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ(気体遮断袋)

    セイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    85℃で30分までボイル可能(テスト必要)です。 防湿性・気体遮断性に優れた非塩素系バリアフィルムを使用しています。
    仕様スタンドタイプ性能透湿度/3.0g/日、酸素透過度/8.0cm3/m2 (24h atm)種類チャック付ポリ袋使用温度範囲(℃)-30~90寸法(チャック上)(mm)32
  • ビニロンロープ TRUSCO

    ビニロンロープ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    389税込428
    1巻
    当日出荷
    しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐侯性、耐久性にも優れています。
    用途屋外現場での使用
  • セトパック部分粘着 新タック化成

    セトパック部分粘着

    新タック化成(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(100枚)
    当日出荷
    細やかな心配りで、使いやすく。 糊が部分的についているので、比較的大きなものや、凹凸面にも貼りやすくなっています。
    仕様縦横汎用型ブルーラインその他寸法は外寸ですので、封入したい用紙サイズの一回り大きいもの(目安:上下左右1cm)をお選び下さい。種別セトパックタイプ部分粘着表示内容ブルーライン粘着面(mm)上下60ずつ
  • B-pack 防錆フィルム平袋(鉄・非鉄金属共用タイプ) KBIS

    B-pack 防錆フィルム平袋(鉄・非鉄金属共用タイプ)

    KBIS
    2,998税込3,298
    1パック(50枚)
    当日出荷
    高い防錆力とバリア性があります。金属部品や機械などを包むだけでサビを防止します。鉄・非鉄金属(ステンレス・アルミ・銅・黄銅・りん青銅など)共有タイプで管理しやすく便利です。フィルム内側から防錆成分が発散します。
    用途金属加工品、機械部品・機械装置の防錆に。部品の船輸出時の防錆に。工場内での防錆保管に。スペアパーツ等の防錆保管に。仕様未開封期間:3年、防錆期間:3年材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物)厚さ(mm)0.07RoHS指令(10物質対応)対応
  • IGOゴムバンド#16 500g 白 IGO

    IGOゴムバンド#16 500g 白

    IGO
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    容量(g)500折径(mm)60切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • バーコードリーダー_2次元_QR対応 サンワサプライ

    バーコードリーダー_2次元_QR対応

    サンワサプライ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    60フレーム/秒の読み取り性能でスムーズな読み取りが可能です。読み取り範囲にあるバーコードを素早く、スムーズに読み取ることができます。 最小分解能3mil細かいバーコードや小さなコードの読み取りもスムーズに行なえます。 IP42の防水、防塵性能搭載。水やホコリの多い現場でもご使用いただけます。 1次元・2次元どちらの読み取りにも対応しています。 物流作業で使われるCODE39や、レジでの決済に使われるQRコードの読み取りにも対応しています。 スタンド搭載+オートセンシング機能でハンズフリーで使用することができます。オートセンシング機能でバーコードをかざすだけで読み取りをすることができます。 スマートフォンやパソコンの液晶画面に表示されたバーコードの読み取りにも対応しています。QR決済などのコードを読む際に便利です。 日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)が含まれたQRコードの読み取りにも対応しています。
    セット内容本体、設定コード一覧、接続ケーブル、スタンド、取扱説明書・保証書質量(g)約185(本体のみ)ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112.5×81.5×204(スタンド含む)保護等級IP42光源赤色LED、白色LEDインターフェースUSB HID(USB Aコネクタ)コントラスト≧20%動作電流(mA)最大180対応コード【1次元】Code 128、JAN、EAN-8、EAN-13、UPC-E、UPC-A、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code 39、Code 32、Codabar(NW-7)、Code 93、Industrial 2 of 5、MSI、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanted【2次元】QR Code、PDF 417、Data Matrix、Aztec Code、Micro QR、Micro PDF417読込速度60フレーム/秒商品タイプ定置式、有線読取深度(mm)【1次元(CODE39)】8mil/30~240、13mil/60~360、20mil/80~450・【2次元(QR)】25mil/30~270、35mil/35~360、45mil/50~440読取方式COMSセンサー(640×480)最小分解能3mil
  • 段ボール結束ツール Tabane ウカイ利器

    段ボール結束ツール Tabane

    ウカイ利器
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ダンボールを簡単に束ねることができます。従来の十字に縛る作業に比べて作業効率が格段に上がり、紐の消費量も大幅節約できます。強力マグネット付で、保管に便利です。紐を切断できるカッターが付属しているため、これ一本で作業完結します。フッ素コートのため滑りが良く、ガムテープ等の粘着もつきにくい仕様です。キャップを本体に通せばハンドルに早変わり。T字ハンドルで作業性が高まり、力も入れやすくなっています。
    用途ダンボールなどの結束に。仕様結束最大量目安:ダンボール8~10枚まで(厚みや硬さによって異なります。)使用方法1ダンボールに先端を突き刺す。2先端に紐をかけて引っ張りぬく。3紐を結ぶ。4キャップについたカッターで紐を切る。材質ABS樹脂、ステンレス鋼(フッ素コート)、管シリコン寸法(mm)200×20×13ホワイト/ブラック質量(g)65
  • 色込ボーガスペーパー平版 350×480mm 100枚 今村紙工

    色込ボーガスペーパー平版 350×480mm 100枚

    今村紙工
    519税込571
    1包(100枚)ほか
    当日出荷
    色込みの平版タイプのボーガスペーパーです。ハサミやカッターで切る必要がなく、効率的に無駄なく緩衝材を使えます。
    用途段ボールなどの箱の隙間埋めにピッタリの緩衝材。材質マガジンペーパー51.2g/m2形状シート寸法(mm)350×480色込み質量(g/包)1000
  • 台車荷崩れ防止バンド ユニット

    台車荷崩れ防止バンド

    ユニット
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    台車使用時の荷崩れを防止します。
    用途台車での荷物運搬時に。トラスコ品番257-2498材質ナイロン厚さ(mm)3ブラック/ブルー縦(mm)50横(mm)3800
  • ポリエチレン製自動結束機用撚紐”タイパーF” 積水化学工業

    ポリエチレン製自動結束機用撚紐”タイパーF”

    積水化学工業
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    自動結束機用に設計されたポリエチレン製撚紐です。カラーも豊富に取り揃えていますので、識別にも便利です。
    用途段ボールや雑誌などの印刷物の結束。仕様外取り材質ポリエチレン質量(kg)2高さ(mm)(巻高さ)175径(Φmm)(巻径)155
  • パイオラン(TM)テープ 標示テープ ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 標示テープ

    ダイヤテックス(4件のレビュー)
    399税込439
    1巻
    当日出荷
    糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
    トラスコ品番305-8271文字内容取扱注意質量(g)110粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm[gf])6[600]アズワン品番1-9660-02
  • タックハンドル ササガワ

    タックハンドル

    ササガワ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(50枚)
    当日出荷
    どんな形状でも貼るだけで楽々持ち運び! 「持ち手シール」をつけることで手に取りやすく、「ついで買い」「まとめ買い」を誘因できます。 重くて持ち帰りにくい大きな商品でも荷物に貼るだけで簡単に持ち運べます。 荷物に貼るだけなのでレジ対応が早くお客様をお待たせしません。 シール面をケースの両側に貼り付けて2枚1組でお使いください。
    材質発泡ポリプロピレン
  • ポリエチレンロープ グリーン 近江屋ロープ

    ポリエチレンロープ グリーン

    近江屋ロープ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。
    用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
  • 無線式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Bluetooth) エフケイシステム

    無線式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Bluetooth)

    エフケイシステム
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    1 次元バーコード / 2 次元 QR コード 読取 Bluetooth5.0 見通し 80m までの通信距離 充電&Bluetooth 通信クレードル(USB 接続)標準同梱 バイブレーション機能搭載 ホワイトは抗菌仕様 メモリー機能搭載、JAN コードなら最大約 30,000 件のバーコード蓄積が可能 スマホタブレットなどの液晶読取に対応
    仕様PCS値:30%、対外乱光:最大100000Luxまで材質ABSプラスティック光源エイミング610nm(赤色LED)+エリアマーカ6000-6500k(白色LED)速度スキャン:60fps消費電流(mA)読取り時:350、スタンバイ時:<100バッテリーリチウムイオン充電池(フル充電時 約50000スキャン ※バッテリー劣化状況に依存します。)メモリー4MB(データ蓄積約30000件@JANコード)バッテリー電圧(V)3.7EMC規格CE、 FC動作湿度(%)10~95バッテリー容量(mAh)2600保管温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)見通し約80(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります)入力電源(V)DC3.3±5%動作温度範囲(℃)0~40読取深度(mm)CODE 39:4mil 35-60、5mil 25-70、40mil 80-350、UPC 100%:13mil 55ー170、Data Matrix:20mil 15ー190、QR Code:20mil 25ー180保存湿度(%RH)10~85(※結露なきこと)
  • 段ボールのこ スライドダンちゃん替刃 長谷川刃物

    段ボールのこ スライドダンちゃん替刃

    長谷川刃物
    749税込824
    1パック(2枚)
    当日出荷
    替刃(ステンレス刃物鋼)2枚入りです。
    適合本体DC-30種別スタンダード刃質量(g)8
  • エアーキャップ コクゴ

    エアーキャップ

    コクゴ
    9,998税込10,998
    1巻(42m)
    7日以内出荷
    クッション性のある緩衝材で、精密機器や電子部品の梱包材です。
    厚さ(mm)4
  • 段ボールクリップ TRUSCO

    段ボールクリップ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    549税込604
    1セット(4個)
    当日出荷
    梱包作業の便利グッズです。開封された段ボールの蓋を再度、仮閉めして、保管することが可能です。
    仕様TRUSCO 段ボールクリップ 4個セットトラスコ品番836-2886厚さ(mm)15直径(Φmm)65質量(g)462018年トラスコ掲載ページ6 1861
  • 気泡緩衝材(カットシートタイプ) TRUSCO

    気泡緩衝材(カットシートタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(50枚)
    当日出荷
    クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝シートです。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
    用途割れ物や定型物の保護・緩衝に。厚さ(mm)4
  • マジックテープ 糊付A側 TRUSCO

    マジックテープ 糊付A側

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。
    用途さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。長さ(m)25
  • ノズル/フック型 HAKKO(白光)

    ノズル/フック型

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
  • ベルトパーツ ワンタッチバックル まつうら工業

    ベルトパーツ ワンタッチバックル

    まつうら工業(5件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    平ベルト用のパーツです。
    用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に材質ポリアセタール
  • 19.0mmx1000m PPバンド(黄) エスコ

    19.0mmx1000m PPバンド(黄)

    エスコ
    5,970税込6,567
    1個
    翌日出荷
    用途一般手締め用エスコ品番EA628PL-11材質ポリプロピレン
  • レーザースキャナ Zebra Technologies

    レーザースキャナ

    Zebra Technologies(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。 視認性の高いレーザスキャン。 大きな読取深度。 軽量・コンパクトサイズ。 GS1-128データ編集機能(オプション)。 最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。 マルチインターフェース機能。 ハンドフリー読取機能。
    用途通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能使用温度範囲(℃)0~50保証期間5年光源(nm)可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2)安全規格UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB読み取り速度100 スキャン/秒(通常)反射率(%)(最小PCS値差異)25耐静電気放電(気中放電)15kV、(接触放電)8kV使用湿度範囲(%RH)5~95(氷結・結露無し)
  • 綿金剛打ロープ ボビン巻 ユタカメイク

    綿金剛打ロープ ボビン巻

    ユタカメイク(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途結束、装飾RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手提げホルダー 宮島化学工業

    手提げホルダー

    宮島化学工業(3件のレビュー)
    239税込263
    1パック(3個)
    当日出荷
    レジ袋の持ち手や2本掛けのポリ紐に引っ掛けるだけで簡単に使える。手に食い込まず、持ちやすい
    材質ポリプロピレン
  • 段ボールのこ 物流くん ロング 長谷川刃物

    段ボールのこ 物流くん ロング

    長谷川刃物(3件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    刃の幅がせまいので小さな円も簡単に切れます。 上の刃でカット下の刃でカットどちらからでも使えます。 刃が収納できるスライドタイプなので持ち運びにも便利です。 18段階ロックなので、厚さに応じて調節可能。
    用途段ボール工作にも最適です。 梱包用のPPバンドも滑らずカットできます。トラスコ品番819-9643材質刃部 ステンレス刃物鋼 グリップ ABS樹脂質量(g)51本体寸法(縦×横×高さ)(mm)150×35×19刃渡り(mm)75
  • ラミジップ 底開きタイプ セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ 底開きタイプ

    セイニチ(生産日本社)(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(50枚)
    当日出荷
    ナイロン・ポリエチレンラミネートの平袋です。底開きタイプなので熱シール機が必要です。安全な4角完全R加工。●乾燥剤使用不可●脱酸素剤使用不可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●チャック上ベース加工●Iノッチ
    用途冷蔵食品、冷凍食品、農産加工品、海産加工品、穀類、日用雑貨品、文房具など幅広くご利用いただけます。入数(枚)50
  • OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き ボディタイプ) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き ボディタイプ)

    HEIKO(4件のレビュー)
    599税込659
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズボディタイプはテープがベロ側ではなく、袋本体側に付いており、開封して中の物を取り出す際に糊が付着するトラブルを防ぎます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
    テープ部分(mm)40
  • ストレッチフィルムホルダー セキスイ

    ストレッチフィルムホルダー

    セキスイ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    握り棒ホルダーと差込ホルダーをストレッチフィルムにセットするだけで簡単に作業ができます。
    仕様3インチ紙管用トラスコ品番446-1819材質ABS樹脂質量(g)295寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×95×190繰り返し・詰め替え対応
  • ZERUST 気化性防錆剤 大洋シーアイエス

    ZERUST 気化性防錆剤

    大洋シーアイエス(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。 製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。
    用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~80
  • 荷造り紐 たこ糸 ユタカメイク

    荷造り紐 たこ糸

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    天然素材で環境に優しい紐です。
    用途一般結束、園芸、工作等。RoHS指令(10物質対応)対応
  • しめしめ45用クリップ TRUSCO

    しめしめ45用クリップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(200個)
    当日出荷
    脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
    用途電気工事・配線等の結束作業。トラスコ品番381-8616材質ポリアセタール樹脂質量(g)66
  • セトパック部分粘着 新タック化成

    セトパック部分粘着

    新タック化成(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1パック(100枚)
    当日出荷
    のり付けから製袋へ、新機種導入で従来の2行程へ一貫作業ができるため、納期の短縮、コストダウンが可能になりました。 流通業界で重宝されています。
    その他寸法は外寸ですので、封入したい用紙サイズの一回り大きいもの(目安:上下左右1cm)をお選び下さい。種別セトパックサイズチェーンストア統一伝票タイプ部分粘着

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品