カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ストレッチフィルム(230)
- 梱包機器(105)
- 緩衝材(640)
- 包装紙・防錆紙(184)
- ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒(422)
- 荷札・デリバリーパック(179)
- さげ手・手提げホルダー(24)
- 封函機・封箱針(10)
- 袋(963)
- ヒーティングガン・シュリンク用品(179)
- 袋用シーラー(2,332)
- バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄(125)
- ストッパー(PPバンド用)・シール(44)
- 各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター(66)
- 梱包用作業用品・工具(143)
- 小型結束機(148)
- バーコードリーダー(616)
- ロープ、ヒモ(2,276)
- 輪ゴム・ゴムバンド(244)
- 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)(627)
- モバイルターミナル(329)
- 梱包用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(124)
- 富士インパルス(1,919)
- エスコ(736)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
- ユタカメイク(589)
- unitech(214)
- TRUSCO(209)
- 福助工業(173)
- 三友(159)
- エム・デー・エス(153)
- まつうら工業(146)
- HEIKO(141)
- cotta(133)
- 宮島化学工業(117)
- セイニチ(生産日本社)(114)
- SURE(石崎電機製作所)(99)
- 中央化学(99)
- WURTH ELEKTRONIK(90)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](77)
- IGO(75)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
22ページ目: 梱包用品
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

ディスペンサー PPバンド用 Φ500mm幅 据置タイプ
(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷ロールタイプPPバンド用スタンドです。自立するため、いろいろな現場で活躍できる一台です。用途ロールタイプPPバンド用スタンド付属品トレーサイズ:350×152×129(mm)材質(本体)スチール奥行(mm)360適合幅(mm)150~160(ロール幅)ドラム外径(mm)500販売区分業務用
ミナパック シート
シモジマ¥2,998~税込¥3,298~1袋(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材です。クッション性に優れ幅広く利用されております。切る手間を省いたカット済みで、100枚入りの業務用お徳パックです。
エアークッション
スマートバリュー(13件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881パック(2巻)当日出荷大量に使う消耗品だからコスト削減を!比較的小さい商品を梱包するのに適した60cm幅タイプ。仕様緩衝材、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー径(Φmm)(巻)400、ミシン目なし
38mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)
エスコ(5件のレビュー)¥200税込¥2201個当日出荷エスコ品番EA628RA-38材質プラスチック寸法(mm)47×85×13タイプサイドリリース適合バンド幅(mm)38
引締機 帯鉄用
(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷帯鉄バンド用の引締機になります。帯鉄用シール材や封函機と併用して対象物をシールすることができます。 手間を掛けずに簡単に引締め作業が行える便利な製品です。 【使用方法】 1)レバー部分を倒します。 2)帯鉄を対象物に掛けたら、引締機本体のレバーを強く握るとストッパー部が持ち上がりますので、そのすき間に帯鉄を通します。 3)レバーを持ち上げ、上下に動かせば帯鉄が引き締まります。 4) 別売のシールと封函機を使って封函し、再度引締機本体レバーを強く握って帯鉄を外せば完了です。用途帯鉄バンド用適合バンド帯鉄帯鉄幅(mm)9~19型式片締用全長(mm)約375質量(kg)約1.96帯鉄厚(mm)0.8まで販売区分業務用
バリアOP Yタイプ
福助工業(17件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(100枚)当日出荷バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、カビの発生を防止し、油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があり、食品の変色・脱色を防ぎます。 防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。種類三方袋入数(枚)100
スライドダンちゃん 替刃
長谷川刃物(2件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷適合DC-25材質ステンレス刃物鋼本体寸法(縦×横×高さHmm)114×18×1刃渡り(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ひもくるりん
隆成コミュニティ(17件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷新聞・雑誌・ダンボール等の結束には欠かせない必須アイテム!! 先端のフックに紐を引っ掛けくるくる回すだけで簡単に結束できちゃう優れもの。材質(フック・座金)鉄、(カッター)ステンレス刃物鋼、(柄)ABS樹脂本体寸法(mm)150×32
ボーガスペーパー薄口
今村紙工¥2,498税込¥2,7481本当日出荷41.8g/m2の薄口ボーガスペーパー。コストメリットがある商品です。用途ダンボールの隙間埋め、緩衝材として仕様ミシン目加工:400mm幅材質新聞原紙41.8g/m2形状ロールタイプ色白色寸法(mm×m)幅538×長さ350巻
手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ
HEIKO¥1,598~税込¥1,758~1パック(100枚)当日出荷から3日以内出荷生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだ手抜きタイプのポリ袋です。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。厚さ(mm)0.03種類手抜き袋入数(枚)100印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。エンボス加工表面エンボス加工あり
ポリエチレンロープ 赤
近江屋ロープ¥4,198~税込¥4,618~1巻当日出荷から10日以内出荷耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
カットクラフト紙A3
ORIGINAL WORKS(ササガワ)¥679税込¥7471冊(30枚)当日出荷A3サイズのクラフト紙です。ラッピングペーパーとしてもお使いいただけます。 しっかりした紙なのでチラシ印刷やメニュー表などはもちろん、梱包やブックカバーなど幅広く使えます。材質未晒クラフト紙(80g/m2)色ブラウンサイズA3寸法(高さH×幅W)(mm)420×297
OPP袋 バイオピュアパック S(テープなし)
SWAN(シモジマ)(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(100枚)ほか当日出荷植物由来のバイオマス成分が含まれたOPP袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。本体にその旨の印字がされています。S(サイドシール)シリーズはテープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応
バーコードリーダー
サンワサプライ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷1次元のコードを読み取れるバーコードリーダーです。 CCDよりも読み取り精度の高いレーザータイプです。 操作のしやすいハンディタイプです。 オプションコードを使うことで読み取り音を消すことも可能です。仕様【PCS値】10%UPC/EANコード読み取り時、【走査速度】300スキャン/秒、【耐外乱光】3000~8000Lux付属品取扱説明書、保証書電源(V)DC5角度(°)【スキュー角】65対応OS【Windows】10,8.1,8,7コネクタ形状USBAコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種光源可視光半導体レーザー(650nm)消費電力(mA)85動作温湿度範囲0~50℃/5~85%(結露不可)保存温湿度範囲-40~70℃/5~85%(結露不可)防塵・防滴IP54読取深度(mm)0~330
ストレッチフィルム 機械用 プレストレッチ・コンベンショナル兼用
(1件のレビュー)1巻完売プレストレッチ包装機・コンベンショナル一般包装機の両方で使用可能な、ハイグレードかつ強力な機械用ストレッチフィルムです。 代表的な機械メーカー(司化成・積水樹脂・シグノード・日本包装機械・日本梱包資材)に適合します。用途ストレッチ包装機用材質低密度ポリエチレン(LLDPE)破断伸度(%)縦:450以上/横:575以上質量(kg/本)約18.4販売区分業務用
緩衝フォーム(カットシートタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット(100枚)当日出荷柔らかい素材で、緩衝・保温・防湿・耐薬品性に優れたシートです。 燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。用途割れ物や定型物の緩衝包装などに。
ロールパック 2,500枚巻
ハウスホールドジャパン(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻(2500枚)4日以内出荷定番サイズの業務用ロールタイプ。スーパーなどで見かけるロールタイプのポリ袋です。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.006色半透明備考【食品検査】対応済入数(枚)2500
LD規格袋0.02mm 食品衛生法対応
伊藤忠リーテイルリンク¥299~税込¥329~1袋(100枚)当日出荷から19日以内出荷食品衛生法対応のLDPE(ツルツルタイプ)の規格袋です。サイズは10~20号、紐付き/紐なしの豊富なラインナップで、ご使用用途に合わせて選択いただけます。化粧箱タイプで保管にも便利。用途食品の分類や保管等に材質LLDPE厚さ(mm)0.02入数(枚)100
ボリュームパッキン
HEADS(ヘッズ)¥1,398税込¥1,5381パック(1個)4日以内出荷から6日以内出荷カラフルなボリュームパッキンは、1パックが500gと少なくレジ周りでかさばりにくいスリムな形態。お客様のブランドカラー、ギフトシーンにあわせて選択できるよう色々なカラーを揃えられます。VOP-CH(ブラウン)のみ緩衝材の紙幅が2mmになります。※他は1mm材質紙内容量(g)500
MS926 照合機能付きQRコード対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー
unitech¥45,980税込¥50,5781個当日出荷照合機能が付いたBluetooth接続ポケットワイヤレス2次元バーコードリーダーのMS926です。QRコードを含む、主要な1次元、2次元バーコード読み取りに対応しています。照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。また、Buletooth接続のスキャナとして、スマートフォン、タブレットPC等と接続して使用することも可能です。 すべての標準的な 1D、2D および QRコード等を読み取る高性能な2Dバーコードスキャンエンジンを内蔵 明るく、読み取りやすい 1インチ OLED(有機LED) ディスプレイ 持ちやすいポケットサイズの大きさにより操作がしやすい 携帯電話やスマートフォンの液晶画面上に表示されたバーコードを読み取る設計 Windows、Android、および iOS モバイルデバイスと HID および SPP 接続が可能 スマートデータマッピングとデータ照合機能: データマッピング用にルックアップテーブルとデータ編集、部分一致を含む1:1および1:Nのデータ照合機能 スキャンした日時を記録するタイムスタンプ機能 NFC-BT 自動ペアリング機能をサポート 業務向けの耐久性: 1.5 m 耐落下および IP42 の防塵・防水 読み取り、接続および電源状態を知らせる LED、ビープ音、およびバイブレーションモード仕様ESD 保護:8K コンタクトおよび 12K エアー、 テスト後正常動作、落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:0℃ から 50℃、保存温度範囲:-30℃ から 70℃、相対湿度:95% 結露無いこと付属品リストストラップ, Micro USB - USB ケーブル寸法(mm)36.9×95.9×21.1質量(g)63電源動作電圧範囲:DC 3V から 5V、消費電流:動作時400mA, スタンバイ160mA、バッテリタイプ:充電型 Li-ion バッテリ、バッテリ容量:680 mAh、バッテリ充電時間:完全充電に約 4 時間、動作時間:5 時間, 5秒に1回のスキャン通信方式無線周波数:Bluetooth 2.1+EDR、クラス 2、通信距離:ワイヤレス SPP & HID プロファイル、通信プロトコル:10メートル以内 (開けた場所)、ホストインターフェース:マイクロ USBインターフェース(無線)Bluetooth 2.1+EDR、クラス 2、(ホスト)マイクロ USBメモリー64 Kバイト SRAM (一時データ保存用に20KB割り当て。JAN-13 コードを約1000 件保存可能)、2Mバイト Flash ROM(バッチメモリ用に1MB割り当て。JAN-13 コードを約5000 件保存可能)ディスプレイ1インチ OLED(有機EL)、 128×64寿命スイッチ:1000万回保証期間1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)光学系センサー:CMOS センサー、 640×480 ピクセル、照明:白色 LED、CCT 5000K、周囲光:100000 Lux (太陽光)、スキャン速度:毎秒30 フレーム、スキュー角度:±45 度、ピッチ角度:±45 度、光学的解像度:100 cm/s (4 in/s) 以下、最適焦点にて 13 mil UPC、印刷コントラスト比(PCS):35% 最小、印刷コントラスト比、読み取り距離 (DOF PCS=80%) (シンボル | 密度 | 近 | 遠) 100% UPC | 5.5 cm | 28 cm、Code 39、5 mils | 6.1 cm | 13 cm、Code 39、 20 mils | 6 cm | 38 cm、PDF417、6.7 mils | 6 cm |12.5 cm、Data Matrix、10 mil | 6 cm | 13 cm、QR, 20 mil | 5 cm | 23 cm動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, 自動モード, バッチモード, ウェッジモードOS独自OS、Windowsホストと接続可能キー3 キー: ページアップ、ページダウン、スキャン・電源オンオフ兼用RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC対応コード1D コード:UPC-A、UPC-E、JAN/EAN-8、JAN/EAN-13、CODE 39、CODE 128、GS1 128、I 2 of 5、NEC 2 of 5、CODE 93、Codabar(NW7)、GS1DataBar Omnidirectional、GS1DataBar Limited、GS1DataBar Expanded、CODE 11、MSI、UPC-E1、S 2 of 5 Indus、S 2 of 5 IATA、Matrix 2 of 5、1D 郵便コード:中国郵便、韓国郵便、2D コード:QR コード、Micro QRコード、Data Matrix、Aztec Code、PDF417、Macro PDF417、Micro PDF417、MaxiCode、Codablock A、Codablock F、GS1 コンポジット、漢信コード,2D 郵便コード:オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、InfoMail、Intelligent Mail Bar Code、日本郵便、KIX (オランダ) 郵便、GS1 コンポジット、韓国郵便、Planet Code、Postal、Postnet商品タイプポケットタイプ読取方式CMOS センサー
手抜きポリ袋 DXハンディバッグ
HEIKO¥1,998~税込¥2,198~1パック(100枚)当日出荷から3日以内出荷フィルム材質が厚み0.05mmの手抜きタイプのポリ袋です。「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能で、本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記しています。DXシリーズは厚口で中身が透けにくくなっています。※穴から下の高さは多少前後する場合があります。仕様無地シコン 表記入り材質HDPE 着色原反厚さ(mm)0.05種類手抜き袋入数(枚)100印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。
バーコードリーダー
サンワサプライ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷2.4Gワイヤレスなのでケーブルレスで使えて便利。持ちやすいハンディタイプの形状で操作しやすい。視認性の高いレーザーで狙ったコードを読み取りやすい。バーコードが密集していても読み取りやすい。多数の1次元コードの読み取りに対応。JANコード、物流などで使われるITFコードやGS1-128など主要コードの読み取りに対応。読取深度280mmと幅の長いバーコードの読み取りも可能です。スキャン速度が300スキャン/秒と早く、正確に読み取りができます。仕様PCS値:20%、走査速度(スキャンスピード):300スキャン/秒セット内容取扱説明書、保証書対応OSWindows:11/10/8.1/8対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種分解能1次元コード:0.1016mm4mil光源可視光半導体レーザー(650nm)消費電流(mA)80(動作時)、30(待機時)インターフェースUSB HIDメモリー16MBバーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5Chinese postal 2 of 5UK/PLESSEYCode39 Full ASCIIStandard39動作時間約30時間使用時間(時間)約30通信距離(m)約100※理論値(推奨距離は10程度)読取深度(mm)code39:4mil/25~60、8mil/5~210、13mil/20~360、20mil/40~490、30mil/65~740、EAN13:4mil/30~55、8mil/5~135、13mil/5~250、20mil/25~430、30mil/45~630、※バーコードの解像度などにより異なる読取角度(°)65(ピッチ)、55(スキュー)、30(チルト)読取方式レーザー
開梱カッター&レターオープナー SHUTTO
サンスター文具(3件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷開梱カッターとレターオープナーの2WAYカッター/玄関ドアや冷蔵庫にくっつくマグネット付材質本体:ABS・POM/ブレード:ステンレス質量(g)17本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×70×12
ロングレンジCCDバーコードリーダー (USB)
BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。BC-NL1100UⅡは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP42消費電流(mA)最大動作時 96.8mA、待機時 57.6mA保証期間1年使用CPU32bit CPUプロセッサ光源(nm)赤色LED(620~630)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)5~95(結露・結氷のないこと)
両端大口径フック付 クレモナS荷揚げ用ロープ
まつうら工業(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。用途建築現場等の荷揚げ作業ロープに。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。 高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。フック口開き(mm)約50材質(フック)スチール(FS-90Z)引張強度(kN[kgf])フック部:約14(約1420)切断荷重(kN)約23.8(約2420kgf)連結方法フック部:サツマ編みつなぎ(シンブル加工付き)再生紙使用マーク適合
クールマジック【ダブルバブルパワー】 1200mm
サンキープ(旧:サンユー印刷)(3件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781巻(40m)当日出荷両面のアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。 バブルを2重にし極厚タイプで超断熱タイプとなります。 また強化芯が入っているので簡単に破けづらく、縫製加工等も可能です。 遮光、断熱、保温、保冷に最適です。 バブルによる緩衝性能もあります。 ハサミ等でカットすることも可能です。用途遮光、遮熱、断熱、保温、保冷、結露対策等に。厚さ(mm)8入数1巻
OPP袋 クリスタルパック 04 T(厚手・テープ付き)
HEIKO(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応