カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ストレッチフィルム(230)
- 梱包機器(105)
- 緩衝材(640)
- 包装紙・防錆紙(184)
- ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒(422)
- 荷札・デリバリーパック(179)
- さげ手・手提げホルダー(24)
- 封函機・封箱針(10)
- 袋(963)
- ヒーティングガン・シュリンク用品(179)
- 袋用シーラー(2,332)
- バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄(125)
- ストッパー(PPバンド用)・シール(44)
- 各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター(66)
- 梱包用作業用品・工具(143)
- 小型結束機(148)
- バーコードリーダー(616)
- ロープ、ヒモ(2,276)
- 輪ゴム・ゴムバンド(244)
- 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)(627)
- モバイルターミナル(329)
- 梱包用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(124)
- 富士インパルス(1,919)
- エスコ(736)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
- ユタカメイク(589)
- unitech(214)
- TRUSCO(209)
- 福助工業(173)
- 三友(159)
- エム・デー・エス(153)
- まつうら工業(146)
- HEIKO(141)
- cotta(133)
- 宮島化学工業(117)
- セイニチ(生産日本社)(114)
- SURE(石崎電機製作所)(99)
- 中央化学(99)
- WURTH ELEKTRONIK(90)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](77)
- IGO(75)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
27ページ目: 梱包用品
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

宅配140サイズ ダンボール
エスコ¥4,390税込¥4,8291箱(10枚)当日出荷宅配140サイズ材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5色クラフト入数(枚)10容量(L)77.7内寸奥行(mm)594内寸幅(mm)394外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)300外寸法・奥行(mm)600ライナーC5内寸高さ(mm)291
MS838 スーパーエコノミー QRコード対応二次元バーコードリーダー、RS232ケーブル
unitech¥8,898税込¥9,7881個当日出荷MS838二次元イメージャスキャナの232Cケーブルモデルです。 232C9ピンと給電用のUSBポートが付いた専用ケーブルが標準付属品です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS838 スキャナ本体、RS232ケーブル、クイックガイド、保証書角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360センサー640×480 CMOS照準赤色LED読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)速度スキャン:60fps消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42照明白色LED相対湿度5~95(結露ないこと)解像度【光学的】(1D)≧3mil寿命スイッチ:百万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-20~60動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、 FCC、 BSMIインジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
ファッションバック手提げ袋
ワタナベ工業(6件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1パック(50枚)当日出荷定番の無地手提げ袋。ファッション性に優れた光沢のある柔らかなソフトタイプ。厚み0.05mm以上、再利用推奨を明記しておりますので、レジ袋有料化対象外となり無料配布可能です。用途衣料品向け、プレゼント・ラッピング用・カタログ・書類入れ用など用途は色々。種類手提げ袋入数(枚)50
荷造りひも 100m
サンフレイムジャパン(2件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷やや広めの幅55mmでしっかり結び安いPP紐です。 普段家庭で使用する中で新聞紙・雑誌などを結ぶのに最適です。 使っている途中で切れることがなく、安定した品質の商品です。
業務用OPP袋 S(テープなし)
SWAN(シモジマ)(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(1000枚)当日出荷から3日以内出荷業務用でお買い得パックのOPP袋です。封緘テープはついておりません。100枚帯留め・1000枚クラフト包装です。色透明種類平袋入数(枚)1000適合規格食品衛生法規格基準RoHS指令(10物質対応)対応
ヒーター
HAKKO(白光)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷カートリッジ式ヒーター採用。ドライバー1本で簡単に交換ができます。トラスコ品番855-1406適合本体FV-310-81種別替ヒーター質量(g)140
極細ナイロン江戸打ちひも
まつうら工業(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1巻(150m)当日出荷から10日以内出荷2mm、3mmともに全16色のカラーラインナップ。色分け荷造り包装にも最適です。 ボビン巻で保管に便利です。強度については「強度を必要とする用途には使用不可」の扱いです。 組ひもでほつれにくく、芯がないので柔らかく扱いやすいです。 道具類の柄の部分の穴に取り付けて引っ掛けやすく(収納・保管)、や商店での装飾荷造り等に使用されます。仕様(組ひも)江戸打、芯なし
気化性防錆紙 アドパック SP-7(M)
アドコート¥25,980税込¥28,5781本当日出荷鉄・非鉄金属(銅・黄銅、りん青銅、ブリキ)や亜鉛メッキ、クロムメッキ、ニッケルメッキに対する防錆力はもちろんのこと、プラスチック類への悪影響が少ない。 JIS Z 0321 に規定された試験に合格。用途鉄・非鉄共用材質75g防錆紙用中性クラフト+PEラミ質量(kg)11防錆可能年月12~36ヶ月ロール直径(mm)Φ145RoHS指令(10物質対応)対応
重梱包ヘビーバンド(金具シール用)
司化成(8件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。軽量で安全性に優れています。材質ポリプロピレン(PP)紙管内径(mm)200破断伸度(%)20RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチフィルム 12ミクロン
司化成(3件のレビュー)¥18,890税込¥20,7791箱(6巻)当日出荷テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。用途防水、防塵、汚れ防止に最適。材質ポリエチレン(メタロセンLLDPE)破断伸度(%)縦325、横500破断強度(MPa)縦30、横15引裂強度(kg/cm)縦100、横230
OPP袋 ピュアパック 04 T(厚手・テープ付き)
SWAN(シモジマ)¥249~税込¥274~1パック(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。厚み0.04mmの厚口タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。材質OPP厚さ(mm)0.04適合規格食品衛生法規格基準RoHS指令(10物質対応)対応
ロール規格袋(半透明/12号/3000枚)
エスコ¥3,580税込¥3,9381本(3000枚)翌日出荷薄手ですがフィルムにコシがあります。ロールタイプ。【食品検査適合品】厚生労働省が定める輸入食品等試験検査により、食品に悪影響を及ぼす有害物質は含まれていないことが証明されています。検査機関:社団法人日本海事検定協会材質HDPE厚さ(mm)0.005寸法(mm)230×340色半透明規格袋:12号
クリップ ダンボール用 多用途
¥339~税込¥373~1個ほか当日出荷段ボールの蓋止め(開き)、段積み、蓋止め(閉じ)3WAY、多用途に使用が可能です。材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)126幅(mm)71厚さ(mm)30色半透明![作品収納バック不織布製 大 白 マチ付(15cm) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44839989-241211-02.jpg)
作品収納バック不織布製 大 白 マチ付(15cm)
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥191税込¥2101枚当日出荷マチ15cmの大容量底板付&開口部面ファスナー付き。15cmのマチがついた大型不織布バッグです。開口部中央についた面ファスナーで口をとめることができます。持ち手が長いため肩掛けで使用することができます。4切画用紙や、A2サイズの用紙を折らずに入れられるサイズです。水性・油性ペン、色鉛筆、クレヨンで絵を描くことができる素材のため、イベント等でも活用いただけます。材質:不織布(ポリプロピレン)。サイズ:630×460×150mm用途イベントの配布袋・エコバッグ・ノベルティやワークショップ用として。セット内容本体×1材質不織布寸法(mm)630×460×150色白種類手提げ袋入数(枚)1
Composite Strap用バックル
Composite Strap¥14,980~税込¥16,478~1箱(1000個)ほか3日以内出荷コンポジットストラップ用バックルは、これらの亜鉛メッキワイヤーバックルは、腐食、海水、その他の気候の脅威から保護されています。簡単に通すことができるように設計されており、究極の高負荷性能を発揮します。 保持力を最大化するためのセルフロック機能により、耐滑り性に優れています。用途商品結束・パレット梱包からコンテナー・フラットラック・本船等でのラッシング、またトラックや鉄道輸送貨物の固定材質亜鉛メッキ
ストレッチフィルム(8μ) 500x600
司化成¥4,298~税込¥4,728~1本ほか当日出荷ダイヤストレッチシリーズに新規格がラインナップ!品質、コストパフォーマンスに優れたストレッチフィルムです。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
一次元ロングレンジバーコードリーダー(USB)
エフケイシステム¥8,898~税込¥9,788~1個ほか当日出荷から7日以内出荷最大45cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジバーコードリーダー 幅広バーコードや大きめバーコードは離してスキャンすることで読取可能 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能仕様PCS値:30%以上読取(mm)距離:10-20 (3mil) 10-60 (4mil) 10-80 (5mil) 10-240 (10mil) 20-330 (13mil) 55-450 (20mil)電流(mA)スタンバイ時:20~30光源(nm)RED LED (660)保存温度範囲(℃)-26~60有効読取幅(mm)最大250以上(PCS90%)読み取り速度200 スキャン/秒動作電流(mA)100~120動作温度範囲(℃)0~50読取角度(°)45
PPテープ
宮島化学工業¥449税込¥4941巻当日出荷柔らかく軽いため、作業効率がよい結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びないコンパクトなサイズ持ち運びに便利で経済的用途新聞・雑誌等の結束。引越し作業に
アルミ養生プチシート
ユタカメイク¥2,798税込¥3,0781本翌々日出荷遮光や断熱、保冷、保温可能な養生プチシート。保温材と緩衝材が一緒になりました。用途包装緩衝材、保温材に適します。災害時の避難場所での床養生・保温材としても。
ウッド・ウールパッキン
ユタカメイク(4件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷梱包用として衝突の力をやわらげる緩衝材です。 色ムラがなく、見た目が大変きれいです。木にねばりがあり、弾力性があることが特長です。通気性や吸湿性などにおいても優れています。用途梱包用緩衝材、贈答品用梱包材トラスコ品番778-3868RoHS指令(10物質対応)対応![ビニタイ PVCカット品 黄 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10346394-160620-02.jpg)
ビニタイ PVCカット品 黄
共和[輪ゴム・ゴムバンド](3件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1袋(1000本)ほか当日出荷から6日以内出荷業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。RoHS指令(10物質対応)対応
取扱注意荷札 1000枚
ユタカメイク¥7,898税込¥8,6881セット(1000枚)当日出荷取り扱い方法をわかりやすく表示できます。用途荷物の表示仕様シールタイプトラスコ品番112-9132材質紙質量(g)1650アズワン品番64-4655-14RoHS指令(10物質対応)対応
綿金剛打ロープドラム巻
ユタカメイク(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(200m)ほか当日出荷から3日以内出荷細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ 必要な長さにカットして使用 店頭での切り売り用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
































![作品収納バック不織布製 大 白 マチ付(15cm) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44839989-241211-02.jpg)








![ビニタイ PVCカット品 黄 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10346394-160620-02.jpg)