36ページ目: 梱包用品

特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
9,893件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴムバンド カラーバンド セメダイン

    ゴムバンド カラーバンド

    セメダイン
    239税込263
    1個
    当日出荷
    透明なケース入りで、グリーン·イエロー·ピンク3色のカラフルなゴムバンドです。 30g(約150本)と中身もたっぷりで、使い方もいろいろです。
    材質天然ゴムカラー折径(mm)60切り幅(mm)1入数約100本
  • エアーキャップ JSP

    エアーキャップ

    JSP
    3,498税込3,848
    1巻
    翌々日出荷
    大量に使用する方におすすめ。ロールタイプの気泡シートです。
    幅(m)0.6
  • シートカッター SECUMAX OPTICUT PULL martor

    シートカッター SECUMAX OPTICUT PULL

    martor(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。ガイドが手を怪我から守り、正確なカットを実現します。引いてカットするタイプです。刃は1枚で4ヵ所使えます。
    用途様々なフィルム・シートのカットに。トラスコ品番856-6591材質本体:プラスチック、刃:合金工具鋼全長(mm)110質量(g)74刃厚(mm)0.4適合替刃370402018年トラスコ掲載ページ4 1120
  • マジックテープ 縫製用A側 TRUSCO

    マジックテープ 縫製用A側

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。
    用途さまざまな商品の固定に。材質ポリエステル形状フック厚さ(mm)1.9長さ(m)25
  • 荷造機(PPバンド用) TRUSCO

    荷造機(PPバンド用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    PPバンド使用が可能です。 前頭部にカッターが付いており、作業後のバンドの余りを切断できて便利です。
    適合バンドPPバンド適合バンド幅(mm)9~19トラスコ品番819-1336材質(本体)鉄、(ハンドル)アルミ全長(mm)320質量(kg)1.49バンド厚さ(mm)0.7
  • 荷造機(帯鉄用) TRUSCO

    荷造機(帯鉄用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    帯鉄用引締機です。
    適合バンド帯鉄適合バンド幅(mm)9~19バンド厚さ(mm)0.4~0.7
  • 20mm フック(スチール製/5個) エスコ

    20mm フック(スチール製/5個)

    エスコ
    520税込572
    1個
    当日出荷
    用途平バンド用金具エスコ品番EA628RT-520寸法(mm)33×26.7材質/仕上鉄/ニッケルメッキ質量(g)5.3内径(Φmm)フック:11線径(Φmm)2.5適合バンド幅(mm)20
  • 紙ひも 宮島化学工業

    紙ひも

    宮島化学工業(1件のレビュー)
    339税込373
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    新聞、雑誌を回収、そのままリサイクルできます。焼却、廃棄処分が出来るためゴミの削減になります。
  • ホビーポリ HEIKO

    ホビーポリ

    HEIKO
    1,198税込1,318
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    学童工作、商品の分別、ディスプレイなど、幅広くご利用いただけます。
  • 宅配袋 ササガワ

    宅配袋

    ササガワ(4件のレビュー)
    899税込989
    1包(10枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    書籍・カタログ・衣類・小物等フリマアプリ等での取引発送用の資材に最適です。ベロ付き(封かんテープ付きなのでラクラク!)
  • CS-300Ⅱ用ヒーター線 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    CS-300Ⅱ用ヒーター線

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(5本)
    当日出荷
    適合本体CS-300ⅡRoHS指令(10物質対応)対応
  • 面タッチ結束バンド まつうら工業

    面タッチ結束バンド

    まつうら工業(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    面ファスナー式結束バンド、カン付で締め付けもラクラク
    材質(テープ部)ナイロン、(バックル)ポリアセタールタイプバックル付き
  • エステルロープ ボビン巻 まつうら工業

    エステルロープ ボビン巻

    まつうら工業(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    強度があり、スリップしにくい。水に濡れても固くなりにくい。
    用途屋内外の作業ロープに再生紙使用マーク適合
  • 荷造り紐 PSロープ 8Φ×100m ユタカメイク

    荷造り紐 PSロープ 8Φ×100m

    ユタカメイク
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番754-0868RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロン金剛打ロープボビン ユタカメイク

    ナイロン金剛打ロープボビン

    ユタカメイク(2件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1箱(100m)ほか
    当日出荷
    一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
    用途刈払機、草刈機等のスターターロープRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレッチフィルム(手巻用) 司化成

    ストレッチフィルム(手巻用)

    司化成(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻ほか
    当日出荷
    8μの薄さなのに7層構造です。テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
    用途一般段ボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(kg)2.21質量(g/本)2210RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/131~140cm・Aフルート) タマパック

    【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/131~140cm・Aフルート)

    タマパック(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1パック(10枚)ほか
    3日以内出荷
    1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。 1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。
    形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約5タイプシングルフルート内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ご注文の寸法により異なるRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工ライナーK5
  • わごむ わゴム 輪ゴム 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    わごむ わゴム 輪ゴム

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](2件のレビュー)
    379税込417
    1箱(100g)
    当日出荷
    業務用として最適です。
    材質天然ゴム厚さ(mm)1.1アメ色質量(g)100切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 書類在中 パピルスカンパニー

    デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 書類在中

    パピルスカンパニー
    1,998税込2,198
    1束(100枚)
    当日出荷
    完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。書類在中の文字印刷が入っています。
    用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。トラスコ品番412-5584材質ポリエチレンサイズ長3封筒タイプ完全密封・全面糊外形寸法(mm)145×270厚さ(μm)50表示内容透明 書類在中RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSロープ(大巻) ユタカメイク

    PSロープ(大巻)

    ユタカメイク(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    溶着品なので、切り口がほぐれません。
    用途一般荷造り、結束等RoHS指令(10物質対応)対応
  • しめしめ45用替刃 TRUSCO

    しめしめ45用替刃

    TRUSCO
    799税込879
    1セット(5枚)
    当日出荷
    用途GJ45S・GJ45S-BK、しめしめ45用の替刃です。トラスコ品番381-8624適合機種GJ45S・GJ45S-BK幅(mm)4.5質量(g)6適合ベルトGJ45BT-15N、BK・GJ45BTC-100N、BK・NT45BT-15N、B・NT45BTC-100N、B・NT45BT-300N、B
  • 耐候性オーバンド#260 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    耐候性オーバンド#260

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1袋
    当日出荷
    純ゴムバンドと同等の結束力を備えた全天候型のゴムバンドです。 高温多湿の屋外作業、工業用、産業用に幅広く利用できます。
    トラスコ品番254-9263セット内容約1400本入材質天然ゴム厚さ(mm)1.1質量(kg)1内径(Φmm)63.5番手#260折径(mm)100切り幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ふしぎテープ 仁礼工業

    ふしぎテープ

    仁礼工業(5件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    巻きつけるだけでしっかり結束。しかも商品をいためません。水に強く、製品に糊がつかない。
    用途配線コード、光ファイバーやパネル、トレイなどの結束にTGK品番742-55-91-01セット内容ディスペンサー×118mm×35mテープ×1材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系幅(mm)18タイプふしぎテープ・本体長さ(m)35テープ幅(mm)18テープ長さ(m)35テープ厚さ(mm)0.03
  • 互換バッテリー BT-WB1タイプ リチウムイオン エム・デー・エス

    互換バッテリー BT-WB1タイプ リチウムイオン

    エム・デー・エス
    9,489税込10,438
    1個
    当日出荷
    多機種に互換性がある新品バッテリーです。純正品より容量をUPし(2.45Ah→3.30Ah)バッテリー利用時間が長持ちするようにしています。バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。
    適合機種BT-W100、BT-W150、BT-W80、BT-W80G、BT-W80GM、BT-W85、BT-85G、BT-85GM、BT-85Tバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)3.3バッテリー電圧(V)3.7
  • NFCリーダー ジーエルソリューションズ

    NFCリーダー

    ジーエルソリューションズ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    XR06U-TI-P Ver2は、コンパクトな卓上型のNFCリーダです。UIDやIDmをアプリケーションなしにキーボード入力(HID)できます。したがって、FeliCa、Mifare、I-CODE SLI、Tag-it HFIなどのタグやカードを使用した物品管理や入退室管理をExcelで実現できます。※旧製品の「XR06U-TI-P」は販売を終了しました。旧製品のXR06U-TI-Pとは一部非互換がありますので、ご注意ください。・XR06U-TI-P。専用設定プログラムを使用し、ブロックデータ(社員番号など)を読み出すとき、FeliCa DES暗号領域の場合も読み出し可能。・XR06U-TI-P Ver2。専用設定プログラムを使用し、ブロックデータ(社員番号など)を読み出すとき、FeliCa DES暗号領域の場合は読み出し不可。
    用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能仕様リトルエンディアン方式: (0-9, A-FのASCIIコード)、Mifare:4バイトNUID (8桁)、7バイトUID (14桁)、FeliCa:IDm (16桁)、I-CODE SLI・Tag-it:UID (16桁)付属品mini Bコネクタ、USBケーブル質量(g)約33外形寸法(mm)54mm(D) × 75mm(W) × 11mm(H) ゴム足含む電源(V)DC 5 (USB バスパワー)規格RFID:ISO14443 Type A, ISO15693, FeliCaケーブル長(m)1対応OSWindows 7/8.1/10、Windows CE 5.0/6.1、Android周波数帯域(MHz)HF帯 (13.56MHz)インターフェイスUSB 1.1 / 2.0、HID動作温度範囲(℃)-10~+40
  • WS シリコンマルチスプレー840 PROSTAFF(プロスタッフ)

    WS シリコンマルチスプレー840

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    649税込714
    1本(840mL)
    当日出荷
    耐熱・耐寒温度-50℃~+250℃対応・逆さ使用OK
    用途潤滑・防錆・離型剤として車からご家庭まで幅広く対応する大容量タイプのシリコンスプレーです。 シリコーン被膜の優れた潤滑・防錆効果により、自動車・オートバイ等の金属パーツ部・ドアヒンジ・戸車・ベアリング等、各部に浸透して動きをスムーズにし、錆を防ぎます。サラッと薄く均等に塗れるので、電気製品・精密機械や、農機具・ホビー用品まで幅広く対応。無溶剤タイプのため、樹脂・ゴムを傷めずに使えます。 さらにプラスワン用途として、錆びて固着したネジ・ナットの緩め剤としても使用でき、スプレーするだけで「凍結による収縮+潤滑で緩める」効果もあります。
  • コーティング宅配袋 ササガワ

    コーティング宅配袋

    ササガワ
    7,998税込8,798
    1袋(50枚)
    当日出荷
    コーティング加工で雨にぬれても安心。テープ付きの宅配袋です。
    用途書籍・カタログ・衣類・小物など業務用の荷物の梱包や、フリマアプリ等での取引の梱包資材として最適です。その他ベロ付(封かんテープ付)材質晒クラフト紙(100g/m2)+PETフィルム貼り/タック紙寸法(mm)ベロ-長さ50
  • 底マチ付き 未晒し宅配袋 フタ付き 100枚入 今村紙工

    底マチ付き 未晒し宅配袋 フタ付き 100枚入

    今村紙工(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100枚)
    当日出荷
    底マチタイプの宅配袋です(サイドマチなし仕様)。段ボールよりも安くコスト削減が可能です。
    用途底マチ付きで厚みのあるものが入ります。フタ・封かんシール付きで簡単に梱包可能です。材質表面:未晒クラフト120g/m2、内側:ヒートシールラミ15ミクロン茶色タイプフラップ:有(封かんシール有)、マチ:船底ベロ部分(mm)50
  • ゴム ループバンジー ユタカメイク

    ゴム ループバンジー

    ユタカメイク
    119税込131
    1本
    当日出荷
    ループ状になっており、引っ掛けてシート等を固定可能です。
    用途荷物の仮留め、固定等材質ゴム:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン、爪:鋼鉄メッキ、フック:鋼鉄焼付塗装厚さ(mm)6ブラック標準幅(mm)6
  • プロ用リードペーパー100 2ロール×8個入 ライオンハイジーン

    プロ用リードペーパー100 2ロール×8個入

    ライオンハイジーン
    10,980税込12,078
    1ケース(8個×2ロール)
    当日出荷
    魚や肉のドリップを吸収。食材表面の乾燥を防ぐので、品質・鮮度を保ち変色を防止します。吸油性、吸水性に優れ、揚げ物の油切りや野菜・サラダ・豆腐の水切りなどにご活用いただけます。ろ過性に優れており、目詰まりせずにきめ細かな油こしや出汁こしができます。たっぷり使える100枚巻き。環境に配慮したFSC認証パルプ使用。
    仕様●1枚当り寸法(mm):385×240●個装(mm):幅/256、高さ/390、奥行/128●外装(mm):幅/516、高さ/410、奥行/515●重量(kg):個装/0.8、外装/6.5●入数:1ケース(100枚×2ロール×8個入)アズワン品番67-4782-72
  • ニューポリ袋ブルー03 福助工業

    ニューポリ袋ブルー03

    福助工業
    329税込362
    1袋(1袋×100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)0.03
  • バキュームシーラーバッグ ロールタイプ 280mm幅×6m アスウィル

    バキュームシーラーバッグ ロールタイプ 280mm幅×6m

    アスウィル
    899税込989
    1箱(6m)
    4日以内出荷
    aswill(アスカ)製バキュームシーラー本体VCS01専用バッグ ロールタイプ
    用途真空パックしたい物に合わせて必要な分だけ、無駄がない長さにカットできる。密封後、専用の真空パック機にはカッターが付いているので、簡単・キレイにフィルムをカットできます。サイズ:280mm 幅×6m幅(mm)280厚さ(μm)約400(袋時)耐熱温度(℃)100(※家庭用品品質表示法に準拠)175(※東京都消費生活条例ラップに準拠)耐冷温度(℃)-40(※家庭用品品質表示法及び、東京都消費生活条例ラップに準拠)原材料樹脂:ナイロン ポリエチレンロール長さ(m)6添加物エチレン・無水マレイン酸共重合物食品衛生法適合
  • アスパックサラサラ ハイランドMP

    アスパックサラサラ

    ハイランドMP
    19,980税込21,978
    1袋
    翌日出荷
    原材料のポリスチレン樹脂はリサイクル材を使用しております。独自のS字形状が被包装物の荷動きを少なくします。吸水性が少ない為高湿度環境においても優れた緩衝性能を発揮します。PS樹脂の為カビの発生、害獣に食べられる心配がありません。
    トラスコ品番565-7901材質ポリスチレン(PS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレンチフロストガゼットバッグ HEADS(ヘッズ)

    フレンチフロストガゼットバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    1,398税込1,538
    1パック(100枚)
    6日以内出荷
    便利で使い勝手のいいリーズナブルなバッグができました。
    仕様両面同デザイン材質ポリエチレン(ハード)[半透明]入数(枚)100
  • エレガントPEギフトバッグ HEADS(ヘッズ)

    エレガントPEギフトバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    869税込956
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    半透明のベースに、うっすらと描かれた花が上品な持ち帰り袋です。落ち着いたデザインが大人の方に人気です。
    仕様両面同デザイン材質ポリエチレン(ハード)[半透明]
  • バイオマス10% HD規格袋 伊藤忠リーテイルリンク

    バイオマス10% HD規格袋

    伊藤忠リーテイルリンク
    389税込428
    1袋(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    植物由来のプラスチックを一部配合したHDPE(高密度ポリエチレン)製のポリ袋。しっかりとした厚みで丈夫なカサカサとした質感のビニール袋。食品衛生法規格基準適合品で、食品を直接入れられます。
    用途食品の包装等に材質高密度ポリエチレン(HDPE)(バイオマスポリエチレン10%)厚さ(mm)0.01半透明種類平袋入数(枚)100
  • 手抜きポリ袋 バイオHDポリ HEIKO

    手抜きポリ袋 バイオHDポリ

    HEIKO
    1,498税込1,648
    1パック(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。
    種別底マチ付の手抜きポリ袋材質HDPE+バイオマス25% 着色原反厚さ(mm)0.03シュエット文字内容Nous avons plaisir a voir vos sourires.(あなたの笑顔は私の喜び)/Le plaisir de choisir du cadeau qu’il est plein d’amour, de coeur et de soins.(愛と真心をたくさん込めた贈り物を選ぶ喜び)タイプ片面印刷種類手抜き袋入数(枚)100印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
  • チャックスタンド袋 HEIKO

    チャックスタンド袋

    HEIKO
    979税込1,077
    1パック(25枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    人気のクラフトタイプのチャック付スタンド袋です。底マチ付きで自立します。表面はクラフト紙で内側はアルミ蒸着CP素材で防湿性・機密性に優れ、保存に最適です。ノッチ(切り込み)付き。乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・紅茶などに幅広くご利用いただけます。乾燥剤使用可。脱酸素剤使用可。
    材質クラフト紙/PE/アルミ蒸着CPクラフトタイプクラフト種類チャック袋入数(枚)25見出し枠なし
  • 緩衝材 ボーガスパッキン HEIKO

    緩衝材 ボーガスパッキン

    HEIKO
    1,998税込2,198
    1袋(1kg)
    3日以内出荷
    雑誌などから再生したボーガスペーパーを細かくカットした柔らかで環境にやさしいパッキンです。ギフト包装の緩衝材として。
    材質ボーガスペーパー
  • 小型ヒートガンセット AC100V/300W エスコ

    小型ヒートガンセット AC100V/300W

    エスコ
    10,800税込11,880
    1セット
    翌日出荷
    付属品ノズル5種類、セミハードケース質量(g)約240(電源コード除く)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300スイッチスライド式3段切替(切・送風・熱風)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×245×49温風温度(℃)約350※測定は吹出口より10mmの位置風量(m3/min)0.088電源コード(m)約1.8(有効帳)

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品