35ページ目: 梱包用品

特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
9,893件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エア・セルマット 和泉

    エア・セルマット

    和泉
    4,898税込5,388
    1パック(2巻)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    二層構造の気泡緩衝材です。粒径10Φmm、粒高4tmmで、軽く柔らかい汎用タイプです。透明で包装したまま内容物を確認でき、必要な長さにカットして使用できます。
    用途商品の発送・梱包時の保護、キズ・衝撃防止、保管時の緩衝、防湿・耐水・断熱対策に。品番ZU-100
  • ヒーター 300-10L 10本入 富士インパルス

    ヒーター 300-10L 10本入

    富士インパルス
    8,998税込9,898
    1セット(10本)
    当日出荷
    10ミリ幅ヒーター。電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
    対応FA-300-10W/CV-300-10W/CA-300-10W/Fi-300-10W/V-300/CA-300/G-301/V-301G/V-301R-35-10WK/V-301R-35/V-301/FIK-300-10WK/CA-300-10WK/V-301R-35-10W/Fi-300-10WK/FA-300-10WK/FA-300-10/V-301G-10WK/V-301-10WK/WA-301/FI-WA300-10WK/FI-WA300-10/FIK-300-10/Fi-300-10/CV-300-10WK/CV-300-10/OPL-300-10U P/OPL-300-10U/OPL-300-10/V-301G-10W/V-301-10W/FI-WA300-10W/FIK-300-10Wアズワン品番62-9113-83構成部品消耗部品
  • 規格袋 半透明 200枚 ハウスホールドジャパン

    規格袋 半透明 200枚

    ハウスホールドジャパン
    509税込560
    1冊(200枚)
    4日以内出荷
    食品検査対応済みのため、食品の保存にも適しています。厚さ0.01ミリで薄手だけど破けにくいポリ袋です。レジ袋のように、カサカサした感触が特徴。
    材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.01半透明備考【食品検査】対応済入数(枚)200耐冷温度(℃)-30
  • B-pack 防錆フィルムロール(鉄・非鉄金属共用タイプ) KBIS

    B-pack 防錆フィルムロール(鉄・非鉄金属共用タイプ)

    KBIS
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷
    3層フィルム構造により、高い防錆力とバリア性が可能です。金属部品や機械などを包むだけでサビを防止します。リサイクルマーク付で分別回収の識別がしやすいです。鉄・非鉄金属(ステンレス・アルミ・銅・黄銅・りん青銅など)共有タイプで管理しやすく便利です。フィルム内側(反ロゴ面)から防錆成分が発散します。
    用途部品の船輸出時の防錆に。金属加工品、機械部品・機械装置の防錆に。工場内での防錆保管に。在庫の防錆保管に。材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物)形状ロール厚さ(mm)0.07長さ(m)100耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラテック Wチャック袋 プラテック

    プラテック Wチャック袋

    プラテック
    129税込142
    1パック(17枚)ほか
    3日以内出荷
    チャック付き、ポリエチレン製の保管袋です。チャック付きで保存、保管に便利です!
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.04透明
  • MS822B エコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー通信ドングルモデル unitech

    MS822B エコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー通信ドングルモデル

    unitech
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    高い読み取り性能とコストパフォーマンスを両立した2次元ワイヤレススキャナ MS822B通信ドングル付きモデルです。最大分解能 3milの 高分解能スキャンエンジンを搭載し、MS838Bよりも1クラス上の読み取り性能を実現しました。通信ドングルは、PCと接続すると、無線通信の受信機として動作します。通信ドングル経由の通信距離 100m、通信範囲外でのデータ保存も可能 、バッテリ連続駆動最大 40時間。また、スキャナ本体を、スマートフォン、タブレット、Windows PC等、さまざまなホスト機と, Bluetooth による直接接続が可能です。QR コードなどの2次元コードに含まれる全角日本語 ( ひらがな、カタカナ、漢字) のHID (キーボードデータ) 出力に対応しています。アプリケーションのインストール等、事前準備が不要で、ご購入頂いた状態にて読み取りが可能です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様周囲光:0-100,000ルクスセット内容[通信ドングルモデル]MS822B スキャナ本体、USB 2.4G 通信ドングル、USB-Cケーブル質量(g)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)96.5×72 ×161、クレードル:106×80.5×70角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:360センサー1280×800 画素、CMOS センサ周波数無線:2.4GHz ワイヤレス速度スキャン:60fps/s消費電流(mA)動作モード:<290、スタンバイモード:<55照明625 nm LEDインターフェースホストインターフェース:USB タイプ A(ケーブル付きクレードル)※スキャナ本体側のインターフェースはUSB-C、ケーブル長は約1.9mバッテリーリチウムイオン電池メモリー4MB読取(DOF PCS=80%)13 mil EAN13 近 50 mm 遠 510 mm相対湿度5% から 95% (結露ないこと)解像度光学的解像度:3mil(code 39) 3mil(EAN13)寿命スイッチ:100万回保証期間3年間防塵防水性能IP42落下距離(m)コンクリート床へ1.5(スキャナ本体のみ)保存温度範囲(℃)-20 から60充電時間(時間)満充電まで約6動作時間最大40時間動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、バッファモードバッテリー容量(mAh)2600プロトコル通信:2.4GHz帯ワイヤレス(クレードル経由)HID-USB、HID, BLE ,SPP(Bluetooth)キートリガボタンRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, BSMI, MIC(TELEC), VCCIインジケータブザー、LEDランプ通信距離(m)2.4GHz: 100 (見通しの良い環境にて)、Bluetooth:約10 (ホスト機との直接接続時)対応コード【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar(RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、【2D】PDF417、Micro PDF417、QR コード、Micro QR、Data Matrix、Aztec コード、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID動作温度範囲(℃)-10 から 50商品タイプワイヤレス動作電圧(V)DC5ESD保護4K コンタクト, 8K エアー, テスト後正常動作
  • インパルス式卓上シーラー 40cm幅 アルミス

    インパルス式卓上シーラー 40cm幅

    アルミス
    6,798税込7,478
    1台
    翌々日出荷
    簡単にフィルム素材を溶着出来る。消耗品(ヒーター線・テフロン布)5セット付き!
    用途密閉、鮮度保持、小分け等に幅(mm)溶着:2質量(kg)3.69電源(V)AC100 50/60Hz電力(W)600温度(℃)接着面:120~200長さ(cm)溶着:40寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)57×10×19
  • チャック付きポリ袋 チャックポリ(0.035mm) SWAN(シモジマ)

    チャック付きポリ袋 チャックポリ(0.035mm)

    SWAN(シモジマ)
    339税込373
    1パック(200枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋です。フィルムの厚みが0.035mmの薄口タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
    材質LDPE厚さ(mm)0.035透明適合規格食品衛生法規格基準
  • ミニストレッチフィルム ハンドル APMジャパン

    ミニストレッチフィルム ハンドル

    APMジャパン
    329税込362
    1個
    当日出荷
    内径約1.5インチ(約3.81cm)、高さ約14cm以内のさまざまなミニストレッチフィルムに対応。収納に便利なフック穴付き。
    用途梱包作業や結束、保護用途に。材質ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
  • オーバンド缶 30g #16 アメ色 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    オーバンド缶 30g #16 アメ色

    共和[輪ゴム・ゴムバンド]
    639税込703
    1缶(205本)
    当日出荷
    どこか懐かしいブリキ缶に入ったオーバンドです。保管に便利で補充しながらずっと使えます。かわいい手のひらサイズの缶です。
    用途包装用、結束用。トラスコ品番858-0817材質天然ゴム、缶:ブリキ缶厚さ(mm)1.1アメ色包装形態ブリキ缶入番手#16折径(mm)60切り幅(mm)1.1
  • IGOゴムバンド#16 100g 赤 IGO

    IGOゴムバンド#16 100g 赤

    IGO
    349税込384
    1セット
    当日出荷
    容量(g)100折径(mm)60切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • そーかいくんW プロップ

    そーかいくんW

    プロップ
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    吸水パッドを紫外線カット生地部が分離し、常に吸水パッドは首元に密着。 紫外線カット生地部の面積が大きく広がり、日差しをワイドに遮断します。 繰り返し使用が可能です。 メタリック加工で紫外線を99.9%カット。 抗菌消臭加工で衛生的です。
    仕様●成分:ポリアクリル酸ナトリューム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸水高吸湿繊維●質量:約20g(吸水2分後80g)●コード番号:119-0160287アズワン品番67-4826-70
  • 無地リサイクル宅配バッグ HEADS(ヘッズ)

    無地リサイクル宅配バッグ

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    699税込769
    1パック(50枚)
    4日以内出荷
    仕様リサイクル原料配合 粘着テープ・開封ミシン目付厚さ(mm)0.06タイプマチなし素材ポリエチレン(ソフト複合)
  • ニューポリ規格袋0.06 福助工業

    ニューポリ規格袋0.06

    福助工業
    599税込659
    1袋(50枚)
    当日出荷
    材質LDPE形状平袋透明適合規格食品衛生法適合
  • スキップキッズPEバッグ HEADS(ヘッズ)

    スキップキッズPEバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    879税込967
    1パック(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    ペットグッズはもちろんのこと、子供服やファンシー雑貨などお子様に人気の商品を入れるのにぴったりのアイテムです。
    材質ポリエチレン(ハード)入数(枚)100
  • ウサクマPEバッグ HEADS(ヘッズ)

    ウサクマPEバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    989税込1,088
    1パック(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    うさぎとくまのキャラクターがのぞき込んでいるような大きなイラストが、アピール力抜群!お子様に人気なので、ベビーキッズ向けの衣料品店様やおもちゃ屋さんなどで活躍するアイテムです。
    仕様片面デザイン材質ポリエチレン(ハード)入数(枚)100
  • ハンドインパルス テクノインパルス

    ハンドインパルス

    テクノインパルス
    17,980税込19,778
    1台(2mm×500mm)
    当日出荷
    シール幅50センチ。米袋よりも大型の袋や、奥行き・幅広のフィルムなどの業務用シールや包装に最適です。平らな作業台の上で 付属のシリコンスポンジを下に敷いて押し付けてシールします。幅広の袋やフィルムを何カ所かでシールする、ヒートシーラーをスライドさせて長いシールをする、などが簡単にできます。シーラーの幅が長いので、本体つなぎ補強部を両手でしっかりと押さえて操作してください。シール時間は0.4 - 1秒と簡単です。
    セット内容ハンドインパルスT-50本体、下敷き用シリコンスポンジ(幅3.5cm/長さ65cm)、フッ素樹脂テープ2.5m巻寸法(mm)72×530×20質量(g)320電圧(V)100電力(W)500シール長さ(mm)500シール幅(mm)2機能溶着
  • ハンドインパルス テクノインパルス

    ハンドインパルス

    テクノインパルス
    8,998税込9,898
    1台(2mm×300mm)
    当日出荷
    シール幅30センチ。幅広シールを必要とする業務用包装に最適です。平らな作業台の上で 付属のシリコンスポンジを下に敷いて押し付けてシールします。長い一枚のフィルムを何カ所かでシールする、ヒートシーラーをスライドさせて長いシールをする、などが簡単にできます。片手でも操作が簡単で、シール時間も0.5 - 1秒と簡単です。
    セット内容ハンドインパルスT-30本体、下敷き用シリコンスポンジ(幅3.5cm/長さ35cm)、フッ素樹脂テープ2.5M巻寸法(mm)72×330×20質量(g)240電圧(V)100電力(W)300シール長さ(mm)300シール幅(mm)2機能溶着
  • SKハイストライプ 信越工業

    SKハイストライプ

    信越工業
    43,980税込48,378
    1セット(12本)
    8日以内出荷
    結束機用PEテープ
    材質ポリエチレン質量(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディラップ詰替 黒 三友

    ハンディラップ詰替 黒

    三友
    819税込901
    1個
    当日出荷
    結ばす巻くだけらくらく結束!!。荷造り用ラップフィルム。黒い厚手タイプのフィルムで中身が見えにくい。雑誌、新聞、ボトルなどの梱包、荷物の色分けに
    用途新聞・雑誌・細長い物(ホース・ケーブル等)の結束に材質ポリエチレン幅(mm)100長さ(m)150厚さ(μm)20繰り返し・詰め替え対応
  • 気化性防錆紙 錆ニック じゃばら ヒサゴ

    気化性防錆紙 錆ニック じゃばら

    ヒサゴ
    1,198税込1,318
    1袋
    当日出荷から5日以内出荷
    金属製品を錆びにくくする気化性防錆紙(きかせいぼうせいし)です。気化性防錆剤が塗工された特殊な紙で、金属製品を「包む」あるいは密封容器に「同梱する」ことで、気化した薬剤が金属製品に皮膜を作り、錆の原因となる水分や酸素の侵入を防ぎます。じゃばら折りでつながった用紙にミシン目が入っているため、必要な長さに切り離して長いものから小さいものまで、様々な長さ・サイズの金属製品に対応可能。長く広げてもカールしにくく、未使用分は折りたたんで保管できます。保管袋にもなるチャック付きアルミ箔袋入り。金属製品の保管・輸送時の防錆対策におすすめです。
    材質防錆紙(クラフト)寸法(mm)210×228(最大210×11.4m)防錆可能年月包んで使用する場合 :6~12ヶ月程度、同梱して使用する場合:12~36ヶ月程度RoHS指令(10物質対応)対応金属対応非常に効果あり:鉄鋼・銅・黄銅・りん青銅、効果あり:ブリキ・クロム・ニッケル、悪影響があるため使用不可:亜鉛
  • バーコードリーダー サンワサプライ

    バーコードリーダー

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    SIAAの抗菌に対応しており、病院などでの使用におすすめです。手にフィットしやすい大きさで持ちやすいバーコードリーダーです。QRコードなどの2次元コードの読み取りに対応しています。JANやCODE39、NW-7(CODABAR)などの1次元コードに対応しています。パソコンやスマートフォンの画面に表示されたコードの読み取りも可能です。Bluetoothでの接続なのでPC以外にもスマートフォンやタブレットでの使用も可能です。オプションコードを使用することでチェックディジットやスタート・ストップキャラクタの表示/非表示などのカスタマイズが可能です。日本語QRコードの読み取りに対応しています。
    仕様PCS値:0.2適合規格Bluetooth 4.2対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11、iOS 15~10、iPadOS 15~13、Android 12~8対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種保護等級IP42光源White LED消費電流(mA)240(動作時)、90(待機時)バッテリーリチウムイオン電池動作時間約14時間(充電時間は約4時間)通信距離(m)70~100(屋外環境)※使用環境によって異なります。対応コード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、GS1-128、GS1 Databar、ITF-6、ITF-14、【2次元】QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、日本語QRコードフレームスピード(fps)120商品タイプワイヤレス読取深度(mm)EAN13 (@13mil):30~270、UPC (@13mil):40~250、Code39 (@5mil):30-100、Code39 (@20mil):80-400、QR Code (@20mil):20-200、PDF417 (@6mil):30-90、Datamatrix (@10mil):40-100読取角度(°)(ピッチ)60、(スキュー)70、(チルト)360読取方式CMOS
  • 手抜きポリ袋 DXハンディバッグ HEIKO

    手抜きポリ袋 DXハンディバッグ

    HEIKO
    2,698税込2,968
    1パック(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    フィルム材質が厚み0.05mmの手抜きタイプのポリ袋です。「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記すると共に、買い物客に有償でお渡しすることも考慮してパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。DXシリーズは厚口で中身が透けにくくなっています。
    仕様表記入り種別片面印刷材質HDPE 乳白原反厚さ(mm)0.05ローザ種類手抜き袋入数(枚)100印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。
  • カラータイ SWAN(シモジマ)

    カラータイ

    SWAN(シモジマ)(1件のレビュー)
    859税込945
    1パック(1000本)
    当日出荷
    ひねってポリ袋などの口を留めるのに使用します。1000本入の業務用パック。
    材質PET幅(mm)4ゴールド
  • 麻ひも〈5m〉1本 Φ4mm アーテック[学校教材・教育玩具]

    麻ひも〈5m〉1本 Φ4mm

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    46税込51
    1本
    当日出荷
    荷物の梱包や農作業・園芸、工作などに最適。荷物の梱包や植物の誘引、工作での材料など多岐にわたり使用可能です。天然素材の丈夫な麻ひもです。ちょっと使いに便利な5m。材質:麻。サイズ:Φ4mm×5m。セット内容:本体×1
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質長さ(m)5太さ(Φmm)4
  • パラメイトロープ TAKAGI(高儀)

    パラメイトロープ

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    479税込527
    1本(15m)
    当日出荷
    レジャーの際にも役立つパラコード 様々な用途で使用が可能
    用途各種仮止め、荷締めに材質ナイロン長さ(m)15ロープ張力(kg)約250太さ(Φmm)4
  • デリバリーパック 完全密封 再剥離 全面糊 透明 パピルスカンパニー

    デリバリーパック 完全密封 再剥離 全面糊 透明

    パピルスカンパニー
    1,798税込1,978
    1束(100枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。再剥離糊を使用しているので、きれいに剥がすことができます。上側のフィルムに「このパックはゆっくりはがすときれいにはがすことができます。※貼る材質によってはがれにくい場合があります。」という文字が印刷されています。
    用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレンタイプ完全密封・再剥離糊・全面糊厚さ(μm)50表示内容透明 再剥離文字RoHS指令(10物質対応)対応
  • 定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム

    定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)

    エフケイシステム
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷
    LEDライト調光機能搭載 液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応 もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能 物体検知モードを搭載 携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
    仕様PCS値:30%以上材質ABSプラスチック使用温度範囲(℃)0~50光源illumination: 6500K LED消費電流(mA)作動時:150/スタンバイ時:80解像度イメージセンサー:640×480 pixel使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと)入力電源(V)DC5±5%ケーブル種類ストレート読取深度(mm)0-120(Code128_10mil)/5-40(QR_15mil)※PCS90%読取角度(°)Roll:360、Pitch:±50、Yaw:±50落下耐久(m)1.5からコンクリート面に自然落下し正常動作
  • ワイヤレス2次元バーコードスキャナ honeywell

    ワイヤレス2次元バーコードスキャナ

    honeywell
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    全方向読み取り、3年保証(バッテリーは1年)
    付属品スキャナ本体、通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N)、リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着)、接続ケーブル規格FCC Part 15 ClassB、 CE湿度(%RH)~95(結露なきこと)通信方式2.4-2.5GHz充電時間4.5時間(ACアダプタ使用)照度(Lx)0~100000保証期間3年(バッテリ1年)防塵・防滴IP40安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1動作時間14時間(満充電時)動作温度(℃)【本体】充電中:5~40・未充電時:0~50/【クレードル】充電中:5~40・未充電時:0~50保管温度(℃)本体:-40~60・クレードル:-40~70RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth4.2通信距離(m)10読取方式エリアイメージャー(1040×720px)イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px)ESD保護空中放電 ±12kV/接触放電 ±8kV
  • 樹脂製バックル TRUSCO

    樹脂製バックル

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。 平ベルトを自由自在に加工できます。
    用途鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。平ベルトを自由自在に加工できます。
  • エアークッションフィルム バブル アスウィル

    エアークッションフィルム バブル

    アスウィル
    8,598税込9,458
    1本(200m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
    用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×400本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)20
  • 荷札シール 大容量(200片入) ササガワ

    荷札シール 大容量(200片入)

    ササガワ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(200枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    送り主の『想い』が伝わるシール!荷物にペタっと最後の仕上げ! いつもの荷札が特別なお届けものに変わります。 ちょっとした心づかいが相手側に届きます。 安心の日本製!
    材質コートタック紙入数1冊(200片)/4片×50シート
  • プラスプラスBOXキッチンポリ袋 オルディ

    プラスプラスBOXキッチンポリ袋

    オルディ(1件のレビュー)
    339税込373
    1箱(140枚)ほか
    当日出荷
    ロール式にすることにより、バラけず簡単に1枚ずつサッと取り出せます箱入りなので引き出しの中や、冷蔵庫のフォルダー内への収納がスッキリ、簡単に収納できます
    半透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッチ袋 オルディ

    プッチ袋

    オルディ(1件のレビュー)
    129税込142
    1袋(50枚)
    当日出荷
    食品の保存、冷凍、解凍、レジャーなどに使えるポリ袋
    透明
  • PPテープ玉巻 アイネット

    PPテープ玉巻

    アイネット(1件のレビュー)
    209税込230
    1巻(150m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    柔らかく結びやすいテープタイプの梱包紐です。
    用途荷造り、結束などに最適です。
  • テンショナー PPバンド用 モノタロウ

    テンショナー PPバンド用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    余分なPPバンドをカット出来、引き締め・切断が1台で作業できます。 簡単に、締め付けの出来る便利な増し締め用引き締め機です。 レバーを握り、上下のクランパーでバンドを挟んで、テンショナーを手前に引いてバンドを引き締めます。
    用途PPバンドの引き締め・切断に。適合PPバンド種別き締め・切断寸法(mm)40×205×90適合バンド幅(mm)12~16販売区分業務用
  • ゴムバンド NO16 サンフレイムジャパン

    ゴムバンド NO16

    サンフレイムジャパン(1件のレビュー)
    219税込241
    1個(75g)
    当日出荷
    切幅が一般的な輪ゴムより幅広くしっかり結束でき、切れにくい輪ゴムです。 内径38mm、折径60mm、切幅1.3mm
    番手No.16
  • SKテープ(ハードタイプ) 信越工業

    SKテープ(ハードタイプ)

    信越工業(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1セット(5巻)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    あらゆる結束に大活躍のPP延伸協力テープです。 柔軟性があり結びやすいひもです。 軽いので作業能率をアップさせてくれます。 水に強く、濡れても強度が変わりません。 1巻ポリ袋入れで商品が汚れません。
    用途野菜・古紙・材木などの結束に、商品ごとの色分けに、引っ越し時の荷物の結束にRoHS指令(10物質対応)対応
  • エスコ 25mmバックル(プラスチック製) エスコ

    エスコ 25mmバックル(プラスチック製)

    エスコ(3件のレビュー)
    470税込517
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様両端にアジャスター機能付き材質ポリアセタール樹脂外寸(mm)35×66適合バンド幅(mm)25
  • LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 SWAN(シモジマ)

    LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋

    SWAN(シモジマ)
    369税込406
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    厚み20ミクロンの薄口シリーズです。フックに吊り下げて1枚ずつ引きだす紐付きタイプです。
    タイプ紐付入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品