カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ストレッチフィルム(230)
- 梱包機器(105)
- 緩衝材(641)
- 包装紙・防錆紙(184)
- ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒(422)
- 荷札・デリバリーパック(179)
- さげ手・手提げホルダー(24)
- 封函機・封箱針(10)
- 袋(965)
- ヒーティングガン・シュリンク用品(180)
- 袋用シーラー(2,333)
- バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄(125)
- ストッパー(PPバンド用)・シール(44)
- 各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター(66)
- 梱包用作業用品・工具(143)
- 小型結束機(148)
- バーコードリーダー(615)
- ロープ、ヒモ(2,276)
- 輪ゴム・ゴムバンド(246)
- 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)(628)
- モバイルターミナル(329)
- 梱包用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(124)
- 富士インパルス(1,919)
- エスコ(736)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
- ユタカメイク(589)
- unitech(214)
- TRUSCO(209)
- 福助工業(173)
- 三友(159)
- エム・デー・エス(153)
- まつうら工業(146)
- HEIKO(141)
- cotta(133)
- 宮島化学工業(117)
- セイニチ(生産日本社)(114)
- SURE(石崎電機製作所)(100)
- 中央化学(99)
- WURTH ELEKTRONIK(90)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](78)
- IGO(75)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
40ページ目: 梱包用品
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

熱風加工機アタッチメント・収縮チューブ用(スプーンノズル)
SURE(石崎電機製作所)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷収縮チューブ用(スプーンノズル)種別スプーンノズル適合PJ-206A1/208A1/210A/214A/218Aトラスコ品番127-8274質量(g)58備考サプライ品アズワン品番5-5327-01RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤ ストレッチフィルム 18ミクロン
司化成(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(6巻)当日出荷梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 防水、防塵、汚れ防止に最適。種別フィルム材質ポリエチレン粘着性片面粘着RoHS指令(10物質対応)対応
パチック
クレハ¥229税込¥2521パック(2個)ほか当日出荷片手でパチッと簡単に開け閉めできる袋用ワンタッチクリップです。S・M・Lの3サイズで、厚みのある袋から薄い袋までしっかり留まります。冷凍庫から電子レンジまで、耐久性に優れているためくり返し使えます。
PPロープ
三友¥379~税込¥417~1個翌々日出荷から4日以内出荷ポリプロピレン製のロープです。荷作り・結束用に最適です。表面を熱処理しているので、どこを切ってもばらばらになりません。用途荷物の固定・梱包用。材質ポリプロピレン
免税店用ポリ袋
伊藤忠リーテイルリンク¥1,998~税込¥2,198~1袋(50枚)当日出荷剥がすと元の状態には戻らず文字が残る為、開封や改ざん跡を容易に発見できます。用途免税対象となる消耗品等を販売する際に。材質LDPE種類平袋(テープ付)入数(枚)50持ち手なし
無線式(Bluetooth) 一次元バーコードリーダー
エフケイシステム¥25,980~税込¥28,578~1個ほか当日出荷から7日以内出荷見通し最大70mの通信距離 バイブレーション機能搭載 医療規格バーコードGS1 Databar対応 メモリーモードで通信範囲外でも作業可能材質ABS プラスチック質量(g)146(バッテリーを含む)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185.48×66.57×90.83光源赤色 LEDインターフェーススキャナー【本体】Bluetooth5.0 HID / SPP スレーブモード、USB ドングル:USB-HID / USB-COMバッテリーリチウムポリマー 3.7V 1050mAh消費電力(mA)【スタンバイ時】168【動作時】210使用環境温度(℃)【動作温度】0~40【保管温度】-20~60通信距離【無線】見通し70m(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。)充電時間(時間)4耐衝撃性1.5m からコンクリートに自然落下し正常動作スキャン方式最大 270 スキャン / 秒インジケータビープ音 /LED/バイブレーション最小分解能4 mil使用湿度範囲(%RH)10~90(結露しないこと)
封緘機 帯鉄用 KK110型 帯鉄用
小島鋼業¥13,980税込¥15,3781台当日出荷帯鉄用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。厚さ0.8ミリまでの帯鉄に使用できる様に強力に主要部分が全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。トラスコ品番646-7263全長(mm)450バンド厚さ(mm)0.6~0.8適合バンド幅(mm)19適合バンド帯鉄シール厚(mm)0.6
綿ロープ(綿混紡)
名古屋製綱¥4,998~税込¥5,498~1巻4日以内出荷から8日以内出荷環境にもやさしい素材で、手触りもソフト。インテリアにも使用されています。綿混紡です。用途インテリアやその他陸上用全般色白
無地緩衝材付宅配ペーパーバッグ
HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1パック(10枚)4日以内出荷仕様エア緩衝材・粘着テープ・開封テープ付タイプマチなし素材紙厚さ(g/m2)90
平テープ極厚手
宮島化学工業(2件のレビュー)¥749税込¥8241個翌々日出荷農家のひもシリーズ、風に強く屋外作業での誘引に最適、強度抜群!。従来品の2倍の厚さ(約40ミクロン)。ハウスバンドより強度は無いが低摩擦により農業用フイルムの破損が少ない。紫外線劣化にも強い。一般的な製品より強度も2倍あり丈夫、(標準引っ張り強度約60kgf)。切り口が縦割れ少なく製造物に対しての異物混入が防げる用途引越荷物や機械、部品など資材の結束や梱包/農作物の誘引や資材の結束作業/トンネルマルチフイルムの押えヒモ/葉物野菜の収穫梱包作業。木材・板材の結束作業/倉庫パレット荷物の仮押さえ(ハチマキ)。バラや花木の結束作業など材質ポリエチレン幅(mm)約50色ホワイト長さ(m)約250厚さ(μm)40
手抜きポリ袋 ハンディバッグ
HEIKO(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(100枚)当日出荷から3日以内出荷可愛い動物柄の手抜きポリ袋です。子供向けのイベントなどでの配布用におすすめです。バイオマス成分は配合されておりません。 。穴から下の高さは多少前後する場合があります。入数:100枚。両面印刷。表面エンボス加工あり材質HDPE 着色原反厚さ(mm)0.03色クリア種類手抜き
共和 たばね バンド #18×3
CST×ミリオン¥179税込¥1971袋(5本)当日出荷輪ゴムにヘッドとタブが付いていることで、たばねやすさと外しやすさを可能にしたバンドです。巻きつけてヘッドをひっかけるだけで簡単にたばねることができます。タブをひっぱることで簡単にはずすことができます。何度もたばねたり、はずしたりする際は便利です。アイデア次第で様々な使い方が可能です。色は全5色、単色タイプと5色ミックスタイプがあります。用途コード類・文具・キッチン用品・手芸・園芸・釣具・アウトドア用品の整理に。巻きつけて目印用として。トラスコ品番858-0833材質天然ゴム厚さ(mm)1.1色5色ミックス(ピンク・オレンジ・ライトグリーン・ライトブルー・ホワイト)番手#18×3折径(mm)70切り幅(mm)3![作品収納バック大不織布製 薄桃 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44839998-230829-02.jpg)
作品収納バック大不織布製 薄桃
アーテック[学校教材・教育玩具]¥91税込¥1001枚当日出荷軽くて丈夫な肩掛けできる不織布バッグ。両サイドの3列熱圧着に加え、持ち手の付け根にも熱圧着補強を施している耐荷重15kgの不織布バッグです。持ち手が長いため肩掛けで使用することができます。4切画用紙や、A2サイズの用紙を折らずに入れられるサイズです。水性・油性ペン、色鉛筆、クレヨンで絵を描くことができる素材のため、イベント等での活用にもおすすめです。豊富なカラー展開のあるシリーズです。材質:不織布(ポリプロピレン)。サイズ:455×655mm用途イベントの配布袋・エコバッグ・ノベルティやワークショップ用として。セット内容本体×1材質不織布寸法(mm)455×655色薄桃種類手提げ袋入数(枚)1
発泡クッションシート小巻 300mm×50m 1巻
酒井化学工業¥1,398税込¥1,5381巻9日以内出荷発砲クッションタイプの梱包材。壊れやすいものを梱包・発送する際におすすめ。別売りで収納に便利な箱入(4114-7085)もございます。材質ポリエチレン厚さ(mm)1寸法(幅Wmm×長さLm)300×50アズワン品番65-0364-63
ポリプロピレン製自動結束機用撚紐”タイパーL”
積水化学工業¥5,198~税込¥5,718~1巻当日出荷自動結束機用に設計されたポリエチレン製撚紐です。強度、作業性に優れ、トラブルもなく能率アップに繋がります。用途雑誌などの印刷物の結束。ボルト・鉄管の結束材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2
マジックバンド
ユタカメイク¥289~税込¥318~1袋(4本)当日出荷両面タイプで簡単に結束出来ます。用途コードやケーブルの結束に。仕様両面タイプ材質フック側:ポリエチレン、ループ側:ナイロン1袋入数(個)4
トパック規格袋
オザックス¥149~税込¥164~1冊(100枚)ほか7日以内出荷食品衛生法適合品であり直接接触しても安心です。用途外食、小売、食品工場、メディカル、農場、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード種類平袋入数(枚)100
ポリエチレンロープ 6mm×55m
近江屋ロープ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷軽量かつ耐水性・耐候性良し。獣害防止ネット等50m長のネットをかがるのに最適。支線用ロープとして。その他、カットしていろいろな用途に使用可能。手軽な55m巻のコンパクトサイズ。用途農園芸用、獣害防止ネット用、支線用、漁業用、インテリア用などロープ径(Φmm)6
RP902 Bluetooth接続UHF帯RFIDポケットリーダー/ライター
unitech¥39,980税込¥43,9781個当日出荷UHF帯のポケットサイズRFIDリーダー/ライターです。一度の充電で、12時間以上の動作時間、75000回のスキャンが可能です。 交換可能なバッテリを搭載し、小売店の店舗、サービス業、ヘルスケア、および薬局等さまざまな現場での長時間運用に対応します。 購入後、すぐに使えるAndroid端末用RFIDアプリ”TagAccess”をメーカーHPにて無償公開しています。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容RP902本体、USB ケーブル、バッテリ質量(g)112.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×24/42インターフェースUSB タイプCバッテリーリチウムバッテリ、交換可能、充電式バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP65保存温度範囲(℃)-20~60バッテリー容量(mAh)1150各種認証TELECBluetoothBluetooth 5.0 (HID/SPP/BLE)動作温度範囲(℃)-10~50商品タイプRFID落下耐久(m)1.2仕様【UHF】EPC global クラス1 Gen2、ISO/IEC 18000-6C 920MHz帯、【静電気放電】+/-8kV エアー放電、+/-4kV 接触放電最大出力24dBm UHF帯 特定小電力対応(LBT: 250mW時13チャンネル)読取1m(250mW時、最大)、タグおよび周囲環境によって読取り可能な距離は変わりますボタン仕様プッシュボタン:3ボタン(トリガ /ファンクション/選択)対応ソフトウェアTagAccess APK (Android用)、unitech RFID SDK for Android (TagAccess用)
エアークッションメーカー3rd
アスウィル¥45,980税込¥50,5781台欠品中アスカ製(aswill)専用フィルムACB/ACMシリーズでピロ―タイプ・バブルタイプの緩衝材を作成できます。 ロール長さ300Mのフィルムや25μm・30μmの厚口フィルムにも対応。 最大9m/分のスピードで製造可能(20μmフィルム時)。 エアーコントローラーで空気量調整可。 スピードは3段階で切替可能(フィルム厚み20・25・30μm切替)。 フィルムの使い終わりが分かるブザーお知らせ機能付き用途エアークッションフィルムに空気を封入するエアークッション製造機適合【フィルム】aswill(アスカ)製ACF~、ACB~全シリーズコード長さ(m)1.5ウォームアップ時間約120秒間
MS852B新エンジン搭載モデル Bluetooth通信接続 ワイヤレス二次元バーコードリーダー USBケーブルクレードル付
unitech¥49,980税込¥54,9781個当日出荷頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852Bがマイナーチェンジを行いました。 1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、1クラス上のスキャン性能を実現しました。 暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い、QRコード対応のBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。 IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。 低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。 通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナークレードル間の無線接続をご利用いただけます。 新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様印刷コントラスト比(PCS):最小20%、落下テスト:2.1mからコンクリート床への落下テスト(スキャナのみ)、ESD保護:8Kコンタクトおよび15Kエアー/テスト後正常動作寸法(mm)178×72×88、(クレードル)88×89×121種類USB ケーブル (PN# 1550-905890G)/RS232 ケーブル (PN# 1550-905891G)/USB タイプ C ケーブル (PN# 1550-905892G)/1スロット充電クレードル (PN#5 000-900064G)/バッテリパック (PN# 1400-900055G)角度(°)±60(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)センサーCMOS センサ/640×400 ピクセル(MS852-2xBBxx-SG)、CMOS センサ/1280×960 ピクセル、ローリングシャッター(MS852-AxBBxx-SG)保護等級IP42照準610nm (MS852-2xBBxx-SG)、610nm, 緑色LED (MS852-AxBBxx-SG)読取(mm)【MS852-2xBBxx-SG】5milCode39:51-162/5milCode128:63-127/6.6milPDF417:63-163/10milPDF417:45-228/13mil100%UPC:50-317/20milCode39:50-495/20milDataMatrix:38-343/20milQRCode:38-279、【MS852-AxBBxx-SG(新エンジン搭載モデル)】5milCode39:61-241/5milCode12871-229/6.67milPDF417:61-203/10milDataMatrix:74-216/100%UPC:46-495/15milQR:30-292/20milQRCode38-292照明ハイパーレッド、660nm (MS852-2xBBxx-SG)、暖白色LED (MS852-AxBBxx-SG)バッテリーリチウムイオン(充電及び交換可能)相対湿度95%(結露無いこと)解像度光学的5.0 mil (Code 39)/6.6 mil (PDF417)寿命1000万回(スイッチ)保存温度範囲(℃)-40~70フォーマット形式プリフィックス、サフィックス、コードID、データ再フォーマット(デ-タ)充電時間(時間)6.5(完全)動作時間40時間以内バッテリー容量(mAh)285照度(Lux)107639プロトコルHIDおよびシリアルポートプロファイル(通信)各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC/NCC/BQBインジケータLED、ビープ音、バイブレータ通信距離(m)100(見通し)動作温度範囲(℃)-10~50
手提げポリ袋15L用
ネクスタ¥139税込¥1531袋(10枚)7日以内出荷柄入りのちょっとオシャレなレジ袋。ショッピングバッグ、プレゼント、おすそわけ用として使えるおしゃれなレジ袋です。2Lのペットボトルが5本入ります。中身が見えにくく、室内用のゴミ袋として使用できます。製品自体、外装袋とも燃やしても有毒なガスは発生しません。(自治体の分別基準に従って処理してください。)種類手提げ袋入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスバーコードスキャナ
honeywell¥41,980税込¥46,1781台当日出荷Voyager 1472gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず 360°全方向より読み取りが可能なワイヤレス・バーコードリーダーです。 1次元バーコードリーダーとして導入後に2次元コードリーダーへアップグレードが可能です。 小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示 されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。付属品スキャナ本体、通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N)、リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着)、接続ケーブル性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)規格FCC Part 15 ClassB、CE通信方式2.4~2.5GH BluetoothインターフェースUSB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485)保証期間3年(バッテリ1年)防塵・防滴IP40(本体)安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用)動作時間14時間(満充電時)使用周囲照度(Lx)0~100000RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothv4.2通信距離(m)10読取方式イメージャーESD保護空中放電:±12kV、接触放電:±8kV
荷造りロープ業務用大巻
紺屋商事¥799税込¥8791巻6日以内出荷PPロープは軽くて強度がある高品質なポリプロピレン製のロープ状のひもです。柔軟性があり溶着されているので切り口がバラけず誰でも簡単に扱いやすい。結束に最適用途荷造り、結束などに
デジタルヒートガン
EVOLUTION(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷RAGE HDG200は、あらゆる熱処理作業時間を大幅に短縮し、作業効率が飛躍的にアップします。 例えば、1~2日かかっていた塗料の乾燥作業や熱収縮チューブによる絶縁作業・プラスチックの 曲げ加工などでも吐出温度50℃~550℃とワイドレンジですので、熱処理加工が必要なあらゆる 加工に便利に使用していただけます。 また、デジタル・操作ボタンを一か所に集約していますので、指1本での操作が可能となっており、 加工状態を見ながら作業していただけます。用途乾燥・剥離・加工などいろいろな加熱作業に温度(℃)吐出:50~550本体質量(kg)0.62表示方式デジタル表示(LCD)流量(L/min)吐出:150~450
MS851B Bluetooth通信接続ワイヤレスレーザースキャナ クレードル付 USB接続モデル
unitech¥39,980税込¥43,9781個当日出荷頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。高性能レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブル接続でご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)スキャナ:178×72×88、クレードル:H86×W88×L121角度(°)スキュー角度:±40、ピッチ角度:±65保護等級IP42光源可視レーザダイオード650nmバッテリー充電式、交換可能最大解像度0.1mm (4 mil)寿命スイッチ:一千万回保存温度範囲(℃)-40~70充電時間(時間)6.5(フル)動作時間30時間以上(新品バッテリ)バッテリー容量(mAh)2850プロトコルHID、シリアルポートプロトコルRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、TELEC、VCCI無線2.4GHz、Bluetooth LE V4.2および Bluetooth 2.1+EDR, クラス1 デュアルモードインジケータLED、ピープ、バイブレータ通信距離(m)100(見通し範囲)動作温度範囲(℃)-10~50スキャンレート100±12 スキャン/秒モデルMS851B ワイヤレスレーザスキャナ、充電クレードル付き、USBケーブル付き、ACアダプタ無し相対湿度(%RH)95(結露無いこと)
一次元バーコードリーダー(USB)
エフケイシステム¥6,298~税込¥6,928~1個ほか当日出荷から7日以内出荷本体重量はわずか 95g! 様々な規格のバーコードに対応する読取性能仕様PCS値:≧45%対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 10 (Macはサポート外)光源(nm)λ=660・可視光Red LED保存温度範囲(℃)-26~60有効読取幅(mm)Max.180( PCS = 90%)プロセッサーマイクロ:32bit動作電流(mA)100~120動作温度範囲(℃)0~50スキャンレートMAX200 スキャン/秒ケーブル形状ストレート
MS840BT/P、MS842P/RP/RB用バッテリ
unitech¥3,598税込¥3,9581個当日出荷MS840/MS842シリーズのワイヤレスバーコードスキャナ用バッテリです。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど種類専用バッテリーRoHS指令(10物質対応)対応
タイヨーマークポリ規格袋(厚み50ミクロン)
タイヨーマーク(中川製袋化工)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1箱(200枚)ほか当日出荷「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明性、開口性、強度に優れたつるつるタイプの袋です。用途食品用、保存用色透明種類平袋RoHS指令(10物質対応)対応
パネルケース弁当箱型
プラダンのヤマコー¥35,980~税込¥39,578~1個6日以内出荷から11日以内出荷展示会、イベント、研修会、プレゼンテーションなどで必要になるパネルは薄くて大きいので、どのように梱包していいのかわからない、その都度、紙ダンボールで梱包するのが手間、安全に運送できるか不安という声に応えて、軽量で丈夫なプラスチック段ボールで専用のパネルケースを製作しました。弁当箱型の形状ですので、現場で広げて収納しやすくなっております。用途看板、額縁パネルなどの輸送、運搬、保管材質ポリプロピレン形状C(弁当箱型)色グレー内寸高さ(mm)60仕様5枚用外寸法・高さ(mm)80






















![作品収納バック大不織布製 薄桃 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44839998-230829-02.jpg)