梱包用品 :「ぼうせいし」の検索結果

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気化性防錆紙 アドパック GK-7(M) アドコート 動画あり
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。 鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。 JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。 対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。
用途鉄鋼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用) アドコート 動画あり
コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。紙に含浸されている防錆剤が気化して、金属表面に「防錆被膜」を形成します。RoHS、Reach対応です。開梱後の製品の洗浄も不要です。
用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。 材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用) 形状シート 防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月) 品質保持期間未開封3年間品質保持 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。 ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。
用途鉄・非鉄金属(亜鉛メッキ・クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)の保管 材質クラフト紙+気化性防錆剤 形状シート 使用温度範囲(℃)-10~80 使用期限未開封:2年(防錆期間は6~12ヵ月)、開封後:6~12ヵ月
1セット(20枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

気化性防錆紙 アドパック TK-610(M) アドコート 動画あり
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途長期鉄鋼用 仕様鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。 その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。 材質60g防錆用クラフト 有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月(ポリ袋にて一緒に密封梱包した場合12~36ヶ月) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気化性防錆紙 アドパック CK-6(M) アドコート 動画あり
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途銅・銅合金用 仕様銅に対して抜群の防錆力があります。JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。 その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。 材質60g防錆用クラフト 有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月(ポリ袋にて一緒に密封梱包した場合12~36ヶ月) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)ほか
4,598 税込5,058
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS-Z1535(H形・S形・EL形)、JIS-Z0321(2種)適合の気化性防錆紙です。強い防錆力で金属製品をサビから守ります。 本製品をポリ袋やコンテナボックスに入れ、密閉するだけで防錆効果が得られます。 マイクロミシン目入りなので、使いたいサイズに簡単にカットが出来ます。 防錆効果が損なわれにくいチャック付きアルミ蒸着袋入りなので保管に便利です。 日本製。
用途鉄・非鉄金属(クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)のサビ防止に 仕様ミシン目入り 材質クラフト紙+気化性防錆材 形状シート 防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月) 品質保持期間未開封2年間品質保持 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1袋(20枚)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TP-810(M) 気化性防錆紙 アドパック TP-810(M) アドコート 動画あり
クラフト紙に気化性防錆剤を塗工した長期保管タイプの気化性防錆紙です。 主にカッターや包丁などの刃物や鉄鋼、自動車、各種機器などあらゆる用途に広く使用。 JIS Z 1535 に規定された試験に合格
用途長期鉄鋼用 材質75g防錆紙用中性クラフト 質量(kg)10 防錆可能年月10~14ヶ月 ロール直径(mm)Φ135 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
25,980 税込28,578
当日出荷

気化性防錆紙 アドパック SK-7(M) アドコート 動画あり
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途鉄・非鉄共用 仕様鉄・非鉄金属全般に気化性防錆力があります。JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。 その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。 材質75g防錆用クラフト 有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄及び鋳鉄部品の防錆保管に最適。 コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能。 海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時迄併用で防錆可能(約1年間)。
用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。 材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物
1袋(100枚)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

GP-7(M) 気化性防錆紙 アドパック GP-7(M) アドコート 動画あり
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途鉄鋼用 仕様鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。 その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。 材質75g防錆用クラフト 有効期限(年)未開封/3年梱包後/12~36ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
当日出荷

SP-7(M) 気化性防錆紙 アドパック SP-7(M) アドコート 動画あり
鉄・非鉄金属(銅・黄銅、りん青銅、ブリキ)や亜鉛メッキ、クロムメッキ、ニッケルメッキに対する防錆力はもちろんのこと、プラスチック類への悪影響が少ない。 JIS Z 0321 に規定された試験に合格。
用途鉄・非鉄共用 材質75g防錆紙用中性クラフト+PEラミ 質量(kg)11 防錆可能年月12~36ヶ月 ロール直径(mm)Φ145 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
24,980 税込27,478
当日出荷

JIS-Z1535(H形・S形・EL形)適合の気化性防錆紙です。強い防錆力で金属製品をサビから守ります。 本製品をポリ袋やコンテナボックスに入れ、密閉するだけで防錆効果が得られます。 マイクロミシン目入りなので、使いたいサイズに簡単にカットが出来ます。 防錆効果が損なわれにくいチャック付きアルミ蒸着袋入りなので保管に便利です。 日本製
用途鉄鋼製品、機械部品等のサビ防止に 仕様ミシン目入り 材質クラフト紙+気化性防錆材 形状シート 防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月) 品質保持期間未開封2年間品質保持 取扱説明書(0.6MB)
1袋(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散されます。 優れた密着性を発揮し、形状・種類の異なる機械の同時梱包が可能。 ロールが小さく軽量の為、一人での扱いが可能です。 鉄コイルや一般部品への機械巻も可能です。 結露しても錆びないというゼラスト成分の特徴ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。 安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切使用されておりません。
用途金型、機械装置、部品の防錆包装。 主に輸出、輸送時。 トラスコ品番270-8116 材質/仕上酢酸ビニール(粘着層)+ゼラスト添加物+ポリエチレン 質量(kg)3.2
1本
10,980 税込12,078
当日出荷


アドフィルム(チャック付ポリ袋入鉄鋼用防錆紙) アドコート 動画あり
コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。防錆紙がポリ袋の中にセットされているので、すぐご使用になれます。
用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。鉄鋼製品のサビ防止(特に気象条件の激しい輸出、表面処理前や組立て前の一時保管) 材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用) 形状チャック付きポリ袋入りシート 質量(kg)1(袋) 防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月) 品質保持期間未開封3年間品質保持 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(60枚)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫な厚口タイプのハトロン半才判です。
材質クラフト紙 質量(g/枚)22 メーカー商品コード002101010
1パック(100枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KPBH003 錆ニック 気化性防錆紙 鉄・非鉄用 刃物用 桜 ヒサゴ 動画あり
金属製品を錆びにくくする気化性防錆紙(きかせいぼうせいし)です。気化性防錆剤が塗工された特殊な紙で、金属製品を「包む」あるいは密封容器に「同梱する」ことで、気化した薬剤が金属製品に皮膜を作り、錆の原因となる水分や酸素の侵入を防ぎます。合羽橋道具街の包丁専門店と共同考案した、和柄入りの刃物用防錆紙です。
用途『桜』は、五穀豊穣や繁栄への祈りが込められた縁起の良い伝統的な文様の一つで、日本らしさが伝わるためインバウンド需要にもおすすめです。外国人観光客の方や幅広い方にお使いいただけるように、包み方の説明図や日本語・英語併記の注意書き付き。一般的な包丁を包みやすいA4サイズで、遮光性や酸素バリア性の高いチャック付アルミ箔袋は、そのまま保管袋として使用できます。 材質防錆紙(クラフト) サイズA4(210×297mm) 防錆可能年月包んで使用する場合 :6~12ヶ月程度、同梱して使用する場合:12~36ヶ月程度 RoHS指令(10物質対応)対応 金属対応非常に効果あり:鉄鋼・銅・黄銅・りん青銅、効果あり:ブリキ・クロム・ニッケル、悪影響があるため使用不可:亜鉛
1袋(20枚)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

KPBH001 錆ニック 気化性防錆紙 鉄・非鉄用 刃物用 青海波 ヒサゴ 動画あり
金属製品を錆びにくくする気化性防錆紙(きかせいぼうせいし)です。気化性防錆剤が塗工された特殊な紙で、金属製品を「包む」あるいは密封容器に「同梱する」ことで、気化した薬剤が金属製品に皮膜を作り、錆の原因となる水分や酸素の侵入を防ぎます。合羽橋道具街の包丁専門店と共同考案した、和柄入りの刃物用防錆紙です。
用途『青海波』は、平和への願いが込められた縁起の良い伝統的な文様の一つで、日本らしさが伝わるためインバウンド需要にもおすすめです。外国人観光客の方や幅広い方にお使いいただけるように、包み方の説明図や日本語・英語併記の注意書き付き。一般的な包丁を包みやすいA4サイズで、遮光性や酸素バリア性の高いチャック付アルミ箔袋は、そのまま保管袋として使用できます。 材質防錆紙(クラフト) サイズA4(210×297mm) 防錆可能年月包んで使用する場合 :6~12ヶ月程度、同梱して使用する場合:12~36ヶ月程度 RoHS指令(10物質対応)対応 金属対応非常に効果あり:鉄鋼・銅・黄銅・りん青銅、効果あり:ブリキ・クロム・ニッケル、悪影響があるため使用不可:亜鉛
1袋(20枚)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

KPBH002 錆ニック 気化性防錆紙 鉄・非鉄用 刃物用 松 ヒサゴ 動画あり
金属製品を錆びにくくする気化性防錆紙(きかせいぼうせいし)です。気化性防錆剤が塗工された特殊な紙で、金属製品を「包む」あるいは密封容器に「同梱する」ことで、気化した薬剤が金属製品に皮膜を作り、錆の原因となる水分や酸素の侵入を防ぎます。合羽橋道具街の包丁専門店と共同考案した、和柄入りの刃物用防錆紙です。
用途『松』は、不老長寿・繁栄の象徴とされてきた縁起の良い伝統的な文様の一つで、日本らしさが伝わるためインバウンド需要にもおすすめです。外国人観光客の方や幅広い方にお使いいただけるように、包み方の説明図や日本語・英語併記の注意書き付き。一般的な包丁を包みやすいA4サイズで、遮光性や酸素バリア性の高いチャック付アルミ箔袋は、そのまま保管袋として使用できます。 材質防錆紙(クラフト) サイズA4(210×297mm) 防錆可能年月包んで使用する場合 :6~12ヶ月程度、同梱して使用する場合:12~36ヶ月程度 RoHS指令(10物質対応)対応 金属対応非常に効果あり:鉄鋼・銅・黄銅・りん青銅、効果あり:ブリキ・クロム・ニッケル、悪影響があるため使用不可:亜鉛
1袋(20枚)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

気化性防錆紙 錆ニック じゃばら ヒサゴ 動画あり
金属製品を錆びにくくする気化性防錆紙(きかせいぼうせいし)です。気化性防錆剤が塗工された特殊な紙で、金属製品を「包む」あるいは密封容器に「同梱する」ことで、気化した薬剤が金属製品に皮膜を作り、錆の原因となる水分や酸素の侵入を防ぎます。じゃばら折りでつながった用紙にミシン目が入っているため、必要な長さに切り離して長いものから小さいものまで、様々な長さ・サイズの金属製品に対応可能。長く広げてもカールしにくく、未使用分は折りたたんで保管できます。保管袋にもなるチャック付きアルミ箔袋入り。金属製品の保管・輸送時の防錆対策におすすめです。
材質防錆紙(クラフト) 寸法(mm)210×228(最大210×11.4m) 防錆可能年月包んで使用する場合 :6~12ヶ月程度、同梱して使用する場合:12~36ヶ月程度 RoHS指令(10物質対応)対応 金属対応非常に効果あり:鉄鋼・銅・黄銅・りん青銅、効果あり:ブリキ・クロム・ニッケル、悪影響があるため使用不可:亜鉛
1袋
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気化性のある防錆剤を専用紙に含浸塗工した製品です。金属製品を包装するだけで錆止め効果が得られます。
用途鉄鋼、鉄鋼コイル、鋼板、線材、パイプ、自動車、産業機械、輸送機械、精密機器、電子・通信・計測機器、建築・建設金物、工具類などの金属部品の保管・輸送時の防錆用途 材質60g/m2 クラフト紙 種類ロールタイプ
1箱(2本)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属(鉄系)製品の保護として防錆効果3年持続。 糸入りの為強度があります。 金属等金属保管場所のシート、カバー、金属部品入れ袋、輸出用梱包材等に
1枚
4,560 税込5,016
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気化性のある防錆剤を専用紙に含浸塗工した製品です。金属製品を包装するだけで錆止め効果が得られます。
用途鉄鋼、鉄鋼コイル、鋼板、線材、パイプ、自動車、産業機械、輸送機械、精密機器、電子・通信・計測機器、建築・建設金物、工具類などの金属部品の保管・輸送時の防錆用途 材質60g/m2 クラフト紙 種類シートタイプ
1箱(100枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

王子エフテックス防錆紙
防錆紙は包装するだけで防錆効果を得ることができ、又防錆剤が適度な気化性を有するため洗浄等の工程を経ずすぐに使用可能です。王子グループでは1962年に防錆紙の製造販売に着手し依頼半世紀にわたる信頼と実績があります。
用途金属製品の防錆
1本ほか
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります