梱包用品 :「エアーカッター」の検索結果

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2個)
1,998 税込2,198
8日以内出荷

電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。エアキャップが箱の中でロール状になっているので、必要な長さだけを使えて、無駄がありません。専用カッター付き。
用途オフィス内やショップでの軽梱包作業 付属品専用カッター ピンク ケース寸法(mm)W315×D440×H430 アズワン品番65-0451-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

エアキャップが箱の中でロール状になっているので、必要な長さだけをひっぱり出して使え、無駄がありません。 専用カッターもついています。 箱入りタイプですので汚れにくく、最後まできれいにお使いいただけます。また使わない時の置き場にも困りません。 外箱は取っ手付きで持ち運びや移動に便利な上、キャップの巻き戻りを防ぐ構造になっております。
用途オフィス内やショップでの軽梱包作業に適した、エアキャップです。 付属品専用カッター 質量(g)810 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)340×300×300 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


緩衝材ロールスタンド モノタロウ 動画あり
エアクッション・シート等の様々なシート類が、一人で手軽に取り出し出来るロールスタンドです。又、別売のカッターレール及びカッター刃を装着すると真っ直ぐに、楽々カット出来ます。 ロールバーの高さは無段階に0~93cmの高さまで調節可能なので作業者の身長に合わせて固定出来ます。(カッターレール装着時は0~88cm)
用途緩衝材のダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等の加工及び保管。 材質 質量(kg)19 タイプロールスタンド本体 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860×810×1170 適合サイズ緩衝材1500mm幅まで 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

株式会社 クルーズクルーズキャップエコ
バイオマス原料を使用している為、CO₂排出量を約5%削減できます。オフィスや店舗での軽梱包作業に適した箱入りタイプのエアキャップです。カッター不要、手で簡単にカットすることが可能です。箱入りタイプなので汚れにくく、散らからずに使用できますエアキャップがロール状になっているので、必要な長さだけを使えて無駄がありません。
材質ポリエチレン グリーン
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

バイオマス原料を使用している為、CO2排出量を約5%削減できます。オフィスや店舗での軽梱包作業に適した箱入りタイプのエアキャップです。カッター不要、手で簡単にカットすることが可能です。箱入りタイプなので汚れにくく、散らからずに使用できますエアキャップがロール状になっているので、必要な長さだけを使えて無駄がありません。クルーズキャップエコの詰め替え用です。
材質ポリエチレン グリーン
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

VCS01 バキュームシーラー アスウィル 動画あり
食品保存に最適なバキュームシーラー。湿気や虫、酸化から守り鮮度を保ちます。フィルムに入れたらセットしてボタンを押すだけで簡単に真空状態を作成でき、食品保存だけでなくさまざまなシーンで活躍します。
用途密封したいものによって、モードを使い分けて使えるので便利。【脱気してシール(真空パック)】…形がしっかりしている物は一気に真空状態に(例:肉・魚・ブロッコリーなど)。【脱気のみ】…柔らかいものや壊れやすい物は、お好みの時間に調節して脱気する(例:クッキー・トマトなど)。【シールのみ】…真空状態にはせず、袋の密封だけが可能。(例:食べかけのお菓子、気泡緩衝材袋プチプチの作成など)。本製品は”カッター内蔵”!フィルムを挟んで切るだけで、綺麗にカット。 仕様クーリングタイム:40秒間(1回シールごと)/休止タイムは30分間(15回シールごと) 付属品取扱説明書/保証書/取替用スポンジ(上下)2本/注意カード※保管の際は注意カードを挟んだ状態で保管すること(スポンジがつぶれるのを防ぐため)/サンプル専用袋(バキュームシーラーバック袋タイプ/200×300mm)10枚 質量(kg)0.85(電源コード含む) 消費電力(W)100 範囲(mm)シール:奥約2、最長W300 コード長さ(m)約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×98×66 使用電源AC100V(50/60Hz) 流量(L/min)3 吸引圧(kPa)【オートモード】約-60、【マニュアルモード】約-58 動作時間【オートモード】約32秒間(バキュームシーラーバック袋タイプ/200×300mm使用時)、【シールモード】約21秒間、【ショートシールモード】約10秒間・約12秒間
1台
5,298 税込5,828
5日以内出荷

ガラスや雑貨の梱包に最適です。エアキャップが箱の中でロール状になっているので、必要な長さだけを使えて、無駄がありません。専用カッター付き。
用途オフィス内やショップでの軽梱包作業 付属品専用カッター 質量(g)950 ケース寸法(mm)W340×D300×H300
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

気泡緩衝材の扱いが楽になる!画期的な気泡緩衝材専用カットスタンドが新登場!。気泡緩衝材を収納+カット作業を補助する梱包スタンド/ロールスタンド<縦置きタイプ>です。独自構造で、作業負担の軽減・作業効率アップに貢献します!。・縦型のため、横型タイプに比べ横幅が小さく、省スペースにご使用いただけます。・気泡緩衝材の交換作業が簡単にできます!手で芯棒を支える必要なく楽に紙管の取り外し・取り付けができます。・ロール材の幅に合わせて棚板高さを調整できます!(100mmピッチで7段階) 最下段に調整時でも棚板高さは床から350mm位置、しゃがまずにカット作業ができ足腰に負担をかけません。・カッターガイドを1本標準装備!お手持ちのカッター使用で、ガイドに沿って気泡緩衝材を「安全に」、「きれいに」カットできます。・スケールホルダーを標準装備。市販のスケールのフック部分をホルダーに引っ掛けることができます。 引っかけたスケールを使ってカット寸法を測れるため、欲しいサイズで効率よく無駄なくカットできます。【適合ロール材サイズ】芯内径:Φ32mm以上、重量:10kg以下、ロール材寸法:直径Φ550mmまで、幅L480~1210mmまで
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での気泡緩衝材を用いた梱包作業の効率化に。 幅(mm)【ロール材】L480~1210まで 質量(kg)20 直径(Φmm)【ロール材】550まで 高さ(mm)1917(ロール材交換時) 材質(本体)スチール(粉体塗装) 奥行(mm)580 間口(mm)748 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)75 ねじ径×長さ(mm)【キャスターねじ部】M12×P1.75×L20 キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在2個 巻き芯内径(mm)Φ32以上必要 色(本体)シルキーホワイト 取扱説明書(2.65MB) 搭載可能質量(kg)10(ロール材質量)
1台
78,980 税込86,878
翌日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります