梱包用品 :「コードタイ」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

ビニールタイ カッター付
モノタロウ
¥239
税込¥263
コードの束ね・整理に使用。
手軽に簡単に束ねることができます。
自由な長さにカットして使えます。
材質被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
材質熱可塑性エラストマー、スチール
長さ(mm)76
幅(mm)7
質量(g)1
梱包用として袋の口を綴じたり、園芸用として作物のツルや支柱に縛ったりなど
幅広い扱いができるビニール製の結束バンドです。
既にカットされた商品と違い、自由な長さにカットできます。
本体にカッターが付いているので手軽にカットできます。
用途結束、梱包、園芸用など。
材質被覆:PET / 芯材:鉄
全長(mm)リール本体:約134
くるっとねじって、しっかり閉じる!柔らかい樹脂で針金(ワイヤー)を覆ったカラフルな袋止め「ねじりっこ」。鉄線入りワンタッチつづりひも。ねじってとめるだけで、プレゼント用や袋止め、配線整理や植木の固定などアイデア次第で使い方色々。 。製造現場でコードや部品を束ねたり、ご家庭・オフィスで、PCやAV、ゲーム機器などのコードを整理したりするのにも便利です。ガーデニングでの植木の固定や支柱の結束など屋外でもお使いいただけます。便利なカッター付き!好きな長さで切れて経済的。たっぷり使える20m巻き。
材質白なまし鉄線0.39mm
ケース寸法(mm)縦114×横85
ハンドル部からカールコードまでの一式セット。ハンド部ごと交換される際にお求めください。
質量(g)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×183×85
対応US-60B/US-60C+
アズワン品番67-8107-62
構成部品フレーム、レバー
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
MS838二次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。
使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。
バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書
角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360
センサー640×480 CMOS
照準赤色LED
読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)
速度スキャン:60fps
消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42
照明白色LED
相対湿度5~95(結露ないこと)
解像度【光学的】(1D)≧3mil
寿命スイッチ:百万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-20~60
動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード
照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、 FCC、 BSMI
インジケータブザー、LED
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
スーパーエコノミーワイヤレス二次元イメージャスキャナMS838Bです。
QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。
Bluetooth接続による無線通信方式です。
付属の通信ドングルとの無線通信接続にも対応しています。
また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:60fps
セット内容MS838B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 充電ケーブル
種類USB無線ドングル (5500-900098G)、ハンドフリースタンド (5200-900014G)
角度(°)±65(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)
コード長さ(m)0.75(付属Micro USBケーブル)
センサーCMOSセンサー(640×480ピクセル)
保護等級IP42
照準赤色LED/照明:白色LED
読取(mm)60-310(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)
消費電流(mA)250以下(動作時)/48以下(スタンバイ時)
バッテリーリチウムイオン
メモリー16MB
相対湿度5~95%(結露無いこと)
解像度光学的0.1mm(3mil):Code39
保存温度範囲(℃)-20~60
充電時間(時間)5(完全)
動作時間約16時間
バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh)
照度(Lux)0~100000
プロトコルBluetooth HID, SPP(通信)
キートリガーキー
各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC
インジケータブザー、LED
通信距離(m)100(見通し)
動作温度範囲(℃)-10~50
動作電圧(V)DC5
通信周波数帯域(GHz)2.4
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
コストパフォーマンスにこだわった、クレードル付き高解像度2次元ワイヤレススキャナ MS822Bです。
通信距離 100m、通信範囲外でのデータ保存も可能 、バッテリ連続駆動最大 40時間。
クレードルは、PCと接続すると、無線通信の受信機および充電クレードルとして動作します。
また、スキャナ本体を、スマートフォン、タブレット、Windows PC等、さまざまなホスト機と, Bluetooth による直接接続が可能です。
QR コードなどの2次元コードに含まれる全角日本語 ( ひらがな、カタカナ、漢字) のHID (キーボードデータ) 出力に対応しています。アプリケーションのインストール等、事前準備が不要で、ご購入頂いた状態にて読み取りが可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
質量(g)180
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)96.5×72×161/(クレードル寸法)106×80.5×70
角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:360
センサー1280×800画素、CMOS センサ
速度スキャン速度:60fps/s
消費電流(mA)(動作モード)290/(スタンバイモード)55
照明625nm LED
バッテリーリチウムイオン電池
読取読み取り距離 (DOF PCS=80%):13 mil EAN13 近 50 mm 遠 510 mm
解像度光学的解像度:3mil(code 39) 3mil(EAN13)
寿命スイッチ:1000万回
明るさ(Lx)周囲光:0-100000
充電時間(時間)(満充電まで)約6
動作時間(最大)40時間
通信機能【無線周波数】2.4GHz ワイヤレス/【通信距離】2.4G: 100 m (見通しの良い環境にて)/【通信プロトコル】2.4GHz帯ワイヤレス(クレードル経由)、HID-USB、HID, BLE ,SPP(Bluetooth)/【ホストインターフェース】USB タイプ C(ケーブル付きクレードル)
動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、バッファモード
バッテリー容量(mAh)2600
起動電圧範囲(V)DC5
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータブザー、LEDランプ
対応コード【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar(RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded【2D】PDF417、Micro PDF417、QR コード、Micro QR、Data Matrix、Aztec コード【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID
システム対応【メモリ】4 MB/【キー】トリガボタン
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
1 次元バーコード / 2 次元 QR コード 読取
Bluetooth5.0 見通し 80m までの通信距離
充電&Bluetooth 通信クレードル(USB 接続)標準同梱
バイブレーション機能搭載
ホワイトは抗菌仕様
メモリー機能搭載、JAN コードなら最大約 30,000 件のバーコード蓄積が可能
スマホタブレットなどの液晶読取に対応
仕様PCS値:30%、対外乱光:最大100000Luxまで
材質ABSプラスティック
光源エイミング610nm(赤色LED)+エリアマーカ6000-6500k(白色LED)
速度スキャン:60fps
消費電流(mA)読取り時:350、スタンバイ時:<100
バッテリーリチウムイオン充電池(フル充電時 約50000スキャン ※バッテリー劣化状況に依存します。)
メモリー4MB(データ蓄積約30000件@JANコード)
バッテリー電圧(V)3.7
EMC規格CE、 FC
動作湿度(%)10~95
バッテリー容量(mAh)2600
保管温度範囲(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
通信距離(m)見通し約80(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります)
入力電源(V)DC3.3±5%
動作温度範囲(℃)0~40
読取深度(mm)CODE 39:4mil 35-60、5mil 25-70、40mil 80-350、UPC 100%:13mil 55ー170、Data Matrix:20mil 15ー190、QR Code:20mil 25ー180
保存湿度(%RH)10~85(※結露なきこと)
バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能
2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
消費電流(mA)読込み時: 260/スタンバイ時:90
保証期間1年間
入力電源(V)DC5±5%
読取角度(°)傾度:360/ピッチ:±65/スキュー:±60
精密機器製造エリアなどで安心して利用可能いただける静電気対策(ESD)モデル。表面抵抗値10KΩ~1GΩのESD性能を発揮。筐体全体での均一した抵抗値を実現。1200V→10Vまで0秒で減衰。クリーンルームでも安心の低発塵/低アウトガス。対環境性に優れたノンカーボン素材を使用。アルコールでの拭き取り耐性あり。特許取得のデュアルフィールドオプティックス(広角/高密度2個の独立レンズ搭載)により極小の二次元コードから幅広のバーコードまでを切り替えることなく1台のスキャナで読取対応可能。アンチグレア機能で曲面やガラスチューブのような光沢面に印字されたシンボルも読取可能。コンパクトかつ堅牢なボディにビープ音、バイブレーション、LEDインジゲータなどさまざまな機能を搭載し、あらゆる作業環境に適応。破損バーコードの部分合成による復元で読取可能。防塵防滴IP54によりあらゆる現場での使用が可能
用途製造業(自動車部品/半導体/液晶/携帯電話/パソコンメーカー等の製造/検査ライン等)
仕様PCS値:15%
セット内容本体、USBケーブル
質量(g)116(ケーブル除く)
電圧(V)5
保護構造IP54
角度(°)ピッチ:±65(前後方向)、スキュー:±60 シンボルに平行な平面から(左右)、チルト:±180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×132×77
センサー読取:CMOS120万画素(1280×960px)
分解能高密度:960×640ピクセル/広角:960×640ピクセル
光源ポインタ:シングル、青ターゲティングバー、470nm
消費電流(mA)動作時:350以下/待機時:75
インターフェースUSB 2.0(USBキーボード、仮想シリアル)
保証期間5年間
焦点距離(mm)深度:約60~120
動作温度(℃)-20~55
照度(Lux)周囲:約97000以下
対応コード【読取】(一次元シンボル)JAN/EAN/UPC、ITF、Codabar、Code39、Code128、GS1-128、GS1 DataBar(RSS)、Code93,Code11、Code32、PharmaCode、BC412、IATA 2 of 5、Hong Kong 2 of 5,Matrix 2 of 5、MSI Plessey、NEC 2 of 5、Plessey、Straight 2 of 5、Telepen、Trioptic (二次元シンボル)DataMatrix(ECC200)、DataMatrix Rectangular Extension、Grid Matrix、Han Xin,MaxiCode、QR Code、MicroQR、QR Model 1,PDF417 (郵便コード) Japan Post、Australian Post、Canada Post、Intelligent Mail、KIX Code,Korea Post、Post-Net、Planet、UK Royal Mail、UPU ID-tags
商品タイプハンディターミナル
読取方式CCDカメラ
湿度(%)5~95(非結露)
落下耐久(m)2.0からコンクリートへの複数回の落下(読み取りパフォーマンスの低下なし)
1台
¥82,980
税込¥91,278
6日以内出荷
MS838二次元イメージャスキャナの232Cケーブルモデルです。
232C9ピンと給電用のUSBポートが付いた専用ケーブルが標準付属品です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容MS838 スキャナ本体、RS232ケーブル、クイックガイド、保証書
角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360
センサー640×480 CMOS
照準赤色LED
読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)
速度スキャン:60fps
消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42
照明白色LED
相対湿度5~95(結露ないこと)
解像度【光学的】(1D)≧3mil
寿命スイッチ:百万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-20~60
動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード
照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、 FCC、 BSMI
インジケータブザー、LED
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
照合機能が付いたポケットワイヤレス2次元バーコードイメージャMS926Pです。同梱の専用無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、有線スキャナのようにワイヤレス通信を実現します。バーコードが狙い易い十字の照準です。出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができるポカよけ照合機としてもご利用頂けます。照合結果にタイムスタンプを付与し、バッチデータとして、保存、取り出しも可能です。充電が容易に行えるシングルスロットクレードルが標準同梱品です。マイナーチェンジにより、本体インターフェース形状が、USB-Cに変更されました。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様(周囲光)0-100000lux (真っ暗から太陽光)
寸法(mm)36.9×95.9×21.1
質量(g)63
角度(°)(スキュー/ピッチ)±55
センサーCMOS センサー、752×480ピクセル
照準レーザダイオード 650nm
消費電流(mA)動作時: 300、スタンバイ: 70
照明赤色 LED 625nm±10nm
バッテリー充電型 Li-ion バッテリ
メモリー64KバイトSRAM/2MバイトFlashROM
コントラスト比(印刷)≧20%
ディスプレイ1インチOLED(有機EL)
寿命(スイッチ)100万回
保証期間1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-30~70
充電時間(時間)(バッテリー)完全充電に約 4 時間
動作時間約9時間(5秒に1回のスキャン)
動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード、 自動モード、 バッチモード、 ウェッジモード
許容相対湿度(%)95(露無いこと)
バッテリー容量(mAh)680
OS独自OS、 Windowsホストと接続可能
耐久性落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)
キー3 キー: ページアップ、ページダウン、スキャン・電源オンオフ兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
動作電圧(V)【DC】3~5
ESD保護8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
照合機能が付いたBluetooth接続ポケットワイヤレス2次元バーコードリーダーのMS926です。QRコードを含む、主要な1次元、2次元バーコード読み取りに対応しています。照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。また、Buletooth接続のスキャナとして、スマートフォン、タブレットPC等と接続して使用することも可能です。
すべての標準的な 1D、2D および QRコード等を読み取る高性能な2Dバーコードスキャンエンジンを内蔵
明るく、読み取りやすい 1インチ OLED(有機LED) ディスプレイ
持ちやすいポケットサイズの大きさにより操作がしやすい
携帯電話やスマートフォンの液晶画面上に表示されたバーコードを読み取る設計
Windows、Android、および iOS モバイルデバイスと HID および SPP 接続が可能
スマートデータマッピングとデータ照合機能: データマッピング用にルックアップテーブルとデータ編集、部分一致を含む1:1および1:Nのデータ照合機能
スキャンした日時を記録するタイムスタンプ機能
NFC-BT 自動ペアリング機能をサポート
業務向けの耐久性: 1.5 m 耐落下および IP42 の防塵・防水
読み取り、接続および電源状態を知らせる LED、ビープ音、およびバイブレーションモード
仕様ESD 保護:8K コンタクトおよび 12K エアー, テスト後正常動作、落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:0℃ から 50℃、保存温度範囲:-30℃ から 70℃、相対湿度:95% 結露無いこと
付属品リストストラップ, Micro USB - USB ケーブル, 1 および 5 スロット充電クレードル
寸法(mm)36.9×95.9×21.1
質量(g)63
電源動作電圧範囲:DC 3V から 5V、消費電流:動作時400mA, スタンバイ160mA、バッテリタイプ:充電型 Li-ion バッテリ、バッテリ容量:680 mAh、バッテリ充電時間:完全充電に約 4 時間、動作時間:5 時間, 5秒に1回のスキャン
通信方式無線周波数:Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2、通信距離:ワイヤレス SPP & HID プロファイル、通信プロトコル:10メートル以内 (開けた場所)、ホストインターフェース:マイクロ USB
インターフェース(無線)Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2、(ホスト)マイクロ USB
メモリー64 Kバイト SRAM (一時データ保存用に20KB割り当て。JAN-13 コードを約1000 件保存可能)、2Mバイト Flash ROM(バッチメモリ用に1MB割り当て。JAN-13 コードを約5000 件保存可能)
ディスプレイ1インチ OLED(有機EL), 128×64
寿命スイッチ:1000万回
保証期間1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)
光学系センサー:CMOS センサー, 640×480 ピクセル、照明:白色 LED, CCT 5000K、周囲光:100000 Lux (太陽光)、スキャン速度:毎秒30 フレーム、スキュー角度:±45 度、ピッチ角度:±45 度、光学的解像度:100 cm/s (4 in/s) 以下, 最適焦点にて 13 mil UPC、印刷コントラスト比(PCS):35% 最小, 印刷コントラスト比、読み取り距離 (DOF PCS=80%) (シンボル | 密度 | 近 | 遠) 100% UPC | 5.5 cm | 28 cm、Code 39, 5 mils | 6.1 cm | 13 cm、Code 39, 20 mils | 6 cm | 38 cm、PDF417, 6.7 mils | 6 cm |12.5 cm、Data Matrix, 10 mil | 6 cm | 13 cm、QR, 20 mil | 5 cm | 23 cm
動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, 自動モード, バッチモード, ウェッジモード
OS独自OS, Windowsホストと接続可能
キー3 キー: ページアップ, ページダウン, スキャン・電源オンオフ兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC
対応コード1D コード:UPC-A, UPC-E, JAN/EAN-8, JAN/EAN-13, CODE 39, CODE 128, GS1 128, I 2 of 5, NEC 2 of 5, CODE 93, Codabar(NW7), GS1DataBar Omnidirectional, GS1DataBar Limited, GS1DataBar Expanded, CODE 11, MSI, UPC-E1, S 2 of 5 Indus, S 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5,1D 郵便コード:中国郵便, 韓国郵便,2D コード:QR コード, Micro QRコード, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Codablock A, Codablock F, GS1 コンポジット, 漢信コード,2D 郵便コード:オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, InfoMail, Intelligent Mail Bar Code, 日本郵便, KIX (オランダ) 郵便, GS1 コンポジット, 韓国郵便, Planet Code, Postal, Postnet
商品タイプポケットタイプ
読取方式CMOS センサー
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能
2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
MS282eは、コンパクトでスタイリッシュ、しかも堅牢で
長時間の使用に耐えるエントリー向け二次元バーコード
スキャナーです。
コンパクトで軽量。
ほとんどの1次元と2次元バーコードを読み取る。
モバイルデバイスの液晶画面のバーコードを読み取る。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様読み取り距離 (DOF PCS=80%):シンボル / X-DIM 読取り距離 近 遠、EAN-13 (13mil):60mm~350mm、Code 39 (5mil):40mm~150mm、PDF417 (6.7mil): 50mm~125mm、Data Matrix (10mil):45mm~120mm、QR Code (15mil):30mm~170mm、データフォーマット:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データ再フォーマット
セット内容MS282e 本体、USBケーブル
寸法(mm)179.7×47.5×51.3
種類ハンドフリースタンド
角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0から360
センサー640×480 CMOS
照準赤色LED(625nm)
消費電流(mA)動作時: 110以下、スタンバイ時: 7以下
照明白色LED
コントラスト比印刷(PCS):25%
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
落下距離(m)テスト:1.5メートルからコンクリート床
保存温度範囲(℃)-20~60
動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード
照度(Lux)周囲光:0から100000(太陽光)
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータブザー、LED
動作温度範囲(℃)-10~50
動作電圧(V)DC5±10%
ESD保護8K コンタクト、12K エアー テスト後正常動作
相対湿度(%RH)95 結露ないこと
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ワイヤレスで使える2次元コード対応のバーコードリーダーです。USB受信機と無線で接続、コードがないのでストレス無く快適に作業が出来ます。
たった140gの軽量ボディ。スリムで握りやすく、女性でも扱いやすい形状です。また1.5mの落下に耐える優れた衝撃耐性を持つので、安心してお使いいただけます。
通信距離は見通し約30m。広い倉庫内でも接続端末にデータを送信することが可能です。またフル充電から約30000スキャン駆動するので、長時間の作業も可能となります。
商品バーコードなどの1次元コードはもちろん、QRなどの2次元コードも読み取り可能です。バイブレーション機能も搭載されており、音の聞こえにくい・出せない環境でも読取りのタイミングがわかりやすく便利です。
1次元・2次元コード対応
人間工学に基づいた握りやすいデザイン
約140gの軽量ボディ
約30,000 スキャンの長時間駆動を実現
1.5m の落下に耐える優れた衝撃性能
バイブレーション機能搭載
医療規格バーコードGS1 Databar 対応
専用スタンドでハンズフリーに
仕様読み取り距離:30~200mm(13mil)、PCS値:30%以上、インジケーター:ブザー/バイブレーション/青色LED
光源赤色LED
使用湿度範囲10%~90% (結露しないこと)
保証期間1年間
EMC規格CE, FCC, TELEC
充電時間(時間)約4
動作時間フル充電時 約30,000スキャン
保管温度範囲(℃)-20~60
無線規格Zigbee IEEE 802.15.4準拠
通信距離(m)見通し 約30
動作温度範囲(℃)0~40
スキャンレートUp to 60 fps
オフィスやデスク、家庭、エンターテインメントセンター、コンピュータのコードの整理整頓に最適です。すばやくコード、イーサネットケーブル、ネットワークケーブル、電線を整理、保管、巻きつけができます。園芸用のタイとしても使用可能です。このフック&ループテープロールは、結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代替品としても使用できます。屋内外で使用可能です。1インチごとに穴があいているため、手でちぎって使用でき、ハサミや鋭利な刃は不要です。1インチ=2.54センチ
用途コードの整理整頓に。結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代わりに
幅(mm)19
長さ(m)3.7
入数1
1セット
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。
1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。
IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常
セット内容MS852+スキャナ、インターフェースケーブル
電源(V)DC4~DC5.5
角度(°)(スキュー)±60、(ピッチ)±60、(ロール)0~360
センサー1280×800グローバルシャッター
照準エレメント:赤色レーザ
消費電流(mA)動作時:252、スタンバイ時:77
照明白色LED(リスク免除グループ)、周囲光100000Lux(太陽光)
コントラスト比(印刷)最小20%
相対湿度95%結露無いこと
解像度(光学的)1D:3mil/0.075mm
寿命トリガスイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI
感知距離(mm)【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:X-DIM TYPICAL RANGE/近/遠、UPC:13mil/1.34in・34/22.5in・573、Code39:5mil/2.76in・70/11.85in・301、Code39:10mil/1.14in・29/20.3in・517、Code39:20mil/1.38in・35/31.5in・800、Code128:15mil/1.34in・34/25.6in・65、DM:10mil/2.84in・72/11.7in・297、PDF417:6.7mil/3.3in・84/9.6in・244、QR Code:15mil/1.3in・33/15.35in・390
動作温度範囲(℃)-10~50
シンボル【バーコード】1D:Codabar(NW7)、 Code 11、 Code 128、 Code 2 of 5、 Code 39、 Code 93 と 93i、 EAN/JAN-13、 EAN/JAN 8、 IATA Code 2 of 5、 Interleaved 2 of 5(ITF)、 Matrix 2 of 5、 MSI、 GS1 Databar、UPC-A、 UPC E、 UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、 クーポン GS1 Code 32(PARAF)、 EAN-UCC エミュレーション、 GS1 Data Bar、2D:2D スタック: Codablock A、 Codablock F、 PDF417、 MicroPDF4172D マトリックス: Aztec Code、 Data Matrix、 MaxiCode、 QR Code、 Chinese Sensible (Han Xin)、 Grid Matrix、 Dot Code、郵便コード:オーストラリア郵便、 イギリス郵便、 カナダ郵便、 中国郵便、 日本郵便、 韓国郵便、 オランダ郵便、 Planet Code、 Postnet
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
MS852Pは信頼性の高い2次元バーコードリーダーエンジンを搭載、印刷が不十分なバーコードや、汚れのあるバーコードでも正確に読み取ることができます。
バーコードを読み取るだけでペアリングが完了する専用通信ドングル付属。
充電用クレードルも同梱されており、手軽にワイヤレス環境をご利用いただけます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容スキャナ本体(バッテリ装着済)、通信ドングル、クレードル用USBケーブル、クレードル、USB-ACアダプタ
質量(g)213
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87.8×71.6×177.7、クレードル:120.6×88.7×86.0
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:360
センサーCMOSセンサ、1280×800 ピクセル
照準655nmレーザー(赤色十字)
消費電流(mA)オペレーションモード:80.6、スタンバイモード:14.6
照明ハイパーレッド 660nm LED
インターフェースUSB(通信ドングル) ホスト接続サポート
コード【1D】Code 39、Code 128、Code 93、Codebar/NW7、Code 11、MSI、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 Italian Pharma)、【2D】PDF417、Micro PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible (Han Xin)、Postal Codes.、【OCR】OCR-A、OCR-B、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID
バッテリーリチウムイオン電池
相対湿度95% (結露ないこと)
解像度光学的解像度:3mil (code 39)、5mil (code128)、5mil (PDF417)
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
充電時間(時間)完全充電まで約7
バッテリー容量(mAh)2850
キートリガスイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TAA 対応
伝送プロトコルSPP、HIDプロファイル(無線)
インジケータLED&ビープ音&バイブレーター
通信距離(m)見通し10
動作温度範囲(℃)-10~50
商品タイプワイヤレス
読取方式イメージャ―
動作電圧(V)DC3~5
ESD保護8KV コンタクト、15KV エアー放電
落下耐久(m)テスト後正常動作 2.1(スキャナ本体)
通信周波数帯域(GHz)2.4、独自プロトコル通信
駆動時間(時間)連続15
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
オフィスやデスク、家庭、エンターテインメントセンター、コンピュータのコードの整理整頓に最適です。すばやくコード、イーサネットケーブル、ネットワークケーブル、電線を整理、保管、巻きつけできます。園芸用のタイとしても使用可能です。このフック&ループテープロールは、結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代替品としても使用できます。屋内外で使用可能です。1.5インチごとに穴があいているため、手でちぎって使用でき、ハサミや鋭利な刃は不要です。1インチ=2.54センチ
用途コードの整理整頓に。結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代わりに
幅(mm)38
長さ(m)6.1
入数1
1セット
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
LEDライト調光機能搭載
液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応
もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能
物体検知モードを搭載
携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
仕様PCS値:30%以上
材質ABSプラスチック
使用温度範囲(℃)0~50
光源illumination: 6500K LED
消費電流(mA)作動時:150/スタンバイ時:80
解像度イメージセンサー:640×480 pixel
使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと)
入力電源(V)DC5±5%
ケーブル種類ストレート
読取深度(mm)0-120(Code128_10mil)/5-40(QR_15mil)※PCS90%
読取角度(°)Roll:360、Pitch:±50、Yaw:±50
落下耐久(m)1.5からコンクリート面に自然落下し正常動作
液晶読取対応
バイブレーション機能付き
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
ホワイトは抗菌仕様
1D・2Dコードに対応
見通し最大70mの通信距離
バイブレーション機能搭載
液晶読取り、書籍の二段バーコードの読取り対応
メモリーモードで通信範囲外でも作業可能
物体検知モード搭載
付属品USB ドングル、充電用 USB Type-C ケーブル(※1)、USB 電源アダプター(5V/1A)、クイックスタートガイド
材質ABS プラスチック
質量(g)145(バッテリーを含む)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185.48×66.57×90.83
光源Aiming:赤色 LED, Illumination: 6000~6500K 白色 LED
インターフェーススキャナー【本体】Bluetooth5.0 HID / SPP スレーブモード、USB ドングル:USB-HID / USB-COM
バッテリーリチウムポリマー 3.7V 1050mAh
消費電力(mA)【スタンバイ時】150【動作時】200
使用環境温度(℃)【動作温度】0~40【保管温度】-40~70
通信距離【無線】見通し70m(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。)
充電時間(時間)4
動作時間【フル充電時】21,000 スキャン(※バッテリーの劣化状況に依存します)
耐衝撃性1.5m からコンクリートに自然落下し正常動作
スキャン方式120fps
インジケータビープ音 /LED/バイブレーション
対応コード【1 次元コード】All UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code32,Code128, NW-7/CODABAR, Interleaved 2 of 5, MSI, Code 93,GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited【2 次元コード】 ※ 2バイト文字:非対応PDF417, Micro PDF 417, Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroQR
最小分解能4 mil (Code 39), 6.67 mil (Data Matrix)
使用湿度範囲(%RH)【動作湿度】10~95【保管湿度】10~85(ともに結露しないこと)
1台でBluetoothモード(無線式)、メモリモード(蓄積式)、USB接続モード(ケーブル式)の3つのモードに切り替え可能
医療現場や食品製造現場で安心して使える抗菌仕様
Bluetooth4.0Class2(通信距離約10m)
バイブレーション機能搭載
アナログ式電源スイッチ採用タイムアウト設定を気にせず運用可能
スマホタブレットなどの液晶読取に対応
防滴抗菌シリコンジャケット、ストラップ、USBケーブル(通信/充電)を標準同梱
GS1Databar読取に対応
仕様PCS値:30%以上、耐外乱光:屋内照明:最大1600Lux / 屋外照光:最大100000Lux、インジケーター:ビープ / LED / バイブレーション
付属品本体、 USB ケーブル(通信/充電)、 ストラップ、 簡易マニュアル、 防滴シリコンジャケット
分解能1D:5mil(Code39)/2D:7.5mil(QRCode)
光源エイミング 617nm LED / イルミネーション 6500K LED
速度スキャン:270スキャン/秒
消費電流(mA)読取り時:22\50、スタンバイ時:100
バッテリーリチウムポリマー内蔵
メモリー8MB(JANコード約30000件のバーコードを蓄積可能)
EMC規格CE、FCC、TELEC
バッテリー容量(mAh)1800
稼働時間(フル充電での連続稼動)1D:約22 / 2D:約20(※10秒毎に2回スキャン時)
保管温度範囲(℃)-26~60
使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
通信距離(m)約10
入力電源(V)DC5±5%
動作温度範囲(℃)0~50
対応プロファイルUSB(HID/COM)/Bluetooth(HID/SPP)[※Bluetooth(SPP)はiOS非対応]
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
対応コード【1D】JAN/EAN/UPC・Code 128・Code 39・Code 93・Code 11・Interleaved 2of 5(ITF)・Discrete 2 of 5(DTF)・Codabar(NW7)・MSI・Chinese 2 of 5・Matrix 2 of 5・Inverse1D・GS1 DataBar・コンポジットコード、【2D】PDF417・Micro PDF417・Code128・Data Matrix・GS1 Data Matrix・Data Matrix Inverse・Decode Data Matrix ・Maxicode 294・QRコード293・GS1 QRコード・Micro QRコード・Linked QR Coda・Aztec・Aztec・nverse・Han xin Code・Han xin Inverse・Grid Matrix・McroPDF}、【郵便コード】オーストラリア郵便・オーストリア郵便・UK郵便・オランダKIX郵便・韓国郵便・USpostnet・US planet
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
軽量でユニークなデザインのMS652+ウェアラブル2Dイメージャバーコードリーダーです。2本の指で本体を支えることで、安定したバーコード読み取りが可能です。
Bluetooth Class1モジュール搭載(通信距離最大100m)。HID/SPP両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポートし、最大13時間の連続駆動が可能です。
バッテリはワンタッチで交換できます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様周囲光:最大107639Lux (直射日光)
セット内容MS652+本体、2本指装着:バッテリ、ハンドストラップ、Micro USB ケーブル(通信・充電用)
寸法(mm)50×71×21
角度(°)(スキュー角度)60、(ピッチ角度)60
センサーCMOSセンサー 1280×960 ピクセル、ローリングシャッター
照準610nm 緑色LED
消費電流(mA)動作モード:160、スタンバイモード:23、電源オフ時:1μA
バッテリー充電式リチウムイオン
メモリー7.5MB、59万件のJAN13コードを保存可能
充電時間完全充電:4時間、充電方法: USB ケーブルまたはバッテリ充電クレードル(オプション)
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%
相対湿度95% 結露ないこと
寿命スイッチ:100万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-20~60
動作時間13時間、5秒に1回のスキャン
動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、自動モード、バッチモード
バッテリー容量(mAh)800
プロトコルBLE HID、BT SPP および HID プロファイル (MS652+)
キー1スキャナボタン
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC、NCC
無線Bluetooth(R) Low Energy 4.2/クラシック V2.1, クラス 1
インジケータLED、ブザー
通信距離(m)100(見通し)
動作温度範囲(℃)-10~50
動作電圧(V)DC3~5
ESD保護8K 接触および 12K エアー、テスト後正常動作
落下耐久(m)1.5高からコンクリート床
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。
1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。
さらに高密度タイプはサイズの小さなバーコード読み取り時に威力を発揮します。
IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常
セット内容MS852+スキャナ、インターフェースケーブル
電源(V)DC4~DC5.5
角度(°)(スキュー)±60、(ピッチ)±60、(ロール)0~360
センサー1280×800グローバルシャッター
照準エレメント:赤色レーザ
消費電流(mA)動作時:252、スタンバイ時:77
照明白色LED(リスク免除グループ)、周囲光100000Lux(太陽光)
コントラスト比(印刷)最小20%
相対湿度95%結露無いこと
解像度(光学的)1D:3mil/0.075mm
寿命トリガスイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI
感知距離(mm)【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:X-DIM TYPICAL RANGE/近/遠、UPC:13mil/1.34in・34/22.5in・573、Code39:5mil/2.76in・70/11.85in・301、Code39:10mil/1.14in・29/20.3in・517、Code39:20mil/1.38in・35/31.5in・800、Code128:15mil/1.34in・34/25.6in・65、DM:10mil/2.84in・72/11.7in・297、PDF417:6.7mil/3.3in・84/9.6in・244、QR Code:15mil/1.3in・33/15.35in・390
動作温度範囲(℃)-10~50
シンボル【バーコード】1D:Codabar(NW7)、 Code 11、 Code 128、 Code 2 of 5、 Code 39、 Code 93 と 93i、 EAN/JAN-13、 EAN/JAN 8、 IATA Code 2 of 5、 Interleaved 2 of 5(ITF)、 Matrix 2 of 5、 MSI、 GS1 Databar、UPC-A、 UPC E、 UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、 クーポン GS1 Code 32(PARAF)、 EAN-UCC エミュレーション、 GS1 Data Bar、2D:2D スタック: Codablock A、 Codablock F、 PDF417、 MicroPDF4172D マトリックス: Aztec Code、 Data Matrix、 MaxiCode、 QR Code、 Chinese Sensible (Han Xin)、 Grid Matrix、 Dot Code、郵便コード:オーストラリア郵便、 イギリス郵便、 カナダ郵便、 中国郵便、 日本郵便、 韓国郵便、 オランダ郵便、 Planet Code、 Postnet
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
安心の5年保証!1次元コード対応、有線ハンディスキャナです。汎用的にご使用頂けるバーコード読取り専用のスキャナです。従来機では読み取りにくかったスクリーン上のバーコードや低輝度なスクリーン下でも読み取りを大幅に改善したため、様々なクーポンコードや決済などのバーコードも快適に読み取れます。
色白
質量(g)約83(ケーブルを除く)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約157.8×73.9×60(突起含まず)
保存温度(℃)-30~60
機能ブザー
保証期間5年間保証
防塵・防滴IP42
バーコード幅広バーコード:最大読み取り幅65mm
動作温度(℃)‐5~50
強度1.5m (コンクリート床面)5面3サイクル自由落下。読み取りが可能なこと。
インターフェイスUSB (HID/COM)
蛍光灯耐外乱光:10000 lx 以下
コントラスト最小PCS値:0.3以上
インジケータ上部 青色LED表示
動作湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)
読取角度(°)スキュー:β1≦30/β2≦70、 ピッチ:α≦±35、 チルト:γ≦±25
読取方式赤色LED、CCDリニアイメージャセンサ、300スキャン/秒、読取コード(1次元コード):UPC-A/E、 UPC-A Add-on、 UPC-E Add-on、 EAN-13/8、 EAN-13 Add-on、 EAN-8 Add-on、 Code 39、 Tri-Optic、 NW-7 (Codabar)、 Industrial 2 of 5、 Interleaved 2 of 5、 Code 93、 Code 128、 GS1-128、 S-Code、 MSI/Plessey、 UK/Plessey、 TELEPEN、 Matrix 2 of 5、 Chinese Post Matrix 2 of 5、 IATA、 GS1 DataBar、 GS1 DataBar Limited、 GS1 DataBar Expanded、 Code 11、 Korean Postal Authority code
最小分解能0.1mm
動作電圧(V)4.5~5.5V(5.0V)/USB
保存湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)
1個
¥9,698
税込¥10,668
13日以内出荷
LEDライト調光機能搭載
液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応
もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能
物体検知モードを搭載
携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
材質ABSプラスチック
入力電源(V)DC5±5%
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。
1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。
さらに高密度タイプはサイズの小さなバーコード読み取り時に威力を発揮します。
IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
※MS852-ZRCB00-SGはインターフェースが232C用になります。
ご利用には別売りのバーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)が必要です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様周囲光:100000Lux(太陽光)、スキュー角度:±60°、ピッチ角度:±60°、ロール角度:0~360°、印刷コントラスト比:20%最小印刷コントラスト比、[OCR]フォント:OCR-A、OCR-B、MICR、SEMI、落下テスト:2.1M高からコンクリート床(スキャナ本体のみ)
規格CE、FCC、BSMI、VCCI
センサー1280×800グローバルシャッター
照準(エレメント)赤色レーザ
消費電流(mA)動作時:<252mA、スタンバイ時:<77mA
照明白色LED(リスク免除グループ)
相対湿度95%(結露無いこと)
解像度[光学的]1D 3mil/0.075mm
寿命(トリガスイッチ)1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-10~50
動作電圧(V)DC4~5.5
ESD保護8K コンタクト、15K エアー、テスト後正常
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
会員様情報・ポイント・電子チケットなどの円滑管理を可能にする、組込み式のQRコード対応スキャナー
連続読取モードにより、かざすだけで自動読取
紙面・カード類に印字されたコードや、液晶画面に表示されたコードを全方位スピーディースキャン
1次元コード、2次元コード対応
入力電源(V)DC5±5%
読取深度(mm)60-120(Code39_5mil)/40-160(QR_15mil)
QRなどの二次元コードに対応
防塵防滴性能 IP52
便利な複数読取モード
バイブレーション機能付き
物体検知機能搭載
仕様【PCS値】0.2
その他【耐外乱光】最大100000Lux
質量(g)195(本体のみ、USBドングル含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×87×67
保護等級IP52準拠(【材質】ABSプラスチック)
光源【イルミネーション】白色LED【エイマー】緑色LED
インターフェース2.4G RF、 Bluetooth 4.2 ( HID、SPP スレーブ )
消費電力(mA)【スタンバイ】130以下【読取時】280以下
視野角【読取】水平:45° / 垂直:36°
耐衝撃性1.2m からコンクリート面に自然落下し正常動作
入力電源DC5V±5%
電源供給USB Type-C コネクタ(充電用ケーブル付属)
スキャン方式60fps
各種認証CE / FCC / Telec / RoHS
インジケータLED/ビープ音
対応コード【1D】UPC-A、 UPC-E、 EAN-8/JAN-8、 EAN-13/JAN-13、 ISSN、 UCC/EAN-128、Code 39、 Code 39 Full ASCII、 Code 128、 Interleaved 25、 Industrial 25、 Matrix 25、 Codabar/NW7、 Code 93、 Code11、China Post、 MSI、 Telepen、 GS1 Databar Omni-directional、 GS1 Databar Limited、 GS1 Databar Expended【2D】Aztec、 Data Matrix、 Maxi Code、 QR Code、 PDF417、 Micro PDF417、 HANXIN、 Micro QR Code、 Dotcode、 Grid Matrix
読取角度(°)ピッチ:±60°、 スキュー:±60°
読取方式CMOSエリアセンサ 1280(H) × 800(V) ピクセル
最小分解能【1D】3mil/0.076mm【2D】6.67mil/0.2mm
適正温度(℃)【動作時】-10~50【保管時】-20~70
相対湿度(%RH)20~95( 結露なき事 )
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャのESDボディモデルです。静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。1280 X 800 ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。さらに高密度タイプスキャンエンジンはサイズの小さなバーコード読み取り時に威力を発揮します。IP42,落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
スイッチ寿命:1000万回
角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:360
センサーCMOS 1280 X 800 グローバルシャッター
消費電流(mA)動作時: <252、スタンバイ時: <77
照明白色LED (エグゼンプトリスクグループ)
通信方式USB
読取(DOF PCS=80%)シンボル/ 密度 / 読み取り距離 / 近 / 遠13 mil UPC 3.4 cm / 57.3 cm5 mil Code 39 7 cm / 30.1 cm10 mil Code 39 12.9 cm / 51.7 cm20 mil Code 39 3.5 cm / 80 cm15 mil Code 128 3.4 cm / 65 cm10 mil DM 7.2 cm / 29.7 cm6,7 mil PDF417 8.4 cm / 24.4 cm15 mil QR Code 3.3 cm / 39 cm
コントラスト比20%最小
相対湿度95% (結露ないこと)
解像度1D 0.075mm(光学的)
防塵防水性能IP42
落下距離(m)2.1高からコンクリート床(スキャナ本体のみ)
保存温度範囲(℃)-40~70
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI
動作温度範囲(℃)-10~50
動作電圧(V)DC 4 から 5.5
アクセサリタイプハンドフリースタンド USBケーブル(ESD対応)
ESD保護8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
AsReaderシリーズのASR-010Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型のバーコードリーダーです。
Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。
UPC/EAN/JANやCODABAR、ITFなど主要なコードをはじめ様々な1次元バーコードに対応しています。
仕様【読み取り距離】70~210mm、AsReader Care(安心サポートパック)/なし
付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル
材質ポリカーボネイト
適合規格Apple MFi/FCC/CE
対応OSiOS8.0~9.3.3(9.2.x除く)
対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット
保護等級IP52準拠
光源赤色LED
バッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh
表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯)
動作温湿度範囲-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上)
保存温湿度範囲-20~60℃/10~95%RH
充電時間(時間)約2(内蔵バッテリー)
充電方式Magconnケーブル
キー2トリガキー
RoHS指令(10物質対応)対応
読取角度(°)ピッチ:±65°、ロール:±25°、スキュー:±50°
1台
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
A-860SU Type-Cケーブル
LEDライト調光機能搭載
液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応
もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能
物体検知モードを搭載
携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
仕様イメージセンサー解像度:640×480pixel、PCS値:30%以上
材質(筐体)ABSプラスチック
質量(g)約250 (ケーブルを含む)
ケーブル長(m)約1.9ストレートケーブル
消費電力作動時:150mA/スタンバイ時:80mA
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)102×82×73.5(ゴム足(2mm)を含む)
光源illumination: 6500K LED
インターフェースUSB(HID/COM)接続 (コネクタ形状:USB Aタイプ)
使用環境温度(℃)0~50
入力電源DC5V±5%
電源供給USB:接続先より供給 (USBバスパワー)
使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと)
対応コード【1D】Code128、EAN-13、EAN-8、Code39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved2of5、ITF-6、ITF-14、ISBN、Code93、UCC/EAN-128、GS1Databar、Matrix2of5、Code11、Industrial2of5、Standard2of5【2D】PDF417、DataMatrix、QR、MicroQR※2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など)読取り対応
商品タイプ定置式
読取深度(mm)0-120(Code128_10mil)/5-40(QR_15mil)※PCS90%
読取角度(°)Roll:360、Pitch:±50、Yaw:±50
読取方式CCD
最小分解能1次元コード:0.152mm(6mil)、2次元コード:紙面0.190mm(7.5mil)、液晶面0.254(10mil)
落下耐久(m)1.5からコンクリート面に自然落下し正常動作
軽量でユニークなデザインのMS652+ウェアラブル2Dイメージャバーコードリーダーです。人差し指のみに装着する1本指タイプです。
Bluetooth Class1モジュール搭載(通信距離最大100m)。
HID/SPP両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポートし、最大13時間の連続駆動が可能です。
バッテリはワンタッチで交換できます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
同梱物:スキャナ本体、リング(S・M・L各1個)、充電用USB(Type-C)ケーブル
超軽量・小型ウェアラブル2次元リングスキャナ
簡単充電!Bluetooth4.2(BLE)で簡単・安心通信
人差し指に装着して、自由に全指を動かすことが可能
両手フリーで狭い場所での作業もラクラク、作業効率アップ
二次元イメージセンサでバーコード位置合わせ不要で作業者への負担を軽減
左右のどちらの指にもジャストフィット
USB Type-Cコネクタで簡単充電、モバイルバッテリでの運用も可能
フル充電で10000スキャン以上の余裕な運用時間
Bluetooth Low Energyによる簡単接続で省エネを実現
バイブ、ブザー、LEDによるステータス表示であらゆる環境に対応
仕様●読取コード●▼1D:JAN/EAN/UPC,Code 39,Code 93,Code 128,GS1-128,Interleaved 2of5(ITF),Codabar(NW7),GS1 DataBar●▼2D:QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417
アズワン品番67-4766-89
1セット
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
会員様情報・ポイント・電子チケットなどの円滑管理を可能にする、組込み式のQRコード対応スキャナー
連続読取モードにより、かざすだけで自動読取
紙面・カード類に印字されたコードや、液晶画面に表示されたコードを全方位スピーディースキャン
1次元コード、2次元コード対応
消費電流(mA)作動時:110/スタンバイ時:40
入力電源(V)DC5±5%
読取深度(mm)60-120(Code39_5mil)/40-160(QR_15mil)
難読コードに対応する高い読取精度
分割(連結)QR読取り、液晶読取対応
ISBNや新雑誌コードの読取設定・読取後に出力する改行コードの設定等は、付属のCDマニュアルで設定可能
2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読み取り作業が可能
仕様エイミング:可視性緑色LED 528nm、イメージセンサー:CMOSセンサー、耐外乱光:0~100、000lux (太陽光下)、インジケーター:ブザー/ 緑色LED、 赤色LED
読取移動:暗闇で584cm/秒まで対応、@UPC100%/10cmの距離から読取
解像度844×640、60フレーム/秒
電流(mA)スタンバイ時:50
保証期間1年間
視野角水平:41.4°/垂直:32.2°
焦点距離(mm)約100
保存温度範囲(℃)-10~60
EMC規格FCC、 CE
使用環境湿度(%)0~95(結露しないこと)
動作電流(mA)350
入力電源(V)DC5±5%
動作温度範囲(℃)0~50
読取角度(°)傾度:360、ピッチ:±45、スキュー:±60
1
2
次へ
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。