梱包用品 :「ゴムテープ」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
業界初の3ヶ国語での表記マークも記載。公共案内等の数ヶ国語表記をテープに採用しました。
コンパクトなデザイン配置で30m巻ながら約250枚使用でき大変お得です。
増加している中国との物流・交流に対応したグローバルテープです。
粘着剤は合成ゴムの無溶剤製法で強粘着でしっかり接着します。
基材クラフト紙
粘着剤合成ゴム系
伸び(%)9
引張強度(N/cm)65.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥449
税込¥494
当日出荷
ハードな現場でも使える、頑丈で安心設計の開梱用用カッター。ダブルカートンも切断可能。ワンタッチで替え刃交換。サビにくいステンレス刃。広めの刃幅で、厚手素材にも対応!。前方部分は耐摩耗性に優れ、グリップしやすいボディ形状。左右両用
用途ダブルカートンのカット、ストレッチフィルムのカット、厚手の床材やゴムシート等のカット、金属製のテープスリッター、その他、PPバンドPETフィルムのカットなどにも
幅(mm)44
厚さ(mm)20
全長(mm)171.52
質量(g)54
パッケージサイズ(mm)220×80×厚さ21
適合替刃カイコーンPRO 替え刃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
マジックテープとゴム部分を繋ぎ合わせた伸縮性のマジックバンドです。ゴムの伸縮性によりしっかり結束できます。
用途簡易結束用として。
材質ポリエステル
幅(mm)25
2018年トラスコ掲載ページ6 1749
引張剪断強度(N/cm2)9.8
裏面にゴム系強力粘着剤を塗布したタイプ。
ボアテープとは、データによって実証された品質と時代のニーズに適応して使いやすさを追求した面ファスナーです。
産業用からレジャー、ご家庭にまで幅広くご使用頂けます。
軽くて丈夫、自由に着脱可能。
織物なので、お好みのサイズにカットできます。
材質ナイロン製
幅(mm)25
色黒
長さ(m)5
耐寒性-30℃まで使用可能ですが、強度、耐久性が若干変化します。
この日本製マジックテープを一度使用したら、もう他の面ファスナーは使えなくなるでしょう
MT-HOOK (オス)は主にエフェクター本体に貼り付けます
エフェクターの裏面にゴム足等が付いている場合は、取り外してご使用ください
※"マジックテープ"は株式会社クラレの面ファスナーの登録商標です。
幅(mm)50
タイプHOOK(オス)
長さ(m)1
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止め
シール長さ(mm)3
シール幅(mm)6
トラスコ品番356-9519
質量(kg)発振器(本体):約1ハンドピース:約0.2(出力コード含む)アダプタ:約0.35
電源(V)AC100~240
消費電力(W)20
出力DC 15V 3.3A
ケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)179×183×66(ハンドピース)36×125×54(アダプタ)62×97×33
最大消費量(VA)40
ACアダプタ(定格入力)100~240V(50/60Hz)
発振周波数(kHz)57
出力コード(cm)50
アズワン品番1-6188-01
タイマー約0.2~5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
段ボール包装用のOPP粘着テープです。ゴム系粘着剤を使用しているので低温度時でも安定した粘着力を発揮します。
用途重量ダンボールの封かん。
材質支持体:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.086
色黄土
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
用途シーラー用部品
トラスコ品番836-3999
セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本
質量(g)49
アズワン品番6-645-15
2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
用途シーラー用部品
トラスコ品番836-3998
セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:2枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本
質量(g)56
アズワン品番0-4071-14
2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
用途シーラー用部品
トラスコ品番836-4002
セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本
質量(g)72
アズワン品番6-645-14
2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
セット内容組ひもヒーター線×2本・フッ素樹脂テープ×2枚・ガラステープ×1巻・サーコンシート×1枚・シリコンゴム×1本
用途シーラー用部品
トラスコ品番836-3997
セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:2枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本
質量(g)43
アズワン品番0-4071-12
2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ15mm × 315mm : 2枚、シリコンシート:1本、シリコンゴム : 1本
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
仕様補修セット
セット内容組紐ヒーター×2本、シリコンゴム×1本、ガラステープ×5m、シリコンシート×1本
アズワン品番7-3301-11
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
FI/FA-600-5用補修セット
付属ヒーター丸端子5mm
セット内容5mmヒーター線(3本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム(1本)
対応OPL-600-5/Fi-600-5/FIK-600-5/FA-600-5
アズワン品番62-9107-75
構成部品消耗部品
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
用途シーラー用部品
トラスコ品番836-4000
セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本
質量(g)58
アズワン品番6-645-13
2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
FR/FA-450-5W用補修セット
セット内容5mmヒーター線(5本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム白(1本)
対応FR-450-5W SB/FIK-450-5W/FR-450-5W/FA-450-5W
アズワン品番62-9107-65
構成部品消耗部品
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
簡易式嵌合フードパック。
嵌合式のため、輪ゴムやテープいらずで蓋が閉めれます。
リサイクル原料を使用した、エコトレー。
仕様●サイズ:224×88×48mm●1個重量:13.900g●材質:エコAPET
アズワン品番68-0320-13
1ケース(800個)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
幅 = 20mm。長さ = 5m。フックタイプ = フック&ループ。色 = 黒。。RS Pro 黒色フック / ループテープ、 20 mm x 5 mRS Pro のこの背面対背面のフック / ループストリップで、ケーブル、ワイヤ、チューブを整理したバンドルにまとめてください。自己かん合式のフック / ループテープは、ゴム製のバンドやストラップの代替品として使用できる、丈夫で再利用可能な製品です。 このテープは自己締め付け式です。つまり、片側にフックが、反対側にループがあるため、ストラップやタイとして簡単に使用できます。この長さ 5 m の黒色テープは、 20 mm 幅です。必要な長さに切断するだけですぐに使用できます。柔らかいためループは簡単に剥がせます。また、せん断強度が高いため、強力な接着力があります。 信頼の RS Pro シリーズの一部として、このテープは徹底的にテストされ、品質、耐久性、及び安全性を保証します。特長と利点. RS Pro のフック & ループテープ .一方の面にフックがあり、反対側にループがある . 黒色 .長さ 5 m .幅 20 mm .高いせん断強度 .ソフトなループで簡単に剥がれますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
幅 = 20mm。長さ = 10m。フックタイプ = フック&ループ。色 = 黒。。RS Pro 黒色フック / ループテープ、 20 mm x 10 mRS Pro のこの黒色ベロアテープは、片側がフックで反対側がループになっています。自己完結型テープは、ケーブル管理のための再利用可能なソリューションです。目的の長さに切断するだけですぐに使用できます。 このフック / ループテープは、幅 20 mm 、長さ 10 m です耐久性と高強度を確保するために背面にラミネート加工されています。RS Pro シリーズの一部として、テープは品質と耐久性がテストされています。 ゴムバンドなどの巻尺ソリューションの代わりに、このテープはケーブル、ワイヤ、パイプ、チューブの結束によく使用され、信頼性が高くなっています。また、一般的な産業用途で装置をストラップするためにも使用できます。再利用可能な設計のため、このテープは、農業や園芸環境で植物の結束バンドとして使用するのにも適しています。特長と利点. RS Pro のフック & ループテープ . 黒色 .長さ 10 m .幅 20 mm .米国規格協会/静電気放電( ANSI/ESD ) S20.20:2014 に適合しています 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御 (静電放電による損傷からの保護用)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
幅 = 20mm。長さ = 200mm。フックタイプ = フック&ループ。色 = 黒。。RS Pro 黒色フック / ループテープ、 20 mm x 200 mmRS Pro のこのダイカットフック / ループテープは、プラスチック製ケーブルタイの代替品として最適で、強度と耐久 Durable な固定具を維持しています。このテープは自己接合型で、片側にフックが、反対側にループが付いているため、ケーブルに巻き付けて両側を押すと固定できます。 この高せん断強度のフック / ループシステムにより、このタイでしっかりとした接着を実現できます。これは幅 20 mm 、長さ 200 mm に対応しています。50 個入りパックで、ケーブルの分類、整理、束ね、簡単に現場に取り付けることができます。RS Pro シリーズの一部として、テープの品質と耐久性がテストされています。自己かん合式のフック / ループテープは、あらゆるケーブル管理ニーズに対応するために、ひも、ゴムバンド、ストラップの代わりに再利用できます。特長と利点. RS Pro フック & ループケーブルタイ .サイドにフックとループが付いた、自己締結型のタイ もう一方 .長さ 200 mm .幅 20 mm . 黒色 . 50 個入りパックで販売RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
FI/FA-300-10WK用補修セット
セット内容10mm組紐ヒーター線(2本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム白(1本)
対応Fi-300-10WK/FIK-300-10WK/FA-300-10WK/Fi-300-10W/Fi-300-10
アズワン品番62-9108-35
構成部品消耗部品
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
FI/FA-600-10用補修セット
セット内容10mmヒーター線(3本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム(1本)
対応OPL-600-10(200V)/FIK-600-10(200V)/Fi-600-10(200V)/FA-600-10(200V)
アズワン品番62-9107-78
構成部品消耗部品
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
FT-230用補修セット
セット内容10mmヒーター線(3本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム(1本)
対応T-230K/FT-230
アズワン品番62-9107-51
構成部品消耗部品
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
FT-130用補修セット
セット内容10mmヒーター線(3本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム(1本)
対応T-130K/FT-130
アズワン品番62-9107-50
構成部品消耗部品
1セット
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
FCB-200用補修セット
セット内容10mmヒーター線(3本)、センタードライテープ40mm×5m(1巻)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム(1本)
質量(g)115
対応FCB-200
アズワン品番62-9108-33
構成部品消耗部品
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
FI/FA-600-2用補修セット
セット内容2mmヒーター線(3本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム(1本)
対応Fi-600-2/FIK-600-2/FA-600-2
構成部品消耗部品
CA-300-10WK用補修セット
セット内容10mm組紐ヒーター線(2本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム白(1本)
対応CV-300-10WK/CV-300-10W/CA-300-10W/CA-300-10WK
アズワン品番62-9108-42
構成部品消耗部品
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
FI/FA-200-10WK用補修セット
セット内容10mm組紐ヒーター線(2本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム白(1本)
対応Fi-200-10WK/FIK-200-10WK/FA-200-10WK/Fi-200-10W/FIK-200-10W/FA-200-10W
アズワン品番62-9108-34
構成部品消耗部品
1セット
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
FR/FA-450-10用補修セット
セット内容10mmヒーター線(3本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム(1本)
対応FA-450-10(200V)/FIK-450-10(200V)/OPL-450-10(200V)/FR-450-10 SB(200V)/FR-450-10(200V)
アズワン品番62-9107-66
構成部品消耗部品
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
V-301-10WK用補修セット
セット内容10mm組紐ヒーター線(2本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム白(1本)、フィルターエレメント(2個)
対応V-301-10WK/V-301G-10WK/V-301R-35-10W/V-301R-35-10WK/V-301R-35
アズワン品番62-9108-40
構成部品消耗部品
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
FI/FA-300-10W用補修セット
セット内容10mmヒーター線(5本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム白(1本)
対応Fi-300-10WK/FIK-300-10WK/FA-300-10WK/FA-300-10W/FIK-300-10W/Fi-300-10W
アズワン品番62-9107-60
構成部品消耗部品
1セット
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1
2
3
次へ
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。