梱包用品 :「シュリンク 梱包」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
商品豆知識
シュリンク包装、プラスチック成型品・ゴム製品の曲げ加工などに
材質ポリオレフィン系フィルム
質量(kg)1.08
手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
お店の陳列、商品の見栄えアップ、パッケージのやり直し、汚れ・ほこり防止などにおすすめです。
工業用ドライヤー HAKKO FV-310はキャリングケース付き。付属の工業用ドライヤー HAKKO FV-310 は、温度と風量が可変できるタイプで、シュリンク包装の他にも作業に合わせた細やかな設定が可能です。
ご家庭でも扱いやすい小型卓上シーラー HAKKO FV-802。出荷時はシュリンク包装用に溶断のヒーターが装着されています。付属の溶着用ヒーターに付け替えれば、袋を密封することも可能です。
シュリンクフィルムは半折で、作業に便利な収納箱付き。
用途パッケージのやり直し、汚れ・ホコリ防止などに
セット内容シーラー HAKKO FV-802(シール長200mmまで)、工業用ドライヤー HAKKO FV-310(1000W)、シュリンクフィルム 200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロン※出荷時シーラーには溶断用ヒーターがセットされています。
質量(kg)溶断用シーラー/2.7、ヒーティングガン/0.6
寸法シュリンクフィルム/200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロン
シール溶着/溶断
外形寸法(mm)溶断用シーラー/80(W)×200(H)×330(L)、ヒーティングガン/240(W)×190(H)×70(D)
最高温度(℃)ヒーティングガン/530(50~530℃連続可変)
風量(m3/min)ヒーティングガン/0.15~0.25
シール長さ(mm)200(Max.)
シール幅(mm)1.6
風速(m/min)ヒーティングガン/600
プラグ形状平型プラグ
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
簡単に、誰でも、同じ品質でシュリンク包装が可能!
ヒーティングマシンなら格段に作業効率が上がります。
軽量・コンパクト(10kg) で卓上での作業が可能
シュリンク能力
1回の作業が、100個を超えたらヒーティングマシンでの作業をお勧めします。FV-101なら簡単に、誰でも、同じ品質で素早くシュリンクが可能です。
(容器の形態、フィルムの材質・厚み、仕上り状態で生産数は異なります。)
予熱完了まで約10 分、仕上り具合が格段に向上
目盛りの設定が終われば、簡単なスイッチ操作でOK
仕様導電性なし
セット内容本体(ヒーターユニット、コンベアベルト、電源コード付き)、アタッチメント上側、アタッチメント下側、取扱説明書、登録書(3年保証)
質量(kg)10(コードを含みます)
ピッチ(mm)(ベルト)約5
ベルトメッシュ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×570×505(トンネル組品の天面までの高さ)
炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×350×197
プラグ形状平型
作動速度範囲(mm/s)(コンベア)50Hz:0~65、60Hz:0~80
1台
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
材質ポリエチレン
形状半折
色透明
比重0.91~0.94
融点(℃)100~140
この製品は熱で収縮する業務用高級シュリンクフィルムです。商品を包み、工業用ドライヤーで加熱するだけで美しいシュリンク包装が簡単にできます。包装後の商品へのスリ傷や衝撃による破袋がほとんどありません。燃やしても有毒ガスが発生しません。半折タイプ
材質ポリオレフィン
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
炉内温度、コンベア速度ともにコントロールが可能。
家庭用コンセントの100V電源で作業が可能。設置場所を選びません。
熱風循環方式を採用。低い電力で済み、経済的です。
用途シュリンクフィルムの収縮を連続で包装ができる
トラスコ品番849-7257
質量(kg)29
外形寸法(mm)522(W)×500(H)×612(L)
炉内寸法(mm)250(W)×150(H)×400(L)
容量(W)ファンモーター:190、コンベアモーター:24
ヒーター容量(W)1200
炉内温度(℃)常温~180
プラグ形状平型プラグ
1個
¥529,800
税込¥582,780
5日以内出荷
溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。
ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min
手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)1.6
機能溶断
アズワン品番65-2113-59
1セット
¥36,800
税込¥40,480
当日出荷
用途が広がるアタッチメント付です。
用途シュリンク包装の収縮、ラベルはがし、塩ビパイプの曲げ加工。
付属品フィルター・R型スタンドスプーンノズル(AT-11)集中熱風ノズル(AT-21)
トラスコ品番331-8729
種別本体
質量(g)750
スイッチ3段切換(熱風・送風・切)
コード長さ(m)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×70×191
風速(m/min)1000
風量(L/min)180
アズワン品番6-477-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
トラスコ品番868-2369
セット内容溶断用ヒーター(2本)、PTFEテープ(2本)、粘着テープ(2枚)、マイカテープ(2枚)
質量(kg)3.8
アズワン品番1-7921-02
1個
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2260
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
異物混入などの改ざん防止・未開封のアピールに!。100枚単位で購入可能な熱収縮フィルム。ジャム、はちみつ、佃煮など、小ロットの瓶詰め加工食品にも手軽に使えます。キャップシールをすることにより未開封が確認できるので、お客様が安心して商品を購入することができます。ミシン目が入っているのでキレイに開封できます。
材質PVC(食品衛生法適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆるサイズに使用できるよう袋は長めに設定してあります。
用途DVDケース用
仕様加工仕様/穴数:直線/2ケ
長さ(mm)240
幅(mm)155
厚さ(μm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000枚)
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
厚手の袋がシール溶着できます。
簡単な操作で美しくシールができます。
シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。
ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。
用途お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適
アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などに
付属品溶着用ヒーター×1本溶断用ヒーター×2本PTFEテープ×2枚絶縁シート×2枚
トラスコ品番324-2803
質量(kg)約8(除コード)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)800
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×500×350
シール長さ(mm)350
シール幅(mm)5
機能溶着
電源(AC V)100
アズワン品番6-646-03
適合厚さ(mm)ポリエチレン:0.1以下(目盛2)、0.1以下(目盛3)ポリプロピレン:0.06以下(目盛3)、0.08以下(目盛4)アルミ蒸着等ラミネートフィルム:0.3以下(目盛4)、0.4以下(目盛5)
商品タイプ本体
1台
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
あらゆるサイズに使用できるよう袋は長めに設定してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
変色が気になるジャムや書籍、観賞保護用のスニーカー用です。
用途スニーカー
仕様加工仕様/穴数:R17/0ケ
長さ(mm)430
幅(mm)280
厚さ(μm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500枚)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
あらゆるサイズに使用できるよう袋は長めに設定してあります。
用途ボトル容器等
RoHS指令(10物質対応)対応
書籍用のサイズですが、化粧箱にもご使用いただけます。
厚さ(μm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
変色が気になるジャムや書籍、観賞保護用のスニーカー用です。
仕様加工仕様/穴数:普通/0ケ
厚さ(μm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
用途トラックの荷締め等
トラスコ品番494-8955
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
簡単に、誰でも、同じ品質でシュリンク包装が可能。Rシール・ラベルシール・キャップシールが驚くほどきれいな仕上りに。キャップシールは立て置き可能(高さ20~130mm/直径Φ85mmまで)。1回の手作業が100個を超えたら、格段に作業効率があがる卓上のヒーティングマシンで
セット内容本体(ヒーターユニット、コンベアベルト、電源コード付き)、アタッチメント上側、アタッチメント下側、取扱説明書、登録書(3年保証)
質量(kg)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1400
ベルト【コンベアベルト】メッシュベルト(約5mmピッチ、導電性なし)
炉内寸法(mm)123(W)×197(H)×350(D)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×505×570
速度【コンベア】50Hz:0~65mm/sec.、60Hz:0~80mm/sec.
プラグ形状平型プラグ
蛍光灯の飛散防止と虫よけ、スキー・スノーボートの退色防止に使用できます。
仕様3Inc紙管ロール巻
長さ(mm)100
厚さ(μm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光灯の飛散防止と虫よけ、スキー・スノーボートの退色防止に使用できます。
用途蛍光灯・ロッド/釣等
仕様5Inc紙管ロール巻
長さ(mm)100
厚さ(μm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。
水中や土中で腐食し土に還ります。
用途トラックの荷締め等
トラスコ品番113-7038
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
カラーも豊富で手芸に人気です。
用途手締め用の結束、梱包。
トラスコ品番780-5381
材質ポリプロピレン
幅(mm)9
厚さ(mm)0.5
質量(g)305
長さ(m)100
包装形態シュリンクパック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
1本
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
太サイズ8mmの3本、溶着PPソフトロープです。
用途布草履作成にピッタリの太さです。
再生紙使用マーク適合
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1本
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
1本
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100
シール方式下片側加熱
シール幅(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。
ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
仕様絶縁構造/二重絶縁
付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1
質量(kg)約0.75
コード長さ(m)2
本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)
風量調整3段階(冷風、弱風、強風)
定格使用時間(分)20
風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.9MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
こんなお得な商品も!

カッター ストレッチフィルム・ダンボール用
モノタロウ
¥459
税込¥505
「セーフティ ラップカッター」はくちばし状のガイドを差し込み「すくい切り」するので、荷物を傷つけることなくシュリンクラップやPPバンドの切断が可能です。またステンレス製のテープスリッターを装備しており、カートンテープの開梱時にも箱の中身を切ることがありません。
刃の露出が少ないため安全性が高く、刃の交換もストッパーを引き、ブレードカバーをスライドさせるだけのシンプルな構造となっていますので、まさしく開梱作業に適したカッターです。
トラスコ品番403-1181
全長(mm)160
質量(g)47
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
細かく10℃間隔で温度調節ができる便利なデジタル液晶付きのヒートガンです。
風量を3段階に切り替えできます(冷風、弱風、強風)。
冷風:50℃、弱風と強風は70℃~550℃まで10℃間隔で設定可能。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
仕様絶縁構造/二重絶縁
付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1
質量(kg)約0.77
コード長さ(m)2
本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)
機能温度調節機能付
風量調整3段階(冷風、弱風、強風)
定格使用時間(分)20
風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風):480
取扱説明書(10.7MB)
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
ホコリが付きにくいストレッチフィルムです。帯電防止剤の配合により静電気の帯電を抑制します。
用途食品製造現場などホコリ付着を嫌う現場に。保管目的でのホコリ付着防止に。物流中のホコリ付着防止に。
仕様厚さ(μ):18、引張破断強度(kgf/cm2):591
トラスコ品番318-5703
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)500
色透明
長さ(m)300
紙管内径(inch)3
引張破断強度(daN)430/cm2
1箱(6巻)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
塩ビパイプの曲げ、溶接に。
ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
適合-
トラスコ品番242-6412
種別本体
質量(g)750
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×75
風速(m/min)1250
風量(L/min)200
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
焼却しても塩素系ガスが発生しません。
用途荷崩れ防止、汚れ防止に。
材質ポリエチレン
色クリア
紙管内径(inch)3
1
2
3
4
5
次へ
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。