梱包用品 :「十字 スイッチ」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
商品豆知識
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。
1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。
IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常
セット内容MS852+スキャナ、インターフェースケーブル
電源(V)DC4~DC5.5
角度(°)(スキュー)±60、(ピッチ)±60、(ロール)0~360
センサー1280×800グローバルシャッター
照準エレメント:赤色レーザ
消費電流(mA)動作時:252、スタンバイ時:77
照明白色LED(リスク免除グループ)、周囲光100000Lux(太陽光)
コントラスト比(印刷)最小20%
相対湿度95%結露無いこと
解像度(光学的)1D:3mil/0.075mm
寿命トリガスイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI
感知距離(mm)【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:X-DIM TYPICAL RANGE/近/遠、UPC:13mil/1.34in・34/22.5in・573、Code39:5mil/2.76in・70/11.85in・301、Code39:10mil/1.14in・29/20.3in・517、Code39:20mil/1.38in・35/31.5in・800、Code128:15mil/1.34in・34/25.6in・65、DM:10mil/2.84in・72/11.7in・297、PDF417:6.7mil/3.3in・84/9.6in・244、QR Code:15mil/1.3in・33/15.35in・390
動作温度範囲(℃)-10~50
シンボル【バーコード】1D:Codabar(NW7)、 Code 11、 Code 128、 Code 2 of 5、 Code 39、 Code 93 と 93i、 EAN/JAN-13、 EAN/JAN 8、 IATA Code 2 of 5、 Interleaved 2 of 5(ITF)、 Matrix 2 of 5、 MSI、 GS1 Databar、UPC-A、 UPC E、 UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、 クーポン GS1 Code 32(PARAF)、 EAN-UCC エミュレーション、 GS1 Data Bar、2D:2D スタック: Codablock A、 Codablock F、 PDF417、 MicroPDF4172D マトリックス: Aztec Code、 Data Matrix、 MaxiCode、 QR Code、 Chinese Sensible (Han Xin)、 Grid Matrix、 Dot Code、郵便コード:オーストラリア郵便、 イギリス郵便、 カナダ郵便、 中国郵便、 日本郵便、 韓国郵便、 オランダ郵便、 Planet Code、 Postnet
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
照合機能が付いたポケットワイヤレス2次元バーコードイメージャMS926Pです。同梱の専用無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、有線スキャナのようにワイヤレス通信を実現します。バーコードが狙い易い十字の照準です。出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができるポカよけ照合機としてもご利用頂けます。照合結果にタイムスタンプを付与し、バッチデータとして、保存、取り出しも可能です。充電が容易に行えるシングルスロットクレードルが標準同梱品です。マイナーチェンジにより、本体インターフェース形状が、USB-Cに変更されました。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様(周囲光)0-100000lux (真っ暗から太陽光)
寸法(mm)36.9×95.9×21.1
質量(g)63
角度(°)(スキュー/ピッチ)±55
センサーCMOS センサー、752×480ピクセル
照準レーザダイオード 650nm
消費電流(mA)動作時: 300、スタンバイ: 70
照明赤色 LED 625nm±10nm
バッテリー充電型 Li-ion バッテリ
メモリー64KバイトSRAM/2MバイトFlashROM
コントラスト比(印刷)≧20%
ディスプレイ1インチOLED(有機EL)
寿命(スイッチ)100万回
保証期間1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-30~70
充電時間(時間)(バッテリー)完全充電に約 4 時間
動作時間約9時間(5秒に1回のスキャン)
動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード、 自動モード、 バッチモード、 ウェッジモード
許容相対湿度(%)95(露無いこと)
バッテリー容量(mAh)680
OS独自OS、 Windowsホストと接続可能
耐久性落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)
キー3 キー: ページアップ、ページダウン、スキャン・電源オンオフ兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
動作電圧(V)【DC】3~5
ESD保護8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。
1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。
さらに高密度タイプはサイズの小さなバーコード読み取り時に威力を発揮します。
IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常
セット内容MS852+スキャナ、インターフェースケーブル
電源(V)DC4~DC5.5
角度(°)(スキュー)±60、(ピッチ)±60、(ロール)0~360
センサー1280×800グローバルシャッター
照準エレメント:赤色レーザ
消費電流(mA)動作時:252、スタンバイ時:77
照明白色LED(リスク免除グループ)、周囲光100000Lux(太陽光)
コントラスト比(印刷)最小20%
相対湿度95%結露無いこと
解像度(光学的)1D:3mil/0.075mm
寿命トリガスイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI
感知距離(mm)【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:X-DIM TYPICAL RANGE/近/遠、UPC:13mil/1.34in・34/22.5in・573、Code39:5mil/2.76in・70/11.85in・301、Code39:10mil/1.14in・29/20.3in・517、Code39:20mil/1.38in・35/31.5in・800、Code128:15mil/1.34in・34/25.6in・65、DM:10mil/2.84in・72/11.7in・297、PDF417:6.7mil/3.3in・84/9.6in・244、QR Code:15mil/1.3in・33/15.35in・390
動作温度範囲(℃)-10~50
シンボル【バーコード】1D:Codabar(NW7)、 Code 11、 Code 128、 Code 2 of 5、 Code 39、 Code 93 と 93i、 EAN/JAN-13、 EAN/JAN 8、 IATA Code 2 of 5、 Interleaved 2 of 5(ITF)、 Matrix 2 of 5、 MSI、 GS1 Databar、UPC-A、 UPC E、 UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、 クーポン GS1 Code 32(PARAF)、 EAN-UCC エミュレーション、 GS1 Data Bar、2D:2D スタック: Codablock A、 Codablock F、 PDF417、 MicroPDF4172D マトリックス: Aztec Code、 Data Matrix、 MaxiCode、 QR Code、 Chinese Sensible (Han Xin)、 Grid Matrix、 Dot Code、郵便コード:オーストラリア郵便、 イギリス郵便、 カナダ郵便、 中国郵便、 日本郵便、 韓国郵便、 オランダ郵便、 Planet Code、 Postnet
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。
1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。
さらに高密度タイプはサイズの小さなバーコード読み取り時に威力を発揮します。
IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
※MS852-ZRCB00-SGはインターフェースが232C用になります。
ご利用には別売りのバーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)が必要です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様周囲光:100000Lux(太陽光)、スキュー角度:±60°、ピッチ角度:±60°、ロール角度:0~360°、印刷コントラスト比:20%最小印刷コントラスト比、[OCR]フォント:OCR-A、OCR-B、MICR、SEMI、落下テスト:2.1M高からコンクリート床(スキャナ本体のみ)
規格CE、FCC、BSMI、VCCI
センサー1280×800グローバルシャッター
照準(エレメント)赤色レーザ
消費電流(mA)動作時:<252mA、スタンバイ時:<77mA
照明白色LED(リスク免除グループ)
相対湿度95%(結露無いこと)
解像度[光学的]1D 3mil/0.075mm
寿命(トリガスイッチ)1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-10~50
動作電圧(V)DC4~5.5
ESD保護8K コンタクト、15K エアー、テスト後正常
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)スキャナ:88×72×178
タイプ標準モデル、USBケーブル、クレードルなし、ACアダプタなし
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360
センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター
光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)
バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック
メモリー7.5MB (590000バーコード)
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%
相対湿度95%、結露無いこと
バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード
解像度光学的解像度:0.075mm
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
充電時間(時間)完全充電 6.5
動作時間25時間以内(新品バッテリ)
バッテリー容量(mAh)2850(充電式)
プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル
キートリガキー
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB
無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード
インジケータLED、ビープ音、バイブレータ
通信距離(m)100(見通し距離)
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作
落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)スキャナ:88×72×178
タイプ高解像度モデル、USBケーブル、クレードルなし、ACアダプタなし
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360
センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター
光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)
バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック
メモリー7.5MB (590000バーコード)
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%
相対湿度95%、結露無いこと
バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード
解像度光学的解像度:0.075mm
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
充電時間(時間)完全充電 6.5
動作時間25時間以内(新品バッテリ)
バッテリー容量(mAh)2850(充電式)
プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル
キートリガキー
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB
無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード
インジケータLED、ビープ音、バイブレータ
通信距離(m)100(見通し距離)
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作
落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なヘルスケア向け2次元バーコードイメージャです。医療機器滅菌規格ISO11737-1/-2に準拠し、細菌やウイルスの拡散防止に重要な予防となるエタノールでの繰り返し清掃と消毒に耐える素材を使用しています。1280 X 800 ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、無音から大音量のまでお好みのビープ音が設定可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、食品工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様【読み取り距離 (DOF PCS=80%)】シンボル / X-DIM TYPICAL RANGE近遠13 mil UPC 1.34 in / 3.4 cm 22.5 in / 57.3 cm5 mil Code 39 2.76 in / 7 cm 11.85 in / 30.1 cm10 mil Code 39 1.14 in / 2.9 cm 20.3 in / 51.7 cm20 mil Code 39 1.38 in / 3.5 cm 31.5 in / 80 cm15 mil Code 128 1.34 in / 3.4 cm 25.6 in / 65 cm10 mil DM 2.84 in / 7.2 cm 11.7 in / 29.7 cm6,7 mil PDF417 3.3 in / 8.4 cm 9.6 in / 24.4 cm15 mil QR Code 1.3 in / 3.3 cm 15.35 in / 39 cm【OCR】OCR フォント: OCR-A, OCR-B, MICR, SEMI
セット内容MS852+ HC スキャナ、USBケーブル
角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:±60
本体寸法(mm)87.8×71.6×177.7
センサー1280 X 800 グローバルシャッター
消費電流(mA)動作時: 252、スタンバイ時: 77
照明白色 LED (リスク免除グループ)
コントラスト比印刷(PCS):20% 最小
相対湿度95% 結露ないこと
解像度光学的:1D 3mil/ 0.075mm
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
照度(Lux)100000(太陽光)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, ISO22196, ISO11737-1/-2
動作温度範囲(℃)-10~50
動作電圧(V)4DC~5.5DC
ESD保護8K コンタクト, 15K エアー, テスト後正常
落下耐久(m)2.1高からコンクリート床 (スキャナのみ)
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャのESDボディモデルです。静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。1280 X 800 ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。さらに高密度タイプスキャンエンジンはサイズの小さなバーコード読み取り時に威力を発揮します。IP42,落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
スイッチ寿命:1000万回
角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:360
センサーCMOS 1280 X 800 グローバルシャッター
消費電流(mA)動作時: <252、スタンバイ時: <77
照明白色LED (エグゼンプトリスクグループ)
通信方式USB
読取(DOF PCS=80%)シンボル/ 密度 / 読み取り距離 / 近 / 遠13 mil UPC 3.4 cm / 57.3 cm5 mil Code 39 7 cm / 30.1 cm10 mil Code 39 12.9 cm / 51.7 cm20 mil Code 39 3.5 cm / 80 cm15 mil Code 128 3.4 cm / 65 cm10 mil DM 7.2 cm / 29.7 cm6,7 mil PDF417 8.4 cm / 24.4 cm15 mil QR Code 3.3 cm / 39 cm
コントラスト比20%最小
相対湿度95% (結露ないこと)
解像度1D 0.075mm(光学的)
防塵防水性能IP42
落下距離(m)2.1高からコンクリート床(スキャナ本体のみ)
保存温度範囲(℃)-40~70
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI
動作温度範囲(℃)-10~50
動作電圧(V)DC 4 から 5.5
アクセサリタイプハンドフリースタンド USBケーブル(ESD対応)
ESD保護8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86
タイプ標準モデル、USBケーブル、クレードル付き、ACアダプタなし
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360
センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター
光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)
バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック
メモリー7.5MB (590000バーコード)
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%
相対湿度95%、結露無いこと
バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード
解像度光学的解像度:0.075mm
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
充電時間(時間)完全充電 6.5
動作時間25時間以内(新品バッテリ)
バッテリー容量(mAh)2850(充電式)
プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル
キートリガキー
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB
無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード
インジケータLED、ビープ音、バイブレータ
通信距離(m)100(見通し距離)
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作
落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでも232Cケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86
タイプ標準モデル、RS232ケーブル、クレードル付き、ACアダプタ付き
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360
センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター
光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)
バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック
メモリー7.5MB (590000バーコード)
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%
相対湿度95%、結露無いこと
バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード
解像度光学的解像度:0.075mm
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
充電時間(時間)完全充電 6.5
動作時間25時間以内(新品バッテリ)
バッテリー容量(mAh)2850(充電式)
プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル
キートリガキー
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB
無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード
インジケータLED、ビープ音、バイブレータ
通信距離(m)100(見通し距離)
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作
落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでも232Cケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86
タイプ高解像度モデル、RS232ケーブル、クレードル付き、ACアダプタ付き
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360
センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター
光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)
バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック
メモリー7.5MB (590000バーコード)
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%
相対湿度95%、結露無いこと
バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード
解像度光学的解像度:0.075mm
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
充電時間(時間)完全充電 6.5
動作時間25時間以内(新品バッテリ)
バッテリー容量(mAh)2850(充電式)
プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル
キートリガキー
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB
無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード
インジケータLED、ビープ音、バイブレータ
通信距離(m)100(見通し距離)
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作
落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86
タイプ高解像度モデル、USBケーブル、クレードル付き、ACアダプタなし
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360
センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター
光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)
バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック
メモリー7.5MB (590000バーコード)
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%
相対湿度95%、結露無いこと
バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード
解像度光学的解像度:0.075mm
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
充電時間(時間)完全充電 6.5
動作時間25時間以内(新品バッテリ)
バッテリー容量(mAh)2850(充電式)
プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル
キートリガキー
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB
無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード
インジケータLED、ビープ音、バイブレータ
通信距離(m)100(見通し距離)
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作
落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なヘルスケア向けBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。医療機器滅菌規格ISO11737-1/-2に準拠し、細菌やウイルスの拡散防止に重要な予防となるエタノールでの繰り返し清掃と消毒に耐える素材を使用しています。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、無音、バイブレーション付、大音量のビープ音が設定可能です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、食品工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様【読み取り距離 (DOF PCS=80%)】シンボル / X-DIM TYPICAL RANGE近遠13 mil UPC 1.5 in / 3.8 cm 15.9 in / 40.5 cm3 mil Code 39 2.6 in / 6.6 cm 7.2 in / 18.3 cm5 mil Code 39 2.1 in / 5.3 cm 10.4 in / 26.5 cm6.7 mil DM 2.84 in / 7.2 cm 7.1 in / 18.0 cm10 mil DM 2.3 in / 5.9 cm 9.8 in / 24.8 cm5 mil PDF417 2.9 in / 7.4 cm 7.3 in / 18.6 cm6,7 mil PDF417 2.3 in / 5.9 cm 9.4 in / 23.8 cm6.7 mil QR Code 2.8 in / 7.2 cm 6.4 in / 16.3 cm15 mil QR Code 1.1 in / 2.7 cm 12.1 in / 30.8 cm【OCR】OCR フォントサポート
セット内容MS852B+ HC スキャナ、インターフェースケーブル、クレードル
角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360
センサー1280 X 800 グローバルシャッター
照明白色 LED (リスク免除グループ)
バッテリー充電式, 交換可能なバッテリパック
コントラスト比印刷(PCS):20% 最小
相対湿度95% 結露ないこと
解像度光学的:2,5 mils C39 (1D), 5 mils、Data Matrix, 5 mils QR (2D), 4 mils PDF417 (2D スタック)
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
フォーマット形式データ:プリフィックス, サフィックス, コードID
充電時間(時間)<6.5
動作時間>25時間
バッテリー容量(mAh)2850
照度(Lux)100000(太陽光)
プロトコルシリアル及びHIDプロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC, ISO22196, ISO11737-1/-2
BluetoothBluetooth LE(R) V4.2、Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス 1、デュアルモード
通信距離(m)100( 見通し)
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K コンタクト,、15K エアー、テスト後正常
落下耐久(m)2.1高からコンクリート床 (スキャナのみ)
1個
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
MS852Pは信頼性の高い2次元バーコードリーダーエンジンを搭載、印刷が不十分なバーコードや、汚れのあるバーコードでも正確に読み取ることができます。
バーコードを読み取るだけでペアリングが完了する専用通信ドングル付属。
充電用クレードルも同梱されており、手軽にワイヤレス環境をご利用いただけます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容スキャナ本体(バッテリ装着済)、通信ドングル、クレードル用USBケーブル、クレードル、USB-ACアダプタ
質量(g)213
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87.8×71.6×177.7、クレードル:120.6×88.7×86.0
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:360
センサーCMOSセンサ、1280×800 ピクセル
照準655nmレーザー(赤色十字)
消費電流(mA)オペレーションモード:80.6、スタンバイモード:14.6
照明ハイパーレッド 660nm LED
インターフェースUSB(通信ドングル) ホスト接続サポート
コード【1D】Code 39、Code 128、Code 93、Codebar/NW7、Code 11、MSI、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 Italian Pharma)、【2D】PDF417、Micro PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible (Han Xin)、Postal Codes.、【OCR】OCR-A、OCR-B、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID
バッテリーリチウムイオン電池
相対湿度95% (結露ないこと)
解像度光学的解像度:3mil (code 39)、5mil (code128)、5mil (PDF417)
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
充電時間(時間)完全充電まで約7
バッテリー容量(mAh)2850
キートリガスイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TAA 対応
伝送プロトコルSPP、HIDプロファイル(無線)
インジケータLED&ビープ音&バイブレーター
通信距離(m)見通し10
動作温度範囲(℃)-10~50
商品タイプワイヤレス
読取方式イメージャ―
動作電圧(V)DC3~5
ESD保護8KV コンタクト、15KV エアー放電
落下耐久(m)テスト後正常動作 2.1(スキャナ本体)
通信周波数帯域(GHz)2.4、独自プロトコル通信
駆動時間(時間)連続15
1個
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
メガピクセルバーコードスキャナモジュールを搭載したMS852Nは、モバイル画面上のほとんどの1D / 2Dバーコードシンボルに対応しています。低品質の印字バーコードや、密度の高いバーコード(Code 39・・・3 mil(0.762mm))を読み取る性能を備えた、コストパフォーマンスの高い2次元バーコードリーダです。堅牢な設計によりコンクリート床への高さ2.1mの落下試験をクリア。本体防塵・防水レートIP42。スマートフォン画面上の1D・2Dバーコードや、印刷が不十分なバーコードなども読み取ることが可能。製造や物流、小売など様々な分野に活躍します。※MS852-WRCB00-SGはインターフェースが232C用です。ご利用には別売りのバーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)が必要です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
付属品RS232ケーブル
寸法(mm)87.8×71.6×177.7
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360
センサーCMOS センサ、1280×800 ピクセル
光源照準:650nm レーザーダイオード、十字、照明:白色LED、イメージャ視野 :0~10000 lux
消費電流(mA)動作時: 314、スタンバイ: 44
コントラスト比印刷コントラスト比:最小25%
相対湿度95%、結露無いこと
解像度光学的解像度:3.0 mil (1D)、6.6 mil (2D)
寿命トリガスイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
動作電圧4VDCから5.5VDC
アズワン品番64-8277-94
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K コンタクトおよび 15K エアー、テスト後正常動作
落下耐久(m)2.1M からコンクリート床 (スキャナのみ)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。