梱包用品 :「結束バンド グレー」の検索結果

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格: DIN EN50146。T シリーズカラーケーブルタイ。ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。
仕様●長さ:205mm●幅:4.6 mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:355N●最大バンドル直径:55mm アズワン品番65-7369-34
1袋(100個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様●長さ:145mm●幅:3.4 mm●色:グレー●材質:PEEK●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+240℃●シリーズ:PT2A●引張強度:230N●最大バンドル直径:35mm●コード番号:446-352 アズワン品番65-7480-96
1袋(100個)
98,980 税込108,878
7日以内出荷

エッジクリップ :1 ~ 3 mm のシート厚さ。1 → 3 mm のプラスチック及びシート端に適しています クリップを押し込んで、一体型の金属製クリップで端部にしっかりと固定します 付属のケーブルの損傷を最小限に抑えるため、外側にギザが付いています 加工工具: MK7、MK 20 RS 品番 ; 187-8927 187-8927 及び ; 187-8882 187-8882
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:EdgeClip●引張強度:225N●最大バンドル直径:31mm●コンテンツ:ケーブルタイ、エッジクリップ アズワン品番65-7373-75
1袋(100個)
15,980 税込17,578
欠品中

規格: DIN EN50146。T シリーズカラーケーブルタイ。ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:VB20●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:359-2300 アズワン品番65-7369-51
1袋(100個)
2,998 税込3,298
欠品中

。HellermannTyton は、グレーポリアミド製です。長さ 202 mm、幅 4.6 mm です。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能
仕様●長さ:202mm●幅:4.6 mm●色:グレー●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T50RF●コード番号:218-1657 アズワン品番65-7453-78
1袋(500個)
209,800 税込230,780
欠品中

HellermannTyton 1 ピース固定タイは、長さ 163 mm、幅 4.6 mm です。黒色です。ポリアミド製です。結束バンドヘッドは常に定義された位置に配置 工具を必要とせず組み立てが簡単
仕様●長さ:163mm●幅:4.6 mm●色:グレー●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T50S アズワン品番65-7389-08
1袋(500個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルタイは、+150 ℃ ( 5000 時間)及び +195 ℃ ( 500 時間)の高温用途に対応しています。さまざまな束径に対応するために多様なサイズを用意しています。火災時に低発煙。PA46 は湿気の影響を受けやすい素材です。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。動作温度(長期)は +130 ℃ まで+195 ℃ ( 500 時間)の温度の連続使用環境で使用できるため、幅広い使用温度範囲が求められる用途に適しています。結束バンドを取り付ける際には、プロセスの信頼性を高めるために、取り付け工具を使用することをお勧めします。最大+150℃ (5000時間)及び+195℃ (500時間)の高温用途向け結束バンド さまざまな束径に対応するために多様なサイズを用意
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:グレー●材質:ポリアミド4.6●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50R●コード番号:215-9200 アズワン品番65-7429-57
1袋(100個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

HellermannTyton Tシリーズケーブルタイ。Tシリーズケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。高品質プラスチック製 リサイクル可能 内部ギザ歯 手動用途又は取り付け工具の使用 簡単に挿入可能 人間工学に基づく屈曲テール
仕様●長さ:390mm●幅:7.6 mm●色:グレー●材質:ポリアミド●入数:100pack●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:T120R(E)●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:829-9958 アズワン品番65-7460-24
1袋(100個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。
仕様●全長(mm):100●幅(mm):2.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):22●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:8.16kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品 アズワン品番65-9259-90
1箱(100本)
9,450 税込10,395
翌日出荷

66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。
仕様●全長(mm):201●幅(mm):4.7●厚み(mm):1.5●最大径(mm):50●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:22.67kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品 アズワン品番65-9259-92
1箱(100本)
21,800 税込23,980
翌日出荷

。66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。
仕様●全長(mm):150●幅(mm):3.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):36●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:13.59kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品 アズワン品番65-9259-91
1箱(100本)
14,200 税込15,620
翌日出荷

ケーブルタイ及びヘビーデューティ取り付けキットです。ケーブルタイとヘビーデューティ取り付けキットで、複数のサイズの固定束径クランプを持ち運ぶ必要がありません。これらのケーブル固定具は頑丈で使いやすく、ハーネスに直接取り付けるか、生産ラインに取り付けることができるように最適化された設計になっています。この結束バンド及びケーブル取り付け固定具は、通常は金属製又はステンレススチール製で、さまざまな温度グレードに適した部品に代わる優れた製品です。 自動車業界の厳しい制約を満たすように設計されており、振動、動力、スライド力によく適応します。金属製インサートにより、締め付けトルクが保証されます 「 H 」設計により、ハーネス、チューブ、ホースとの接触性が優れています ねじ固定用 プラスチック製つめタイクロージャ 内部ギザ歯付きケーブルタイ ポリアミド 6.6 高 Imp 。モジュール熱 Stab 。( PA66HIRHS ) RoHS対応(2022年10月現在) 難燃性: UL94 HB
仕様●長さ:390mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:Assembly●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:HDM6●引張強度:535N●最大バンドル直径:105mm●コンテンツ:Cable Tie●コード番号:742-4260 アズワン品番65-7365-44
1袋(100個)
39,980 税込43,978
欠品中

HellermannTyton 独自の青色により Visual を簡単に検出できます。ケーブル支持力に優れた曲線デザイン。ねじ又はボルトで簡単に取り付けられます。優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合します。磁気検出可能 - 食品及び製薬グレードの検出機器で使用するのに最適総金属分散により、小さな切れ端でも安定した検出性を発揮します。食品製品内部の汚染リスクを大幅に低減食品製造関連の高品質プロセスをサポートよく目立つ青色で目視検出が簡単 ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置
仕様●色:青●ケーブル 結束長さ:14.5mm●長さ:24.8mm●幅:14.5 mm●固定穴径:5.1mm●接着剤付き:あり●コード番号:215-9042 ブルー アズワン品番65-7431-48
1袋(100個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Wグレード(ナイロン66: 屋外用)、ケーブルタイ。標準タイプ、耐候性 屋内や屋外の紫外線が当たる場所での使用に最適
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●入数:100●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:391-2439 ブラック アズワン品番65-7421-17
1袋(100個)
289 税込318
7日以内出荷

MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケ
仕様●長さ:681mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT27SS-SS●引張強度:670N●最大バンドル直径:203mm●コード番号:491-9576 アズワン品番65-7456-60
1袋(100個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途
仕様●長さ:521mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT20SS-SS●引張強度:670N●最大バンドル直径:152mm アズワン品番65-7364-17
1袋(100個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途
仕様●長さ:201mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT8SS-SS●引張強度:670N●最大バンドル直径:50mm アズワン品番65-7395-57
1袋(100個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:。特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途。また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:838mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT33HS-SS●引張強度:1115N●最大バンドル直径:254mm●コード番号:491-9071 アズワン品番65-7364-51
1袋(50個)
26,980 税込29,678
欠品中

MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:。特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途。また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:838mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT33SS-SS●引張強度:670N●最大バンドル直径:254mm●コード番号:491-9560 アズワン品番65-7453-26
1袋(100個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

。MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:。特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途。また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:838mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT33H●引張強度:1115N●最大バンドル直径:254mm●コード番号:255-2705 アズワン品番65-7471-40
1袋(50個)
40,980 税込45,078
欠品中

MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:。特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途。また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:521mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MNT20HS-SS●引張強度:1115N●最大バンドル直径:152mm●コード番号:491-9425 アズワン品番65-7370-08
1袋(50個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:。特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途。また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:681mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT27HS-SS●引張強度:1115N●最大バンドル直径:203mm●コード番号:491-9728 アズワン品番65-7468-34
1袋(50個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケ
仕様●長さ:362mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT14HS-SS●引張強度:1115N●最大バンドル直径:102mm●コード番号:491-9548 アズワン品番65-7456-48
1袋(50個)
24,980 税込27,478
欠品中

MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケ
仕様●長さ:521mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT20S●引張強度:670N●最大バンドル直径:152mm●コード番号:255-2626 アズワン品番65-7466-47
1袋(100個)
46,980 税込51,678
欠品中

MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:。特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定優れた薬品耐性を備える高い耐久性不燃特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途。また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:201mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT8H●引張強度:1115N●最大バンドル直径:50mm アズワン品番65-7435-62
1袋(50個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:。特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途。また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:681mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT27H●引張強度:1115N●最大バンドル直径:203mm●コード番号:255-2698 アズワン品番65-7466-45
1袋(50個)
36,980 税込40,678
欠品中

MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途
仕様●長さ:838mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT33S●引張強度:670N●最大バンドル直径:254mm アズワン品番65-7415-83
1袋(100個)
55,980 税込61,578
欠品中

MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:。特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不
仕様●長さ:201mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT8HS-304●引張強度:1115N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:491-9554 アズワン品番65-7477-34
1袋(50個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:。特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途。また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:362mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT14SS-304●引張強度:670N●最大バンドル直径:102mm●コード番号:491-9633 アズワン品番65-7363-17
1袋(100個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

SSPCステンレススチール、Pマウント。一穴固定ソリューション 高性能316グレードステンレススチール PマウントはMBT、MLT、MAT製品と併用可能 持続可能で耐久性に優れた固定ソリューション 用途: 過酷な環境、ケーブル固定、チュービング、コンジット及びパイプ、高度なセキュリティ / 強度 / 耐火性が求められる危険な環境 RoHS(2022年10月現在)
仕様●ケーブル 結束長さ:10mm●長さ:23mm●幅:10.2 mm●固定穴径:4.2mm●接着剤付き:あり●材質:ステンレス鋼●シリーズ:SSPC●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●コード番号:786-3025 アズワン品番65-7464-04
1袋(100個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

SSPCステンレススチール、Pマウント。一穴固定ソリューション 高性能316グレードステンレススチール PマウントはMBT、MLT、MAT製品と併用可能 持続可能で耐久性に優れた固定ソリューション 用途: 過酷な環境、ケーブル固定、チュービング、コンジット及びパイプ、高度なセキュリティ / 強度 / 耐火性が求められる危険な環境 RoHS(2022年10月現在)
仕様●ケーブル 結束長さ:10mm●長さ:23mm●幅:10.2 mm●固定穴径:5.3mm●接着剤付き:あり●材質:ステンレス鋼●シリーズ:SSPC●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●コード番号:786-3029 アズワン品番65-7464-05
1袋(100個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

MCCTAM マウントは、食品製造装置や自動包装機など、振動の多い場所でも、MCT シリーズケーブルタイを所定の位置に保持するのに最適です。よく目立つ青色で目視検出が簡単 スペースを最小限に抑えたい用途に最適です ケーブル設置前に取り付けられ、ケーブルと一直線 4極エントリデザインで、ケーブルランに対して直列又は90 °の角度 磁気及びX線で検出可能 食品及び製薬グレードの検出機器を使用する場合に最適 全体に金属がまぶされ、小さな断片でも安定して検出可能 食品製品への混入リスクを大幅に軽減 HACCP などの食品製造における品質保証をサポートできます
仕様●色:青●ケーブル 結束長さ:5mm●長さ:20.7mm●幅:10.3 mm●固定穴径:4.3mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:CTAM●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:194-6388 アズワン品番65-7463-25
1袋(100個)
44,980 税込49,478
欠品中

MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:。特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途。また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:521mm●幅:12.3 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT20XHFC●引張強度:1558N●最大バンドル直径:150mm●コード番号:705-6432 アズワン品番65-7478-45
1袋(50個)
49,980 税込54,978
欠品中

MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途
仕様●長さ:362mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT14SFC●引張強度:467N●最大バンドル直径:102mm アズワン品番65-7414-83
1袋(100個)
49,980 税込54,978
欠品中

MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途
仕様●長さ:362mm●幅:12.3 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT14XHFC●引張強度:1558N●最大バンドル直径:107mm アズワン品番65-7365-27
1袋(50個)
38,980 税込42,878
欠品中

MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途
仕様●長さ:201mm●幅:7.9 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT8HFC●引張強度:779N●最大バンドル直径:50mm アズワン品番65-7365-20
1袋(50個)
22,980 税込25,278
欠品中

MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途
仕様●長さ:127mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT5SFC●引張強度:467N●最大バンドル直径:25mm アズワン品番65-7365-50
1袋(100個)
31,980 税込35,178
欠品中

MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:。特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定優れた薬品耐性を備える高い耐久性不燃特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途。また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:521mm●幅:7.9 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT20HFC●引張強度:779N●最大バンドル直径:152mm アズワン品番65-7365-64
1袋(50個)
39,980 税込43,978
欠品中

針金の入ったビニール結束ヒモ(帯状)です。 ねじるだけで手軽に強く結束できます。 RoHS対応品です。
材質PVC、針金 規格RoHS対応品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安心の日本製となります。梱包用はもちろん手芸用としてもご利用可能なタイプとなります。豊富な色で現場によって使い分けなど様々な用途に最適です。特別カラーのラインナップとしては紺、深緑、群青、オレンジ、ピンク、こげ茶、グレー、透明ピンク、ストライプ(白・黒)があります。※別商品ラインナップとして通常カラーにて白、赤、青、黄、緑、紫、黒、透明、ベージュ、ブラウン、透明青、透明黄、透明緑となります。
用途ダンボールなどの梱包用バンドとして。商品の結束バンドとして。手芸用のバンドとして。 幅(mm)15 長さ(m)100
1セット(10巻)ほか
8,698 税込9,568
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります