梱包用品 :「緩衝機器」の検索結果

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動力には100Vの電源1個を使用するため、コンプレッサーは不要です。 プレシールフィルム使用で高速生産が可能です。
用途梱包物のすきまに詰める 大箱に小箱を詰める現場に最適(メーカー、配送センター等) トラスコ品番462-3061
1台
499,800 税込549,780
18日以内出荷

ACM01 エアークッションメーカー Asmix(アスカ) 動画あり
エアクッションメーカー本体に50mのロールフィルム(80×200mm)が付属します。 別売りエアクッションフィルムは3サイズから選べます。 必要な量を必要な時にすぐに作成できるので収納スペースが広がります。 エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供可能です。 エアーコントローラーで空気量を調整できます。 エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。
適合ACF80、ACF100、ACF150、ACF80-6S、ACF100-6S、ACF150-6S 材質ポリエチレン(HDPE) 温度範囲(℃)135~150 コード長さ(m)1.5 ウォームアップ時間260秒 アズワン品番64-1212-75 安全機能スリープ機能(レディOK後スタート/ ストップボタンを押さなかったとき:30分でスリープ)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

紙角あてを手動でカットできる便利商品です。 紙アングル専用に設計。手軽に簡単カット。必要な長さに設定可能。 紙アングルを差し込み、持ち手を降ろすのみで、切り口も綺麗にカットできます。 軽量(約7kg)ですので、持ち運び可能。刃物取替も可能。簡易的な刃物研ぎで研ぐことも可能です。 刃物、まな板1セット取替品付き
用途紙角あて、紙アングルのカット セット内容本体1台、説明書1枚、取替品(刃物1セット)(まな板1枚) 材質ベース本体:鉄、プロテクションカバー:ポリカーボネート 最大切断寸法(mm)辺100×100 本体高さ(mm)830(持ち手を上げた際) 位置調整範囲(mm)50から500(位置決め棒を外せば、制限なしでカット可能) 本体長さ(mm)595 最大切断厚さ(mm)8 本体幅(mm)203、675(位置決め棒装着時)
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

エアークイックα アジアハイテックス 動画あり
8m/分の生産スピードにより、短時間でたっぷりの緩衝材が作れます。 調節ボタンにより、お客様に最適な空気量に設定できます。 エアーコンプレッサー不要、100V電源でどこでも設置可能。 使用後は空気を抜いてラクラク減容。 各種環境要求基準に対応(RoHS指令・MSDS)
消費電力3.5A
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

何度も再利用が可能で、クッションを破れば充填時の容量の1%以下になります。環境に優しいバイオマスフィルムを使用しています。バッグごとに容易に手で切り離せます。
1箱(680個)ほか
5,798 税込6,378
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

僅かなスペースで製造できる超コンパクトサイズ。僅か5kgの超軽量を実現。ハイスピード生産可能で生産スピード・温度・空気調整・生産数までも可能。そして専用ハイブリッドフィルムで安心安全の緩衝材が作り出せます。100V電源なのでどこでも使えます。
用途ダンボール内の隙間埋めなど
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

動力には100Vの電源1個を使用するため、コンプレッサーは不要です。
用途梱包物のすきまに詰める 大箱に小箱を詰める現場に最適(メーカー、配送センター等) 厚さ(μm)27
1箱(2巻)ほか
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Pα210 エアークイックα用フィルム ピロータイプ アジアハイテックス 動画あり
焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。 緩衝材の量の削減に最適です。
用途エアークイックα専用フィルム ピッチ(mm)100 厚さ(μm)40 体積(cm3)2 ミシン目(mm)110
1巻
7,498 税込8,248
当日出荷

アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM01)にセットして使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(200m)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。 緩衝材の量の削減に最適です。
用途エアークイックα専用フィルム 仕様1巻で約2272パック分 適合エアークイックα ピッチ(mm)50 厚さ(μm)40 体積(cm3)1 ミシン目(mm)110
1巻
7,498 税込8,248
当日出荷

川上産業エアピロ
強くて伸びのある素材でできた、まくらみたいな緩衝材です。 ほとんど空気なので充填率や使用後の減容化率が高く、省資源化にも効果的です。 商品にぴったりフィットし傷をつけにくいので、柔らかいものの包装にも最適です。
仕様高耐久性、防水性、耐薬品性、リサイクル性、ミシン目 構造2層 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。 ロール状になっていますので、お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。
1巻
699 税込769
当日出荷

部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。 シートタイプなので、カットする手間も省けます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1束(100枚)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーパッキンが袋状になっているので、梱包物をそのまま入れるだけの便利な商品です。 内側はフラットで外側に凹凸が付いたタイプになります。 封筒状のベロが付いていますので、袋挿入後に口を閉じ易くなっています。
用途精密機器や部品などの梱包に。 仕様ベロ付 構成2層
1パック(10枚)
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアーパッキンが袋状になっているので、梱包物をそのまま入れるだけの便利な商品です。 内側はフラットで外側に凹凸が付いたタイプになります。 フラップ(ベロ)部は付いておりません。
用途精密機器や部品などの梱包に。 構成2層
1パック(10枚)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
4,198 税込4,618
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃を和らげ、中身をガード。 大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。 衝撃を優しく吸収。 優しく包んで傷をつけません。
種別緩衝材(エアー) 質量(g)500
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルム交換により、ピロー型緩衝材・中粒プチプチが製造可能な小型緩衝材製造機。軽量・静音・コンパクトで使用場所を選びません。電源投入後、10秒でクイックスタート。タイマー自動停止機能付。製袋速度は、3.75m/分。簡単操作。静音設計 フィルム交換もラクラク。省電力設計 タイマー設定~自動停止機能搭載
寸法(mm)420×195×180 電源(V)DC12/5A、AC100ー240(50/60Hz) 各種認証認証:CE、FC、PSE準拠 速度(m/min)フィルム成形:3.75 フィルム寸法(mm)200(W)、400(W)
1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷

HAL-1は、簡単操作、電源投入後5秒のクイックスタート。製袋能力8m/分の小型高速機です。経済的な”ARフィルム”対応の最新型緩衝材製造機。納期1週間ほどかかります。予めご了承ください。
材質ABS 寸法(mm)390×290×380
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

ARフィルムは、420m/巻(EAフィルム比較:巻長1.5倍)。工場・物流センター様等向けに最適です。HAL専用です。納期1週間ほどかかります。予めご了承ください。
長さ(m)420巻
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緩衝材ロールスタンド モノタロウ 動画あり
エアクッション・シート等の様々なシート類が、一人で手軽に取り出し出来るロールスタンドです。又、別売のカッターレール及びカッター刃を装着すると真っ直ぐに、楽々カット出来ます。 ロールバーの高さは無段階に0~93cmの高さまで調節可能なので作業者の身長に合わせて固定出来ます。(カッターレール装着時は0~88cm)
用途緩衝材のダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等の加工及び保管。 材質 質量(kg)19 タイプロールスタンド本体 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860×810×1170 適合サイズ緩衝材1500mm幅まで 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ワンピーク緩衝材製造機
EA用ピローフィルム200mm×150mm×280m巻。手切りミシン目入り。別売りの「緩衝剤製造機EA-150BJPOP」でご利用ください。
材質HDPE 長さ(m)280
1ケース
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ワンピーク緩衝材製造機
EA用ピローフィルム200mm×100mm×280m巻。手切りミシン目入り。別売りの「緩衝剤製造機EA-150BJPOP」でご利用ください。
材質HDPE 長さ(m)280
1ケース
12,980 税込14,278
5日以内出荷

クッション性のある緩衝材で、精密機器や電子部品の梱包材です。
厚さ(mm)4
1巻(42m)ほか
7,498 税込8,248
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッション性のある緩衝材で、精密機器や電子部品の梱包材、クリーンルームでの梱包材として適しています。電気抵抗値:5.0×109Ω
厚さ(mm)4
1巻(42m)
219,800 税込241,780
6日以内出荷


ワンピーク緩衝材製造機
EA用ピローフィルム200mm×200mm×280m巻。手切りミシン目入り。別売りの「緩衝剤製造機EA-150BJPOP」でご利用ください。
材質HDPE 長さ(m)280
1ケース
12,980 税込14,278
5日以内出荷

緩衝材ロールスタンド用 カッターレール モノタロウ 動画あり
ロールスタンドに取り付ければシートカット作業がビックリするくらい簡単になります!。シート材料を必要な長さだけ引き出し、カッターをスライドするだけでカットできます。 高さも93cmまで無段階に固定可能です。
用途ダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等のカット作業 質量(kg)9 タイプロールスタンド用カッターレール
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

きれいにカットできるカッターレール付きの軽作業テーブル カッターレール:緩衝シートを真っ直ぐ切りやすいカッターナイフ用ガイド溝付き。 シート押さえ棒:緩衝シートをカット後にシートが垂れ落ちない様に押さえる機能です。 作業に適したテーブル高:包装・梱包作業での立ち仕事で、腰への負担が少ない理想的なテーブルの高さ(750ミリ)です。
材質本体/スチール、天板/化粧合板 質量(kg)約30 テーブル寸法(mm)1300×600×750(天板までの高さ) 適合サイズ(mm)Φ500×1200幅未満 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×600×800
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

ありそうでなかった!今お使いの作業テーブルに後付けできる卓上タイプ クランプを作業テーブルの天板にはさむだけ! 簡単に取り付け・取外しができます。 下向き取り付けも可能! 作業スペースを少しでも確保したい場合や、緩衝材ロールを見られたくない場所になど。
付属品支柱2本、ホルダー2個、ロールシャフト1本、シート押さえ、ネジ、ワッシャー類 質量(kg)(支柱1本あたり/ホルダー1個と固定用ネジをセットした状態)約1.2、(緩衝材ロール推奨サイズ)7程度まで 紙管内径(mm)50以上 ロール幅(mm)(緩衝材ロール推奨サイズ)1200まで ロール直径(mm)(緩衝材ロール推奨サイズ)500まで
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷


ワンピーク緩衝材製造機
EA用中粒プチプチフィルム400mm×280m巻。手切りミシン目入り。別売りの「緩衝剤製造機EA-150BJPOP」でご利用ください。
材質HDPE 寸法(mm)400 長さ(m)280
1ケース
19,980 税込21,978
5日以内出荷

HAL410ARは高性能、拡張性、経済性、安定性に優れたプロフェッショナル向け高速緩衝材製造機です。”3mm”のフィルム溶着幅による高品質で安定したフィルム緩衝材は高耐圧と低リーク率を実現します。メーカーオプション:ペダルスイッチ、ワークセンサー、巻取装置。納期2週間ほどかかります。予めご了承ください。
材質スチール 寸法(mm)310×300×240
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷

ACM02 エアークッションメーカー バブル対応 アスウィル 動画あり
エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。エアクッションメーカー本体にはお試し用の50mのロールフィルムが同梱。エアクッションフィルムは高さ200m巻のロール式で1巻単位で購入可能(別売)。必要な量を必要な時にすぐに作成できる。バラタイプのエアクッションからの切替で収納スペースが広がります。エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供でコストメリットがでます。エアーコントローラーで空気量を調整。ロール部分の清掃ができるメンテナンスモードを追加。温度を上げずにロールのみ回転させることができ布などをあてて簡単なメンテナンスが可能です。安心の1年保証(日本国内メーカー)
用途エアークッションのピロータイプ(枕タイプ)とバブルタイプ(物を包みこむ気泡緩衝材でラッピングできる)が作成できる緩衝材作成機 ウォームアップ時間120秒 アズワン品番64-8399-75 空気量(L)約2.4/秒
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

アスカ製(aswill)専用フィルムACB/ACMシリーズでピロ―タイプ・バブルタイプの緩衝材を作成できます。 ロール長さ300Mのフィルムや25μm・30μmの厚口フィルムにも対応。 最大9m/分のスピードで製造可能(20μmフィルム時)。 エアーコントローラーで空気量調整可。 スピードは3段階で切替可能(フィルム厚み20・25・30μm切替)。 フィルムの使い終わりが分かるブザーお知らせ機能付き
用途エアークッションフィルムに空気を封入するエアークッション製造機 適合【フィルム】aswill(アスカ)製ACF~、ACB~全シリーズ コード長さ(m)1.5 ウォームアップ時間約120秒間
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

ミシン目入りなのでハサミやカッター不要 割れ物や精密機器を包むのに便利
仕様●全長:280m●空気注入前シートサイズ:320×400mm●材質:HDPE●仕様:マルチチューブタイプ アズワン品番65-2316-62
1巻
8,000 税込8,800
翌日出荷

ミシン目入りなのでハサミやカッター不要 割れ物や精密機器を包むのに便利
仕様●全長:280m●厚み:20μ●空気注入前シートサイズ:320×400mm アズワン品番65-2316-61
1巻
8,000 税込8,800
翌日出荷

1セット
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

僅かなスペースで製造できる超コンパクトサイズ。 僅か5kgの超軽量を実現。 ハイスピード生産可能で生産スピード・温度・空気調整・生産数までも可能。 専用ハイブリッドフィルムで安心安全の緩衝材が作り出せます。 100V電源なのでどこでも使えます。 ダンボール内の隙間埋めなどに。
質量(kg)5 電源(V)100 本体寸法(mm)310×330×280 速度(生産)8(m/分)(約) アズワン品番64-9046-13
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります