カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- バーコードリーダー(6)
- 梱包用品
- 物流/保管/梱包用品/テープ
絞り込み
エコロジープロダクト
梱包用品 :「HID D4」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
商品豆知識

バーコードリーダー
サンワサプライ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷Bluetooth対応でワイヤレスで使える2次元バーコードリーダーです。スマートフォンやタブレットなど様々な機器に接続ができます。パソコンやスマートフォンの画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。ケーブルを接続すれば有線での使用も可能なので状況に応じて有線・無線の使い分けが可能です。2次元・1次元どちらのバーコードも読取が可能です。様々な角度からバーコードを読み取ることができます。仕様PCS値:≧20%、走査速度(スキャンスピード):60 frame / sec、日本語QRコード:対応セット内容充電ケーブル、製品本体、取説電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 4.2対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iOS:iOS 15~9、iPadOS:iPadOS 15~13、Android:Android 12~5対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種分解能2次元コード:0.2032mm、1次元コード:0.1016mm光源White LEDAiming LED : Red LED工場確認中消費電流(mA)250(動作時)インターフェースUSB HIDメモリー16MBバーコード読取可能コード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedCode39 Full ASCIIStandard39Standard 2 of 5、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417充電時間(時間)約4.5動作時間約15時間通信距離(m)10(Class2)※使用環境によって異なります商品タイプワイヤレス読取深度(mm)【1D】code 39:8mil/30~240、code 39:13mil/60~360、code 39:13mil/80~450、【2D】QR 25mil/30~270、QR 35mil/35~360、QR 45mil/50~440読取角度(°)360(ピッチ)、60(スキュー)、65(チルト)読取方式CMOS
無線式 QRコード対応 小型二次元バーコードリーダー(Bluetooth)
エフケイシステム¥27,980税込¥30,7781個当日出荷・ 1 台で Bluetooth モード(無線式)、メモリモード(蓄積式)、 USB 接続モード(ケーブル式)の 3 つのモードに切り替え可能。・ 医療現場や食品製造現場で安心して使える抗菌仕様(JIS Z 2801)。・ Bluetooth 4.0/ 4.2 対応。・ バイブレーション機能搭載。・ アナログ式電源スイッチ採用 タイムアウト設定を気にせず運用できます。・ 大容量バッテリーにより長時間運用に最適(連続使用 約 20 時間)。・ スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応。・ 防滴抗菌シリコンジャケット , ストラップ , USB ケーブル(通信 / 充電)を標準同梱。・ GS1 Databar 読取りに対応仕様【PCS値】30%以上【スキャン速度】30fps/秒【可動時間】満充電から1D:約22時間 / 2D:約20時間 ※10秒毎に2回スキャン時【耐外乱光】屋内照明:最大1,600Lux / 屋外照光:最大100,000Luxセット内容本体, USB ケーブル(通信/充電), ストラップ, 簡易マニュアル, 防滴シリコンジャケット色ホワイト質量(g)約70 (本体のみ)規格【抗菌】JIS Z 2801ケーブル長(m)約1.4 ストレートケーブル本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)96×40×24センサーCMOS 640×480分解能1D:4mil (Code39) / 2D:7mil (QR Code)対応読み取りコード:【1D】All UPC/EAN/JAN Code (UPC-A, UPC-E, JAN-8, JAN-13, EAN-8, EAN-13, EAN-128), Code32,Code11, Code39, Code39 FullASCII, Code93, Code128, Codabar/NW7, Interleaved2of5, Industrial2of5, Matrix2of5, MSI/ Plessey, GS1 Code, GS1 Limited, GS1 Expanded,Composite code【2D】QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF 417, Micro PDF 417, Aztec Code, Maxicode ,Chinese-sensible code, DotCode光源エイミング 650nm LED / イルミネーション 6500K LEDインターフェース有線:USB Type-C(スキャナー側) - USB Type-A(ホスト側) / 無線: Bluetooth 4.2バッテリーリチウムポリマー内蔵(1,800mAh)消費電力(mA)読取り時:230 / スタンバイ時:100メモリー8MB(JANコード 約60,000件のバーコードを蓄積可能)EMC規格CE, RoHS2, TELEC耐衝撃性シリコンジャケットを装着した上で1.5m から自然落下で正常動作動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-26~60RoHS指令(10物質対応)対応インジケータビープ / LED / バイブレーション入力電源(V)DC5±5%対応コードバーコード、二次元バーコード商品タイプワイヤレス湿度(%)10~90(結露しないこと)対応プロファイルUSB(HID) / Bluetooth(HID/SPP)※Bluetooth(SPP)はiOS非対応
定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)
エフケイシステム¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から7日以内出荷卓上でも壁掛けでも、固定可能な安定型定置式。角度調整が可能なヒンジ構造。柔軟なインターフェイス対応。角度を気にせず、スキャンが可能。低コントラストのバーコード対応付属品本体,簡易マニュアル,ゴムパーツその他【PCS値】20%以上【耐外乱光】0 ~100,000 Lux質量(g)254消費電力読取り時:280mA、スタンパイ時:210mAセンサーCMOS 640×480対応【2バイト文字】USB-HID:内部変換機能により対応、USB-COM:外部キーボードシミュレーターにより対応本体寸法140(L) x 78(W)×99(D)mm光源白色 LEDインターフェースUSB Type-A読取[1D] Code128. GS1-128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E. Codabar, GS1 Databar, Interleaved 2 of 5[2D] QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417視野角水平50°、垂直38°ケーブル【付属】ストレートケーブル 1.5m耐衝撃性能1.5m から自然落下で正常動作分解能(m)1D : 4il / 2D : 7.5il電源供給接続先より供給動作温度(℃)-20~+40保管温度(℃)-30~+70許容傾斜角度(°)【Roll】360【Pitch】±60【Yaw】±60RoHS指令(10物質対応)対応許容動作速度(m/s)1.2入力電源(V)DC5±5%湿度範囲(%)5~95 (結露しないこと)対応プロファイルUSB-HID / USB-COM USB-COM ドライバーは標準で対応(対応OS:Windows10以上)
定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB Type-C)
エフケイシステム¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から7日以内出荷卓上でも壁掛けでも、固定可能な安定型定置式。角度調整が可能なヒンジ構造。柔軟なインターフェイス対応。角度を気にせず、スキャンが可能。低コントラストのバーコード対応付属品本体,簡易マニュアル,ゴムパーツその他【PCS値】20%以上【耐外乱光】0 ~100,000 Lux質量(g)254消費電力読取り時:280mA、スタンパイ時:210mAセンサーCMOS 640×480対応【2バイト文字】USB-HID:内部変換機能により対応、USB-COM:外部キーボードシミュレーターにより対応本体寸法140(L) x 78(W)×99(D)mm光源白色 LEDインターフェースUSB Type-C読取[1D] Code128. GS1-128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E. Codabar, GS1 Databar, Interleaved 2 of 5[2D] QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417視野角水平50°、垂直38°ケーブル【付属】ストレートケーブル 1.5m耐衝撃性能1.5m から自然落下で正常動作分解能(m)1D : 4il / 2D : 7.5il電源供給接続先より供給動作温度(℃)-20~+40保管温度(℃)-30~+70許容傾斜角度(°)【Roll】360【Pitch】±60【Yaw】±60RoHS指令(10物質対応)対応許容動作速度(m/s)1.2入力電源(V)DC5±5%湿度範囲(%)5~95 (結露しないこと)対応プロファイルUSB-HID / USB-COM USB-COM ドライバーは標準で対応(対応OS:Windows10以上)
2次元スキャナ GRYPHON GD4500
DATALOGIC¥79,980税込¥87,9781台5日以内出荷抗菌・消毒液使用にも対応したヘルスケアモデル用途ISO 22196 によって認証された銀イオン添加剤をプラスチックに添加し、細菌や細菌などの微生物の成長を抑制します。付属品本体・USBケーブル仕様【読取性能】[モーショントレランス]35IPS、[イメージキャプチャー]画像フォーマット:BMP、JPEG、TIFF、グレースケール:256、16、2、[モーショントレランス]35 IPS、[最小 PCS 値]15%、【読取範囲】[D.O.F (定格)](標準レンジ) Code 39: 5 mils: 7.0 to 38.0 cm、Code 39: 10 mils: 2.2 to 58.0 cm、Data Matrix: 10 mils: 5.5 to 27.0 cm、Data Matrix: 15 mils: 2.8 to 41.0 cm、EAN-13: 13 mils: 1.0 to 71.0 cm、PDF417: 10 mils: 2.5 to 41.0 cm、QR Code: 10 mils: 5.5 to 24.0 cm、[耐外乱光]0~100000lx、[耐静電気 非破壊]16 kV入力電圧(V)5(USB)光源赤色レーザ:650nm、Illumination:Warm White保証期間5年防塵・防滴IP52RoHS指令(10物質対応)対応イメージセンサー1 Megapixel:1280×800 pixels落下耐久(m)1.8(コンクリート面に繰り返し落下)
SUNMI-HANDHELD二次元コードリーダー
SUNMI¥34,980税込¥38,4781台7日以内出荷SUNMI HANDHELDは高性能なCMOSセンサを採用し、白色のライトと赤色エイミングライトの組み合わせで、バーコード/二次元コードシンボルに照準を合わせやすく、光量が不足する場合でも迅速に紙や画面上のシンボルを識別できます。一台で商品バーコードを読み取るPOSスキャナと支払いQRを読み取る決済スキャナの役割をこなせます。汚れ、しわ、曲がったりしたバーコードも簡単に読み取ることができます。汚れ、しわ、曲がったりしたバーコードも簡単に読み取ることができます。滑り防止ゴムにより使用中の予想外の落下を防ぎます。ボディのハンドル部でコネクタとケーブル端を保護。ケーブルの断線や脱落しにくい設計です。耐久性のある構造で、300万回の使用に耐えることができます。1.2mの高さから落下しても動作に支障はありません。用途流通業(POS)、物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等付属品USBケーブル電源電圧DC5V±5%分解能0.0762mm(3mil)寸法(cm)16×9.5×7.1保存温度(℃)-40~+70消費電力(mA)500読取傾斜 ±50°/旋回360°/偏差±50°視野角水平45°、垂直34°LED白色LED(エイマーLED:赤色LED 625nm)動作温度(℃)-10~50コントラスト≧30%耐静電気放電±8kV(接触放電)、±15kV(気中放電)インジケータブザー、バイブレータ、LED読取深度(mm)EAN13(13mil)55~300mm、QRコード(15mil)35~190mmイメージセンサーCMOS、640×480ピクセル湿度(%)5~95(結露なきこと)落下耐久(m)1.2