梱包用品 :「ppフィルム」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
イージーピール仕様
用途PET容器用
内径(Φmm)芯:75
寸法(直径Φ×高さH)(mm)185×130
1ケース
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1ケース
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
PPフィルムをクシャクシャに縮めたタイプです。
用途梱包、農業、家庭用など
RoHS指令(10物質対応)対応
すくい切り+テープスリッターで開梱作業を安全に手軽に・安心設計の2ポイント。
中身を傷つけにくい。刃に指が触れにくい。
本体先端は便利なテープスリッター・サビにくい高硬度ステンレス刃!!
洗えるステンレス刃・刃の交換作業がいらない、使いきりタイプの安心設計。
左右両用・NSF認証取得。
安全コードを取り付けることによって、本体の落下や荷物への混入リスクを軽減できます。
摩耗、溶剤への耐性に優れたホルダー。
用途荷作りひも・一般PPバンド・薄いダンボール・ペットボトルのラベル・ストレッチフィルムなどの開梱作業に
仕様左右兼用・水洗いOK
材質(刃)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ハードな現場でも使える、頑丈で安心設計の開梱用用カッター。ダブルカートンも切断可能。ワンタッチで替え刃交換。サビにくいステンレス刃。広めの刃幅で、厚手素材にも対応!。前方部分は耐摩耗性に優れ、グリップしやすいボディ形状。左右両用
用途ダブルカートンのカット、ストレッチフィルムのカット、厚手の床材やゴムシート等のカット、金属製のテープスリッター、その他、PPバンドPETフィルムのカットなどにも
幅(mm)44
厚さ(mm)20
全長(mm)171.52
質量(g)54
パッケージサイズ(mm)220×80×厚さ21
適合替刃カイコーンPRO 替え刃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ストレッチフィルムやPPバンドを引っ掛けやすく、切断作業が簡単にできます。
カッターが手に触れないので安全です。
握りやすいカーブ形状です。
ひもを通せる穴付仕様です。
トラスコ品番301-2719
全長(mm)154
質量(g)37
冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。
瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。
高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。
手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。
堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。
豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。
使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚
適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。開梱時に中身を傷つけません。先端部分でカートンテープもカットできます。刃は左右使えます。
用途開梱作業やストレッチフィルム・PPバンドなどのカットに。
トラスコ品番856-6588
材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:合金工具鋼
全長(mm)154
質量(g)37
刃厚(mm)0.3
適合替刃3550
2018年トラスコ掲載ページ4 1120
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

カッター ストレッチフィルム・ダンボール用
モノタロウ
¥459
税込¥505
スライド式により開梱作業がはかどります。携帯に便利なひもの取付穴つきです。(約7mm)ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なミニカッターを内蔵しています。
用途ストレッチフィルム・PPバンド・ひものカットなどにダンボールの開封などに
仕様ミニカッター内蔵
トラスコ品番389-4614
幅(mm)51
厚さ(mm)18
全長(mm)166
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)67
材質(刃)焼入鋼(SK-5)
ハンドル部分は98%がリサイクルプラスチック製です。指が刃に触れない構造になっており安全です。開梱時に中身に刃が直接触れることがないため商品を傷つけにくいです。先端部分でカートンテープもカットできます。スペアブレードを1枚本体に収納できます。左右の刃を入れ替えることで1つのブレードを2度使えます。GSマークを取得したドイツ製の高品質なセーフティカッターです。
用途開梱作業やストレッチフィルム・PPバンドなどのカットに。
トラスコ品番563-9517
材質本体:リサイクルプラスチック、刃:合金工具鋼
幅(mm)40
全長(mm)154
奥行(mm)12
刃厚(mm)0.3
適合替刃3550
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
PP・PE・PET・PVC等の樹脂製フィルムを容易にシールできます。磁石付きですので、冷蔵庫や金属製のデスク・作業台等に取り付けられます。USBでパソコン等に接続して充電可能です。
種別USBタイプ
アズワン品番3-5439-01
1個
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
予熱のいらない瞬間通電方式シーラーです。
加熱時間の調節が可能で、薄手の袋から厚手の袋まで幅広く対応できます。
ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材(プチプチ)、不織布、ナイロンポリ、シュリンクフィルム、アルミラミネートなど様々な素材に対応。
用途食品やお菓子などの包装に。フリマやネットオークションなどの発送梱包に。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)270W
シール時間(sec)0.3~2.0
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)2.5
接着部の温度(℃)約180
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×53×52(開放時高さ61)
シール能力(mm)ポリエチレン(PE):0.6、ポリプロピレン(PP):0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
透明性に優れたOPPフィルムを使用。商品の汚れや破損を防ぎます。サイズ・形のバリエーションが豊富なので様々な商品に対応できます。毎日使うものなので、忘れず補充しておきましょう。衣料品や雑貨、アクセサリーをはじめ、メモ帳や定規などの文房具の仕訳整理などに最適。サイズ・形のバリエーションが豊富でさまざまな商品に対応できます。ワンランク上の上質感と満足感をお客様にお届けします。【テープ付きタイプ】【ヘッダー付きタイプ】など複数のタイプをご用意しております。全て国産の材料を使用し、国内で加工しております。
空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止め
シール長さ(mm)3
シール幅(mm)6
トラスコ品番356-9519
質量(kg)発振器(本体):約1ハンドピース:約0.2(出力コード含む)アダプタ:約0.35
電源(V)AC100~240
消費電力(W)20
出力DC 15V 3.3A
ケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)179×183×66(ハンドピース)36×125×54(アダプタ)62×97×33
最大消費量(VA)40
ACアダプタ(定格入力)100~240V(50/60Hz)
発振周波数(kHz)57
出力コード(cm)50
アズワン品番1-6188-01
タイマー約0.2~5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
高級衣類等の包装に利用される、ホック(スナップボタン)付き袋です。性質の異なる樹脂(PP/PE/PP)を同時に押出製造した共押しフィルムでできており、透明性と柔軟性が高く、また耐寒性があります。婦人服、紳士服等、高級衣類の包装に。
用途婦人服、紳士服等、高級衣類の梱包に
仕様製袋:サイドシール
材質共押し(PP/PE/PP)
寸法(mm)フタ部:30+20
フィルム厚さ(μm)40
OW(オリジナルワークス)の台紙がぴったり!ジャストサイズの透明袋。
袋が窮屈だったり、ぶかぶかだとせっかくの作品が台無しに見えてしまいます。
オリジナルワークス製の透明袋は各アクセサリー台紙がぴったり入るようフィッティングしています。
また、接着部の剥離紙は帯電防止テープを使用していますので、静電気で手に絡みつく煩わしさはありません。
袋が容易に裂けない安心の日本製です。
透明性にすぐれたOPPフィルムを使用。商品の汚れや破損を防ぎます。
テープ付タイプ:袋上部に粘着テープが付いているので、折り返して簡単に封ができます。
入数(枚)100
曇りにくく、水滴がつきにくいOPPフィルムを使用し、青果物の包装に適したポリ袋です。4か所穴ありタイプ。食品衛生法規格基準適合商品です。入数:100枚。
透明性にすぐれたOPPフィルムを使用した袋です。お得な大容量500枚入りです。
袋上部に粘着テープが付いているので、折り返して簡単に封ができます。
ダイレクトメールの封入など多目的に使用できます。
色透明
サイズA4用
入数(枚)500
テープ部分(mm)40
1包(500枚)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
手締め用PPバンドを使った梱包作業にオススメです。トレー付きでストッパー・ハサミ・カッターナイフ等の収納に便利。ローラ2個付きでPPバンドの出し入れがスムーズ。ガイド付きで作業がし易い。袋ナット付きシャフトの着脱によりPPバンドの飛び出しを防ぎます。パイプ付きでストレッチフィルムも装着可能です。取手付きで移動にも便利です。
仕様ストレッチフィルム装着用パイプ付、50Φゴムキャスター(自在ストッパー付2個・自在ストッパー無2個)
トラスコ品番693-3738
材質本体スチール キャスターゴム
寸法(mm)梱包資材推奨サイズ(PPバンド):400Φ×W110、開口間口:120
高さ(mm)690
奥行(mm)450
間口(mm)280
グリーン購入法適合
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
ヘルメット装着用透明マスク簡易タイプです。
鼻と口に密着しないため、息苦しさや汗による蒸れを感じることなく、飛沫感染を予防できます。
一般的なマスクのように口周りに密着しないため、夏場の高温多湿の長時間に渡る作業でも、熱中症等の発生を抑止する効果を期待できます。
透明なので口の動きがわかり、スムーズな会話ができます。
対面接客や打ち合わせを安心して行えます。
長時間の装着でも疲れにくい軽量素材です。
両端をヘルメットの耳紐に通し、スリットに差し込んで使用します。
建築・作業現場・警備作業・工場作業・防災用品に。
建築現場など屋外での作業に。
高温・多湿でマスクの装着が難しい場所に。
仕様●幅(mm):405●高さ(mm):106●フィルム高さ(mm):0.2●耳紐対応幅:16~18mm●材質/仕上:ポリプロピレン(PP)●本製品はウイルスや花粉等を完全に防ぐものではありません。●装着にはあご紐(耳紐)付きのヘルメットが必要です。●取付時にエッジの部分などで手を切る恐れがありますのでご注意ください。●繰り返し使う場合は、洗浄・消毒をしっかりと行って下さい。●熱中症に注意してご使用ください。●原産国:日本●コード番号:228-6566
アズワン品番67-6857-59
1パック(20枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。