絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(9)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(4)
  • SK11(4)
  • チップソージャパン(3)
  • モトユキ(3)
  • アイウッド(2)
  • ツムラ(津村鋼業)(2)
  • エスコ(1)
  • バクマ工業(1)
  • 兼房(1)
  • EVOLUTION(1)
外径(Φmm)
  • 185
  • 80(40)
  • 100(228)
  • 110(91)
  • 125(362)
  • 135(36)
  • 147(94)
  • 150(58)
  • 160(96)
  • 165(237)
  • 180(162)
  • 190(180)
  • 203(18)
  • 216(67)
  • 255(80)
  • 260(23)
  • 305(123)
  • 355(77)
  • 380(26)
  • 405(38)
適合材
  • アルミ(5)
  • サイディング(2)
  • ステンレス(2)
  • 木工(7)
  • (10)
  • 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
  • 19(1)
  • 20(28)
  • 40(1)
  • その他(1)
刃数
  • 30(3)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 36(6)
  • 38(3)
  • 40(5)
  • 42(2)
  • 48(2)
  • 50(1)
  • 52(3)
  • 56(1)
  • 60(5)
  • 64(1)
  • 70(1)
  • 72(2)
刃厚(mm)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(3)
  • 1.3(1)
  • 1.35(1)
  • 1.4(6)
  • 1.5(5)
  • 1.6(7)
  • 1.7(2)
  • 1.8(4)
  • 1.9(3)
  • 2(1)
1・1.1・1.2・1.3・1.35・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.9・2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
80(40)
100(228)
110(91)
125(362)
135(36)
147(94)
150(58)
160(96)
165(237)
180(162)
185
190(180)
203(18)
216(67)
255(80)
260(23)
305(123)
355(77)
380(26)
405(38)
外径(Φmm)をもっと見る
チップソー マキタチップソーマキタ(15件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用 モノタロウサーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用モノタロウ(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。内径(Φmm)20
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃 モトユキグローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃モトユキ(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
グローバルソー 鉄・ステン兼用チップソー モトユキグローバルソー 鉄・ステン兼用チップソーモトユキ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から翌日出荷
切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
木工用チップソー ツムラ(津村鋼業)木工用チップソーツムラ(津村鋼業)(14件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から10日以内出荷
軟鋼材用チップソー マキタ軟鋼材用チップソーマキタ
8,498税込9,348
1個
当日出荷
専用チップソー EVOLUTION専用チップソーEVOLUTION(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
用途鉄材、木材、アルミ用
スーパーチップソー(アルミサッシ用) HiKOKI(旧:日立工機)スーパーチップソー(アルミサッシ用)HiKOKI(旧:日立工機)
8,498税込9,348
1枚
当日出荷から翌々日出荷
レーザースリット+樹脂充填で低騒音・低振動
切断対象アルミ
グローバルソー 軽天専用チップソー モトユキグローバルソー 軽天専用チップソーモトユキ
4,898税込5,388
1枚
当日出荷から8日以内出荷
軽天専用チップソー 切断時間が大幅短縮。粉塵・火花を大幅カット作業効率がアップ!! 切断面に焼け・バリが殆ど残らないので、後処理不要。(125、150、165、180mmはさらに!) 最適な歯先角度。マイナスすくい角が弾きを抑制。チップ欠けが低減し長寿命。 1充電作業量アップ:Φ125~180のチップソーは、薄刃設計により切断抵抗を低減。軽くてシャープな切れ味で切断スピードアップ。
用途軽天材、ハンガーレール、アルミ・樹脂見切り材、全ネジなどの切断に
厚物鉄工用185 マキタ厚物鉄工用185マキタ
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
刃物外径(mm)185刃物内径(mm)20適合材
DCメタル185-60ステン兼 マキタDCメタル185-60ステン兼マキタ
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
刃物外径(mm)185刃物内径(mm)20
DCメタル185-45一般金工 マキタDCメタル185-45一般金工マキタ
9,498税込10,448
1個
当日出荷
刃物外径(mm)185刃物内径(mm)20
キングカット(木工用) バクマ工業キングカット(木工用)バクマ工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1枚
当日出荷から10日以内出荷
高級チップを使用したチップソーです。
用途一般木材・新建材・合板(ベニヤ)・プリント合板・メラミン化粧版など穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6仕様最高級台金SKS51
充電かまいたち鉄工用 SK11充電かまいたち鉄工用SK11
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
金属切断に最適なエントリーモデルの鉄工用チップソーです。金属切断に最適な超硬を採用しています。切れ味を追求した最適な刃数を設定しています。
用途充電チップソーカッタや電気チップソーカッタに取り付けての金属系材料の切断作業。仕様超硬チップ適合機種充電チップソーカッタ / 電気チップソーカッタ充電電圧(V)12~40内径(mm)20
充電かまいたちマルチ SK11充電かまいたちマルチSK11
1,598税込1,758
1枚
翌々日出荷
多用途材料に対応したエントリーモデルの充電丸鋸に最適なチップソーです。多用途材料に対応し、特に木質系には適しています。レーザースリットはオリジナル形状で騒音を軽減します。先端傾き角10度で耐久性向上しています。
用途充電丸鋸や電気丸鋸に取り付けて木材系、金属系、石膏系などの多用途材料の切断作業。適合機種充電丸鋸 / 電気丸鋸 / 防じん丸鋸 / 充電チップソーカッタ / 電気チップソーカッタ充電電圧(V)12~40内径(mm)20
ZOIDチップソー 鉄用 SK11ZOIDチップソー 鉄用SK11
7,098税込7,808
1枚
翌々日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。最適刃数で薄物の切断もきれいです。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制します。レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅軽減します。
用途充電丸鋸等を使用して金属の切断。材質刃先:サーメット、台金:鉄刃数42P最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500刃幅(mm)1.4適合材金属外径(mm)185内径(mm)20
薄物アルミ・板金チップソ185 マキタ薄物アルミ・板金チップソ185マキタ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
薄物切断に最適な刃数と刃角
用途薄物アルミ、薄板金工用外径(Φmm)185内径(Φmm)20刃厚(mm)(鋸身)1.3刃数70適合機種チップソーカッタ:4130N、(4130)チップソー切断機:LC0700F適合材薄物アルミ・板金切断可能肉厚(mm)1.5以下刃先厚(mm)1.9
ZOIDチップソー 軽天用 SK11ZOIDチップソー 軽天用SK11
7,298税込8,028
1枚
翌々日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬は超硬に比べ超耐久2倍を実現しました。最適刃数で薄物の切断もきれいです。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制します。レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅軽減します。
用途充電丸鋸等を使用して軽天材の切断。材質刃先:超硬、台金:鉄適合材軽天材内径(mm)20
超硬チップソー(アルミサッシ用) エスコ超硬チップソー(アルミサッシ用)エスコ
9,100税込10,010
1枚
翌日出荷
適合材アルミ
薄鋸 兼房薄鋸兼房
11,980税込13,178
1枚
5日以内出荷
耐久性が高く、挽き曲がりの少ない薄鋸タイプのチップソーです。歩留まりを重視する小割切断に適します。
用途一般木材の小割用適合モルダー 他材質(チップ)PRO-K
NEWドイツベストマックス チップソージャパンNEWドイツベストマックスチップソージャパン
3,998税込4,398
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
スクイ角23°により軽切削感です。 シルバーフッ素コーティング』によりヤニ・接着剤等の付着を軽減します。 レーザースリット樹脂埋込み≪切深メモリ≫制振・静音タイプ』です。 HRA93.5高硬度チップ採用により長切れを実現します。
用途一般木工・集成材用適合材一般木工・集成材内径(mm)20材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
スーパーマックス チップソージャパンスーパーマックスチップソージャパン
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
組子用チップソー ツムラ(津村鋼業)組子用チップソーツムラ(津村鋼業)
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
仕様両側研磨
プロ造作用 チドリ刃 アイウッドプロ造作用 チドリ刃アイウッド
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
土木・仮枠作業に最適。
仕上ニス
低騒音軟鋼材用チップソー185 マキタ低騒音軟鋼材用チップソー185マキタ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
台金にスリットを施し、樹脂を充填
用途一般金工用(低騒音)外径(Φmm)185内径(Φmm)20刃厚(mm)(鋸身)1.5刃数36適合機種チップソーカッタ:4130N、(4130)チップソー切断機:LC0700F適合材一般金工切断可能肉厚(mm)1.2~6刃先厚(mm)1.9
チップソー185-48T金属 マキタチップソー185-48T金属マキタ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
窯業系用に比べチップ数が細かく、最適なリード角で滑らかな切れ味。
用途金属系サイディング用適合機種防じんマルノコ:185mm全機種刃先厚(mm)1.7
チップソー185-36T硬質 マキタチップソー185-36T硬質マキタ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
超耐磨耗性チップの採用により難切断材も容易に加工。しかも長寿命。
用途硬質窯業系サイディング用外径(Φmm)185内径(Φmm)20刃厚(mm)(鋸身)1.2刃数36適合機種防じんマルノコ:185mm全機種適合材硬質窯業系サイディング刃先厚(mm)1.8
ドイツベストマックスチップソー チップソージャパンドイツベストマックスチップソーチップソージャパン(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
高硬度92.7HRA使用。 便利な切深メモリ付(実用新案出願中)
用途リフォーム作業・内装作業などに。内径(Φmm)20適合機種マキタ内装丸鋸の他、5型集塵・防塵 丸鋸等切断対象木材、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア、デコラ板等刃型中心交互刃
天匠 ニス仕上 アイウッド天匠 ニス仕上アイウッド
1,798税込1,978
1枚
3日以内出荷
切れ味爽快。
チップソー軟鋼材用(サーメット) HiKOKI(旧:日立工機)チップソー軟鋼材用(サーメット)HiKOKI(旧:日立工機)
8,998税込9,898
1枚
翌々日出荷
切断対象軟鋼材外径(Φmm)185取付穴径(Φmm)20刃数38
チップソー軟鋼材用(低音・サーメット) HiKOKI(旧:日立工機)チップソー軟鋼材用(低音・サーメット)HiKOKI(旧:日立工機)
11,980税込13,178
1枚
翌々日出荷
切断対象軟鋼材外径(Φmm)185取付穴径(Φmm)20刃数38
チップソーセット(よこ挽き用) HiKOKI(旧:日立工機)チップソーセット(よこ挽き用)HiKOKI(旧:日立工機)
11,980税込13,178
1セット(2個)
翌々日出荷

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断機用カッター(チップソー)